パソコン/周辺機器 :「micro USB」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OWLTECH(オウルテック)断線に強いUSBType-A to microUSB
RoHS
USB タイプA to microUSBケーブルです。防弾チョッキに使われるアラミド繊維を使用し、極めて断線に強く、250000回の屈曲試験をクリアしました。耐久性に優れたマイクロUSBケーブルです。2.4Aでの充電に対応しています。安心の3年保証です。
規格USB2.0規格準拠 最大2.4A 充電対応 コネクタ形状USB Type-A (オス) - micro USB (オス) 適合機器スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器 保証期間3年間 転送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1.5A急速充電+USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。高級感のあるメタリックデザインです。安心の2年保証です。
メス形状micro USB 質量(g)約2 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状USB Type-C(オス)-micro USB(メス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約10.5×6×22 対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C対応機種 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50000回の屈曲試験に耐える非常に高耐久のUSB C マイクロUSBケーブルです。USB Type-C端子しかないノートPCや充電をお使いでもmicroUSB接続のデバイスを充電可能です。内部に防弾チョッキなどで使用されるアラミド繊維を使用しており、引っ張りや摩擦に非常に強い構造になっています。また、ケーブルの付け根部分に断線に強いロングブッシュ構造を取り入れ、更に断線しにくく作られています。microUSBのデバイスをお使いの方には最適です。
ブラック ケーブル種類耐久性 適合用途充電用/データ転送用 コネクタ形状USB Type-C (オス) - microUSB (オス) 対応機種スマートフォン , タブレット, モバイルバッテリー , ゲーム機 , オーディオプレーヤー , Wi-Fiルーター等のmicroUSB対応機種 通信速度最大480Mbps 対応5V/3.0A 規格USB2.0規格準拠 保証期間2年間
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白にこだわったホワイトPCケース。・大型PCパーツにも対応可能な広々としたケース空間。・ARGB連結120mmファンを3基搭載。・2種類のフロントパネルが付属。・パーツ付け替えで側面からの吸排気にも対応。・ツールレス設計でメンテナンス性が向上。・USB3.0 Type-Cポートを含む充実のI/Oポート。・ARGB LEDコントローラを標準搭載。・好きな向きで使用可能なPCI拡張スロット。・安心の1年保証
仕様●対応CPUクーラー高:最大 180mm●対応GPU長:最大 430mm●対応MB:ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応PSU:ATX●対応ラジエータ長:最大 360mm●搭載ポート:USB Type-A 3.0 × 2、USB Type-C × 1、HD Audio In/Out × 1●搭載可能ストレージ数:3.5インチ シャドウベイ × 2、2.5インチ シャドウベイ × 2、拡張スロット数、7スロット●搭載可能ファン数:フロント:120mm × 3 or 140mm × 3、サイド:120mm × 3、トップ:120mm × 3 or 140mm × 2、リア:120mm × 1 or 140mm × 1 付属品120mmARGBファン (ケース本体取付済) × 1、ファン取付用ネジ (ケース本体取付済) × 12、HDD取付用ネジ × 18、マザーボード&SSD取付用ネジ × 20、電源&ビデオカード取付用ネジ × 6、マザーボード用六角スペーサー × 3、マザーボード用ガイド付六角スペーサー × 2、トップパネル本固定用手回しネジ × 2、樹脂ワッシャー (塗装剥げ防止用) × 12、六角スペーサー取付用ナットセッター × 1結束バンド (ナイロンタイプ) × 8、結束バンド (針金タイプ) × 8、ボスピン受け (交換用) × 2、ビープスピーカー × 1、フロントパネル (メッシュ) × 1、フロント部120mmファン用ブラケット (ケース本体取付済) × 1サイド部120mmファン用ブラケット × 1、PCI拡張スロット用メクラパネル × 1、ARGBコントローラー (ケース本体取付済) × 1、保証書 材質本体:スチール、フロントパネル:ガラスパネル、フロントパネル (メッシュ):スチール、サイドパネル:強化ガラスパネル ホワイト 本体質量(kg)約 11.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 235 × 490 × 505 保証期間1年間
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。10万回以上の折り曲げ試験をクリア。やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。急速充電2.4A+データ転送。MFi認証取得なので安心(Lightningコネクタのみ)。シリコンケーブルバンド付属。安心の3年保証
ブラック 電流(A)最大2.4充電対応 規格USB2.0規格準拠(Lightningを除く) ケーブル長(m)1 コネクタ形状USBType-A(オス)-microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USBType-C(USB-C)変換アダプター 対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種 保証期間3年間 転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応) 変換タイプオス-オス
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。
ケーブル長(m)約1 オス形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種 コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター 通信速度最大480Mbps 規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応 本体質量(g)約41 保証期間1年間
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。
出力(W)5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ 付属品電源ケーブル(1.5m) 質量(g)(本体)約120/(パッケージ込み)180 使用温度範囲(℃)0~40 規格Qi:WPC Version1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128.5×68.5×11.5 対応機種iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種 保証期間2年間 保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出 端子電源:micro USB RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧5V/9V
1台
3,588 税込3,947
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります