パソコン/周辺機器 :「usb lightning変換」の検索結果
関連キーワード
USB タイプC から3.5mmに変換するオーディオ変換ケーブルです。イヤホンジャックの付いていないType-C対応スマートフォンでも有線イヤホンを繋げて頂く事が可能です。DAC搭載で高音質再生が可能です。
ケーブル長(cm)約9
質量(g)約4
コネクタ形状3.5mm ステレオジャック (メス) - USB Type-C (オス)
対応機種イヤホンジャックを搭載していないUSB Type-Cコネクタで充電するタイプのスマートフォン
RoHS指令(10物質対応)対応
USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。
ケーブル長(m)約1
オス形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種
コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター
通信速度最大480Mbps
規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応
本体質量(g)約41
保証期間1年間
・USB Type-C、Lightning対応機器で使える2 in 1ケーブル。・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。・10万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の3年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)
色ホワイト
規格USB2.0規格準拠 (Lightningを除く)
本体質量(g)約 46
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、Lightning (オス)変換アダプター
寸法(m)1.5
対応機種iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、その他 USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11×6.5×1515
出力仕様最大60W 充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。
転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
材質(被膜)TPE、ナイロン
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。10万回以上の折り曲げ試験をクリア。やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。急速充電2.4A+データ転送。MFi認証取得なので安心(Lightningコネクタのみ)。シリコンケーブルバンド付属。安心の3年保証
色ブラック
電流(A)最大2.4充電対応
規格USB2.0規格準拠(Lightningを除く)
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USBType-A(オス)-microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USBType-C(USB-C)変換アダプター
対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種
保証期間3年間
転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)
変換タイプオス-オス
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。