パソコン/周辺機器 :「3Dメガネ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Acer SpatialLabs(TM) View Pro「ASV15-1BP」は、アイウェアを使わずに裸眼での立体視を可能にする15.6インチ 4K(3840×2160)モニター(4Kは2D表示の場合)。アイトラッキングソリューション、立体3Dディスプレイ、リアルタイムレンダリングの組み合わせにより、立体のオブジェクトがディスプレイの前に浮かんで見えるだけではなく、そのオブジェクトをリアルタイムで360°回転させることができます。3DメガネやVRゴーグルは不要。3D制作プラットフォーム、Unreal Engineにも対応しています。3Dアニメーター、開発者、CADデザイナーなど、あらゆるクリエイターのビジョンを実現します。
対応する3Dソフトウェアを使用し、主要な3Dファイルフォーマットのファイルを読み込み、立体的に表示することが可能。アイトラッキング技術と専用カメラが、ユーザーの顔と目の位置情報を捉え、立体3D映像に反映。たとえば、顔を左右に少し移動すれば、あたかもユーザーが左右に一歩ずつ移動したかのように、3Dモデルの見える角度も変わり、背景も連動して動きます。静止画とアニメーションの両方に対応。各種設定項目を選択することで、オブジェクトの移動、回転、拡大・縮小、照明の方向など、さまざまな視覚効果をリアルタイムで確認できます。さらに、Unreal Engineの機能であるDatasmithにも対応。3Dモデル共有プラットフォームSketchfabも統合されているため、3Dアセットのオンラインライブラリへのアクセスが簡単です。
仕様【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】非搭載
付属品HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C to Type-Aケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックガイド、保証書、修理依頼書、ソフトウェアのダウンロード案内
質量(kg)スタンドあり:約1.46、スタンドなし:約1.3
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):11.13、最大:19.65、スタンバイ/オフモード:0.08/0.02
表面処理光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約359.8×243.8×23.5
機能フリッカーレス、SpatialLabs(TM) Tracking Camera×2、SpatialLabs(TM) Model Viewer(3D表示アプリ)、SpatialLabs(TM) Go(3Dレンダリングアプリ)、SpatialLabs(TM) Player(3D動画再生アプリ)
入力信号デジタル
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:5000:1(ACM)、通常:1200:1
画素ピッチ0.09mm
最大解像度4K(3840×2160)
表示色約1670万色
色再現性Adobe(R) RGB 100%、Delta E<2
保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角水平170°/垂直170°、視野範囲:X±17cm、Y±30cm、Z35~75cm
応答速度<30ms
入力端子HDMI 2.0(HDCP 1.4/HDCP 2.2対応)×1
水平周波数(kHz)30-135kHz
垂直周波数(Hz)23-75Hz
VESAマウント(mm)100×100対応
スピーカー非搭載
入力電源ACアダプター(45W、100-240V、50/60Hz)、内蔵バッテリー:56Whリチウムイオンバッテリー(最大5時間)、主電源スイッチ:有
対応フォーマットFBX、OBJ、3DS、IGES、GCO、DAE(COLLADA)、GCODE、STP、glb、gITF、IGS、STEP
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン端子:非搭載、その他の接続端子:USB 3.2(Type-C Gen 1)×1、USB 3.2(Type-A Gen 1)×1、SDカードリーダー×1
高さ調節非対応
音声入力非搭載
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)344.22×193.62
モニターサイズ15.6型 ワイド
パネル駆動方式IPS
対応ソフトウェアAUTODESK 3DS MAX、AUTODESK INVENTOR、AUTODESK FUSION、CURA、blender、Rhinoceros、Sketchup、Zbrush
輝度(cd/m2)380(白色LED)
角度調節チルト角:最大45°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
Acer SpatialLabs(TM) View「ASV15-1B」は、裸眼での立体視を可能にする15.6インチ 4K(3840×2160)モニター(4Kは2D表示の場合)。アイトラッキングソリューション、立体3Dディスプレイ、リアルタイムレンダリングの組み合わせにより、立体のオブジェクトがディスプレイの前に浮かんで見えるだけではなく、そのオブジェクトをリアルタイムで360°回転させることができます。また、アプリケーションSpatialLabs(TM) TrueGameにより、3DゲームをメガネやVRゴーグルを使わずに楽しめます。映画やゲームなど、幅広い3Dコンテンツの世界へ飛び込むことができます。
対応する3Dソフトウェアを使用し、主要な3Dファイルフォーマット*1のファイルを読み込み、立体的に表示することが可能。アイトラッキング技術と専用カメラが、ユーザーの顔と目の位置情報を捉え、立体3D映像に反映。たとえば、顔を左右に少し移動すれば、あたかもユーザーが左右に一歩ずつ移動したかのように、3Dモデルの見える角度も変わり、背景も連動して動きます。静止画とアニメーションの両方に対応。各種設定項目を選択することで、オブジェクトの移動、回転、拡大・縮小、さらに照明の方向など、さまざまな視覚効果をリアルタイムで確認できます。
仕様【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】非搭載
付属品HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C to Type-Aケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックガイド、保証書、修理依頼書、ソフトウェアのダウンロード案内
質量(kg)スタンドあり:約1.46、スタンド取り外し不可
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):11.13、最大:19.65、スタンバイ/オフモード:0.08/0.02
表面処理光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約359.8×243.8×23.5
機能フリッカーレス、SpatialLabs(TM) Tracking Camera×2、SpatialLabs(TM) Model Viewer(3D表示アプリ)、SpatialLabs(TM) Go(3Dレンダリングアプリ)、SpatialLabs(TM) Player(3D動画再生アプリ)、SpatialLabs(TM) TrueGame(3Dゲームプレイアプリ)
入力信号デジタル
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:5000:1(ACM)、通常:1200:1
画素ピッチ0.09mm
最大解像度4K(3840×2160)
表示色約1670万色
色再現性Adobe(R) RGB 100%
保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角水平170°/垂直170°
応答速度<30ms
入力端子HDMI 2.0(HDCP 1.4/HDCP 2.2対応)×1
水平周波数(kHz)30-135kHz
垂直周波数(Hz)23-75Hz
VESAマウント(mm)非対応
スピーカー非搭載
入力電源ACアダプター(45W、100-240V、50/60Hz)、内蔵バッテリー:56Whリチウムイオンバッテリー(最大5時間)、主電源スイッチ:有
対応フォーマットFBX、OBJ、3DS、IGES、GCO、DAE(COLLADA)、GCODE、STP、glb、gITF、IGS、STEP
色(本体)スティームブルー
端子ヘッドホン端子:非搭載、その他の接続端子:USB 3.2(Type-C Gen 1)×1、USB 3.2(Type-A Gen 1)×1、SDカードリーダー×1
高さ調節非対応
音声入力非搭載
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)344.22×193.62
モニターサイズ15.6型 ワイド
パネル駆動方式IPS
対応ソフトウェアAUTODESK 3DS MAX、AUTODESK INVENTOR、AUTODESK FUSION、CURA、blender、Rhinoceros、Sketchup、Zbrush
輝度(cd/m2)380(白色LED)
角度調節チルト角:最大45°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。