1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●カラーホイール仕様:6セグメント (RWGBGW)●台形歪み補正:+/-30 度(垂直方向)手動/自動調整、+/-30度(水平方向)手動調整●映写モード:フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング●天井取付:可能●レンズシフト機能:非搭載●動作音:26dBA(ECO モード)●ソフトウェア:OS(非搭載)●アプリケーションストア(非搭載) その他3D機能:ISFccc認証、DLP 3D ready(120Hz 3D対応)、144Hz 24p 3D対応、HDR 10対応、ケンジントン・ロック対応 付属品HAKO mini Android TVボックス、HAKO mini Android TVボックス リモコン、HAKO mini Android TVボックス USBケーブル、HAKO mini Android TVボックス HDMIケーブル、電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池(試供品)、レンズキャップ、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書 質量(kg)約3.1 寸法H(mm)本体:約114(突起部含む) 消費電力(W)310(使用時)、215(ECOモード時)、<0.5(スタンバイ時) 電源AC入力 100~240V、50/60Hz 倍率1~1.1[投写レンズ] 方式投写:DLP(R)方式(単板ホイール色分離タイプ) 寸法D(mm)本体:約258(突起部含む) 寸法W(mm)本体:約315(突起部含む) 光源ランプ:250Wランプ コントラスト比10000:1(最大) ズームフォーカス:手動[投写レンズ] ディスプレイサイズ:0.47型 UHD DMD 解像度3840×2160(4K UHD) 輝度(ANSI lm)4000(標準)、2600(ECOモード) 主な用途学校/ビジネス 色再現性約10億7000万色 保証期間2年間(ランプモジュールは1年以内、かつ使用時間500時間未満) 走査周波数(水平)15k~135kHz 走査周波数(垂直)24~240Hz 入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-sub 15ピン)×1、音声:PC オーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 2.0(HDCP2.2対応)×2 設置方式置き型 スピーカー10Wスピーカー×1 LED光源ランプ耐久時間目安:5000時間(標準)、10000時間(ECOモード)、12000時間(ExtremeEco機能へ移行時) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 主な機能DynamicBlackTMテクノロジー、Acer SmartFormat テクノロジー (解像度自動認識)、Acer EcoProjection テクノロジー(標準/ECOモード、ExtremeECO機能)、Wall-Color Compensation(投影先の壁色に適した投影色変更機能)、オートシャットダウン機能 (OSDで時間設定可能)、Digital Zoom(デジタル部分拡大機能)、Chrome OSTM対応、電源コード差し込みによる起動に対応、HDMIポートの差し込みによる起動に対応、24時間の連続投写可能 端子ネットワーク:非搭載、制御入出力:RS232(ミニD-Sub15ピン)×1 比率投射:100インチ @3.32m (1.5~1.66:1) 画面サイズ投写:30インチ(76cm)~300インチ(762cm)[対角]、投影:50インチ(1.7m~1.8m)、60インチ(2m~2.2m)、80インチ(2.7m~2.9m)、100インチ(3.3m~3.7m)、120インチ(4m~4.4m)、150インチ(5m~5.5m)、200インチ(6.6m~7.3m)、250インチ(8.3m~9.2m)、300インチ(10m)[目安] 出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、S/PDIF(光デジタルオーディオ出力端子)×1、その他:電源供給用USB Type A端子(5V/1.5A)×1 信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、4K(2160p)、HDTV(720p/1080i/1080p)、EDTV(480p/576p)、SDTV(480i/576i) 画素数4KUHD(3840×2160) デジタルズーム2倍 リモコン付属(IR方式) 明るさF=1.98~2.02[投写レンズ] 焦点距離f=15.843mm~17.44mm[投写レンズ] 距離投写:1m~10m 対応解像度コンピューター入力:4K UHD(3840×2160)、WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800 1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480) アスペクト比16:9(通常) 、4:3 (切替可能) 投影方式単板DLP(R)方式
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります