31.5インチ 4K UHD解像度の IPSパネルを採用、光の反射を最小限に抑えるナノマットコート。Display P3/DCI-P3 98%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能。USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応。USB-C、HDMIx2、DPの4系統接続端子、デイジーチェーン接続で最大4台のモニターまで出力。2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供。ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替。PIP/PBP機能を搭載し、画面を2分割表示可能。2種類のモードを同時に表示ができるDualView Plusモード。スピーカー搭載。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ・上下・左右・ピボット調整に対応、ワークスペースに合わせて柔軟な変更が可能。KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能。モニター背面にバイアス照明 MoonHaloを搭載。暗い環境下でモニター背面の照明を点灯することで、スクリーンの光が目に与える負担を和らげる効果があります。
仕様●本体(色):メタリックグレー●標準消費電力:30W●本体サイズ(H×W×D):468.6~581.6×714.6×263.1●パネル方式:IPS●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●Display HDR:DisplayHDR 400●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:110mm●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):5ms●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●TCO:対応●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合
サイズ31.5型
ピッチ0.182
電源内蔵
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約10.8
最大消費電力(W)220
コントラスト比2000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2560ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)27-160KHz
走査周波数(垂直)24-76Hz
ケーブル電源ケーブル(約1.8m),HDMIケーブル(約1.8m),USB Type-Cケーブル(約1.5m),USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)
入力端子HDMI2.0x2、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1
スピーカーあり:3Wx2
色(本体)メタリックグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
USBUSB3.2 Gen2 Type-C (Downstream) x1、USB3.2 Gen2 (Downstream) x2、USB3.1 Gen1 (Upstream) x1
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
31.5インチ 4K UHD解像度の IPSパネルを採用、光の反射を最小限に抑えるナノマットコート。Display P3/DCI-P3 98%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能。USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応。USB-C、HDMIx2、DPの4系統接続端子、デイジーチェーン接続で最大4台のモニターまで出力。2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供。ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替。PIP/PBP機能を搭載し、画面を2分割表示可能。2種類のモードを同時に表示ができるDualView Plusモード。スピーカー搭載。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ・上下・左右・ピボット調整に対応、ワークスペースに合わせて柔軟な変更が可能。KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能。モニター背面にバイアス照明 MoonHaloを搭載。暗い環境下でモニター背面の照明を点灯することで、スクリーンの光が目に与える負担を和らげる効果があります。
仕様●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体重量(kg):約11.0●本体(色):メタリックグレー●標準消費電力:30W●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 30度●本体サイズ(H×W×D):471.0~601.0×714.6×477.6●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり:275度/ 275度●高さ調整:あり:130mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●応答速度(G to G):5ms●Display HDR:DisplayHDR 400●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●TCO:対応●モニタ形状:平面
サイズ31.5型
ピッチ0.182
電源内蔵
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)220
コントラスト比2000:1
輝度400cd/m2
表示色約10億7000万色
解像度3840×2560ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)27-160KHz
走査周波数(垂直)24-76Hz
ケーブル電源ケーブル(約1.8m),HDMIケーブル(約1.8m),USB Type-Cケーブル(約1.5m),USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)
入力端子HDMI2.0x2、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1
スピーカーあり:3Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
USBUSB3.2 Gen2 Type-C (Downstream) x1、USB3.2 Gen2 (Downstream) x2、USB3.1 Gen1 (Upstream) x1
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
・27型・5K解像度(5120 x 2880)・リフレッシュレート60Hz。・視野角の広いIPSパネル、光の反射を抑えるナノマットコート採用。・ネイティブコントラスト比2000:1、DisplayHDR 400対応。・3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。・10ビットカラーによる10.7億色の表現力。・広色域: Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%。・AQCOLOR(TM)対象製品、1台1台工場出荷時キャリブレーションを行い、Delta E<2の色精度を保証、キャリブレーションレポート付属。・ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。・Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応。・カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。・左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード。・HDMI、DP、Thunderbolt 4の3系統接続。・KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。・USBハブ機能付き。・3Wx2 スピーカー内蔵。・高さ調整、回転機能付き。・Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
付属品電源ケーブル × 1 (約1.8m)/Thunderbolt 4ケーブル x 1 (約1.0m)/HDMI2.1ケーブル x 1 (約1.8m)/DisplayPort 1.4ケーブル x 1(約1.8m)
色筐体:ホワイト
消費電力(W)最大230/標準40 デフォルトDisplay P3/エコモードなし
電源内蔵
角度(°)スウィーベル左右:30/30、ティルト上下:-5/20、ピボット:90°
表示サイズ(mm)596.7×335.7
対応HDCP2.3
機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI
コントラスト比2000:1
最大解像度5K(5120×2880)
表示色約10.7億色
保証期間本体3年保証(パネル・バックライト含む)センドバック対象製品
走査周波数(水平)30 - 178KHz
走査周波数(垂直)24 - 76Hz
応答速度GtG 5ms
入力端子HDMI 2.1 × 1/DisplayPort 1.4 × 1/Thunderbolt 4(90W給電) × 1
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー3W × 2
画面サイズ27インチワイド
出力端子Thunderbolt 4(out, 15W給電) × 1
画素数画像ピッチ:0.1166mm、画素密度:218 ppi
高さ調整範囲(mm)150
光沢ノングレア
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトIPS / LEDバックライト(パネル駆動方式)
イヤフォンジャックオーディオジャック(入力 or 出力)なし、ヘッドフォンジャック(出力)あり
アスペクト比16:9
待機時消費電力(W)<0.5
対応VESA規格あり(100×100mm)
輝度(cd/m2)400(HDR時400)
USBUSB Type-C (Downstream) × 1/USB3.2 Gen1 (Downstream) × 3/USB Type-C (Upstream) × 1
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
27型、WQHD解像度(2560x1440)、HDR10対応、ノングレアIPSパネル、sRBG カバー率100%、Rec.709カバー率100%、10億7000万色の表現力、ΔE≦3の正確な色再現、AQCOLOR対象製品、出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替)機能搭載で1セットのキーボード・マウスで2台のPCを操作可能、DP out端子により最大4台までMST接続に対応、1080/24P再生に対応、左右違う画面設定ができるデュアルモード、sRBG/暗室/CAD/CAM/アニメーション/M-bookなど多彩な画面モード、アイケア技術搭載(輝度自動調整機能B.I.、フリッカーフリー、ブルーライト軽減機能)、USB Type-C接続に対応しケーブル一本で65W給電まで可能、便利なUSB3.1端子が5つ(Downstream x 4、Upstream x1)、2Wx2 スピーカー内蔵、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、CalMAN認証およびPANTONEカラー認証取得
付属品マニュアル・クイックスタートガイド、電源ケーブル、HDMIケーブル、miniDP to DPケーブル、USBケーブル、保証書
質量(kg)約6.9
規格WQHD (Wide-Quad-HD)
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約641.0×417.3~547.3×239.6
解像度2560×1440
スピーカーあり 2W×2
アスペクト比16:9
モニターサイズ27インチ
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)24~76
入力ポートHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、miniDisplayPort×1
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
31.5型、4K解像度(3840 x 2160)、視野角の広いIPSパネル採用。光の反射を抑えるナノマットコート採用。ネイティブコントラスト比1200:1、HDR10/Display HDR400対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10.7億色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100%。ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。リフレッシュレート144Hz対応、FreeSync Premium/VESA Standard Adaptive Sync対応でなめらかな映像の描写を可能に。Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応。搭載カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/モノクロ/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード。Thunderbolt 4、HDMI 2.1、DP 1.4の3系統接続。Thunderbolt 4でのデイジーチェーン接続で2台への4K/144Hz出力に対応。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き
仕様●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度/ 20度●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):486.3~636.3 x 714.3 x 242.1●PCリサイクル:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:30度/ 30度●高さ調整:あり:150mm●Display HDR:DisplayHDR 400●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):ホワイト●標準消費電力:標準55W*デフォルトDisplay P3●モニタ形状:平面●HDR方式:HDR10●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●リフレッシュレート:144Hz●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):1ms●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット
サイズ31.5型
ピッチ0.182
電源内蔵
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約9.7
最大消費電力(W)260
コントラスト比1200:1
表示色約10.7億色
解像度3840×2160ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)27-326KHz
走査周波数(垂直)24-144Hz
ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m) / Thunderbolt 4ケーブルx1(約1.0m) / USB 3.2 Gen1ケーブルx1(約1.8m) /HDMI 2.1ケーブルx1(約1.8m)
入力端子HDMI2.1x1、DP1.4x1、Thunderbolt 4(90W給電)x1
スピーカーあり: 3Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
輝度(cd/m2)400
USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x1
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能。※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、。 集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
ピッチ(mm)画像:0.275
ケーブル長(m)【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1
表面処理ノングレア
コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)
表示色約1677万色
解像度Full HD(1920×1080)
保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)
応答速度GtG 5ms
入力端子HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USBType-C(65W給電)×1
密度画素:93ppi
視野角(左右:上下)178°/178°
プラグ、プレイ規格DDC2B・DDC/CI
色(本体)ブラック
出力端子DP out(MST)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型ワイド
パネル駆動方式IPS
反射防止ノングレア
輝度(cd/m2)250(orANSI)
USBUSB3.2Gen1(Downstream)×2
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能。※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、。 集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
ピッチ(mm)画像:0.311
ケーブル長(m)【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1
コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)
最大解像度英略称/ピクセル数:Full HD(1920×1080)
表示色約1677万色
保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)
応答速度GtG 5ms
入力端子HDMI 1.4 x 1DisplayPort 1.2 x 1USB Type-C (65W給電) x 1
密度画素:82 ppi
視野角(左右:上下)178°/178°
プラグ、プレイ規格DDC2B・DDC/CI
画面サイズ27インチワイド
出力端子DP out(MST) x 1
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
反射防止ノングレア
輝度(cd/m2)250 ( or ANSI)
USBUSB 3.2 Gen1(Downstream) x 2
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
28.2インチ IPSパネル、光の反射を最小限に抑えるファインコーティング。3:2アスペクト比、4K+の解像度でコーディング画面で16:9モニターより多くの行を一度に表示可能。Display P3/DCI-P3 95%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能。USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応。USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子、デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力。2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供。ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替。スピーカー搭載。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。オリジナルデザインのモニターアーム付きモデルで柔軟な高さ・上下・左右・回転(ピボット)調整に対応(スタンドは付属しておりません)。Display Pilot 2アプリをダウンロードすることで、カラーモードやアイケア機能、MoonHaloのオンオフ設定を画面上から変更可能。KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能
表面処理Nano Matte Panel
コントラスト比1200:1
解像度3840×2560
色(本体)ブラック
アスペクト比3:2
モニターサイズ28.2型
パネル駆動方式IPS
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:GtG 5ms 最大消費電力:150W/ 27インチ ノングレアIPSパネル。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号・音声出力が可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし 騒がしい環境でも会議に最適に使用可能(内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です)。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。USB Type-C・HDMI・DPの3系統接続端子。コーディングモード(コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供)。ノイズフィルター機能搭載スピーカー(2Wx2)で相手の声もクリアに聞こえる。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ調整(上下11cm)、回転(ピボット)機能搭載。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - Gen2では輝度調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness。本体3年間保証(パネル・バックライトは1年間保証)
1台
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:GtG 5ms 最大消費電力:152W/ 31.5インチ ノングレアIPSパネル。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号・音声出力が可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、 騒がしい環境でも会議に最適に使用可能(内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です)。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。USB Type-C・HDMI・DPの3系統接続端子。コーディングモード(コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供)。ノイズフィルター機能搭載スピーカー(2Wx2)で相手の声もクリアに聞こえる。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ調整(上下11cm)、回転(ピボット)機能搭載。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - Gen2では輝度調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness。本体3年間保証(パネル・バックライトは1年間保証)
1台
¥78,980
税込¥86,878
8日以内出荷
輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:168W/ 31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:152W/ 27型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。