パソコン/周辺機器 :「switchケース」の検索結果
最大30Aの電流容量に対応しており、高出力用途に適しています。16個のIEC C13コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です。2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、ケーブル管理を改善します。リモート監視および制御で電源管理機能を強化
付属品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウントブラケット
質量(kg)6.32
色黒
タイプPDU:Switched
規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950
幅(cm)44.4
コード長さ(m)3.7
定格電流(A)24
出力電圧(V)208
入力電圧(V)200 、208 、230
保護等級NEMA:50/60 Hz
保存温度(℃)-25…65
高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]
相対湿度0…95 %
取付け方法ラックマウント式
ケーブル1
高さ(cm)8.9
取付方向水平
動作周囲温度(℃)0…45
入力電流(A)30
保存湿度(%)0…95
負荷容量4992 VA
コンセント16 IEC 60320 C13
プラグタイプNEMA L6-30P
各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、Industry Canada、PSE、UL規格リスト掲載
使用高度0~10000 ft
奥行き(cm)25.4
取付面位置前、後
許容電圧(V)200…240
コンポーネントPDU
ユニット数2U
1個
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
最大30Aの電流容量に対応しており、さまざまな用途に適しています。16個のNEMA 5-15コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です。2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、効率的なケーブル管理を実現します。リモート監視および制御に対応しており、遠隔からの電源分配管理が可能です
付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル
質量(kg)4.5
色黒
タイプPDU:Switched
幅(cm)44.5
コード長さ(m)3.05
出力電圧(V)100
入力電圧(V)100 、120
保護等級NEMA:50/60 Hz
保存温度(℃)-25…65
高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]
相対湿度0…95 %
取付け方法ラックマウント式
ケーブル1
高さ(cm)8.9
取付方向水平
動作周囲温度(℃)0…45
入力電流(A)30
保存湿度(%)0…95
負荷容量3000 VA
コンセント16 NEMA 5-15R
プラグタイプNEMA L5-30P
各種認証METI Denan、PSE、VCCI
使用高度0~10000 ft
奥行き(cm)11.4
取付面位置前、後
コンポーネントPDU
ユニット数2U
1個
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。