パソコン/周辺機器 :「アクセスポイント」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAN-GIHINJ5 インジェクター サンワサプライ 動画あり
サンワサプライインジェクター
IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class6/最大60W)の給電に対応したPoEインジェクターです。消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。AUTO-MDIX機能搭載。電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
ポート数1ポート 伝送速度(Mbps)最大:1000(1000BASE-T) 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at/bt(※Class6/最大60W供給) スイッチング方式Store&Forward 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 構成ポート:Dataポート(入力)1ポート、PoE/Dataポート(出力)1ポート 出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、bt規格 45W/1ポート(最大)、bt規格 60W/1ポート(最大) 給電方式PoE:Alternative A、Alternative B 電源電源内蔵 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73×36 質量(g)約576 ケーブル長(m)1.5 最大消費電力(W)約61.56 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90% 材質メタル 取付方式壁掛け:有 規格VCCI Class B セット内容本体、壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル、取扱説明書
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class7/最大75W)の給電に対応したPoEインジェクターです。消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。※1、2、3。ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。AUTO-MDIX機能搭載。電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。。※1:PoEポート使用時の注意点。PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6ストレートケーブル、または24AWG/23AWGより太いものをご使用ください。推奨ケーブル 。サンワサプライ製 。・KB-T6POEシリーズ。・KB-T6ATSシリーズ。・KB-T5Tシリーズ。※2:PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用して下さい。※3:PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。
仕様●最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート構成:Dataポート(入力):1ポートPoE/Dataポート(出力):1ポート●PoE対応有無:対応 ポート数1ポート 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af/at/bt(※Class7/最大75W供給) スイッチング方式Store&Forward
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class8/最大90W/ポート)に対応しており、消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電が可能です。(全ポート合計270Wまで)。アンマネージドスイッチながら簡易的なウォッチドッグ機能(オートリブート機能付き)を搭載しており、接続されたPoE機器の状態を30秒ごとに確認。エラー発生時にはPoE給電のON/OFF(リスタート)をすることでPoE機器の再起動を促し復旧作業を自動化させることができます。耐久性動作温度が-10℃~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。DC46V~57Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。ファンレス仕様なので動作音が静かです。全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
セット内容取扱説明書、製品本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台 材質筐体:メタル ブラック 出力(W)PoE対応ポート:af規格:15.4/1ポート(最大), at規格:30/1ポート(最大), bt規格:90/1ポート(最大)全ポート合計270まで 電源(V)46~57DC (冗長電源)※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。 規格●VCCI:VCCI Class A●壁掛け:無●防塵:IP30 ポート数8ポート スイッチスイッチファブリック:16Gbps 適合規格FCC Part 15 Class AICES-003EN 50121-4EN 55032EN 61000-6-4EN 61000-6-2EN 61000-4-2 (ESD)EN 61000-4-3 (Radiated RFI)EN 61000-4-4 (Burst)EN 61000-4-5 (Surge)EN 61000-4-6 (Induced RFI)EN 61000-4-8 (Magnetic field) 対応PoE対応有無:対応 機能【AutoMDI/MDI-X】対応、MACアドレステーブル:4K 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.1p(QoS)IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet 最大消費電力(W)9.72 通信方式モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス バッファメモリ1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て) 過電流保護対応 保護サージ:6KV 発熱量(KJ/h)972 保管温度(℃)【環境条件】-40~85 ファン仕様:静音ファンレス マグネット取付:無 マウント19インチマウント取り付け:無 伝送速度(Mbps)最大:1000 (1000BASE-T) フローコントロール制御 フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(12Kbytes) スイッチング方式Store&Forward RoHS指令(10物質対応)対応 ポート構成:1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+/PoE++ アクセス方式CSMA/CD 給電方式PoE:Alternative A, Alternative B 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 リレー出力電源2系統入力時にON※リレー出力に接続する装置は1.0A@DC24V以下でご使用ください。 MTBF(時間)4754396 (25℃) / 847570 (60℃) 逆極性保護電源:対応 湿度範囲(%)【保管時環境条件】5~95(結露なきこと)
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

LANケーブル1本で機器への通信と電力供給が可能なPOE完全対応CAT6LANケーブル
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)/ラッチカバー付き 対応機種(機器)PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器 ケーブルスタンダード 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) PoE対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワサプライPoECAT6LANケーブル
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式/ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器※ケーブルの線材が太く/コネクタ補強のため/コネクタにSTPコネクタを使用していますが/ケーブルはUTPケーブル仕様です。 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります