パソコン/周辺機器 :「アーム型」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品滑り止めパッド 材質スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)5 アズワン品番64-0848-61 棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド 材質スチール アズワン品番64-0858-16 対応インチサイズ24型まで 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

デスクにそのまま設置できる置き型アームです。ブラケットが取り外せるので、ディスプレイが簡単に取り付けできます。 使用する人の使いやすい高さに調節できます。支柱上で任意の高さに固定することができます。 台座部にはデスクへネジ固定するための穴が開いています。VESA取り付け100×100、75×75mmに対応しています。
耐荷重(kg)6 付属品調整用工具、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本) 材質支柱:アルミ、台座・ブラケット:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 可動範囲画面回転(ローテーション):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):130°
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます) ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。 厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。
仕様確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular 材質アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂 質量(kg)1.28 ブラック 適合サイズ(mm)W217~377×H161~281×D5~18以内 アズワン品番64-0903-18
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

CAR-SPHLD3 ホルダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライホルダー
7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。 フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。 2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。 ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、L型ストパー×1、V型ストッパー×1、ノブ×1、保護シート(5枚)×1 使用工具手袋 耐荷重(kg)約1.5/運転時、約3/静止時 取付場所支柱 固定方法クランプ式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワサプライスタンド
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ235mmまで)。伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
材質樹脂 幅(mm)175~235(挟み) 耐荷重(kg)1 適合サイズ幅175~235mm、厚み16mm以下の機器 機能角度調節/高さ調節※高さ調整:0~158mm/ボールジョイント構造:対応 固定方法ホルダー型 接続台数1台
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

CAR-SPHLD7 ホルダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライホルダー
7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。 カートの持ち手など、円柱形のものに取付けできます。 種類のスペーサーが付属しており、○~○mmの取っ手への設置に対応します。 2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。 ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
セット内容アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×1、保護シート(5枚)×1 使用工具手袋 耐荷重(kg)約1/運転時、約2/静止時 取付場所カートや台車のハンドルなど 固定方法クランプ式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

CAR-SPHLD5 ホルダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライホルダー
7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。 フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。 3つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。 ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、L型ストッパー×1、V型ストッパー×1、ノブ×1、保護シート(5枚)×1 使用工具手袋 耐荷重(kg)約1 取付場所支柱 固定方法クランプ式
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

タイプアーム型 質量(kg)0.83 対応機種Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPad、7~11インチサイズの各種タブレット 材質(アーム)スチール 材質(ブラケット)ABS樹脂 アズワン品番64-0885-51 設置形態1台 材質(クランプ)アルミ 総耐荷重(kg)1.5 材質(アタッチメント)樹脂、スチール
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

7~11インチのiPadやタブレットを好きな位置に設置できるクランプ式アーム。2本アーム。 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるアームタイプのスタンドです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 ホルダーは機器の対角で挟み込むタイプで、しっかりホールドされます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦横の変更ができます。 ホルダー部には鍵がついており、セキュリティ対策ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚20~60mmのデスクに対応しています。
タイプアーム型 特性回転機能、角度調整、鍵付 付属品ホルダー用鍵×2本(1種類)、ケーブルホルダー×2個、スポンジシート×1枚 適合機種Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPadなど7~11インチサイズの各種タブレット(確認済み機器:、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular) 材質クランプ:スチール、アーム部:アルミ、ホルダー部:ABS樹脂 質量(kg)1.7 アズワン品番64-0876-03
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

壁面取付け用ディスプレイ金具です。 ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。 取付けの穴位置はVESA規格、100×100~400×400に対応しています。 チルト角度は0°~10°です(ダミー) 32~50型程度までのディプレイの設置が可能です。 ※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 【工事業者様へ】 ・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。 ・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。 ・作業は必ず大人二人以上で行ってください。 ・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。 ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×12、M4×16、M5×16、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=20mm) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)5.08 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×67~435×430 取付け方法壁面 色(マンセル値)該当なし 対応インチサイズ最大:50インチまで 可動範囲液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10° 総耐荷重(kg)35
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

7~11インチのiPad、タブレットを支柱等に設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(2通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプへの取付が可能です。
セット内容タブレットホルダー ×1、、アーム、クランプ、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1 材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂 取付支柱 対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度 アーム長さ(mm)328 総耐荷重(kg)1.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

タイプアーム型 特性回転機能、角度調整、鍵付 付属品鍵×2(ホルダー用1種類) 対応機種11~13インチサイズのiPad・タブレット 対応(タブレット)11~13型まで 天板厚さ(mm)20~60 材質(アーム)アルミ、スチール 材質(ホルダー)ABS樹脂 設置形態1台 材質(クランプ)アルミ、スチール 総耐荷重(kg)1
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(6通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式になっております。(天板厚0~43mm)。丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。
セット内容タブレットホルダー、アーム、クランプ、アーム(中)1組、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1 材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂 取付クランプ 対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度 アーム長さ(mm)328 適合クランプ丸パイプ:直径10~0mm/角パイプ:10×10~40×40mm天板:厚さ10~40mm 総耐荷重(kg)1.5
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります