パソコン/周辺機器 :「インチネジ 規格 寸法」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。
電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。
金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE 802.3ab(1000BASET-T)IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)
材質メタル
ケーブル長(m)(電源)1.8
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
動作環境使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと)
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
ジャンボフレーム9KB
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)
アクセス方式CSMA/CD
Webカメラやデジカメ、ハンディカムなどを設置できるクランプ式のカメラマウントスタンドです。フレキシブルなロングアームで高さや角度を自由自在に調整できます。Web会議やテレワーク、オンライン学習などに映したい角度に固定でき便利です。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取付けできます。厚み15~60mmの天板やフレームなどに設置可能です。
セット内容本体、取扱説明書
材質アーム部:鉄、クランプ部:亜鉛合金
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
耐荷重(kg)1
対応機種1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など
適合寸法(mm)15~60(クランプ)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SW-CP21SP等)を接続するケーブルです。
焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格非UL規格
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×31×16
対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - メス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。(2005年8月1日現在)
焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。
パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格非UL規格
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×31×16
対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
サーバーなど機器用ラックの19インチマウントに対応したタップです。1Uサイズで横に収まるスリムタイプです。専用の取り付けブラケットが付属しています。 *ラックへの取り付けネジは付属していません。差込口はプラグがロックできる抜け止め式なので、安心してご使用できます。通電ランプ、アース取り付け端子付きです。
寸法(mm)W485×D44×H68(ブラケットを含む)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
差込口3P(抜け止め)・6個口
色ブラック
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
コンセント個数6
コンセント形状3P/引掛け式
コード長さ(m)3
定格入力電圧(V)125
定格入力電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能な200V仕様のコンセントです。
抜け防止ロック機能を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。
本体には取り付け穴があり、ネジで直接取り付け可能です。
オプションのL型取り付け金具でマウントフレームへ取り付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
付属品電源ケーブル(3m)、電源プラグ(NEMAL6-20P)
規格IECC13
適合規格電気用品安全法(PSE)
コード長さ(m)3
定格入力電圧(V)250
定格容量20A・250V
電源コード(m)3
定格入力電流(A)20
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
周囲環境温度:'-5℃~40℃(但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする)、湿度:85%以下(氷結、結露不可)
標高(m)2000以下
対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
ケーブル種類VCT(3芯)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。