パソコン/周辺機器 :「スマホ置き」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。
セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール
材質樹脂
接続台数10台
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スマートフォンやタブレットを最大6台設置することができます。スタンド内部にAC充電器を収納することができる為、設置機器をまとめて充電できる充電スタンドとして使用することができます。※充電器は付属していません。トレー部分には充電器への通気性を良くする放熱用スリットが付いています。左右両側にケーブルホールを搭載し充電ケーブルをすっきりと配線できます。本体底面には滑り止め付きでしっかりと安定します。
用途内部に充電器を収納して、充電スタンドとして使用できるタブレット・スマートフォン用スタンド
色ホワイト
材質(本体)ABS、アルミ
質量(g)270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×86
対応機種厚みが20mmまでのタブレット
収納数最大6台
適合メーカー各社
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。
角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。
タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付きを防ぎます。
本体裏面の2ヵ所の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。
本体内部のマグネットシートが持ち運びの際にスタンドが開くのを防ぎます。
縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。
色ブラック
材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン
質量(g)約138
タイプ卓上スタンド型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×9×162
対応機種各社タブレット(本体の厚みが19mm以下)
アズワン品番64-0878-18
特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ケーブルを束ねたり、メモなど固定できるクリップです。両端が磁石になっており、ワンタッチで留めることができます。フレキシブルな素材なので、スマホスタンドやメガネ置きなどにも使用できます。自宅や職場、学校など様々なシーンで使い分けが可能です。
長さ(mm)約120
幅(mm)約20
入数(個)5
ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電スタンドです。
※「Qi(チー)」はWirelessPowerConsortiumの登録商標です。
Qi(チー)規格に準拠したスマートフォン等をおくだけで充電することができるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。
充電しながらでもスマートフォンを使用することができるスタンドタイプです。
スタンドタイプなので場所をとらずにデスクの上でもコンパクトに使用できます。
デュアルコイル搭載でタテ置きでもヨコ置きでも使うことができます。
金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。
充電状況が一目で分かるLED付きです。
セット内容microUSBケーブル(約1m)×1本、取扱説明書
幅(mm)75
高さ(mm)103
質量(g)90
奥行(mm)75
規格【充電】Qi(チー)
出力5W(最大)
ケーブル長(m)1
対応機種ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器
入力DC5V/2A
入力端子microUSBメス
アズワン品番64-0911-21
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3.5インチから12.9インチまでの大型タブレットを三脚に固定できるようになるタブレットホルダーです。
iPhone11の横向きから、12.9インチのiPadの横置きまで設置可能で、最小5.3~最大27cmまでの幅に対応します。
厚さは1.4cmまで対応するので、サイズ内ならケースを付けたままでも設置できます。
スマートフォン・タブレットと接する部分はラバー素材になっており、機器をキズつけず、しっかり固定できます。
三脚取り付け用のネジ穴が、ホルダーの背面と底面に付いており1/4-20UNC、3/8-16UNCのネジ穴に対応しています。
背面のスタンドを起こせば、タブレットスタンドとしても使用可能です。
付属品収納ケース
材質アルミ、ABS
三脚取付ねじあり1/4-20UNC
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。