パソコン/周辺機器 :「タイプC タイプA 変換」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
オス形状USB Type-A
メス形状USB Type-C
仕様金メッキピン
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×51.5×12
アズワン品番64-0898-52
USBタイプUSB3.2 Gen2
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
仕様DisplayPort Altモード規格のDisplayPort規格:Ver.1.2、DisplayPort Altモード接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort Altモード方向性:あり
色黒
規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど、<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど
準拠規格DP alt mode/HDMI2.0
解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)
コネクタUSB Type-Cオス-HDMI(HDMIタイプA)オス
ケーブル径(Φmm)約5.2
HDMIケーブルをデジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)端子に変換するアダプタ専用のミニHDMIケーブルがなくても、お手持ちの標準HDMIケーブルと本製品でデジカメ・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したデジカメのハイビジョン映像と音声をケーブルとアダプタだけでテレビに出力することができます。
材質亜鉛合金(筐体カバー)
寸法(mm)約W19×D32.3×H9
質量(g)約9
コネクタ形状HDMIミニオス-HDMIメス
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状HDMIタイプC
メス形状HDMIタイプA
変換タイプオス-メス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
DisplayPortALTモード対応のUSBType-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。DisdplayPortAltモードに対応したUSBType-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
仕様ケーブル(線材)の種別:その他、DisplayPort Altモード接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort Altモード方向性:あり
対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USB Type-Cポート(DP alt mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3(USBType-C)ポートを持っている機種に対応します<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど※すべてのUSB Type-C 搭載端末機器がDisplayPort Altモードに対応しているわけではありません。詳しくは端末機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※HDMI出力のPC、AV機器からUSB Type-Cポート(DP alt mode対応)への入力はできません。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。
解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)
コネクタUSB Type-Cオス-HDMI(HDMIタイプA)オス
ケーブル径(Φmm)約5.2
世界中の電源コンセントプラグが使えます。
インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。
定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。
世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。
マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。
海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。
ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
差込口ノーマルタイプ×1個口
仕様【絶縁キャップ】なし
材質ポリカーボネート(難燃材)
形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格容量13A125V合計1300Wまで
シャッターなし
適合地域日本国内のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
世界中の電源コンセントプラグが使えます。
インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。
定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。
世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。
マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。
海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。
ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
差込口ノーマルタイプ×1個口
仕様【絶縁キャップ】なし
材質ポリカーボネート(難燃材)
形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ
色ブラック
規格PSE適合
コンセント形状O2タイプ、Cタイプ、CBタイプ、SEタイプ、B3タイプ、BFタイプ、Oタイプ
定格入力電圧(V)125
定格入力電流(A)13
シャッターなし
適合地域日本国内のみ
プラグ形状Aタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国日本国内のみ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
DisplayPortオルトモード(DisplayPort Alternate Mode)対応のUSB Type-Cポートを持つ機器とHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイを接続するためのケーブルです。
映像出力に対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
8Kでの映像出力に対応した機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます。
HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
色ブラック
規格UL2725
準拠規格DisplayPort Altモード ver1.4準拠/HDMIver.2.1準拠
解像度最大7680×3820(8K60Hz)対応、3840×2160(4K144Hz・4K120Hz)対応
コネクタUSB Type-Cオス‐HDMI(HDMIタイプA)オス
ケーブル径(Φmm)約4.8
会議室やプレゼン環境など、様々な映像出力を持つパソコンをHDMI出力に変換しディスプレイやプロジェクターに出力できるマルチ入力対応のHDMI変換コンバーターです。
HDMI出力、VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)出力、USBType-C出力を持つパソコンを接続しHDMI信号に変換し出力することができます。※1※2
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※3
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。※3
USB給電で動作するUSBバスパワー方式です。(別売りのUSB-AC変換アダプタからの給電にも対応します)
ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
取り回しに便利な全長3mのロングケーブル仕様です。
※1各映像コネクタを接続した状態での切り替え操作はできません。最後に接続した映像コネクタの信号を変換し出力します。
※2DisplayportAlternateMode(ディスプレイポートオルタネートモード)に準拠しているUSBType-Cポートを搭載した機種に限ります。
※3VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)信号からは出力できません。
ケーブル長(m)3(本体-ディスプレイ間ケーブル)
仕様(入力DDC信号)5V
付属品取扱説明書
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)0~50
消費電力(W)1.85
入力端子HDMIタイプA(19PIN)オス×1/ミニD-sub(HD)15pinオス×1/USBType-Cコネクタオス×1(アップストリーム)
保存湿度範囲80以下(結露なきこと)
対応フォーマット(音声)LPCM2/5.1/7.1ch、DolbyDigital、DolbyDigitalPlus、DolbyTrueHD、DTS-HDMasterAudio、DTS※VGA入力時除く
出力端子HDMIタイプA(19PIN)オス×1
保管温度範囲(℃)-20~60
使用環境湿度(%)80以下(結露なきこと)
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度最大4096×2160(60Hz)/3840×2160(60Hz)
HDMI規格HDMIVer2.0b
オス形状HDMI Type-A(19ピン)×2/ミニD-sub(HD)15ピン/USB Type-C
1本
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
HDMIオスコネクタをミニHDMIオスに、またはマイクロHDMIオスコネクタに変換するアダプタです。
※ミニHDMIコネクタとマイクロHDMIコネクタは、同時に使用することはできません。
お手持ちの標準HDMIケーブルをタブレットやスマートフォン、デジタルビデオカメラ、デジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)とマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。
オス形状HDMI(Type-C/Type-D)
メス形状HDMI(Type-A)
色ブラック(マットブラック)
コネクタ形状HDMI Type-Cオス - HDMI Type-Aメス/HDMI Type-Dオス - HDMI Type-Aメス
対応機種HDMIミニ端子(HDMIタイプCメスコネクタ)を持つ/デジタルビデオカメラ/デジタルカメラなどHDMIマイクロ端子(HDMIタイプDメスコネクタ)を持つ/スマートフォン/携帯電話/デジタルカメラなど
プラグ金メッキ
適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル
アズワン品番64-0870-31
変換タイプオス - メス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
USB Type-C搭載(DisplayPort Alternate Mode対応)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、LANケーブル1本で長距離延長しHDMI信号で映像出力することができます。 。最大4K/120Hz解像度に対応し、4K/120Hzの場合は最大30mまで、4K/60Hzの場合は最大70mまで延長することができます。 。送信機はUSB Type-Cポートからの電源供給で動作するため接続が簡単ですっきりとした設置が可能です。 。受信機もUSB Type-C給電で動作するためテレビに搭載されるUSBポートからのUSB給電で動作させることができます。 ※電力供給が安定しない場合は市販のUSB AC変換アダプタ(5V 1A以上)からの給電をお試しください。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※3 ※1・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWG以上の太さを持つ単線仕様の製品をご使用ください。 推奨ケーブル サンワサプライ製 KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6) KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A) KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6) ※2・・接続機器・機能により動作しない場合もあります。 ※3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
仕様対応機器:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど※Nintendo Switch非対応、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、対応入力信号:Type-C、対応出力信号:HDMI、最大30mまで※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):32Gbit/s、対応LANケーブル:CAT6Aストレート,CAT6ストレート、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0/DTS/Dolby Digital/DTS-HD Master/Dolby True-HD、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMI
セット内容送信機×1、受信機×1、USB A-C給電ケーブル(0.9m×1)、取扱説明書(保証書付き)×1
インターフェース【送信機】入力/USB Type-Cオス×1出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1給電用/USB Type-Cメス×1
最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4
動作温度0~40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI規格HDMI Ver2.1
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。
面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。
ギガビットのLANに対応しています。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
VGAポートを搭載しVGA対応のモニタへの出力もできます。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
※PD対応パソコンである必要があります。
※別途ACアダプタが必要です。
【ご購入前にご確認ください】
※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
セット内容取扱説明書、面ファスナー
質量(g)75
規格【LANポート】 IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
ポート数2ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
コネクタ形状【USBハブ】USB3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD3.0 100W(20V 5A)対応)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。【映像出力】HDMIタイプA(19pin)メス×1、VGA(ミニD-Sub 15pin)メス×1、※同時に使用することはできません。※HDCP1.4対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×52×15
電源電圧(V)5
構成ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
モード通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
ケーブル長(cm)約50
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度HDMI/最大4K 30Hz、VGA/最大1920×1200 60Hz
最大供給電流(mA)720(全ポート合計)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
USBケーブル1本でディスプレイ2台出力、有線LAN接続、USBオーディオ接続、各種USBデバイスの拡張接続ができるUSB3.1ドッキングステーションです。
USBポートからのディスプレイ増設(HDMI×2)に対応しており、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大4K2K/3840×2160(60Hz)解像度での2台同時HDMI出力に対応しており大画面での作業が可能です。
タブレットなどを接続し簡易的に立て掛け設置ができるスタンド機能を搭載しています。(厚さ15mm程度までのタブレットを想定しています。)
USB3.1 Gen1対応だから超高速なデータ転送が可能です。アクセスしやすい前面にUSB3.1 Gen1×2ポート、USB3.1 Type-C Gen1×1ポートを搭載しています。
背面にはUSB2.0×2ポートを搭載し、キーボードやマウス、様々なUSB2.0機器を接続でき、USBケーブル1本の接続で快適に使用できます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
パソコン用スピーカー・マイクも接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。
頻繁に持ち運びする小型ノートパソコンやタブレットなどをUSBケーブル1本の接続で様々な機器に接続・出力でき、快適な操作環境を実現します。
付属品ACアダプタ(DC19V/2.36A)、ドライバCD、専用スタンド×1、USB3.1 Gen1ケーブル(0.6m)×1、取扱説明書
質量(kg)(本体)約271、(スタンド)約39
ポート数5
電源電圧DC19V /2.36A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×75×27(スタンド含まず)
解像度3840×2160(60Hz)、3840×2160(30Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(50/60Hz)、1680×1050(60Hz)1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(50/60Hz)、1280×1024(60/75Hz)1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(50/60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)800×600(56/60/72/75/85Hz)、640×480(60/67/72/75/85Hz)
コネクタUSB3.1_Gen1:Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、Bコネクタ メス×1(アップストリーム)USB2.0:Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)HDMI:タイプA(19PIN)メス×2音声出力端子:3.5mmステレオミニジャック×1マイク入力端子:3.5mmミニジャック×1
動作温度、湿度範囲温度:0~40、湿度:20~80%
アズワン品番64-0904-05
ケーブル長(cm)60
インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen1準拠 (USB Ver3.0/2.0/1.1上位互換)
供給電流(mA)USB3.1_Gen1:最大900、USB2.0:最大500(全ポート合計最大4A)
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
アクセス方式CSMA/CD
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
ポートの種類RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、Auto-MDIX、Auto-Negotiation
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
USB3.2 Type-Cケーブル1本の接続で周辺機器を一括接続できるドッキングステーションです。高画質なHDMI 4K/60Hz/HDR出力に対応します。バスパワー駆動時には消費している電力の総出力値を、PD給電時にはパソコンへの給電状態を確認できる電流値表示機能を搭載。本製品のPD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。USB3.2 Gen2(10Gbps)[理論値]の超高速転送速度に対応しています。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。薄型で持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。<ご購入前にご確認ください>※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen2(10Gbps)[理論値]になります。※本製品はUSB3.2 Gen2に対応しておりますがUSB3.2 Gen2の理論値(10Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB3.2 Gen2(USB 3.1 Gen1/USB3.0/USB2.0)規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB3.2 Gen2(USB 3.1Gen1/USB3.0/USB2.0)の転送速度になります。※本製品のUSBハブポートにUSBデバイスを接続する際、一瞬画面が消えることがありますがこれは本製品の仕様です。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
仕様ケーブル長:約30cm ポート構成:RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。) 供給電流:USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W(20V/5
セット内容本体、取扱説明書・保証書
寸法(mm)W128.5×D45×H14
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
電源セルフパワー・バスパワー両対応(※パソコン本体に付属するPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。)
電源電圧5V
対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7
コネクタ形状HDMIタイプA(19PIN)メス×1、USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen2 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
動作環境動作温度範囲/0℃~70℃動作湿度範囲/0%~85%(結露なきこと)
通信速度10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度3840×2160(60Hz)、3840×2160(30Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(50/60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(50/60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(50/60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。