パソコン/周辺機器 :「タイプc 変換 LAN」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Type Cコネクタ搭載で、Type Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB TYPE-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB3.1 Gen1ハブ2ポート付です。USB PD対応でUSB TYPE-Cポートを使って充電することができます。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
用途Type-CポートをLANポートに変換するLANアダプタ機能を搭載した持ち運びに便利な3ポートUSB3.1 Gen1ハブ。
色ブラック
質量(g)40
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASET-T)
ポート数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×14.5
電源供給方式バスパワー/セルフパワー両用
ケーブル長(cm)15(コネクタ部除く)
インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
最大供給電力(mA)830
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cコネクタ メス×1
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
USB Type-C搭載(DisplayPort Alternate Mode対応)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、LANケーブル1本で長距離延長しHDMI信号で映像出力することができます。 。最大4K/120Hz解像度に対応し、4K/120Hzの場合は最大30mまで、4K/60Hzの場合は最大70mまで延長することができます。 。送信機はUSB Type-Cポートからの電源供給で動作するため接続が簡単ですっきりとした設置が可能です。 。受信機もUSB Type-C給電で動作するためテレビに搭載されるUSBポートからのUSB給電で動作させることができます。 ※電力供給が安定しない場合は市販のUSB AC変換アダプタ(5V 1A以上)からの給電をお試しください。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※3 ※1・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWG以上の太さを持つ単線仕様の製品をご使用ください。 推奨ケーブル サンワサプライ製 KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6) KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A) KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6) ※2・・接続機器・機能により動作しない場合もあります。 ※3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
仕様対応機器:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど※Nintendo Switch非対応、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、対応入力信号:Type-C、対応出力信号:HDMI、最大30mまで※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):32Gbit/s、対応LANケーブル:CAT6Aストレート,CAT6ストレート、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0/DTS/Dolby Digital/DTS-HD Master/Dolby True-HD、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMI
セット内容送信機×1、受信機×1、USB A-C給電ケーブル(0.9m×1)、取扱説明書(保証書付き)×1
インターフェース【送信機】入力/USB Type-Cオス×1出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1給電用/USB Type-Cメス×1
最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4
動作温度0~40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI規格HDMI Ver2.1
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
付属品取扱説明書
規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート数1ポート(合計)
消費電力(W)1
電源バスパワー
ケーブル長(m)0.9
使用温度(℃)0~40
対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電力1W
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)
電源電圧(V)5
消費電流(mA)200
動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで
保管温度(℃)-20~60
消費電流200mA
アクセス方式CSMA/CD
使用湿度(%RH)0~80
対応プロトコルIPv4、IPv6
オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2RJ-45
ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB 5Gbps(USB3.2/3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。Type-CポートはPDとデータ転送の両方に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様【PC接続端子】■コネクタ形状:USB Type-C■対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。■USB PD最大出力:88W■ケーブル長:約50cm■ケーブルタイプ:ケーブル一体型【USBポート】■ポート数:3ポート■最大データ転送速度(理論値):5Gbps■USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。■USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート■供給電流:最大3000mA(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。【電源】■電源供給方式:バスパワー/セルフパワー(電源接続時)■本体消費電力:8W■USB PD入力ポート:あり■USB PD最大入力:100W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。【映像出力ポート】■対応出力ディスプレイ数:1台■最大対応解像度:4K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。■最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160■HDCP:2.3,2.2,2,1.4■HDMI:1ポート■VGA:1ポート【LANポート】■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。■対応規格:IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T)■伝送速度(理論値):1000Mbps,100Mbps,10Mbps※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■アクセス方式:CSMA/CD【共通仕様】■対応OS Windows:11,10■対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11■対応OS iPadOS:iPadOS 17・18■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
セット内容面ファスナー
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。Type-Cモニターが接続できるType-Cポートを装備しています。タッチパネルタイプのType-Cモニターにも対応しています。※ドッキングステーション内蔵のモニターは動作しない場合があります。HDMIポートは8K(30Hz)対応です。USB PD専用ポート(100W対応)で最大92W充電パソコンを充電することができます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。取り回ししやすい約50cmのロングケーブル付き。
セット内容取扱説明書
質量(g)約87.8
規格●【HDCP】2.32.221.4●対応:PC接続端子:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB 5Gbps接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
ポート数(HDMI)1ポート
消費電力(W)本体:8
最大出力(W)USB PD:約92
対応OSWindows 11・10、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、ChromeOS
コネクタ形状PC接続端子:USB Type-C、USBポート:USB Type-Cメス/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠/1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠/1ポート
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
ディスプレイ対応出力ディスプレイ数:2台 ※1ポートはType-Cモニタ用のポートを使用する必要があります。
対応メディア規格:SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD、最大:SDカード/2TB、microSDカード/2TB
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5
スロットSDメモリカード、microSDカード ※全てを同時に使用できません。 ※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。 ※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。
サイズ(mm)約W120×D57.5×H15.5
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)50
USBポート数2ポート
伝送速度(Mbps)理論値:1000Mbps、100Mbps、10Mbps
供給電流(mA)1500 (全ポート合計)※バスパワー時
ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。 ※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度●最大:8K/30Hz●【最大】リフレッシュレート:7680×4320、最大7680×4320(8K/30Hz)、最大3840×2160(4K/144Hz・120Hz・60Hz)
入力電力(W)対応入力電力(USB PD):最大100
ケーブルタイプ一体型タイプ
入力ポートUSB PD:あり
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。
面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。
ギガビットのLANに対応しています。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
VGAポートを搭載しVGA対応のモニタへの出力もできます。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
※PD対応パソコンである必要があります。
※別途ACアダプタが必要です。
【ご購入前にご確認ください】
※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
セット内容取扱説明書、面ファスナー
質量(g)75
規格【LANポート】 IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
ポート数2ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
コネクタ形状【USBハブ】USB3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD3.0 100W(20V 5A)対応)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。【映像出力】HDMIタイプA(19pin)メス×1、VGA(ミニD-Sub 15pin)メス×1、※同時に使用することはできません。※HDCP1.4対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×52×15
電源電圧(V)5
構成ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
モード通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
ケーブル長(cm)約50
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度HDMI/最大4K 30Hz、VGA/最大1920×1200 60Hz
最大供給電流(mA)720(全ポート合計)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
USBケーブル1本でディスプレイ2台出力、有線LAN接続、USBオーディオ接続、各種USBデバイスの拡張接続ができるUSB3.1ドッキングステーションです。
USBポートからのディスプレイ増設(HDMI×2)に対応しており、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大4K2K/3840×2160(60Hz)解像度での2台同時HDMI出力に対応しており大画面での作業が可能です。
タブレットなどを接続し簡易的に立て掛け設置ができるスタンド機能を搭載しています。(厚さ15mm程度までのタブレットを想定しています。)
USB3.1 Gen1対応だから超高速なデータ転送が可能です。アクセスしやすい前面にUSB3.1 Gen1×2ポート、USB3.1 Type-C Gen1×1ポートを搭載しています。
背面にはUSB2.0×2ポートを搭載し、キーボードやマウス、様々なUSB2.0機器を接続でき、USBケーブル1本の接続で快適に使用できます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
パソコン用スピーカー・マイクも接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。
頻繁に持ち運びする小型ノートパソコンやタブレットなどをUSBケーブル1本の接続で様々な機器に接続・出力でき、快適な操作環境を実現します。
付属品ACアダプタ(DC19V/2.36A)、ドライバCD、専用スタンド×1、USB3.1 Gen1ケーブル(0.6m)×1、取扱説明書
質量(kg)(本体)約271、(スタンド)約39
ポート数5
電源電圧DC19V /2.36A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×75×27(スタンド含まず)
解像度3840×2160(60Hz)、3840×2160(30Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(50/60Hz)、1680×1050(60Hz)1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(50/60Hz)、1280×1024(60/75Hz)1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(50/60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)800×600(56/60/72/75/85Hz)、640×480(60/67/72/75/85Hz)
コネクタUSB3.1_Gen1:Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、Bコネクタ メス×1(アップストリーム)USB2.0:Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)HDMI:タイプA(19PIN)メス×2音声出力端子:3.5mmステレオミニジャック×1マイク入力端子:3.5mmミニジャック×1
動作温度、湿度範囲温度:0~40、湿度:20~80%
アズワン品番64-0904-05
ケーブル長(cm)60
インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen1準拠 (USB Ver3.0/2.0/1.1上位互換)
供給電流(mA)USB3.1_Gen1:最大900、USB2.0:最大500(全ポート合計最大4A)
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
アクセス方式CSMA/CD
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
ポートの種類RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、Auto-MDIX、Auto-Negotiation
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
USB3.2 Type-Cケーブル1本の接続で周辺機器を一括接続できるドッキングステーションです。高画質なHDMI 4K/60Hz/HDR出力に対応します。バスパワー駆動時には消費している電力の総出力値を、PD給電時にはパソコンへの給電状態を確認できる電流値表示機能を搭載。本製品のPD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。USB3.2 Gen2(10Gbps)[理論値]の超高速転送速度に対応しています。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。薄型で持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。<ご購入前にご確認ください>※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen2(10Gbps)[理論値]になります。※本製品はUSB3.2 Gen2に対応しておりますがUSB3.2 Gen2の理論値(10Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB3.2 Gen2(USB 3.1 Gen1/USB3.0/USB2.0)規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB3.2 Gen2(USB 3.1Gen1/USB3.0/USB2.0)の転送速度になります。※本製品のUSBハブポートにUSBデバイスを接続する際、一瞬画面が消えることがありますがこれは本製品の仕様です。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
仕様ケーブル長:約30cm ポート構成:RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。) 供給電流:USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W(20V/5
セット内容本体、取扱説明書・保証書
寸法(mm)W128.5×D45×H14
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
電源セルフパワー・バスパワー両対応(※パソコン本体に付属するPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。)
電源電圧5V
対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7
コネクタ形状HDMIタイプA(19PIN)メス×1、USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen2 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
動作環境動作温度範囲/0℃~70℃動作湿度範囲/0%~85%(結露なきこと)
通信速度10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度3840×2160(60Hz)、3840×2160(30Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(50/60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(50/60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(50/60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。