パソコン/周辺機器 :「ハイレゾ 対応 dac」の検索結果
3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz
セット内容本体、取扱説明書、保証書
消費電力(W)0.25
ケーブル長(m)約0.16
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性20~20000Hz
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%
S/N比>70dB
保管温度範囲(℃)-5~55
プラグ形状USB-A
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。