パソコン/周辺機器 :「ハトメねじ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ液晶モニタアーム
クランプ式、グロメット式の取付方法が選べる、左右2面タイプのモニターアームです。水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)。アームがそれぞれ独立して動作する為、それぞれのモニタの位置を調整することが出来ます。対応するディスプレイ重量2~10kgです。チルト角度は105°動きます。スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。取付けできる天板厚は10~50mmです。(グロメットは60mmまで)。VESA75×75、100×100mmに対応しています。
仕様画面数:2台 付属品ディスプレイ取付けネジ8本(M4×12) 材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ 取付クランプ, グロメット 使用工具プラスドライバー アーム長さ(mm)636 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 画面サイズ最大27インチ(2~10kg) 色(マンセル値)該当なし 六角レンチ(mm)4・6 組立人数1 対応VESA規格75×75/100×100 可動範囲(°)【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180、左右(スウィング)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/145
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

CR-LA1302WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 動画あり
クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べる、左右2面タイプのモニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。 初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) アームがそれぞれ独立して動作するため、それぞれのモニタの位置を調整することができます。 対応するディスプレイ重量2.0~10.0kgです。 チルト角度は105°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 (グロメットは60mmまで) VESA75×75、100×100mmに対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 アームの可動方向水平垂直 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12・8本) 材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ 質量(kg)6.8 アズワン品番64-0909-56 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 可動範囲画面回転(ローテーション)/180°、左右(スウィング)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/105°
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 動画あり
クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べるモニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニターアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。 対応するディスプレイ重量は2.0~10.0kgです。 チルト角度は105°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 アームの可動方向水平垂直 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12・4本) 材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ 質量(kg)3.4 可動範囲画面回転(ローテーション)/180°、左右(スウィング)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/105°
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。バネ内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。
仕様■個口数:1個口■材質:アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)■付属品:ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4, 6■取付け方法:クランプ, グロメット■フレームカラー:シルバー■マンセル値:該当なし■画面数:1台■対応モニタサイズ_最大:27インチ■対応モニタ重量_最小:2kg■対応モニタ重量_最大:9kg■アーム長:540mm■可動範囲/液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°mm■対応VESA:75×75, 100×100
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。デスクへの取付けはクランプとグロメットを選択できます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります