3台のモニターを横並びに設置できるモニターアームです。横並びで3つのディスプレイを並べて設置できるので、作業効率が格段に上がります。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大8kg(モニター1台あたり)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、モニタの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●六角レンチのサイズ:3mm,4mm,5mm●必要工具:プラスドライバー,スパナ(13mm),手袋,毛布など●クランプ可能厚:10~60mm●画面数:3台
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)24(1台あたり8)
適合モニターサイズ27インチまで
設置形態3画面
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、クランプ、ケーブルホルダー、ノブボルト、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80
質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8、(最小):2
クランプ範囲(mm)可能厚:10~50
耐荷重(kg)8
適合機器VESA75×75100×100に対応する2~8kgのモニター
セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M6×12, ワッシャー(M6)※各4個個
ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ
取付け方法クランプ, グロメット
アーム構造:ガススプリング式
可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):360度ローテーション(画面回転):360度
画面仕様数:1台
対応VESA規格75×75100×100
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
上下で2面設置できるクランプ式液晶モニターアームです。モニターアームを使用することで、モニターの台座が不要になり広々とデスク上を使用できます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルホルダー付きです。
セット内容支柱(上)、支柱(下)、ブラケット×2、アーム×2、クランプ、ノブボルト、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×8mm)×6、組立説明書、付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M4×30, スペーサー(16mm)※各8個
材質マウント:スチール、プラスチック、EVAアーム:スチールブラケット:スチール、プラスチック
幅(mm)VESAブラケット:115
厚さ(mm)VESAブラケット:2、グロメット可能厚:10~50
質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8
クランプ範囲(mm)可能厚:10~50
適合機器VESA75×75100×100に対応する8以下のモニター、VESA対応金具など
ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ
取付け方法クランプ, グロメット
可動範囲液晶モニター:チルト(画面上下):上15度/下15度ローテーション(画面回転):360度
画面仕様数:2台
総耐荷重(kg)16
対応VESA規格75×75100×100
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな2画面タイプの液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、クランプ、ケーブルホルダー×2、ノブボルト×2、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)×2、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80
質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8、(最小):2
クランプ範囲(mm)可能厚:10~50
適合機器VESA75×75100×100に対応する2~8のモニター
セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M6×12, ワッシャー(M6)※各8個個
ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ
取付け方法クランプ, グロメット
アーム構造:ガススプリング式
可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転):360度
画面仕様数:2台
総耐荷重(kg)16
対応VESA規格75×75100×100
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
設置が簡単な卓上用モニタースタンドです。
工具を使わずに10段階で高さを変更できる上下昇降機能をもっています。
目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。
画面角度は左右各30度、上方向に50度、下方向に20度調節可能です。
32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。
VESA100×100、75×75に対応しています。
VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。
質量(kg)対応モニタ:最大8
使用工具プラスドライバー, 手袋
取付け方法据置き
適合モニターサイズ32インチ
スクリーン1台
可動範囲液晶モニター:画面回転(ローテーション):360°画面左右(パン):60°(左右各30°)画面上下(チルト):70°(上50°、下20°)
総耐荷重(kg)8
六角レンチ(mm)4, 6
対応VESA規格75×75, 100×100
1台
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
デスクにそのまま設置できる置き型アームです。ブラケットが取り外せるので、ディスプレイが簡単に取り付けできます。
使用する人の使いやすい高さに調節できます。支柱上で任意の高さに固定することができます。
台座部にはデスクへネジ固定するための穴が開いています。VESA取り付け100×100、75×75mmに対応しています。
耐荷重(kg)6
付属品調整用工具、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本)
材質支柱:アルミ、台座・ブラケット:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
可動範囲画面回転(ローテーション):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):130°
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。バネ内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。
仕様■個口数:1個口■材質:アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)■付属品:ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4, 6■取付け方法:クランプ, グロメット■フレームカラー:シルバー■マンセル値:該当なし■画面数:1台■対応モニタサイズ_最大:27インチ■対応モニタ重量_最小:2kg■対応モニタ重量_最大:9kg■アーム長:540mm■可動範囲/液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°mm■対応VESA:75×75, 100×100
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。デスクへの取付けはクランプとグロメットを選択できます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
工具を使わずに10段階の高さ調整ができるクランプ式のモニタースタンドです。最大8kgまでのモニターに対応しており、安定した設置が可能です。画面の角度は左右各30度、上に50度、下に20度まで調整でき、快適な視野角を確保します。姿勢に合わせてモニター位置を変えられるため、長時間作業による肩こりや目の疲れを軽減します。デスクの天板にしっかり固定できるクランプ式なので、省スペースで設置でき作業エリアが広がります。高さと角度の調整が簡単にできるため、複数人で共有するモニターにも最適です。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式、六角レンチのサイズ:4mm,6mm、必要工具:プラスドライバー,電動ドリル,手袋,毛布など※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。、クランプ可能厚:10~85mm、グロメット可能厚:10~40mm、画面数:1台、対応ディスプレイサイズ_最大:32インチ、対応ディスプレイ重量_最大:8kg、対応機器:VESA75×75、100×100に対応する8kg以下のモニター、VESA対応金具など、対応VESA:75×75,100×100,、VESAブラケット幅:116mm、VESAブラケット厚:1.8、パン(画面左右):左30度/右30度チルト(画面上下)、上50度/下20度ローテーション(画面回転):360度、スチールその他:プラスチック、シリコーン
その他付属ディスプレイ取付用ボルトセット、M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各4個
セット内容支柱、クランプ、ブラケット、ケーブルホルダー、ノブボルト、ボルト(M6×16mm)×2、台座、シート、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
材質主要材質
耐荷重8kg
取付け方法クランプ,グロメット
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
壁面取付け用ディスプレイ金具です。
ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。
取付けの穴位置はVESA規格、100×100~400×400に対応しています。
チルト角度は0°~10°です(ダミー)
32~50型程度までのディプレイの設置が可能です。
※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
【工事業者様へ】
・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。
・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。
・作業は必ず大人二人以上で行ってください。
・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。
・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×12、M4×16、M5×16、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=20mm) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)5.08
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×67~435×430
取付け方法壁面
色(マンセル値)該当なし
対応インチサイズ最大:50インチまで
可動範囲液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10°
総耐荷重(kg)35
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
【モニターアーム】
ベース部にドッキングステーションを内蔵したデュアルモニターアームです。
水平アームと垂直アームを組み合わせたモニタアームで、使用する目線の高さに合わせて位置を変更することが出来ます。
ガスシリンダー内蔵で、軽い力でスムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターの取り付けが可能です。
2~10kgまでのモニターの取り付けに対応しています。
クランプ式、グロメット式の取付方法が選べます。
クランプはスリムクランプを採用しています。デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。
クランプの取付対応厚さは、0~50mmです。
モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上90度、下45度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。
ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。【ドッキングステーション】
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができる USB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-C ケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチ ディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
ディスプレイを2台接続時の最大解像度は4K/30Hzまでサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大100Wまでの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品 経由で可能です。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。【ご注意】
設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。 これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS画面では動作しません。(表示しません)
対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USBPDアダプタをご用意ください。
セット内容アームA×2、アームB×2、ドッキングステーション内蔵ベース、カバー×2、固定金具、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(6mm)、ボルトA(M8×55)、ボルトB(M8×110)、ボルトM-A(M4×12)×8、ボルトM-B(M6×12)×8、ワッシャーM-C×8、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
質量(g)[対応モニタ] 最小:2、最大:10
タイプデスク取付
ポート数4ポート
消費電力(W)15
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14・13iOS 17iPadOS 17ChromeOS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Android端末
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ2台
固定方法クランプ式/グロメット式
取付け方法クランプ, グロメット
液晶モニター2台
スロットSDメモリカード, microSDカード
適合モニターサイズ32インチ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約100
データ転送速度5Gbps
アクセス方式CSMA/CD【オーディオ端子】
可動範囲画面回転(ローテーション):360度画面左右(パン):180度画面上下(チルト):上90度、下45度
総耐荷重(kg)20
対応解像度4K/30Hz
ケーブルタイプ分離タイプ
出力数2台
対応VESA規格75×75・ 100×100【PC接続端子】
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。クランプ式、グロメット式の取付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなっています。アームの左右への回転は180度で止まるので、デスクの背後への干渉などの影響がなく安全です。ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。1~9kgのモニターの取付けが可能です。取付けできる天板厚は10~50mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式、六角レンチのサイズ:4mm,6mm、必要工具:プラスドライバー,手袋,毛布など、クランプ可能厚:10~50mm、グロメット可能厚:10~45mm、画面数:2台、対応ディスプレイサイズ_最大:32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。、対応ディスプレイサイズ_最小:17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、対応ディスプレイ重量_最大:9kg、対応ディスプレイ重量_最小:1kg、総耐荷重:18kg、対応機器:VESA75×75、100×100に対応する1~9kgのモニター、対応VESA:75×75,100×100、VESAブラケット幅:117mm、VESAブラケット厚:1.8、アーム構造:ガススプリング式、可動範囲/液晶モニター:パン(画面左右)、左90度/右90度チルト(画面上下):上45度/下45度スウィング(全体左右)、左90度/右90度、左180度/右180度ローテーション(画面回転):360度、スチール、アルミ、EVAアーム・ブラケット:スチール、アルミ、付属ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各8個
セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、固定用プレート、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ボルト(M8×130)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
材質クランプ
取付け方法クランプ,グロメット
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ235mmまで)。伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
材質樹脂
幅(mm)175~235(挟み)
耐荷重(kg)1
適合サイズ幅175~235mm、厚み16mm以下の機器
機能角度調節/高さ調節※高さ調整:0~158mm/ボールジョイント構造:対応
固定方法ホルダー型
接続台数1台
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
【モニターアーム】
ベース部にドッキングステーションを内蔵したモニターアームです。
水平アームと垂直アームを組み合わせたモニタアームで、使用する目線の高さに合わせて位置を変更することが出来ます。
ガスシリンダー内蔵で、軽い力でスムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターの取り付けが可能です。
2~10kgまでのモニターの取り付けに対応しています。
クランプ式、グロメット式の取付方法が選べます。
クランプはスリムクランプを採用しています。デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。
クランプの取付対応厚さは、20 ~50mmです。
モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上90度、下45度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。
ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。【ドッキングステーション】
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができる USB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-C ケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチ ディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大4K/60Hz解像度に対応しています。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大100Wまでの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品 経由で可能です。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。【ご注意】
設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。 これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS画面では動作しません。(表示しません)
対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USBPDアダプタをご用意ください。
セット内容アームA、アームB、ドッキングステーション内蔵ベース、カバー、固定金具、ケーブルホルダー、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(6mm)、ボルトA(M8×55)、ボルトB(M8×110)、ボルトM-A(M4×12)×4、ボルトM-B(M6×12)×4、ワッシャーM-C×4、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
質量(g)[対応モニタ] 最小:2、最大:10
ポート数4ポート
消費電力(W)15
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14~12iOS 17iPadOS 17ChromeOS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Android端末
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ, グロメット
スロットSDメモリカード, microSDカード
適合モニターサイズ32インチ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約100
データ転送速度5Gbps
アクセス方式CSMA/CD【オーディオ端子】
可動範囲画面回転(ローテーション):360度画面左右(パン):180度画面上下(チルト):上90度、下45度
総耐荷重(kg)10
対応解像度4K/60Hz
ケーブルタイプ分離タイプ
出力数1台
対応VESA規格75×75, 100×100【PC接続端子】
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB 5Gbps(USB3.2/3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。Type-CポートはPDとデータ転送の両方に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様【PC接続端子】■コネクタ形状:USB Type-C■対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。■USB PD最大出力:88W■ケーブル長:約50cm■ケーブルタイプ:ケーブル一体型【USBポート】■ポート数:3ポート■最大データ転送速度(理論値):5Gbps■USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。■USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート■供給電流:最大3000mA(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。【電源】■電源供給方式:バスパワー/セルフパワー(電源接続時)■本体消費電力:8W■USB PD入力ポート:あり■USB PD最大入力:100W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。【映像出力ポート】■対応出力ディスプレイ数:1台■最大対応解像度:4K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。■最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160■HDCP:2.3,2.2,2,1.4■HDMI:1ポート■VGA:1ポート【LANポート】■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。■対応規格:IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T)■伝送速度(理論値):1000Mbps,100Mbps,10Mbps※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■アクセス方式:CSMA/CD【共通仕様】■対応OS Windows:11,10■対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11■対応OS iPadOS:iPadOS 17・18■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
セット内容面ファスナー
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。