パソコン/周辺機器 :「三脚 角度」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PDA-STN26 ノートパソコンホルダー サンワサプライ 動画あり
一般的な三脚にノートパソコンを固定できるホルダーです。 ホルダーは、ノートパソコンの底面と、ディスプレイ部の左右をしっかりホールドする仕様です。 三脚への取り付けは、本体底面のネジ穴に三脚のカメラ取り付け用ネジを合わせるだけの簡単設置です。 ディスプレイ部の角度を調整して好きな位置でとめることができます。 プレゼンや、作業現場など幅広いシーンでノートパソコンを使用できます。
適合機種MacBook Air 13.3インチ(2018 Retinaディスプレイ)、 13インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、15インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)、 13インチMacBook Pro 2017(Touchbar非搭載モデル)、 15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル) 材質ABS樹脂 質量(g)570 耐荷重(kg)2.5 取付穴三脚:1/4-20UNC(一般的なUNC1/4インチネジ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×30×225 アズワン品番64-0910-15 適合寸法(mm)最小/W300×D10×H200、最大/W390×D23×H380(キーボードボディー側のサイズです。)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライホルダー
7インチから13インチまでの大型タブレットを三脚に固定できるようになるタブレットホルダーです。最小12~最大22.5cmまでの幅に対応します。※タブレットによっては、各種ボタンなどに干渉する場合がございます。厚さは1.8cmまで対応するので、サイズ内ならケースを付けたままでも設置できます。タブレットと接する部分はラバー素材になっており、機器をキズつけず、しっかり固定できます。三脚取り付け用のネジ穴が、ホルダーの底面とスタンドの底面に付いており1/4-20UNCのネジ穴に対応しています。ホルダーとスタンドの付け根部はボールジョインとなっており、自由な角度で使用できます。背面のスタンドを起こせば、タブレットスタンドとしても使用可能です。
用途動画撮影用やタブレットスタンド用などとしても使用できる三脚ホルダーアタッチメント。 材質プラスチック サイズ幅もしくは高さは12~22.5cm、厚さ1.8cmまでのタブレットPC対応 ※サイズ内でも機器によっては設置できない場合もございます。 ※スマートフォン、タブレットによっては、各種ボタンなどに干渉する場合がございます。 対応機種11インチiPad Pro 2020、12.9インチiPad Pro 2020、iPad 10.2インチ(第8世代)、Surface Go 2、Surface Pro X、iPad 10.2インチ(第7世代) 三脚取付ねじあり1/4-20UNC 特性角度調節
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

サンワサプライWEBカメラ
水平画角103度の広角レンズを採用した500万画素高精細WEBカメラ。歪みが少なく自然な発色のガラスレンズを採用。複数人で行うビデオ会議に最適。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル。カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能。プライバシー保護のためのレンズカバーを付属。カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
質量(g)110 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS コネクタ形状USB2.0 A(オス) 消費電力5V、500mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22 レンズF1.8 f=2.26mm センサーCMOS 解像度1920×1080(最大) 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数500万画素 フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時 画角水平103°、対角118° ビデオフォーマットMJPG、YUY2 最短撮像距離300mm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

サンワサプライWEBカメラ
フルHDを超える4K撮影ができる850万画素高精細WEBカメラ。3840x2160の高解像度で撮影が可能。水平画角90度でビデオ会議からストリーミング用まで幅広いシーンで使用できます。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル。カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能。カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書 質量(g)110 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS コネクタ形状USB2.0 A(オス) 消費電力5V、500mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22 レンズF2.1 f=3.24mm センサーCMOS 解像度3840×2160(最大) 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数850万画素 フレームレート最大30fps(MJPG}※3840×2160時 画角水平90°、対角98° ビデオフォーマットMJPG、YUY2 最短撮像距離300mm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります