PC周辺機器 (9) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: サンワサプライすべて解除
スピーカーフォン ワイヤレス WEB会議用 サンワサプライ 17日以内出荷
6~12名の大人数での会議に使用できます。レシーバーに外付けアンテナが付いているので安定した接続が可能です。レシーバーに操作ボタン搭載でペアリングや増設がしやすい。最大3台の増設が可能。(別途MM-WLMSP2の購入が必要です)1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP2の接続が可能です。スピーカーフォン同士の連結とは異なり、音声の遅延や途切れなどが発生しにくくなっています。全指向性の高性能MEMSマイクを6個内蔵。会議に必要な機能を各種搭載。1FullDuplex(双方向通信):発言者と相手が同時に話した時に声が途切れにくくなります。2エコーキャンセリング:発言者のエコーを低減3AIノイズリダクション:周りのノイズを集音してノイズを取り除いて相手に発言者の声を届けます。4ビームフォーミング機能:発言者の集音を強化する機能。10Wの高出力スピーカー搭載で相手の声もしっかり聞き取ることができます。マイクミュート、スピーカーミュートが可能。タッチセンサー式のボタンで操作音が相手に聞こえない。電池残量を表示するLED搭載有線での使用も可能。
セット内容 製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル×1、レシーバー×1、ACアダプター×1 質量(kg) 約1.05 電源 内蔵型リチウムイオンバッテリー 接続方式 ワイヤレス(2.4GHz) 感度 マイク:-37±1dBFs(94dB SPL@1kHz) 範囲 集音:約半径5m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約240×271×68 対応機種 Windows/Mac対応のPCUSB Aポート搭載対応OS:Windows 11・10、macOS 11・12・13・14・15、macOS 10.12~10.15 機能 エコーキャンセレーション、AIノイズリダクション、オートゲインコントロール、ビームフォーミング 周波数範囲 2.400GHz - 2.4835 GHz 再生周波数帯域(Hz) 約155 - 20K 充電時間(時間) 約6 連続再生時間 最大約13時間 ドライバーユニット(Φmm) 45×45×32 通信距離(m) 約20 連続待受時間 最大約22時間 連続通話時間(時間) 最大約13.5
スピーカーフォン サンワサプライ 当日出荷
最大3台まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※セット品にはレシーバーは1つしか同梱されていません。※MM-WLMSP1を1つ購入する必要があります。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様 マイク数量:4個、集音範囲:約3m セット内容 本体×2、充電用USBケーブル×2、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書 電源 リチウムポリマーバッテリー 接続方式 ワイヤレス(2.4GHz) 感度 -26dB±1 dB (0dB=1V/Pa) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種 周波数範囲 2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz) 約20-20000 充電時間(時間) 約2 スピーカー 3W 連続再生時間 最大約6時間 指向性 全(無)指向性 ポート 充電ポート:Type-C ドライバーユニット(Φmm) 40 通信距離(m) 約10 連続待受時間 最大約6時間 ノイズキャンセリング AEC/AGC対応 連続通話時間(時間) 最大約6
スピーカーフォン サンワサプライ 当日出荷
本製品は最大3まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様 マイク数量:4個、集音範囲:約3m セット内容 本体×1、充電用USBケーブル×1、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書 電源 リチウムポリマーバッテリー 接続方式 ワイヤレス(2.4GHz) 感度 -26dB±1 dB (0dB=1V/Pa) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種 周波数範囲 2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz) 約20-20000 充電時間(時間) 約2 スピーカー 3W 連続再生時間 最大約6時間 指向性 全(無)指向性 ポート 充電ポート:Type-C ドライバーユニット(Φmm) 40 通信距離(m) 約10 連続待受時間 最大約6時間 ノイズキャンセリング AEC/AGC対応 連続通話時間(時間) 最大約6
スピーカーフォン サンワサプライ 当日出荷
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
仕様 集音範囲:最大5m 適合 【LANケーブル】CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能) セット内容 スピーカーフォン本体、USBケーブル(1.7m)、取扱説明書、保証書 電源 USBポートより供給(本体側はミニUSB) 最大出力(W) 実用:2(1+1) ケーブル長(m) 1.7 対応OS Windows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 【スピーカー】100~20000Hz、【マイクロホン】300~6000Hz 消費電流(mA) 最大500(待機70-150) 入力感度 -32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 4 マイクミュート ○(本体) 音量調節 ○
WEBカメラ サンワサプライ 当日出荷
カメラ1つで360度見渡すことができる会議用WEBカメラ360度パノラマ撮影以外にも180度を上下に分割で表示するモードや、360度と1人を撮影するモード、2人を撮影するモード、3人を撮影するモード、正面90度モードの用途に合わせたモードを選択できます。人物を検知するAI機能を搭載。最適な構図で画角を調整するオートフレーミング機能を使用可能です※オートフレーミング機能はオフにできます。カメラ本体にスピーカーとマイクを内蔵。これ一台で手軽にビデオ会議を開始できます。マイクはノイズリダクション機能を備えているので不要なバックグラウンドノイズを低減します。付属のリモコンで映したい方向や設定を変更可能カメラ本体にミュートボタンを内蔵。ボタンを押すだけでミュートにすることができます。USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です。カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。※三脚は付属していません。USB AコネクタとタイプCコネクタの両方に対応。
仕様 【パン・チルト】あり(水平方向のみ可能)、【ズームイン・アウト】デジタルズーム、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動 セット内容 カメラ本体、取扱説明書、保証書、リモコン、レンズカバー、クリーニングクロス、収納ケース 種別 会議用カメラ 質量(g) 412(台座含む) ケーブル長(m) 2 対応OS Windows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 93.5×61.8×179 レンズ F2.0 f=1.1 センサー CMOS マイクロホン モノラル インターフェース USB 解像度 (ビデオ)180°分割モード(180×2): 1920 × 540、1920 × 540、360°パノラマ+1画面モード:1920 × 270 、1920 × 810、2人モード:960 × 1080、960 × 1080、3人モード:1152 × 980、768 × 490、768 × 490、360°パノラマモード: 1920 × 270~480 × 990、正面90°モード:1920 × 1080 動作環境 Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上、900mA以上出力するUSBポート 三脚取付ねじ 1/4インチ スピーカー あり ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 画素数 500万画素 フレームレート 30fps 画角 360度180°分割モード(180×2):180°(水平)・51°(垂直)、360°パノラマ+1画面モード:360° (水平)・53°(垂直)、119.5° (水平)・51.1°(垂直)、2人モード: 46.5°(水平)・48°(垂直)、3人モード:56°(水平)・47°(垂直)、57°(水平)・37°(垂直)、360°パノラマモード:360°(水平)・49.2°(垂直)、正面90°モード:119.1°(水平)・84.6°(垂直) ビデオフォーマット MJPEG、YUV 最短撮像距離 100cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 300
無線化キット サンワサプライ 当日出荷
USB接続できる有線接続のWEBカメラをワイヤレス化することが出来るWEBカメラ無線化キットPCに接続するUSB接続できるWEBカメラであればメーカーを問わず接続できます5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定して映像や音声の送受信が行えます。最大で25mの離れた距離まで伝送可能です。最大3840x2160(4K)の解像度に対応。1080p(フルHD)や720p(HD)など幅広い解像度に対応しています。画像の遅延や劣化はほとんどなく、有線接続と同等の画質で無線化できます。広い会議室など従来ケーブル長が足りなかったり、ケーブルの処理に困っていた場所での使用に便利です。カメラ以外にもUSB搭載のスピーカーやマイクやスピーカーフォンの接続も可能、3.5mmプラグを持つスピーカーも接続可能です。ベルクロストラップを付属しており、テレビ台の支柱や机のフレームに取り付けることができます。※25mの伝送距離は理論値です。使用環境により大幅に短くなる場合があります。※UVCカメラの規格に対応しているWEBカメラに限ります。※同一空間で1セットのみ使用できます。複数台の使用は電波干渉が発生し、正常に動作しない場合があります。※隣接する部屋同士本製品を使用した場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 ※本製品送信機の電源をオンにした後やUSB受信機を接続した後、正常に動作するまでに30秒程度の時間がかかります。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
セット内容 送信機、受信機、ACアダプタ、ベルクロストラップ、取扱説明書 材質 ケース部分:ABS 電源 DC5V/3A(USBタイプCコネクタ) 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 適合機器 接続可能:USB WEBカメラ、USBマイク、USBスピーカー、USBスピーカーフォン、3.5mmプラグを搭載するスピーカー インターフェース USBUSB AコネクタもしくはUSB タイプCコネクタ 解像度 (ビデオ)H.264:2160p/1080p/720p/480p/240p @30FPS、MJPEG:1080p/720p/480p/240p @30FPS、YUV:1080p/720p/480p/240p 電波到達距離(m) 最大25(環境により大幅に異なります) ケーブル長(cm) 電源ケーブル:150、受信機:15 ビデオフォーマット MJPEG、H.264、YUV 電波周波数 5GHz 入力ポート WEBカメラ用 USB×1、USBスピーカー・マイク・スピーカーフォン用USB×1、スピーカー用 3.5mmジャック×1
スピーカーフォン サンワサプライ 当日出荷
Bluetooth/USB/オーディオジャック接続と3種類の接続ができるBluetooth会議スピーカーフォンです。4つのKnowles社製マイク搭載で360°全方向の声を拾うことができ、高品質な音声通話が行えます。Bluetoothでスマートフォンやタブレットにも接続可能で、WEB会議などにも使用できます。小型なので持ち運びにも便利で、省スペースに設置できます。SkypeやZOOMなどの音声通話でも使用可能です。
用途 4つのマイクで360°集音できる会議に最適なBluetoothスピーカーフォン。Zoom、Teamsにも対応。 付属品 4極ケーブル、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書 質量(g) 285 電源 内蔵型リチウムポリマーバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×130×41 連続使用時間(時間) 連続再生最大/約12、連続通話最大/約8、連続待受最大/約120 通信方式 Bluetooth5.0(Class2) 周波数範囲 2.402~2.480GHz 充電時間(時間) 約2.5 伝送方法 GFSK プロファイル HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 通信距離(m) 約10(理論値) 対応コーデック SBC
スピーカーフォン サンワサプライ 当日出荷
カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラ
OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です
USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です
画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用
カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵
強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です
カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付き
通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属
インターフェース USB2.0Aコネクタ(カメラ側ミニUSB) 画素数 200万画素 仕様 【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整、【集音範囲】推奨2m/360° 付属品 USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書 質量(g) 476 電圧(V) 5 最大出力(W) 5 ケーブル長(m) 1.5※1.8m延長ケーブルを付属 対応OS 【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・Mac OS X 10.0~10.11 感度 -26dBFS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×62×235 レンズ F1.8/F=2.6mm センサー CMOSセンサー(1/2.8インチ) 周波数範囲(Hz) 【スピーカー】60~16000、【マイクロホン】100~8000 消費電力(mA) 500 解像度 【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080 音圧レベル(dB) 94 ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 指向性 無(全)指向性(MEMSマイク) インピーダンス(Ω) 4 フレームレート 最大30fps(MJPG)※1920×1080時 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 水平105度対角120度 ビデオフォーマット MJPG、YUV 最短撮像距離 60cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 0.5
スピーカーフォン サンワサプライ 4日以内出荷
小型なので持ち運びに便利です。集音範囲が約1mで自分の声以外を拾いにくく雑音を低減し、1人用のWEB会議に適しています。※2人以上での使用には適していません。マイクミュートスイッチ付きで簡単にマイクミュートが可能です。底面にスピーカー搭載でスタンドを立てることでより音が聞こえやすくなります。小型なのに長時間の使用が可能です。
セット内容 製品本体、取説、USBケーブル 伝送方法 GFSK 対応コーデック SBC マルチポイント 対応 適合規格 Bluetooth 5.0 使用周波数(GHz) 2.402~2.480 通信距離(m) 10 対応プロファイル HFP/A2DP/AVRCP 電源 リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間) 約2 連続再生時間 最大約12時間 連続通話時間(時間) 最大約20 連続待受時間 最大約200時間 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 感度 -36 dB ± 3 dB (0dB=1V/Pa)(マイク) 指向性 全(無)指向性 ポート Type-C(充電) 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど ドライバーユニット(Φmm) 40 仕様 SCMS-T:非対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3