PCアクセサリー (3) PC周辺機器 (15) 液晶モニター・液晶ディスプレイ (3) スマホ/タブレット関連アクセサリ (7) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: サンワサプライすべて解除
LCDコンソールドロワー スライド USB/HDMI対応 サンワサプライ 17日以内出荷
18.5インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。モニタは1920×1200/60Hzまでの入力に対応し、解像度1920×1080ドットにスケーリングして表示出力されます。スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの1Uサイズにすっきり収納することができます。サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8HU)との組み合わせが可能。 複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。 ※SW-KVM8HUをサーバーラック背面に設置する際の対応ラック奥行は87.9cm~105cmが必要。フロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびHDMIモニター)ポートが備えられています。
仕様 タッチパッド方式:静電容量方式、タップ機能:あり(シングルクリック、ダブルクリック、ドラッグ、スクロール) 対応OS Windows 11・10・8.1・8、Windows Server 2022・2019・2016・2012 R2・2012・2008 R2・2008・2003 R2・2003、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Linux CentOS・Ubuntu・openSUSE 対応機種 Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)サンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8HU) キー数 105キー(日本語配列) コントラスト比 1000:1 液晶パネル 18.5インチTFT-LCD 表示色 1670万色 ピクセルピッチ(mm) 0.213×0.213 解像度 1920×1080 視野角 178 °(水平)、178 °(垂直) キー方式 メンブレン方式 キーストローク(mm) 2.6 LED 電源関連:電源ランプ(グリーン)×1 、LCDパネル電源ボタン(オレンジ)×1、キーボード:Num Lock(グリーン)×1 、Caps Lock(グリーン)×1 、Scroll Lock(グリーン)×1、リセットボタン:ピンホール型ボタン×1、ファームウェアアップグレードスイッチ:スライド型スイッチ(2 ポジション)×1、AC電源スイッチ:ロッカー型スイッチ×1、モニター操作スイッチ:プッシュボタン×5 キーピッチ(mm) 19(文字キー以外は除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 入力:1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、1680×1050/60Hz、1440×900/60Hz、1366×768/60Hz、1280×1024/75,60Hz、1280×800/60Hz、1024×768/75,70,60Hz、800×600/75,72,60,56Hz、720×400/70Hz、640×480/75,72,60Hz 映像出力 HDMI リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 350 応答時間(ms) 20
キーボード Bluetooth/ワイヤレス USB サンワサプライ 17日以内出荷
Bluetoothと2.4GHzの両方に対応し、使用環境に応じて接続が選べます。指先にフィットする窪んだキー形状が、打鍵時のミスを軽減します。3台のデバイスと同時に接続可能で、ワンタッチで簡単に切り替えられます。Windows、Mac、iOS、iPadOSと幅広いOSに対応しており、マルチ環境でも使用できます。ノートパソコンのようなパンタグラフ構造で、静かで軽快なキー入力が可能です。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。キー表面に特殊塗装を施し、なめらかで心地よいタッチを実現しています。高さは2段階で調整可能で、姿勢や使用スタイルに合わせた快適な入力ができます。専用ホットキーにより音量調整や検索操作などをワンタッチで素早く行えます。AI操作をサポートするコパイロットキーを搭載し、作業効率が向上します。キーボード内部に金属プレートを内蔵し、しっかりとした打鍵感と高い耐久性を備えています。USB充電式で電池交換の手間がなく、繰り返し使えて経済的です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
仕様 テンキー:あり、静音:なし セット内容 取扱説明書、本体、充電ケーブル、レシーバー 適合規格 Bluetooth 5.1 Class2 対応OS Windows11,10、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android 11~15、iOS 14~18 ※かな入力非対応、iPadOS 14~18 ※かな入力非対応 接続方式 Bluetooth,2.4GHzワイヤレス 対応機種 Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、macOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、iPhoneシリーズ、iPadシリーズまたはUSBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証しているPC 動作力 53±5g インターフェース USB キー数 112キー キー配列 日本語 使用電池 充電池 防塵防水性能 なし キーストローク(mm) 1.6±0.2 充電時間(時間) 約4 印刷方式 レーザー印刷 連続動作時間 240時間 ※Numlock、CapslockのLEDがオフの場合 キーピッチ(mm) 19 キー パンタグラフ 連続待機時間 26000時間 プロファイル HID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m) 10 ※使用環境によって異なります。 使用可能日数 450日 ※一日8時間パソコンを使用中に、キーボード操作5%程度行う場合。※数値は理論値です マルチペアリング あり
内視鏡 工業用 ハンディタイプ サンワサプライ 4日以内出荷
床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡4.3インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します先端のカメラ径は5.2mmの細径カメラを採用。ケーブルの取り回しが良く便利です。ケーブルを本体側面に収納できるハンディタイプ。持ち運びに便利です。カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
仕様 カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、対応SD:2~32GB、電池駆動時間:約4時間 付属品 本体、マグネット、フック、ミラー、USBケーブル(USB A - microUSB)、収納ケース 径(Φmm) カメラ:5.2 電源 単三電池4本(電池は付属しません) ケーブル長(m) カメラ:1 倍率 デジタルズーム最大4倍 解像度 モニター:480x272 防水保護等級 IP67モニター部 イメージセンサー CMOS モニターサイズ 4.3インチ
内視鏡 工業用 サンワサプライ 4日以内出荷
床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡5インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します先端のカメラ径は汎用的に使いやすい直径8mmのカメラを採用カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
仕様 カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、撮影解像度:1920x1080※デジタル補間、1280x720、対応SD:SDXC 最大256GBまで対応 付属品 本体(モニター部)、カメラ、マグネット、フック、ミラー、充電ケーブル(タイプC - USBA)、専用ハードケース 径(Φmm) カメラ:8 ケーブル長(m) カメラ:1 倍率 デジタルズーム最大4倍 充電時間 約5時間 解像度 モニター:854x480 動作時間 約5時間 防水保護等級 IP67モニター部 イメージセンサー CMOS モニターサイズ 5インチ
内視鏡 工業用 3カメラ搭載モデル サンワサプライ 4日以内出荷
床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡従来の工業用内視鏡は先端にカメラが1つ搭載されている仕様が一般的ですが、先端のカメラに加え側面にも2カメラを搭載しており、モニターでカメラを切り替え撮影が可能です。5インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します先端のカメラ径は汎用的に使いやすい直径8mmのカメラを採用カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
仕様 カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、撮影解像度:1920x1080※デジタル補間、1280x720、対応SD:SDXC 最大256GBまで対応 付属品 本体(モニター部)、カメラ、マグネット、フック、ミラー、充電ケーブル(タイプC - USBA)、専用ハードケース 径(Φmm) カメラ:8 電源 内蔵充電電池 ケーブル長(m) カメラ:1 倍率 デジタルズーム最大4倍 充電時間 約5時間 解像度 モニター:854x480 動作時間 約5時間 防水保護等級 IP67モニター部 イメージセンサー CMOS モニターサイズ 5インチ
IRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウス サンワサプライ 当日出荷
指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。スクロールが付いて操作性が格段にアップしています。すべての操作を親指1本でできます。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 ※mac用PowerPointでは一部機能が使用できない場合があります。スワイプモード搭載で従来マウスでできなかったスマホのスワイプに対応できます。 ※スマホの機種によって対応しない場合があります。持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。本体のType-Cポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。※充電は付属のケーブルを使用してください。一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
セット内容 マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 適合規格 Bluetooth 5.0 Class2 対応OS ●Android:Android 14~10●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17~14●iPadOS:iPadOS 17~13●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能 800count/inch 使用距離範囲(m) 通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池 充電池 ボタン数 4ボタン 連続動作時間 約34時間 連続待機時間 約923時間 プロファイル HID (Human Interface Device Profile) 読取方式 光学センサー方式(IR LED) 電波周波数 2.4GHz帯 使用可能日数 約60日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様 左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン
液晶保護指紋反射防止フィルム_東芝 dynabook K70、K2/X用_ブルーライトカット サンワサプライ 当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。
目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。
ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容 本体×1、取扱説明書×1 形状 ワイド 厚さ(mm) 約0.2 サイズ 10.1インチ タイプ ブルーライトカット指紋反射防止 透過率(%) 約78.3 表面硬度 2~3H 反射率(%) 約1.69 紫外線カット 約99.9% 入数 1枚 タッチパネル方式 対応
液晶保護指紋反射防止フィルム_NEC VersaPro/Pro J タイプVS用_ブルーライトカット サンワサプライ 当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。
目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。
ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容 本体×1、取扱説明書×1 形状 ワイド 厚さ(mm) 約0.2 サイズ 12.3インチ タイプ ブルーライトカット指紋反射防止 透過率(%) 約78.3 表面硬度 2~3H 反射率(%) 約1.69 紫外線カット 約99.9% 入数 1枚 タッチパネル方式 対応
IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 当日出荷
指に装着して親指で操作できるワイヤレスリングマウスです。
すべての操作を親指1本でできます。
指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業もできます。
指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することができます。
PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。
mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。
持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することができます。
超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。
本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。
一回の充電で最大約1ヶ月使用することができます。
セット内容 マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ 小型対応ソフトPowerPoint Windows用2013、2019、2021、Mac用2016 ケーブル長(m) 約0.75充電用ケーブル 対応OS Windows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11ChromeOS コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 2.4GHzワイヤレス 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能 800count/inch 機能 横スクロール機能:なし インターフェース USB HID Ver.1.1準拠 電池 充電池 ボタン数 4ボタン 連続動作時間 約15時間 連続待機時間 約2400時間 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式 光学センサー方式(IR LED) 使用可能日数 約37日 ボタン仕様 左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
ブルーLEDマウス_ワイヤレス静音 サンワサプライ 当日出荷
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のワイヤレスマウスです。
Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。
Office2016以降対応。
手にフィットする持ちやすい形状です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。
Windowsのみで使用できます。
セット内容 マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ 中型 対応OS Windows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11ChromeOS コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 2.4GHzワイヤレス 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能 1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き) 機能 横スクロール機能:あり インターフェース USB HID Ver.1.1準拠 電池 単3乾電池 ボタン数 5ボタン 連続動作時間 約160時間 連続待機時間 約18000時間 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数 約325日 ボタン仕様 左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
IRセンサーマウス_Bluetoothリングマウス サンワサプライ 当日出荷
指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。
すべての操作を親指1本でできます。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。
指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。
PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。
プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。
mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。。
持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。
本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。
一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
セット内容 マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 適合規格 Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m) 約0.75充電用ケーブル 対応OS Windows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~14ChromeOSAndroid 13~10 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能 1200count/inch 電池 充電池 ボタン数 4ボタン 連続動作時間 約26時間 連続待機時間 約1200時間 プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式 光学センサー方式(IR LED) 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約46日 ボタン仕様 左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ 当日出荷
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。
Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。
Office2016以降対応。
手にフィットする持ちやすい形状です。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。
Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。
Windowsのみで使用できます。
セット内容 マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ 中型 適合規格 Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2 対応OS Windows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~15・14・13ChromeOSAndroid 14・13 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth5.1 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能 1000、1600、2400カウント切替えボタン付き 機能 横スクロール機能:あり 電池 単3乾電池 ボタン数 5ボタン 連続動作時間 約160時間 連続待機時間 約18000時間 ホイール数 1個 プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約375日 マルチペアリング あり 3台 ボタン仕様 左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ 予約販売
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。
Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。
Office2016以降対応。
手にフィットする持ちやすい形状です。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。
Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。
Windowsのみで使用できます。
セット内容 マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ 中型 適合規格 Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2 対応OS Windows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~15・14・13ChromeOSAndroid 14・13 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth5.1 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能 1000、1600、2400カウント切替えボタン付き 機能 横スクロール機能:あり 電池 単3乾電池 ボタン数 5ボタン 連続動作時間 約160時間 連続待機時間 約18000時間 プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約375日 マルチペアリング あり 3台 ボタン仕様 左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 予約販売
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様 抗菌性:なし セット内容 本体×1 形状 ワイド 厚さ(mm) 約0.2 サイズ(inch) 13 透過率(%) 約78.3 機能 ブルーライトカット指紋反射防止 表面硬度 2~3H 反射率(%) 約1.69 紫外線カット 約99.9% 特性 タッチパネル対応
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 4日以内出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 タッチ操作に最適。タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
サイズ(inch) 【フィルム】12.1 形状 ワイド 厚さ(mm) 約0.2 タイプ ブルーライトカット指紋反射防止 対応 タッチパネル 反射率(%) 約1.69 透過率(%) 約78.3 紫外線遮断率(%) 約99.9 表面硬度 2~3H セット内容 本体×1、取付け用ヘラ×1 アスペクト比 16:10 仕様 抗菌性:なし
テンキー サンワサプライ 当日出荷
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
仕様 キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。 セット内容 テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書 材質 ABS樹脂 寸法(mm) マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8 色 BK コネクタ形状 USBコネクタ(Aタイプ) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。) 分解能 800/1200/1600カウント/インチ 動作力 60±10g インターフェース USB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。) キー数 20キー(※19キー+Numlockキー) 使用電池 (キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池 通信距離 最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。) キー方式 パンタグラフ 印刷方式 シルク印刷 無線通信方式 RF2.4GHz 消費電流 最大10mA 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED)
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
材質 接着面/シリコン膜、外側/PET 紫外線カット 0.999 入数 1枚 特性 ブルーライトカット、指紋防止、反射防止
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途 富士通 ARROWS Tab Q7310対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム。 仕様 タッチパネル対応、抗菌性なし 材質 接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm) 0.2 サイズ 13.3インチワイド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) フィルム:309×0.2×194.8 対応機種 富士通 ARROWS Tab Q7310 透過率(%) 78.3 表面硬度 2~3H 反射率(%) 0.0169 紫外線カット 0.999 特性 ブルーライトカット指紋反射防止
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 4日以内出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。 ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途 Microsoft Surface Go 2対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム 材質 接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm) 0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 241.6×0.2×171.6 対応機種 Surface Go 2 適合サイズ 10.5型 可視光線透過率(%) 78.3 表面硬度 2~3H 紫外線カット 99.9% 特性 ブルーライトカット・指紋防止・反射防止 タッチパネル方式 対応 適合メーカー Microsoft ブルーライトカット率 26% 外光反射率(%) 1.69
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途 富士通 ARROWS Tab Q5010対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム 材質 接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm) 0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 252.4×0.2×158.7 対応機種 富士通 ARROWS Tab Q5010 適合サイズ 10.1インチワイド 可視光線透過率(%) 78.3 表面硬度 2~3H 紫外線カット 99.9% 特性 反射防止、防傷加工、指紋防止、ブルーライトカット タッチパネル方式 対応 ブルーライトカット率 26% 外光反射率(%) 1.69
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 4日以内出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。
目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。
眼精疲労対策にオススメ。
ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
仕様 【抗菌性】なし 使用方法 1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けて下さい。 材質 接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm) 0.2 タイプ ブルーライトカット指紋反射防止 透過率(%) 0.783 適合サイズ 12.3型 表面硬度 2~3H 反射率(%) 0.0169 紫外線カット 0.999 特性 反射防止、防傷加工、指紋防止、ブルーライトカット、タッチパネル対応
ワイヤレスブルーLEDマウス サンワサプライ 当日出荷 から 4日以内出荷
小さくても握りやすいワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
静かなクリック音なので周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
進むボタンより、戻るボタンを大きくしており、戻るボタンが押しやすいデザインです。
マウスポインターを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
付属品 レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書 質量(g) マウス/約62(電池含まず)、レシーバー/約2 電源 電池式 コネクタ形状 USB(Aタイプコネクタ) 接続方式 ワイヤレス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:約66×100×37、レシーバー:14.8×17×6.5 分解能 1600・1200・800カウント/インチ 電池寿命(時間) 連続作動時間:約250、連続待機時間:約26280、使用可能日数:約120日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約580日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合) ボタン数 2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン インターフェイス USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 無線通信方式 2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定) 通信距離(m) 木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED)
ワイヤレスブルーLEDコンボマウス サンワサプライ 当日出荷
Bluetooth4.0と2.4GHz2種類の接続方法が選べるコンボマウスです。
※同時に使用することはできません。
パソコンではレシーバー接続、タブレットではBluetooth接続など様々な使い方ができます。
Bluetoothとレシーバー接続の切り替えは、スイッチひとつでできます。
静音スイッチを採用していますので、静かなところでの使用もクリック音が気になりません。
マウス本体にレシーバーを収納でき、持ち運ぶ際、レシーバーの紛失の心配がありません。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインターを動かさず、手元のサイドボタンに「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
進むボタンより戻るボタンを大きくしており、戻るボタンが押しやすいデザインです。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限ります。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
接続方式 ワイヤレス 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) ボタン数 2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 無線通信方式 2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定) 付属品 レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書 質量(g) マウス/約62(電池含まず)、レシーバー/約2 電源 電池式 適合規格 Bluetooth4.0Class2 コネクタ形状 USB(Aタイプコネクタ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:66×100×37、レシーバー:14.8×195×6.5 分解能 1600・1200・800カウント/インチ 電池寿命(時間) 【Bluetooth】連続作動時間:約100、連続待機時間:約20800、使用可能日数:約47日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約137日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)【2.4GHzワイヤレス】連続作動時間:約156、連続待機時間:約20880、使用可能日数:約71日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約194日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合) 周波数範囲 2.402~2.480GHz インターフェイス USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 プロファイル HIDoverGATT 通信距離(m) 木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
ワイヤレスIRLEDマウス サンワサプライ 当日出荷
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
IRセンサーマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。
クリック音が非常に静かで、夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室、赤ちゃんのいる家庭などの静かな空間での使用に最適です。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので安心です。
不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
付属品 レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書 質量(g) マウス/約54(電池含まず)、レシーバー/約2 コネクタ形状 USB(Aタイプコネクタ) 接続方式 ワイヤレス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:約59.2×100.4×35.1、レシーバー:14.6×19.1×6.1 分解能 1200カウント/インチ 電池寿命(時間) 連続作動時間:約360、連続待機:約24000、使用可能日数:約180日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約870日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合) ボタン数 2ボタン、ホイール(スクロール) インターフェイス USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 無線通信方式 2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定) 通信距離(m) 木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2 読取方式 光学センサー方式(IR LED)
テンキー_USBハブ付き サンワサプライ 当日出荷
しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。
カードリーダーや、USBメモリの接続に便利なハイスピードUSB2.0ハブ2ポート付きです。
※内蔵USB2.0ハブに接続する機器は、消費電力100mA以下の機器のみ使用可能です。
※100mAを越えるバスパワー機器(DVD・CDドライブやデジカメ)は使用できません。
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。
キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。
大きな文字で見やすい表示です。
NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。
ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェース テンキー部:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。ハブ部:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) ケーブル長(m) 0.8 キー方式 メンブレン 適合機種 Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 接続方式 USB 2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82.8×131×28 動作力 50±5g キー数 20キー キーストローク(mm) 3.6±0.5 コネクタ テンキー部:USBコネクタ(Aタイプ)、ハブ部:(内蔵)USBコネクタ(Aタイプ)×2 キーピッチ(mm) 19
テンキー サンワサプライ 当日出荷
しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。
キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。
大きな文字で見やすい表示です。
NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。
ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
適合機種 Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン ケーブル長(m) 0.8 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82.8×131×28 動作力 50±5g インターフェース USB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。 キー数 20キー キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3.6±0.5 コネクタ USBコネクタ(Aタイプ) キーピッチ(mm) 19
USBテンキー サンワサプライ 当日出荷
軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプです。
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーが付いています。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチです。
キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。
電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。
角度が変更できるスタンド付きです。
大きな文字なので見やすい表示です。
NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。
ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェース USB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。 ケーブル長(m) 0.75 キー方式 薄型メンブレン 適合機種 Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン 質量(g) 110 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×139×21.6 動作力 65±20g キー数 20キー キーストローク(mm) 3.2±0.5 コネクタ USBコネクタ(Aタイプ) キーピッチ(mm) 19
ケーブル巻取り光学式マウス サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
ケーブルを巻き取ることができ、超小型サイズで携帯・モバイルに最適です。またケーブルの長さを調節できるので、机の上で余ったケーブルが邪魔になりません。
手首一振りで画面の端まで移動可能な800カウント高分解能です。手元スペースやマウスパッドの大きさを選ばず、スピーディーな快適作業環境を実現します。
操作性に信頼がある光学センサー方式です。ボールがないから頻繁なメンテナンスは不要です。
Windows標準ドライバでそのまま使える簡単接続タイプです。
スクロール機能を搭載しており、インターネットが快適に操作できます。
コネクタ形状 USB(Aタイプコネクタ) 質量(g) 44 ケーブル長(m) 00.7(巻き取り耐久性2000回) ボタン形状 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 対応OS Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT、Mac OS X(10.2以降) 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×73×33 分解能 800カウント/インチ インターフェイス USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 読取方式 光学センサー方式
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
エアダスター CIEL 税込 ¥ 5,278 ¥ 4,798 バスケットへ