18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.1×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。microSDXCメモリーカード UHS-Ⅱ 128GB対応です。※UHS-Ⅰ・Ⅱの高速転送には対応していません。AC電源不要のバスパワータイプです。Windows&Mac両対応。
仕様SDXC1TB対応、microSDXC1TB対応、microSDXC/SDHC/SD(アダプタなしで対応)、バスパワー、USB A3ポート 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ケーブル長(m)約0.15 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11、Chrome OS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン コネクタUSB 5Gbps Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム) サイズ(mm)約W110×D36×H10 供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSBハブ
パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが3個とTYPE-Cポート(USB2.0)付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB2.0 Aコネクタ メス×2USB2.0 Type-C コネクタ メス×1 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■PD対応:非対応■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サンワサプライUSBハブ
超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB2.0 Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるのでマウスやキーボードを接続するのに最適です。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4 インターフェイス-アップストリームUSB2.0 仕様■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:490mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06m シルバー ケーブル長(m)0.06 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11、iPadOS 13~15、iOS 17、Chrome OS 対応コネクタUSB Type-A 接続端子USB Type-C 電源供給方式バスパワー USBポート数4 USB規格USB2.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。 1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。 SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。 UHS-I・IIの転送速度には対応していません。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 USB3.1 Gen2には対応していません。 USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 AC電源不要のバスパワータイプです。 Windows&Mac両対応です。
インターフェースUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) ケーブル長(cm)約15 質量(g)約38 ポート数3 電源バスパワー ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 対応コネクタUSB Type-A 対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash 接続端子USB Type-C 電源供給方式バスパワー USBポート数3 供給電流(mA)最大800(全3ポート合計) 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2 USB規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※。※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源内蔵充電池 適合規格Bluetooth 5.0 Class2 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き 通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 無線通信方式Bluetooth プロファイルHID (Huan Interface Device Profile) 読取方式青色LED 電波周波数2.4GHz帯 マルチペアリングあり
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKB-BT31BK Bluetoothスリムキーボード サンワサプライ 動画あり
パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。 Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く) キーストローク(mm)1.9±0.20 ブラック 付属品取扱説明書、充電ケーブル 質量(g)340 スイッチ(キー)パンタグラフ 方式ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0 対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42 対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ 消費電流(mA)6以下 動作力67g キー数103キー 送信出力Class2 充電時間(時間)2 容量(mA)電池:280 アズワン品番64-0911-11 連続動作時間48時間 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 通信距離(m)10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

HDMI対応ディスプレイが2台接続できるドッキングステーションです。スリムでコンパクトで持ち運びに便利です。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2 ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。(最大出力85W)
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、本体消費電力:15W、対応出力ディスプレイ数:2台※接続機器が2画面出力に対応した機器のみ対応。、最大対応解像度:4K/60Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。、最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160、HDCP:2.3,2.2,2,1.4、HDMI:2ポート、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iPadOS:iPadOS 17・18※iPadは2画面出力には対応していません。、対応OS ChromeOS:ChromeOS、全ポート数:5in1 ポート数2ポート 最大出力(W)USB PD:85 コネクタ形状USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です 最大入力(W)USB PD:100※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約30 供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時) ケーブルタイプケーブル一体型 入力ポートUSB PD:あり
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが2個とTYPE-Cポート付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2Type-C コネクタ メス×1 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート■PD対応:非対応■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

サンワサプライ回転台
PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。
用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。 付属品滑り止めゴム×4 材質(本体)アルミ 質量(g)490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×9 総耐荷重(kg)10
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

SKB-BT32BK Bluetoothスリムキーボード サンワサプライ 動画あり
パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。 Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキーなしでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
付属品取扱説明書、充電ケーブル 質量(g)270 スイッチ(キー)パンタグラフ 方式ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0 対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42 対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ 消費電流(mA)5以下 キー数86キー 送信出力Class2 充電時間(時間)2 容量(mA)電池:280 アズワン品番64-0911-12 連続動作時間56時間 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 通信距離(m)10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

USB-3TCH8BK USB Type Cハブ サンワサプライ 動画あり
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB_Aポートが3個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB3.1_Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。 USB_PD対応でUSB_Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。
ポート数4 ケーブル長(cm)15 ブラック 質量(g)約42 対応OSWindows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×33×10.5 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ 電源供給方式バスパワー アズワン品番64-0903-74 インターフェイスUSB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 供給電流(mA)最大850(全4ポート合計) 通信速度5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB_Type-Cコネクタ_オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.1_Gen1(USB3.0)_Aコネクタ_メス×3、USB_Type-Cコネクタ_メス×1
1個
4,998 税込5,498
欠品中

静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothワイヤレスマウスです。 端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。 2台のBluetooth機器とペアリング可能で、さらにUSB Aレシーバーでの接続もできるので、 最大3台の機器で 切り替えて使用できます。 iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。 充電しながらでも使用できますが、接続はBluetoothもしくはレシーバーとの接続になります。 必ず付属のケーブルで充電してください。 ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。 レシーバーは上ケースの中に収納できるので、持ち運び時に紛失しにくくなっています。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ小型 適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2 ケーブル長(m)約1.2 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~13ChromeOSAndroid 12・11 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth, 2.4GHzワイヤレス 対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き) 機能横スクロール機能:なし インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 電池充電池 ボタン数5ボタン 連続動作時間約100時間 連続待機時間約12500時間 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約70日 マルチペアリングあり ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothワイヤレスマウスです。 端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。 2台のBluetooth機器とペアリング可能で、さらにUSB Aレシーバーでの接続もできるので、 最大3台の機器で 切り替えて使用できます。 iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。 充電しながらでも使用できますが、接続はBluetoothもしくはレシーバーとの接続になります。 必ず付属のケーブルで充電してください。 ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。 レシーバーは上ケースの中に収納できるので、持ち運び時に紛失しにくくなっています。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ小型 適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2 ケーブル長(m)約1.2 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~13ChromeOSAndroid 12・11 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth, 2.4GHzワイヤレス 対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き) 機能横スクロール機能:なし インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 電池充電池 ボタン数5ボタン 連続動作時間約100時間 連続待機時間約12500時間 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約70日 マルチペアリングあり ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

SKB-BT36BK キーボード サンワサプライ 動画あり
サンワサプライキーボード
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様■キー数:82キー■キー配列:日本語■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■印刷方式:シルク印刷■マルチペアリング:あり■使用電池:単四電池 2本■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■適合規格:Bluetooth Ver5.1 Class 2■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)■対応機種:Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Android:Android 12~5■対応OS iOS:iOS 15~9■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■接続方式:Bluetooth■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:あり■電源スイッチ:あり※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

サンワサプライコンバーター
USB AまたはType-CポートからHDMI出力が可能なHDMI変換コンバータです。最大4K(3840×2160/30Hz)出力に対応しており4K対応の大画面テレビ・モニタなどで高精細な4K解像度を出力することができます。HDMIポートがないノートPCや、4K出力に対応していないパソコンからでも本製品で4K出力することができます。使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。Windows搭載パソコンの場合、最大7台まで同時接続できマルチディスプレイ化することが可能です。 (ノートパソコンの画面を含めた場合は最大7台で最大8画面まで。)。macOS搭載パソコンの場合、最大2台まで同時接続できマルチディスプレイ化することが可能です。 (ノートパソコンの画面を含めた場合は最大2台で最大3画面まで。)。メーカーHPよりドライバをダウンロード・インストールすることで簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
仕様PD対応:非対応、ACアダプタ:無 セット内容取扱説明書 ケーブル長(m)約0.1 対応OSWindows:11、10、8.1※Windows11/10の場合、Windows Updateによりドライバがすでにインストールされている可能性があります。本製品を接続するだけで動作する場合はそのままご利用ください。本製品を接続しても映像が出力されない場合はドライバのインストールを行ってください。macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-A、USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンCPU:Intel Core I5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上RAM:8GBまたはそれ以上HDD:30MB以上の空きディスク容量があること。Apple Macシリーズ 対応OSが搭載されたMac機であること。※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 消費電流(mA)約400(最大) インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ変換先:変換先:HDMI 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps 最大接続台数7台(Windows)、2台(mac) 対応解像度3840×2160(30Hz)、3440×1440(30Hz)、2560×1440(60Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75Hz)、800×600(56/60/75Hz、640×480(60/75Hz)、最大:4K/30Hz 映像出力HDMIタイプA(19pin) メス×1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

CMS-EXW01 無線化キット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ無線化キット
USB接続できる有線接続のWEBカメラをワイヤレス化することが出来るWEBカメラ無線化キット。PCに接続するUSB接続できるWEBカメラであればメーカーを問わず接続できます。5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定して映像や音声の送受信が行えます。最大で25mの離れた距離まで伝送可能です。最大3840x2160(4K)の解像度に対応。1080p(フルHD)や720p(HD)など幅広い解像度に対応しています。画像の遅延や劣化はほとんどなく、有線接続と同等の画質で無線化できます。広い会議室など従来ケーブル長が足りなかったり、ケーブルの処理に困っていた場所での使用に便利です。カメラ以外にもUSB搭載のスピーカーやマイクやスピーカーフォンの接続も可能、3.5mmプラグを持つスピーカーも接続可能です。ベルクロストラップを付属しており、テレビ台の支柱や机のフレームに取り付けることができます。※25mの伝送距離は理論値です。使用環境により大幅に短くなる場合があります。※UVCカメラの規格に対応しているWEBカメラに限ります。※同一空間で1セットのみ使用できます。複数台の使用は電波干渉が発生し、正常に動作しない場合があります。※隣接する部屋同士本製品を使用した場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 ※本製品送信機の電源をオンにした後やUSB受信機を接続した後、正常に動作するまでに30秒程度の時間がかかります。システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
セット内容送信機、受信機、ACアダプタ、ベルクロストラップ、取扱説明書 材質ケース部分:ABS 電源DC5V/3A(USBタイプCコネクタ) 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 適合機器接続可能:USB WEBカメラ、USBマイク、USBスピーカー、USBスピーカーフォン、3.5mmプラグを搭載するスピーカー インターフェースUSBUSB AコネクタもしくはUSB タイプCコネクタ 解像度(ビデオ)H.264:2160p/1080p/720p/480p/240p @30FPS、MJPEG:1080p/720p/480p/240p @30FPS、YUV:1080p/720p/480p/240p 電波到達距離(m)最大25(環境により大幅に異なります) ケーブル長(cm)電源ケーブル:150、受信機:15 ビデオフォーマットMJPEG、H.264、YUV 電波周波数5GHz 入力ポートWEBカメラ用 USB×1、USBスピーカー・マイク・スピーカーフォン用USB×1、スピーカー用 3.5mmジャック×1
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

サンワサプライスタンド
コンパクトなマルチスタンドです。WEB会議に使用するカメラやマイクの設置台として、高さ調節やキャスターでの移動ができるため便利に使えます。プロジェクター台や電話台としても使用可能です。高さ650mmから1000mmまでの高さ調節が可能です。移動に便利なキャスター付きです。天板がスチール製のため、マグネット付きのOAタップを取り付けることができます。天板の一部箇所にクランプ固定に対応できる部分を設けています。
材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 組立人数1人 組立時間30分 六角レンチ(mm)4 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)15 アジャスターなし キャスターあり 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350 天板厚さ(mm)18
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

サンワサプライパソコン自動切替器
RoHS
1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 。デュアルリンクDVI対応で超高解像度2,560x1,600(@60Hz)に対応しています。 。HDCP対応でフルHD解像度(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)のワイドディスプレイにも対応しています。 。ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 。USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 。キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などの接続も可能です。 。スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 。7.1chサラウンドオーディオ出力搭載。迫力の音声を2台のパソコンで切り替えて共有できます。 。フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 。KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 。マウスエミュレーションON/OFF機能を搭載。切替時の素早いマウス操作が可能です。 。ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 。マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用) 。ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 。全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、DVI(24/29pin)出力を持つ機種■対応機種(キーボード):PS/2キーボード, USBキーボード※2、3、4、5■対応機種(マウス):PS/2マウス, USBマウス※1、4■対応機種(ディスプレイ):DVI(24/29pin)メスコネクタを持つディスプレイ※本製品はデジタル信号、アナログ信号の両方に対応しています。 付属の接続ケーブルはデジタル信号専用(デュアルリンク対応)ケーブルです。 アナログ信号をご使用の場合は別途ケーブルをご用意ください。 ※シングルリンク・デュアルリンク両対応■主な対応解像度:最大解像度2560×1600(60Hz)ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応機種(スピーカー・マイク):3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):ディスプレイ/DVI29pin(メス)×2 キーボード・マウス・USB2.0ハブ/USB Bコネクタ(メス)×2フロントスピーカー /3.5mmステレオミニジャック×2サイドスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2リアスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2センター・サブウーハー /3.5mmステレオミニジャック×2マイク/3.5mmステレオミニジャック×2ライン/3.5mmステレオミニジャック×2■インターフェース(周辺機器側):ディスプレイ/DVI29pinメス×1 キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1フロントスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2サイドスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1リアスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1センター・サブウーハー/3.5mmステレオミニジャック×1マイク/3.5mmステレオミニジャック×2ライン/3.5mmステレオミニジャック×1USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2※デュアルリンク対応■最大PC接続台数:2台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■切替音:ビープ音ON/OFF設定可能■ディスプレイエミュレーション機能:あり■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)■消費電流(最大):1570mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■ケーブル長:1.8m■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、7.1chシステム用オーディオケーブル(1.8m)×2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:DVI【ご注意】※1 マウス切替機能を使用するにはマウスエミュレーション機能をON(有効)にしておく必要があります。※2 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※3 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※4 Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。※5 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング