パソコン/周辺機器 :「保護管」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた光ファイバーケーブルです。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
色ブルー
ケーブル外径(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)9.2
クラッド径(μm)125
変換タイプオス - オス
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた光ファイバーケーブルです。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
色ブルー
ケーブル外径(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)9.2
クラッド径(μm)125
変換タイプオス - オス
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた光ファイバーケーブルです。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
色ブルー
ケーブル外径(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)9.2
クラッド径(μm)125
変換タイプオス - オス
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバーケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ケーブル外径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
クラッド径(μm)125
変換タイプオス - オス
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバーケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ケーブル外径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
クラッド径(μm)125
変換タイプオス - オス
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバーケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ケーブル外径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
クラッド径(μm)125
変換タイプオス - オス
10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
色ブラック
タイプ形状仕様:丸型補強
適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR
圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)
芯数2芯
波長(nm)1310・1550
ケーブル外径(Φmm)標準:6
使用場所屋外用
標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ●TIA規格:OS2●分類:汎用シングルモード(SM)
コア径(μm)光ファイバ:SM9
クラッド径(μm)光ファイバ:125
ファイバータイプシングルモード
伝送損失(dB/m)0.4dB/km以下(1310nm)、0.3dB/km以下(1550nm)
10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
タイプ形状仕様:丸型補強
適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR
圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)
芯数2芯
波長(nm)1310・1550
使用環境屋内用
ケーブル色:ブルー
外径(mm)標準:4
標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ●TIA規格:OS2●分類:汎用シングルモード(SM)
コア径(μm)光ファイバ:SM9
クラッド径(μm)光ファイバ:125
ファイバータイプシングルモード
伝送損失(dB/m)0.4dB/km以下(1310nm)、0.3dB/km以下(1550nm)
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック
適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW
圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内用
ケーブル色:グレー
外径(mm)標準:4
標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI)
コア径(μm)光ファイバ:50
クラッド径(μm)光ファイバ:125
ファイバータイプマルチモード
伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブル(4芯)です。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
仕様ファイバ種別:マルチモード、標準外径:6.0mmケーブル質量(kg/km)、波長:850nm、1300nm、850nm、1300nm、850nm、1300nm、伝送損失:3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、許容張力:600N(短期)、400N(長期)、800N(短期)、600N(長期)、800N(短期)、600N(長期)、許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、特注対応コネクタ:LCコネクタ、SCコネクタ、FCコネクタ
形状丸型補強ステンレス管モノコック
色ケーブル:グレー
適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW、10GBASE-SR、10GBASE-SW
芯数4芯
使用環境屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)8501300
コア径(μm)光ファイバ:50
質量(kg/km)ケーブル:48.6
クラッド径(μm)光ファイバ:125
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック
適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW
圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋外用
ケーブル色:グレー
外径(mm)標準:6
標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)
光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI)
コア径(μm)光ファイバ:50
クラッド径(μm)光ファイバ:125
ファイバータイプマルチモード
伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。