周辺機器のUSBケーブル(USB Aコネクタオス)を延長して接続USB Aコネクタオスの周辺機器、USBメモリやカードリーダーなどの機器のケーブルを延長して接続するケーブルです。また、パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBポートを手元で抜き差しするように使うこともできます。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。※USBの規格にはケーブルの延長という概念がないため特に規定がありません。※延長の規定がないため、USB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。3重シールドケーブル(SDP線のみ) USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド →アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペアケーブルを使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎ ノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨作業・接着作業不要、光ファイバコード現場加工が可能な光ファストコネクタ
端面の研磨作業不要、接着作業不要、光ファイバコードをコネクタ差し込み固定するだけの、現場加工可能な光ファストコネクタです。
端面はUPC研磨済みで、面倒な研磨作業は不要です。
コネクタ内部にメカニカルスプライス構造を内蔵で、光ファイバコードの先端に簡単にコネクタ取り付けが可能です。
くさびユニットが製品に添付されているので、コネクタ組立には専用工具は必要ありません。(外被剥き工具、クリーバー(カッター)のファイバー線材工具は必要です)
0.9mm心線、2.0mm外被どちらの心線のファイバコードにも対応することが可能です。
使用工具HKB-TL36光ファイバクリーバー/HKB-TL37光ファイバ皮むき工具/HKB-AC-CL5クリーニングシート
コネクタ形状LCコネクタ
使用環境屋内用
適合ケーブル0.9mm心線、2.0mm外被ファイバコード
入数4個
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨UPC
研磨作業・接着作業不要、光ファイバコード現場加工が可能な光ファストコネクタ
端面の研磨作業不要、接着作業不要、光ファイバコードをコネクタ差し込み固定するだけの、現場加工可能な光ファストコネクタです。
端面はUPC研磨済みで、面倒な研磨作業は不要です。
コネクタ内部にメカニカルスプライス構造を内蔵で、光ファイバコードの先端に簡単にコネクタ取り付けが可能です。
くさびユニットが製品に添付されているので、コネクタ組立には専用工具は必要ありません。(外被剥き工具、クリーバー(カッター)のファイバー線材工具は必要です)
0.9mm心線、2.0mm外被どちらの心線のファイバコードにも対応することが可能です。
使用工具HKB-TL36光ファイバクリーバー/HKB-TL37光ファイバ皮むき工具/HKB-AC-CL5クリーニングシート
コネクタ形状SCコネクタ
使用環境屋内用
適合ケーブル0.9mm心線、2.0mm外被ファイバコード
入数4個
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨UPC
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できる、有線ブルーLEDマウスです。Windows・Mac両方で使用できます。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
仕様横スクロール機能なし
セット内容本体、取扱説明書・保証書
色ブラック
サイズ中型
ケーブル長(m)約1.2
対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7、macOS 10.12~10.15 ※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。iPadOS 14~13、ChromeOS、Android 10~7
コネクタ形状USB Type-Cコネクタ オス
接続方式有線
対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ、iPadChrome OS搭載パソコンAndroidスマートフォン、タブレット ※標準でUSB Type-Cポートをもつ機種。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能1200count/inch
ボタン数3ボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン仕様2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、静音なし
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用コンセントバー本体です。
コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。
コード付きコネクタ、防塵カバーを追加することで基本的な10個口コンセントになります。
コンセントバー本体をコード付き延長アダプタで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。
サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。
分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。
連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格に準拠しています。
コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。
外部カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。
19インチサーバーラックに簡単取り付けできます。
コンセント形状3P抜け止め
ピッチ(mm)差込口間/32
コンセント個数10
定格入力電圧(V)125
定格容量15A・125V
定格入力電流(A)15
アズワン品番64-0856-78
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
持ち運びに便利な小型のモバイルタイプで、2個口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載のタップです。ACコンセントは、2個口合計1400Wまで対応します。USBポートは、2ポート合計が最大12W(DC5V 2.4A)になります。※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB Type-Cポートはコネクタの表、裏に関係なく両面で差すことができます。AC差込口は、正面と側面にあることで、どちらの向きでも適した差込口を使うことができます。差込プラグが折りたためる為、持ち運ぶ時でも回りのものにキズを付けたりしません。USB Type-Cポート、USB-Aポート共に自動識別ICが付いている為スマホなど、機器の出力に応じて最適な充電を致します。
定格容量14A・100V合計1400Wまで
適合規格PSE
定格出力DC5V・2.4AUSB-A 1ポート 5V 2.4A最大Type-C 1ポート 5V 2.4A最大(USBポート)
定格入力AC100V~125V(50/60Hz)(USBポート)
差込口形状2P
プラグ形状2P(折りたたみ式)
機能絶縁キャップ:あり、シャッター:なし、雷ガード:なし、二重構造:なし、アース端子:なし
タイプ差込口:ノーマルタイプ
口数2個口
マグネットなし
ポート数2ポート(USB-A×1/Type-C×1)
保護機能過電流保護機能あり、自動識別IC機能あり、自動識別機能はUSB-AもType-Cも両方あり
仕様主な対応国:日本
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用20Aコンセントバーです。
コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。
電源接続用のコネクタ・コンセントバー本体・防塵カバーから構成されている10個口です。
防塵カバーを外すことでコンセントバーをコードで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。
サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。
分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。
20A仕様です。
コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。また、プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。
外郭カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。
連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格準拠です。
RoHS指令に対応した製品です。
コンセント形状3P抜け止め
機能ネジ固定穴付、耐トラッキング性、耐衝撃・難燃性
寸法(mm)467×44×27mm
コンセント個数10
定格入力電圧(V)125
定格容量20A・125V
定格入力電流(A)20
アズワン品番64-0866-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央2本のコードが長く、ACアダプタが干渉しにくく差し込みやすい構造です。
一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
仕様絶縁キャップあり
寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15、中心部分からコードコネクタ(2本長いコード)まで/227±15
スイッチ一括集中スイッチ
全長(m)約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×56×30
定格容量15A・125V
電源コード(m)約0.5
コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mm
プラグスイング式
シャッターなし
マグネットなし
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
差込口形状ノーマルタイプ
雷ガードなし
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
仕様絶縁キャップあり
寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15
スイッチ一括集中スイッチ
全長(m)約0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×46×30
定格容量15A・125V
電源コード(m)約0.4
コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mm
プラグスイング式
シャッターなし
差込口2P・2個口(2分配)
マグネットなし
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
差込口形状ノーマルタイプ
雷ガードなし
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央1本のコードが長く、ACアダプタが干渉しにくく差し込みやすい構造です。
一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
仕様絶縁キャップあり
寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15、中心部分からコードコネクタ(1本長いコード)まで/227±15
スイッチ一括集中スイッチ
全長(m)約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×56×30
定格容量15A・125V
電源コード(m)約0.5
コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mm
プラグスイング式
シャッターなし
差込口2P・3個口(3分配)
マグネットなし
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
差込口形状ノーマルタイプ
雷ガードなし
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。