nanoSaverスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
用途Nano Saverスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。ダイヤル錠タイプ。
セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1
質量(g)80
ワイヤー径(Φmm)2.2
ワイヤー長さ(m)2
対応機種nanoSaverスロット搭載ノートパソコン
鍵ダイヤル
適合寸法(mm)スロット:2.5×6.0
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
標準、nanoの2種のセキュリティスロット全てに対応したセキュリティワイヤー。(nobleは不対応です)。4桁の暗証番号を設定できます。(設定した暗証番号にすれば何度でも変更可能です。)。シリンダ部は回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。(3.2×4.5mmのノーブルロックには不対応です)
仕様暗証番号桁数:4桁、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)NanoSaver(ナノ)にも全て対応
セット内容セキュリティワイヤー本体×1
形状一体型
ワイヤー径(Φmm)約4.5
ワイヤー長さ(m)約1.8
対応機種3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
ロックダイヤル錠
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
鍵などの貴重品を収納して、保管できるセキュリティボックス。鍵の受け渡しなどに最適。暗証番号は4桁の数字で設定可能。設定した暗証番号でU字金具が開錠、「3333」を足した番号で本体が開錠されます。ダイヤル部分にはダストカバーがあり、汚れの防止になります。
太さ(mm)10(U字型金具)
内寸(幅W×高さH)(mm)32.8×50.6(U字型金具)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.8×52.8×60.6(U字型金具)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×27.5×91(収納部)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×35×203.4
本体質量(g)452
外寸(幅W×高さH)(mm)52.8×60.6(U字型金具)
本体形状一体型
仕様暗証番号桁数:4桁※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
暗証番号に加えて、マスターキー(別売)でも開錠できます。
※マスターキーは別売により管理者の確認をいたします。別途ご相談ください。
3桁の暗証番号は、お好きな番号に設定可能です。
つる径(Φmm)3
アズワン品番64-0855-24
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小型セキュリティスロットに簡単取り付け、一体型、ダイヤルタイプです。
暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)
暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
色ワイヤー:シルバー
桁数4(暗証番号)
対応機種小型セキュリティスロットを持つノートパソコンなど(約3×7mmのノーマルサイズのセキュリティスロットには対応しません)
ロックダイヤル式
アズワン品番64-0909-47
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
標準、noble、nanoスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。
一方で標準、nanoに対応、反対側でnobleに対応可能。
ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1
取付可能対象スロット:3×7mm(標準)、3.2×4.5mm(NobleWedge)、2.5×6mm(NanoSaver)
ワイヤー径(Φmm)2.2、かしめ部/5.6
桁数暗証番号:4桁
ワイヤー長さ(m)2
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
標準、noble、nanoの3種全てに対応したセキュリティワイヤー。4桁の暗証番号を設定できます。(設定した暗証番号にすれば何度でも変更可能です。)。各スロットへの取り付けは、シリンダ部のダイヤルを回すことで、先端部分を無段階で調整ができます。シリンダ部、先端部分は360°回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
仕様取り付け可能スロットサイズ:3×7mm3.2×4.5、2.5×6mmにも全て対応します、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)NobleWedge(ノーブル)、NanoSaver(ナノ)にも全て対応、暗証番号桁数:4桁
セット内容セキュリティワイヤー本体×1
形状一体型
本体質量(g)約158
ワイヤー径(Φmm)約4.4
ワイヤー長さ(m)約2
対応機種3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応
シリンダー径(Φmm)約18(ダイヤル部含め48.5)
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
NobleWedgeスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
用途Noble Wedgeスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。ダイヤル錠タイプ。
セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1
質量(g)82
ワイヤー径(Φmm)2.2
ワイヤー長さ(m)2
対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコン
鍵ダイヤル
適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
nanoスロット(2.5×6mm)に簡単取付け、一体型、ダイヤル錠タイプ。
暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
ワイヤーロープ直径(Φmm)約4.4
ワイヤー長さ(m)約2
仕様【取付可能スロット名称】NanoSaver(ナノ)
セット内容本体×1
寸法(mm)【取付可能スロット】約2.5×6.0
色本体:シルバー、ワイヤー:シルバー
対応マスターキー
シリンダー径(Φmm)約16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
標準スロット(3×7mm)に簡単取付け、一体型、ダイヤルタイプ。
暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
ワイヤーロープ直径(Φmm)約5
ワイヤー長さ(m)約2
仕様【取付可能スロット名称】ケンジントン(標準)
セット内容本体×1、スペーサー(厚さ3種類、各1個)
寸法(mm)【取付可能スロット】約3×7
色本体:シルバー、ワイヤー:シルバー
桁数【暗証番号】4桁
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
タブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー/手袋
キャスターあり
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部)
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)該当なし
鍵150種類バックパネル用鍵
アジャスターあり
コワーキングスペースに必要な個人用ロッカー。
カバン、ノートパソコン、小物一式を収納できます。
個人宛の書類や郵便物を投函できるポスト穴付き
背面にはケーブル口がありノートパソコンを充電するための電源を外部からとることができます。
ロッカー内部に2個口のタップ(別途ご購入)などを設置して下さい。
鍵管理のいらないダイヤル錠付き※ダイヤル錠は固定式と変換式の設定が可能。
初期設定は変換式(使用者が暗証番号を設定する)になっています。
仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否
付属品アジャスター、番号検索工具×1本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ホワイト
使用工具手袋
耐荷重(kg)200
キャスターなし
フレーム色ホワイト
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
アジャスターあり
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
自由に暗証No.を設定できるダイヤル式です。
<錠のダイヤルセット方法>
ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0000)
1.ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。
2.U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。
3.U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、お好きな番号にします。
4.U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。
5.ダイヤルを回せばロックは完了です。
(ダイヤルは必ず4個とも回してください)
桁数4
金具部太さ/直径3mm、内寸/W9×H20mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×62.2
アズワン品番64-0858-26
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。解錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り外しができます。4桁の暗唱番号を設定可能。
セット内容本体×1、取扱説明書×1
材質ワイヤー部:亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
形状パッケージ形状:ビニール袋
ワイヤー径(Φmm)4.4
桁数暗証番号:4桁設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です。
ワイヤー長さ(m)2
対応機種Surface Pro 第11世代/10/9/8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 4/3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。
対応タブレット専用・汎用:専用
本体形状一体型
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
番号でも鍵でも解錠することができるセキュリティワイヤーです。ダイヤル錠の番号を忘れてしまったり、鍵をなくしてもどちらかの方法で解錠できるので便利です。ダイヤルで解錠する場合は、4桁の番号を設定していただきご利用いただけます。鍵で解錠する場合は、挿して回すだけで簡単に解錠できます。シリンダ部分は90°角度調整可能、先端の取り付け部は360°回転式になっており、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
寸法(mm)3×7(取り付け可能スロット)
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)約4.4
本体質量(g)約146
対応マスターキー
対応機種3×7mmの標準スロットを持つノートパソコンなど。※注意:約3.2×4.5mmのNobleスロット、約2.5×6mmのnanoスロットには対応しません
種類100種類(T20001~T20100)(鍵)
形状一体型(本体)
仕様暗証番号桁数:4桁、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
税込¥17,578
¥15,980
(1)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。