PCアクセサリー (1) PC周辺機器 (1) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: サンワサプライすべて解除
WEBカメラ サンワサプライ 当日出荷
65度の環境化でも使用できる耐高温仕様のWEBカメラ工場の製造現場や車の中など高温環境下でも使用することができます。200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します様々なものに取付可能なスタンドです。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚やカメラ用アタッチメントに取り付けできますUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 ※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
仕様 【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動 セット内容 取扱説明書、カメラ本体 種別 標準WEBカメラ 材質 ABS(カメラケース部分) 質量(g) 156 ケーブル長(m) 3 使用温度(℃) 0~65 対応OS Windows:11、10、8.1、8、7、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×25×33 レンズ F2.1 f=2.44mm センサー CMOS 1/4.5インチ インターフェース USB 消費電力(mA) 最大200 解像度 (ビデオ)最大1920×1080 三脚取付ねじ 1/4インチ スピーカー なし ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 画素数 200万画素 フレームレート 30fps 画角 (水平)150度 ビデオフォーマット YUY2 MJPEG 最短撮像距離 30cm 内蔵マイク なし 最低照度(Lux) 30
ノートパソコンホルダー サンワサプライ 当日出荷
一般的な三脚にノートパソコンを固定できるホルダーです。
ホルダーは、ノートパソコンの底面と、ディスプレイ部の左右をしっかりホールドする仕様です。
三脚への取り付けは、本体底面のネジ穴に三脚のカメラ取り付け用ネジを合わせるだけの簡単設置です。
ディスプレイ部の角度を調整して好きな位置でとめることができます。
プレゼンや、作業現場など幅広いシーンでノートパソコンを使用できます。
適合機種 MacBook Air 13.3インチ(2018 Retinaディスプレイ)、 13インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、15インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)、 13インチMacBook Pro 2017(Touchbar非搭載モデル)、 15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル) 材質 ABS樹脂 質量(g) 570 耐荷重(kg) 2.5 取付穴 三脚:1/4-20UNC(一般的なUNC1/4インチネジ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×30×225 アズワン品番 64-0910-15 適合寸法(mm) 最小/W300×D10×H200、最大/W390×D23×H380(キーボードボディー側のサイズです。)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3