短焦点プロジェクター用として、比較的低い位置での昇降が可能です。(天板の高さ:H491~691mm)
前側のキャスターの位置を調整(回転)すると、天板が壁際ぎりぎりまで近づくため、超短焦点プロジェクターでもお使いいただけます。
学校等で教室の前(黒板近く)に置いても(短焦点プロジェクター設置時)、邪魔になりにくいコンパクトサイズです。
移動がスムーズな、直径75mmのキャスターを使用しています。
落下防止のガード付きです。上下の昇降を1段階ずつ行えます。
複数台のプロジェクター台を省スペースで並べることが可能です。
(1台目の脚の間に、2台目の脚を入れることができます。)
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×612×530~730
天板高さH(mm)491~691
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)10.6
色ホワイト
使用工具プラスドライバー,手袋
キャスターあり
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)17
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)448×400
取付幅(mm)【ガード】400
アズワン品番64-0910-16
アジャスターなし
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)376
六角レンチ(mm)6
組立人数1
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。