パソコン/周辺機器 :「置き忘れアラーム」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MM-NFCT NFCタグ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライNFCタグ
付属品アルミシート×1(スキミング防止用) 質量(g)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6 メモリー144バイト 使用環境温度(℃)0~70 面付5 アズワン品番64-0874-96 シートサイズ変形
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

MM-NFCT1BK NFCタグ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライNFCタグ
自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。22mm径の小型サイズなので、いろいろなものに貼れます。お得な10枚セットです。Android専用アプリです。専用アプリはAndroid依存ですが、タグ自体はNFCに対応した全ての機器で読み取りできます。
仕様IC:NXP NTAG213 セット内容10枚セット 形状丸型 規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2) 本体寸法(mm)Φ22×0.22厚 メモリー144byte 動作温度範囲(℃)0~70 動作周波数(MHz)13.56
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります