パソコン/周辺機器 :「自動化・制御機器」の検索結果
限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class8/最大90W/ポート)に対応しており、消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電が可能です。(全ポート合計270Wまで)。アンマネージドスイッチながら簡易的なウォッチドッグ機能(オートリブート機能付き)を搭載しており、接続されたPoE機器の状態を30秒ごとに確認。エラー発生時にはPoE給電のON/OFF(リスタート)をすることでPoE機器の再起動を促し復旧作業を自動化させることができます。耐久性動作温度が-10℃~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。DC46V~57Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。ファンレス仕様なので動作音が静かです。全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
セット内容取扱説明書、製品本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台
材質筐体:メタル
色ブラック
出力(W)PoE対応ポート:af規格:15.4/1ポート(最大), at規格:30/1ポート(最大), bt規格:90/1ポート(最大)全ポート合計270まで
電源(V)46~57DC (冗長電源)※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。
規格●VCCI:VCCI Class A●壁掛け:無●防塵:IP30
ポート数8ポート
スイッチスイッチファブリック:16Gbps
適合規格FCC Part 15 Class AICES-003EN 50121-4EN 55032EN 61000-6-4EN 61000-6-2EN 61000-4-2 (ESD)EN 61000-4-3 (Radiated RFI)EN 61000-4-4 (Burst)EN 61000-4-5 (Surge)EN 61000-4-6 (Induced RFI)EN 61000-4-8 (Magnetic field)
対応PoE対応有無:対応
機能【AutoMDI/MDI-X】対応、MACアドレステーブル:4K
準拠規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.1p(QoS)IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
最大消費電力(W)9.72
通信方式モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
バッファメモリ1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て)
過電流保護対応
保護サージ:6KV
発熱量(KJ/h)972
保管温度(℃)【環境条件】-40~85
ファン仕様:静音ファンレス
マグネット取付:無
マウント19インチマウント取り付け:無
伝送速度(Mbps)最大:1000 (1000BASE-T)
フローコントロール制御無
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(12Kbytes)
スイッチング方式Store&Forward
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート構成:1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+/PoE++
アクセス方式CSMA/CD
給電方式PoE:Alternative A, Alternative B
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
リレー出力電源2系統入力時にON※リレー出力に接続する装置は1.0A@DC24V以下でご使用ください。
MTBF(時間)4754396 (25℃) / 847570 (60℃)
逆極性保護電源:対応
湿度範囲(%)【保管時環境条件】5~95(結露なきこと)
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。