直径40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。
ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。
タイプ支柱取り付けタイプ
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)
材質スチール
寸法(mm)W120×D183~203×H115
質量(kg)1.3
耐荷重(kg)10
アズワン品番64-0871-72
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
¥6,988
税込¥7,687
当日出荷
7~11インチのiPad、タブレットを支柱等に設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(2通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプへの取付が可能です。
セット内容タブレットホルダー ×1、、アーム、クランプ、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1
材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂
取付支柱
対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度
アーム長さ(mm)328
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高耐荷重仕様で液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具プラスドライバー、手袋
VESAマウント(mm)75×75および100×100
9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます)
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。
厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。
仕様確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular
材質アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂
質量(kg)1.28
色ブラック
適合サイズ(mm)W217~377×H161~281×D5~18以内
アズワン品番64-0903-18
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(6通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式になっております。(天板厚0~43mm)。丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。
セット内容タブレットホルダー、アーム、クランプ、アーム(中)1組、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1
材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂
取付クランプ
対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度
アーム長さ(mm)328
適合クランプ丸パイプ:直径10~0mm/角パイプ:10×10~40×40mm天板:厚さ10~40mm
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
カートの取っ手や支柱などにクランプで固定できる小型扇風機です。幅15~50mmの円柱、角柱に固定できます。リチウムイオン電池を内蔵し、充電して繰り返し使用できます。用途や場所、好みに合わせて4段階の風量調節ができます。満充電で約2~7時間の使用が可能です。 ※風量の強弱によって使用可能時間が異なります。充電用ケーブルを付属しており、USB充電器やモバイルバッテリーなどに接続して充電できます。充電状況がわかるLED付きです。
仕様クランプ対応サイズ:15~50mmまでの角型・円柱型支柱 ファンの回転直径:約89mm 重量:約293.2g
セット内容本体、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書
寸法(mm)W141.5×D67×H258
電源リチウムイオン電池(3.7V/2000mAh)
充電時間約4時間※使用環境によって異なります。
風量調整4段階
設置方法角型・円柱型支柱に取り付け
連続動作時間約2~7時間※風量の強弱によって異なります。
定格入力DC5V
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
工具を使わずに10段階の高さ調整ができるクランプ式のモニタースタンドです。最大8kgまでのモニターに対応しており、安定した設置が可能です。画面の角度は左右各30度、上に50度、下に20度まで調整でき、快適な視野角を確保します。姿勢に合わせてモニター位置を変えられるため、長時間作業による肩こりや目の疲れを軽減します。デスクの天板にしっかり固定できるクランプ式なので、省スペースで設置でき作業エリアが広がります。高さと角度の調整が簡単にできるため、複数人で共有するモニターにも最適です。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式、六角レンチのサイズ:4mm,6mm、必要工具:プラスドライバー,電動ドリル,手袋,毛布など※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。、クランプ可能厚:10~85mm、グロメット可能厚:10~40mm、画面数:1台、対応ディスプレイサイズ_最大:32インチ、対応ディスプレイ重量_最大:8kg、対応機器:VESA75×75、100×100に対応する8kg以下のモニター、VESA対応金具など、対応VESA:75×75,100×100,、VESAブラケット幅:116mm、VESAブラケット厚:1.8、パン(画面左右):左30度/右30度チルト(画面上下)、上50度/下20度ローテーション(画面回転):360度、スチールその他:プラスチック、シリコーン
その他付属ディスプレイ取付用ボルトセット、M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各4個
セット内容支柱、クランプ、ブラケット、ケーブルホルダー、ノブボルト、ボルト(M6×16mm)×2、台座、シート、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
材質主要材質
耐荷重8kg
取付け方法クランプ,グロメット
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。