3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字くっきり高透明のフリーカットタイプ。 剥離紙に方眼印刷が入っているので、お好みのサイズにカットしやすくなっています。 ぴったりくっつくのでテープ不要です。 防水機能があるのでお茶などをこぼしても安心です。 打鍵音を抑制する静音効果があります。 キーボードだけでなくリモコンや電卓などにも貼れます。 燃やしても有害な物質を発生しない焼却配慮製品です。
用途キーボード用 特性防水、防音 付属品両面テープ×1 種別デスクトップ用 材質エーテル系ポリウレタン 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)520×250
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

文字くっきり高透明のフリーカットタイプ。 剥離紙に方眼印刷が入っているので、お好みのサイズにカットしやすくなっています。 ぴったりくっつくのでテープ不要です。 防水機能があるのでお茶などをこぼしても安心です。 打鍵音を抑制する静音効果があります。 キーボードだけでなくリモコンや電卓などにも貼れます。 燃やしても有害な物質を発生しない焼却配慮製品です。
用途ノート用 特性防水、防音 付属品両面テープ×1 種別ノートPC用 材質エーテル系ポリウレタン 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)350×250 アズワン品番64-0861-65
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。 キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。 誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。 標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。 キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります 音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き
付属品取り扱い説明書 材質ABS ケーブル長(m)1.6 対応OS【Windows】10・8.1・8・7 コネクタ形状USBAコネクタオス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 動作力58±8g キー数112 防塵防水性能なし 印刷方式シルク印刷 消費電流50以下
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります