電源タップ スリム PD33W対応サンワサプライ17日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○適合規格PSE:あり口数6個口定格容量14A・125V合計1400Wまで電源コード(m)1.5定格出力DC5V・3A、DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、合計DC5V/3A 15Wmaxプラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり仕上外径(mm)コード:4.2×7.6 VFFコードアース端子なし差込口ノーマルタイプ対象地域日本マグネットなしUSBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)プラグ形状2Pコード種類二重被ふくコード導体コード:1.8スケア(SQ)×2心RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:25.4定格入力USBポート:AC100V~125V 50/60Hz差込口形状2P雷ガードなし
電源タップ スリム PD33W対応サンワサプライ17日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○適合規格PSE:あり口数6個口定格容量14A・125V合計1400Wまで定格出力DC5V・3A、DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、合計DC5V/3A 15Wmaxプラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり仕上外径(mm)コード:4.2×7.6 VFFコードアース端子なし差込口ノーマルタイプ対象地域日本USBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)プラグ形状2Pコード種類二重被ふくコード導体コード:1.8スケア(SQ)×2心RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:25.4定格入力USBポート:AC100V~125V 50/60Hz差込口形状2P雷ガードなし
電源タップ 回転タイプサンワサプライ4日以内出荷
差込口が180度回転し、充電器やACアダプタなどを干渉せずに挿すことが出来ます。※コンセントを差したまま回転はできません。4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップです。ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。USB Type-Cポートは、1ポートで最大20WのPD(Power Delivery)充電に対応します。※USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。強力なネオジムマグネット付きでスチール面に固定して設置ができます。
仕様絶縁キャップ:あり、差込口間隔:29mm、差込口数:4個口回転式、コード導体サイズ:1.8mm平方メートルx2心、コード仕上り外形寸法:4.2mmx7.6mmVFF 1.8スケア(SQ)×2心、制限電圧:650V、サージ耐量:1800A07V391K、バリスタ電圧:391V、バリスタ電圧/351~429V、最大サージ電圧/3000V、サージ耐量/1800A、主な対応国:日本、コードの種類(被ふく):二重被ふくコード適合規格PSE:あり定格容量14A・100V1400Wまで電源コード(m)2定格出力USBポート:DC5V・3.1ADC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A (最大20W)DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A (最大18W)合計最大DC5V/3.1Aまでプラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能自動識別IC機能アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットありネオジムUSBポート数2ポートUSB-A×1ポート Type-C×1ポートプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力USBポート:AC100V 50/60Hz差込口形状2P雷ガードあり
電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型サンワサプライ当日出荷
4方向からプラグが差し込めるAC12個口とUSB-A(2ポート)とType-C(1ポート)の充電可能なPD30W仕様タワー型電源タップです。
一括集中スイッチ付きなのでUSB充電ポートも含め一括でON/OF可能です。
底面に仮固定用フックきで仮固定ができます。
付属品仮固定用ネジ4本スイッチ一括集中スイッチ出力【USB】合計5V 3AUSB-C PD30W (5V 3AA/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A)定格100V/14Aコンセント個数12個口コンセント形状2P/ノーマルタイプコード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×99×162電源コード(m)2定格出力最大3A機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップあり/底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付き保護機能過電流保護機能マグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状スイングプラグ間隔(mm)差込口:35雷ガードなし埃防止シャッターなし
電源タップ_スマホスタンド付きサンワサプライ4日以内出荷
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。
USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。
恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
色ホワイトスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・100V1400Wまで電源コード(m)3定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。シャッターあり保護機能過電流保護機能アース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状L型仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6コード種類二重被ふくコード導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)3000制限電圧(V)775間隔(mm)差込口間隔:28差込口形状2Pバリスタ電圧(V)470雷ガードあり
電源タップ_スマホスタンド付きサンワサプライ4日以内出荷
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。
USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。
恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
スイッチ一括集中スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・100V1400Wまで定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。シャッターあり保護機能過電流保護機能アース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状L型仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6コード種類二重被ふくコード導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)3000制限電圧(V)775間隔(mm)差込口間隔:28差込口形状2Pバリスタ電圧(V)470雷ガードあり
電源タップ_スマホスタンド付きサンワサプライ4日以内出荷
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。
USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。
恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
色ホワイトスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・100V1400Wまで電源コード(m)1.5定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。シャッターあり保護機能過電流保護機能アース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状L型仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6コード種類二重被ふくコード導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)3000制限電圧(V)775間隔(mm)差込口間隔:28差込口形状2Pバリスタ電圧(V)470雷ガードあり
電源タップ_スマホスタンド付きサンワサプライ4日以内出荷
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。
USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。
恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
色ブラックスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・100V1400Wまで電源コード(m)1.5定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。シャッターあり保護機能過電流保護機能アース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状L型仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6コード種類二重被ふくコード導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)3000制限電圧(V)775間隔(mm)差込口間隔:28差込口形状2Pバリスタ電圧(V)470雷ガードあり
電源タップ_節電エコサンワサプライ当日出荷
AC差込口は4個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。
雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。
一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・125V合計1400Wまでブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6導体サイズ(mm2)VFF1.8×2心RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
電源タップサンワサプライ当日出荷から4日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量14A・100V(合計1400Wまで)定格出力合計20W、DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A※Type-CとUSB-Aの同時使用時は、合計3.1Aの出力ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり
USBハブサンワサプライ当日出荷
HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能す。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB PowerDelivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB Type-Cポート メス×1(PD 60W対応)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート■PD対応:対応■PD仕様:60W12V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15・14■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■セット内容:取扱説明書
ドッキングステーション_USB 5Gbpsサンワサプライ当日出荷
ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB 5Gbps(USB3.2/3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。Type-CポートはPDとデータ転送の両方に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様【PC接続端子】■コネクタ形状:USB Type-C■対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。■USB PD最大出力:88W■ケーブル長:約50cm■ケーブルタイプ:ケーブル一体型【USBポート】■ポート数:3ポート■最大データ転送速度(理論値):5Gbps■USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。■USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート■供給電流:最大3000mA(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。【電源】■電源供給方式:バスパワー/セルフパワー(電源接続時)■本体消費電力:8W■USB PD入力ポート:あり■USB PD最大入力:100W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。【映像出力ポート】■対応出力ディスプレイ数:1台■最大対応解像度:4K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。■最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160■HDCP:2.3,2.2,2,1.4■HDMI:1ポート■VGA:1ポート【LANポート】■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。■対応規格:IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T)■伝送速度(理論値):1000Mbps,100Mbps,10Mbps※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■アクセス方式:CSMA/CD【共通仕様】■対応OS Windows:11,10■対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11■対応OS iPadOS:iPadOS 17・18■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。セット内容面ファスナー
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3