PCケースに取付けるファンです。熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×20
付属品取り付け用ネジ×4
消費電力(W)2.04
回転数(min-1[r.p.m])4000
騒音レベル(dB(A))28
アズワン品番64-0850-32
電源コード(cm)26
定格容量(A)DC12V 0.17
最大風量(CFM)18.72
ケース用40mmの静音ファンです。PCや周辺機器等様々な場所で使用できます。
セット内容ファン、固定ネジ2本
騒音レベル(dB(A))21.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×10(ファン)
回転数(min-1[r.p.m])4000
最大風量(CFM)3.77
定格容量DC12V/0.08A
コネクタ形状XH-2P
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
間取りっど6
ライラックシステム
税込¥9,788
¥8,898
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。