6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライメモリーカードケース
SDカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。メーカー製メモリーカードファイルケース(FC-MMC8BKN、FC-MMC9BKN)とセットで使用すればメモリーカードの管理・収納に便利です。
付属品INDEX セット内容SDカード用クリアケース×6枚、INDEXシール×6枚 クリア 対応メディアSDカード 最大収納数1個(メモリーカード)、1枚(SDカード) SDカード1
1セット(6個)
459 税込505
当日出荷

USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×2) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。 コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。 電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応) 雷ガード機能の正常作動時、確認ランプが点灯します。 プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 プラグをロックできるコンセント採用しています。 アース線が接続できる端子付きです。 スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。 電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。
付属品モジュラーコード(1.5m) USBケーブル(m)1 アース端子あり マグネットあり 最大サージ電圧(V)10000(IEC61000-4-5)、12500(JEC210/212) 制限電圧(V)775(50A) 定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで) バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付きで、スティールデスクに固定できます。 ISDNに対応しています
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×60×26 コネクタRJ-45ポート×1 適合工具パンチダウン/LAN-TL1K・LAN-TL2K アズワン品番64-0853-90
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライINS64ケーブル
INS64(ISDN)で使用。 パソコン(RJ-45)とルータ(RJ-45)を接続するケーブルです。
ケーブル長(m)3 仕様INS64(ISDN)で使用。パソコン(RJ-45)とルータ(RJ-45)を接続するケーブルです。 ホワイト 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0849-77
1個
1,998 税込2,198
18日以内出荷

サンワサプライINS1500ケーブル
シスコルータに対応したINS1500(ISDN)ケーブルです。シスコ純正シリアルケーブルCAB-T1-RJ45NT(クロス結線)に準拠しています。<仕様>コネクタ: シスコ側/RJ-45、ネットワーク側/RJ-45ケーブル長: 3m<結線>RJ-45 RJ-45 1----------4 RA/TA 2----------5 RB/TB 4----------1 TA/RA 5----------2 TB/RB (クロス結線)
用途Ciscoルータ対応ISDNケーブル、ラインナップ! ケーブル長(m)3 コネクタ形状シスコ側/RJ-45、ネットワーク側/RJ-45
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング