パソコン/周辺機器 :「USBパソコン切替器」の検索結果
2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。
USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。
ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできます。
切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。
USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。
回路数2
仕様2台:1台切替
質量(g)51
インターフェースUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.6×60.6×22
動作環境温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)
コネクタUSB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×2(パソコン側)
アズワン品番64-0890-34
保管環境温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切替方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作。瞬時に2台のパソコンを切り替えます。本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。高解像度2048×1536ドットまで表示可能。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×2■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■最大PC接続台数:2台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):320mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■付属パソコン用ケーブル:【パソコン用】キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】 オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■付属コンソール用ケーブル:【コンソール用】キーボード用/USB Aコネクタメス×1マウス用/USB Aコネクタメス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinメス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:1.2m■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
2台のパソコンで2台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USBハブポート(2ポート)を一括で切り替えられるのでUSBキーボードやUSBマウスなどの切り替え共有に最適です。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。
仕様切替内容:パソコン2:周辺機器2
セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、ACアダプタ(5V/1A)、取扱説明書
質量(g)約88
切替方式本体切替ボタン
コネクタ形状USBAコネクタメス×2(周辺機器側)USBBコネクタメス×2(パソコン側)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25
インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。
事務所やオフィスなどで4台のパソコンで複数のプリンタを切り替えて使用する場合などに最適です。
USBハブポートはそれぞれ独立して切り替えられるので、例えばUSBデバイスAはパソコン1に切り替え、USBデバイスB、Cはパソコン2に切り替え、USBデバイスDはパソコン4に切り替えといった別々の接続も可能です。
USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。
ボタンスイッチで簡単に切り替えが可能です。
切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。
USB2.0に対応したプリンタやハードディスクなどの周辺機器を共有するのに最適です。
RoHS指令に対応した製品です。
回路数4
仕様4台:1台切替
質量(g)121
インターフェースUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×83×24.3
動作環境温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)
コネクタUSB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×4(パソコン側)
アズワン品番64-0890-35
保管環境温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
仕様切替内容:パソコン2:周辺機器1
セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書
質量(g)約82
切替方式本体切替ボタン
コネクタ形状USBAコネクタメス×1(周辺機器側)USBBコネクタメス×2(パソコン側)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25
インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
4台のパソコンで4台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USBハブポート(4ポート)を一括で切り替えられるのでUSBキーボードやUSBマウスなどの切り替え共有に最適です。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
仕様切替内容:パソコン4:周辺機器4
セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、ACアダプタ(5V/1A)、取扱説明書
質量(g)約118
切替方式本体切替ボタン
コネクタ形状USBAコネクタメス×4(周辺機器側)USBBコネクタメス×4(パソコン側)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25
インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1組のHDMIディスプレイ(4K)・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz解像度までに対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。※1、※2、※3、※4 ※切替後、デバイスを認識するまで数秒かかります。本体のボタン一つで誰でも簡単に切替が可能です。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 ※パソコンからの供給電流が足りない場合は付属のUSB給電ケーブルを使用し別途USB-ACアダプタ(5V 1A以上)から給電をしてください。HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。別途USB-ACアダプタからの給電が必要。)
仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし、HDCP:HDCP2.3準拠(パススルー)
セット内容切替器(本体)×1、パソコン接続用HDMIケーブル(1.5m)×2、パソコン接続用USBケーブル(1.0m)×2、専用給電ケーブル(1.0m)×1、取扱説明書(保証書付き)
形状据え置き型
切替方式本体ボタン切替
電源USBポートから電源供給:DC+5V※給電が足りない場合は付属の専用給電ケーブルをご使用ください。
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ
消費電流(mA)150(最大)
インターフェース(PC側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×2、USB2.0 Aコネクタメス×2、(周辺機器側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1、キーボード:USB2.0 Aコネクタメス×1、マウス:USB2.0 Aコネクタメス×1
保管温湿度範囲温度:0℃~45℃、湿度:80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度:5℃~45℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
最大接続台数PC:2台
対応解像度4096×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:2:2)1920×1080p(24/25/30/50/60Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)
映像出力HDMI
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切り替えて操作できます。
高性能ディスプレイの画質を最大限に使用できる超高解像度2048×1536ドットまでの解像度に対応しています。
パソコンとの接続はPS/2でもUSBでも可能です。PS/2接続のパソコン、USB接続のパソコンを混在して接続することもできます。
キーボード・マウスはPS/2でもUSBでも接続できるデュアルインターフェースに対応しています。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。
キーボード・マウスエミュレーション機能を搭載しています。KVMスイッチがどのポートを選択していてもパソコン起動時のブートエラーを回避します。
Windows OS、Mac OS、Linuxに対応しています。複数のOSが混在した環境でも使用できます。
一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。パソコン動作状況の確認などに最適です。
ホットプラグに対応しているのでパソコンの追加・削除時に切替器の電源を切る必要がなくメンテナンスが簡単です。
2段階までのカスケード接続に対応しています。最大64台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます。
キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目もすっきりできます。
19インチサーバーラックに取り付け可能です。(1Uサイズ取り付け用金具を付属しています)
切替方法は前面パネルでのボタン切り替え、キー入力によるホットキー切り替え、OSD画面による切り替え操作が可能です。
使用するユーザーレベルで、操作できるOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載しています。
接続台数8
キーボード/マウスPS/2・USB
アズワン品番64-0863-03
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
接続台数4
ディスプレイミニD-sub15pin
キーボード/マウスPS/2・USB
付属品パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、パソコン接続用ケーブル(1.2m)×2、ACアダプタ×1
質量(g)1600
コネクタ形状パソコン側:SPHD15pin(メス)×4、コンソール側:ミニDIN6pin(オス)×2、USBA(メス)×2、ミニD-sub15pin(メス)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×42
最大解像度2048×1536
アズワン品番64-0895-63
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
ケーブル一体型のコンパクトタイプなので設置の際に場所をとりません。
ホットキーは[Ctrl]×2回または[Scr Lock]×2回から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。
接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
接続台数2
ディスプレイミニD-sub15ピン
キーボード/マウスUSB
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種 【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン
質量(g)252
切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)/[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[ScrLock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)
ケーブル長(m)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35(本体サイズ)
電源電圧(V)動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V
消費電流(mA)280(最大)
インターフェース【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1
保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0887-84
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1組のキーボード・マウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。
キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。
USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。
スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。
KVM、USBハブ、オーディオの独立切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
マウスエミュレーション機能を搭載。多機能ボタン・マルチファンクション機能を搭載したマウスに幅広く対応しています。
OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)機能を搭載し、各デバイスの単独切替、総切替、切替状況確認が容易に行えます。
ワイド画面の解像度にも対応しています。
WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。
ホットキー、本体切替ボタン、OSD切替の3通りの切替方法に対応しています。
マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用)
キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
接続台数4
ディスプレイミニD-Sub(HD)15pin
キーボード/マウスUSB・PS/2
仕様切替音:ビープ音ON・OFF設定可能
付属品パソコン接続用ケーブル(1.2m×2、1.8m×2)、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、簡易ホットキー対応表シール
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、ミニD-Sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】PS/2、USB 【マウス】PS/2、USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン 【スピーカー/マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応
質量(g)618
切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、OSD切り替え、オートスキャン切り替え
電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×42×70
インターフェース【パソコン用】 オールインワンコネクタ/SPHD 15pin(メス)×4※VGA/USB信号ラインを一体化、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×4、マイク/3.5mmステレオミニジャック×4 【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-Sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2
消費電流(A)1.72(最大)
保管温湿度範囲温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0887-87
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。
USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。
スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。
KVM、USBハブ、オーディオの独立切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
マウスエミュレーション機能を搭載。多機能ボタン・マルチファンクション機能を搭載したマウスに幅広く対応しています。
OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)機能を搭載し、各デバイスの単独切替、総切替、切替状況確認が容易に行えます。
ワイド画面の解像度にも対応しています。
WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。
ホットキー、本体切替ボタン、OSD切替の3通りの切替方法に対応しています。
マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用)
キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
付属品パソコン接続用ケーブル(1.2m)×2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、簡易ホットキー対応表シール
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、ミニD-Sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種)【キーボード】PS/2・USB 【マウス】PS/2・USB、【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン【スピーカー・マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応
切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、OSD切り替え、オートスキャン切り替え切替音:ビープ音ON・OFF設定可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×42×70
インターフェース【パソコン用】オールインワンコネクタ/SPHD 15pin(メス)×2 ※VGA/USB信号ラインを一体化。スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2 【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-Sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2
ポート数2
ディスプレイミニD-Sub(HD)15pin
キーボード/マウスUSB・PS/2
仕様切替音:ビープ音ON・OFF設定可能
質量(g)419
電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
消費電流(A)1.5(最大)
保管温湿度範囲温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0887-80
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScrLock)を2回押すだけの簡単操作。瞬時にもう片方のパソコンへ切替ができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
用途1組のUSBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて操作できるパソコン切替器。
接続台数2
キーボード/マウスUSB
付属品取扱説明書(保証書付き)
対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
質量(g)120
切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[Scroll Lock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.6~10.1
消費電力動作電圧USBポートから電源供給 DC+5V、消費電流/58mA(本体最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35
インターフェース(パソコン用)USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)、(コンソール用)キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1
保存温度範囲(℃)温度/20~60 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0900-80
ケーブル長(cm)90
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
動作温度範囲(℃)温度/0~40 湿度/80%以下(結露なきこと)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。ディスプレイ、USBキーボード、USBマウスケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。
HDMIケーブル、USBケーブル、オーディオケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。
ケーブル長(m)1.8
対応機種SW-KVM8HU、SW-KVM2HHC、SW-KVM4HHC
インターフェース【パソコン用】キーボード・マウス用:USB Aコネクタオス、ディスプレイ用:HDMI タイプA オス【周辺機器側】キーボード・マウス用:USB Bコネクタオス、ディスプレイ用:HDMI タイプA オス
ディスプレイHDMI
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスUSB
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
仕様切替内容:パソコン4:周辺機器1
セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書
質量(g)約90
切替方式本体切替ボタン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25
インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・DVIディスプレイ・スピーカーで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込み切替器内に情報を保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わったり画面サイズが変わるという問題が発生しません。
HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。
キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
マウスポートのエミュレーション機能を搭載。エミュレーションON時は切替後の素早いマウス操作が可能でスクロールボタン切替も可能。エミュレーションOFF時は多機能ボタンマウスにも対応させることができます。
切替方法はホットキー切替([Ctrl]×2または[ScrollLock]×2)、マウスのスクロールボタン切替、に対応し瞬時にポートを切り替えることができます。※1スピーカーの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカーは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
接続台数2
ディスプレイDVI
キーボード/マウスPS/2
仕様2台:1台切替
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップまたはノート・Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、DVI24pinディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】DVI24pinメスコネクタを持つディスプレイ 【スピーカー】3.5mmステレオミニプラグ接続
質量(g)470
切替方式ホットキー切り替え、マウス切り替え、オートスキャン切り替え
ケーブル長(m)0.9(切替器-パソコン間)
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×114×26.5
電源電圧(V)動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V
消費電流(mA)620(最大)
インターフェース【パソコン用】ディスプレイ/DVI24pinオス×2、キーボード/USB Aコネクタオス×2、マウス/USB Aコネクタオス×2、スピーカー/3.5mmステレオミニプラグ×2 【コンソール用】ディスプレイ/DVI24pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1
保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0887-77
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度1920×1200(@60Hz)(WUXGA)まで表示可能(DDC2B対応)
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード/マウス・USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて使用できるパソコン切替器です。
PC1側はType-Cケーブル1本の接続、PC2側はHDMIケーブル・USBケーブルでパソコンと接続し、2台のパソコンを切り替えることができます。
大画面ディスプレイ、フルサイズキーボード・マウスなど操作性の高いデスクトップパソコン環境を活かしたまま、 Type-C接続のノートパソコンを接続し、切り替えて操作するなどの際に最適です。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
PC1側Type-CポートはUSB PD給電にも対応しており、PD対応アダプタを接続することでType-C接続パソコンに充電しながら使用することができます。
USBキーボード、USBマウス、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)機器3台を切り替えて共有できます。
4K/60Hzの高解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
各パソコンからのオーディオ出力を切り替えて3.5mmステレオミニ接続のスピーカー・ヘッドホン/マイクで切り替えて共有できます。
前面切替えボタンを押すだけのワンタッチで2台のパソコンを切り替え可能です。
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
セット内容切替器(本体)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、USB2.0ケーブル(1.8m)×1、Type-Cケーブル(1.5m)×1、ACアダプタ(DC12V 1A)×1、取扱説明書・保証書
質量(g)約396
切替方式本体ボタン切替
電源ACアダプタ(DC12V 1A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×85×25
対応【パソコン側】HDMI(タイプA)メス×1、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)Bコネクタ メス×1、USB Type-Cコネクタ メス(パソコン接続用)×1、USB Type-Cコネクタ メス(PDアダプタ接続用)×1【周辺機器側】HDMI(タイプA)メス×1、USB 1.1 Aコネクタメス×2(キーボード・マウス専用)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)Aコネクタ メス×3、3.5mmステレオミニジャック×2
動作環境動作時/温度0~40℃、湿度85%以下(結露なきこと)・保管時/温度-20℃~60℃、湿度90%以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数パソコン2台
HDMI規格HDMI Ver.2.0b
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
18.5インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。
モニタは1920×1200/60Hzまでの入力に対応し、解像度1366×768ドットにスケーリングして表示出力されます。
スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの1Uサイズにすっきり収納することができます。
サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。
ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP)との組み合わせが可能。 複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。
フロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびVGAモニター) ポートとスピーカー用の3.5mmステレオミニジャックが備えられています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、電源ケーブル(1.8m)×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(1.8m)×1、アース線(緑色Y字)(1.2m)×1、ファームウェアアップグレード用ケーブル(1.8m)×1、ケーブル結束バンド(面ファスナー)×3、ラックレール(右)ラックレール(左)SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前左×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前右)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後左)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後右)×1SW-KVM8UPブラケット取付け用ネジ(M3×5mm、1袋9個入り)本体取付け用ネジ(M4×6mm、1袋6個入り)ケージナット一式(M5×10mm、1袋10個入り)
形状オプション
質量(kg)8.8 (ラックレールなし)、10.2 (ラックレールあり)
取付対応ラック奥行きが最小68cm~最大105cmまでのラック。ラックへ取り付けは水平上向きのみ設置可能。水平度はラック仕様による。19インチサーバーラック干渉を避けるため上下に1Uスペースを空けること
消費電力(W)13.8(100V)
電源AC100V~240V 50/60Hz
方式タッチパッド方式
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8Windows Server2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×477×43 (収納時)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種サンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP)
応答時間5ms
キー数105キー(日本語配列)
輝度250cd/m2
ディスプレイ液晶パネル:18.5インチTFT-LCD
ピクセルピッチ(mm)0.3×0.3
動作環境動作温度:0~40℃動作湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度:-20~60℃保管湿度:0~80%(結露なきこと)
視野角170 °(水平)、160 °(垂直)
キー方式メンブレン方式
キーストローク(mm)2.6
キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応色1670万色
映像出力VGA
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
18.5インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。モニタは1920×1200/60Hzまでの入力に対応し、解像度1920×1080ドットにスケーリングして表示出力されます。スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの1Uサイズにすっきり収納することができます。サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8HU)との組み合わせが可能。 複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。 ※SW-KVM8HUをサーバーラック背面に設置する際の対応ラック奥行は87.9cm~105cmが必要。フロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびHDMIモニター)ポートが備えられています。
仕様タッチパッド方式:静電容量方式、タップ機能:あり(シングルクリック、ダブルクリック、ドラッグ、スクロール)
対応OSWindows 11・10・8.1・8、Windows Server 2022・2019・2016・2012 R2・2012・2008 R2・2008・2003 R2・2003、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Linux CentOS・Ubuntu・openSUSE
対応機種Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)サンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8HU)
キー数105キー(日本語配列)
コントラスト比1000:1
液晶パネル18.5インチTFT-LCD
表示色1670万色
ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213
解像度1920×1080
視野角178 °(水平)、178 °(垂直)
キー方式メンブレン方式
キーストローク(mm)2.6
LED電源関連:電源ランプ(グリーン)×1 、LCDパネル電源ボタン(オレンジ)×1、キーボード:Num Lock(グリーン)×1 、Caps Lock(グリーン)×1 、Scroll Lock(グリーン)×1、リセットボタン:ピンホール型ボタン×1、ファームウェアアップグレードスイッチ:スライド型スイッチ(2 ポジション)×1、AC電源スイッチ:ロッカー型スイッチ×1、モニター操作スイッチ:プッシュボタン×5
キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度入力:1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、1680×1050/60Hz、1440×900/60Hz、1366×768/60Hz、1280×1024/75,60Hz、1280×800/60Hz、1024×768/75,70,60Hz、800×600/75,72,60,56Hz、720×400/70Hz、640×480/75,72,60Hz
映像出力HDMI
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)350
応答時間(ms)20
1個
¥249,800
税込¥274,780
17日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。