パソコン/周辺機器 :「USB小型扇風機」の検索結果
カートの取っ手や支柱などにクランプで固定できる小型扇風機です。幅15~50mmの円柱、角柱に固定できます。リチウムイオン電池を内蔵し、充電して繰り返し使用できます。用途や場所、好みに合わせて4段階の風量調節ができます。満充電で約2~7時間の使用が可能です。 ※風量の強弱によって使用可能時間が異なります。充電用ケーブルを付属しており、USB充電器やモバイルバッテリーなどに接続して充電できます。充電状況がわかるLED付きです。
仕様クランプ対応サイズ:15~50mmまでの角型・円柱型支柱 ファンの回転直径:約89mm 重量:約293.2g
セット内容本体、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書
寸法(mm)W141.5×D67×H258
電源リチウムイオン電池(3.7V/2000mAh)
充電時間約4時間※使用環境によって異なります。
風量調整4段階
設置方法角型・円柱型支柱に取り付け
連続動作時間約2~7時間※風量の強弱によって異なります。
定格入力DC5V
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
 - 食品・飲料
 - パソコン/周辺機器
 - 印刷用紙/インク/印刷機
 - 家電
 - 学童・教育用品
 
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。