パソコン/周辺機器 :「VGA 延長」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペア
色ケーブル/ライトグレー/コネクタ/ブルー(HD15pinオス)/ライトグレー(HD15pinメス)
構造ツイストペア
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)ミニD-sub15pinオスコネクタを持つアナログRGB用ディスプレイケーブル
ケーブルUL2919
ケーブル外径(Φmm)9
シールド2重シールド
変換タイプオス - メス
コネクタ1ミニD-sub(HD)15ピン
コネクタ2ミニD-sub(HD)15ピン
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
RoHS指令に対応した製品です。
色ブラック(パソコン側コネクタはブルー)
規格PC99
コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)
対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
フェライトコア○
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
銅製高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルで、内部芯線を衝撃や振動から保護します。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。
PC99規格はintel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。
ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど
焼却しても有毒なガスが発生しないビニール袋タイプの簡易パッケージです。
用途パソコン本体とディスプレイとの接続に
色コネクタ(パソコン側)/ブルー/ケーブル/ブラック
規格PC99
コネクタ形状ミニD-sub15(HD)ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
対応機種(パソコン)各社パソコン(ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つ機種) (ディスプレイ)ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つアナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ。
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
フェライトコア○
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
パソコン本体とディスプレイ、プロジェクターなどを接続するためのケーブルです。複合同軸ケーブルを使用しているので、ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。無鉛ハンダケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様モールド/金メッキピン/複合同軸
色ホワイト
規格UL20276、PC99
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
ケーブル外径(Φmm)5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
フェライトコア○
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
Type-C1本でHDMI・VGAなどが接続できるマルチ変換アダプタです。HDMI・VGA同時に出力できます。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USBType-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。USBType-Cでの「USBPowerDelivery(USBPD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様PD対応:対応(PD仕様:100W20V 5A)、HDCP:HDCP1.4, HDCP2.2HDCP2.3
ポート数3ポート
ケーブル長(m)約0.5
対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13/macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.14・10.15、ChromeOS:ChromeOS
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズChromeOS搭載パソコン※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応している必要あり/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※Nintendo Switchには非対応
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠
最大解像度HDMI:最大3840×2160(4K 60Hz)/VGA:最大1920×1200(60Hz)
電源タイプバスパワー/セルフパワー
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
ポート【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス/VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス※DisplayPort Alt mode対応
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先のディスプレイに延長して出力できます。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP/STPカテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して延長することができます。
送信機側にもVGA出力を搭載し、手元で映像確認をしながら延長先にVGA出力ができます。
カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画像信号の調整ができます。
ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。
工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
延長ケーブル(m)(最大)180
仕様VGAバンド幅:250MHz
付属品ディスプレイケーブルミニD-sub(HD)15pinオス・オス1.2m×1、ACアダプタ(DC12V1.25A)×2、ゴム足×8、壁面取付けネジ×8、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)送信機:288、受信機:155
消費電力(W)送信機:1.92(最大)、受信機:3(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:129×105×25(本体サイズ)、受信機:104×59×25(本体サイズ)
材質(ケース)スチール
インターフェース送信機/入力ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力RJ-45メス×1、ミニD-sub(HD)15pinメス×1、受信機/入力RJ-45メス×1、出力ミニD-sub(HD)15pinメス×1
最大解像度1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。
周囲環境動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0906-68
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD9に追加・増設できる送信機(単体)です。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD9環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
仕様HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御(CEC):非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 対応音声フォーマット:PCM
セット内容送信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×1)、HDMI延長ケーブル(約10cm×1)、取扱説明書×1
寸法(mm)W32×D83×H13
消費電力2.5W(最大)
インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1
動作環境動作時/0~40℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃、湿度5%~90%以下(結露なきこと)
伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)
HDMI規格HDMI1.4
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先の8台のディスプレイに同時に映像を分配出力できるディスプレイ分配エクステンダーです。
UTP/STPカテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して画像を分配出力できる送信機です。(映像受信のために別途受信機VGA-EXRNが必要です)
カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスも優れています。
送信機側にもVGA出力を搭載し、手元で映像確認をしながら延長先にVGA出力ができます。
ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。
工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
延長ケーブル(m)(最大)180
仕様VGAバンド幅:250MHz
付属品ディスプレイケーブルミニD-sub(HD)15pinオス・オス1.2m×1、ACアダプタ(DC12V1.25A)×1、ゴム足×4、壁面取付けネジ×4、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)653
消費電力(W)6.5(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×119×25(本体サイズ)
材質(ケース)スチール
インターフェース入力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力/RJ-45メス×8、ミニD-sub(HD)15pinメス×1
最大解像度1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。
周囲環境動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0906-65
分配数8分配
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。 。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 。HDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
セット内容送信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1
対応製品VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12
質量(g)約58
規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4
材質(ケース)ABS、PC
適合機器●対応:対応:HDMI●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど
制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応
最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨
インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1
動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60
音声規格対応:対応:PCM
サイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)
伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。
対応解像度入力:入力:最大3840×2160(30Hz)
使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz
設置条件屋内専用
HDMI規格HDMI Ver1.4
湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)
遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
HDMI信号を4分配して、LANケーブル1本で長距離延長できるHDMI分配エクステンダー(送信機)です。
4K解像度に対応しており、4Kなら最大40mまで、1080p解像度なら最大70mまでLANケーブル1本でHDMI信号を延長できます。
本製品(送信機)と別売りの受信機(VGA-EXHDLTR)間をカテゴリ6A/6/5eストレートケーブル1本で延長することができます。
本製品のみではHDMI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDLTR)が必要です。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。
複数のEDID選択機能を搭載しており、HDMI機器に対して任意のEDIDデータを認識させることができます。
19インチサーバーラックに設置ができる1Uサイズです。
HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
3段階のカスケード接続にも対応しています。
4Kでのカスケード接続は不可。1080p(1920×1080)解像度でのカスケード接続・延長のみの対応となります。
カテゴリ6ストレートケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
電源内蔵型でACアダプタを必要としません。
延長ケーブル(m)70(最大)
付属品電源ケーブル×1、アース線×1本、ラックマウント用金具×1セット、取扱説明書(保証書付き)×1
材質スチール
質量(g)3470
対応機種【対応機器】 HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、【対応出力機器】 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、【対応受信機】 VGA-EXHDLTR、【対応LANケーブル】 カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線)
対応【HDCP】HDCP 1.4対応、【音声信号】LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD
最大消費電力(W)18.2
インターフェース入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、出力/RJ-45メス×4 HDMIタイプA(19pin)メス×1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×262×44
最大解像度カテゴリ6A4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[40m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[40m] 1080p(1920×1080)[70m] カテゴリ6/5e4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[35m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[35m] 1080p(1920×1080)[60m]
使用環境条件動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)、保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0909-04
分配数4分配
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
帯域幅(Gbps)シングルリンク 340MHz/3.4Gbps per channel (10.2Gbps all channel)
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
たくさんの周辺機器をケーブル1本で接続できるモバイルドッキングステーションです。VGA、HDMIポートが無いPCで映像出力をすることができます。LANポートも搭載しているので、LANポートが無いPCでもLANの使用が可能です。USB3.2 Gen1ポートを搭載しているので、マウスやキーボードなどのUSB機器を接続できます。ケーブル収納タイプで持ち運びにも便利です。20cmの延長ケーブル付きです。
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×55×17
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。Type-C出力からのHDMI映像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
セット内容送信機×1、取扱説明書×1
対応製品VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12
質量(g)約54
規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4
電力(W)PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5
材質(ケース)ABS、PC
適合機器●対応:対応:Type-C●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応
制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応
最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨
インターフェース入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)
動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60
音声規格対応:対応:PCM
サイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)
伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。
対応解像度入力:入力:最大3840×2160(30Hz)
使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz
入力電力(W)対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60
設置条件屋内専用
HDMI規格HDMI Ver1.4
湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)
遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
入力ポートUSB PD:USB PD:あり(送信機側)
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
サンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD6/6Cに追加・増設できる送信機(単体)です。
簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD6/6C環境に追加・増設が可能です。複数のUSB3.1Type-Cからの映像出力機器をボタン1つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。
USB3.1Type-Cポートからの給電(5V/900mA)で動作するためノートパソコンやタブレットパソコンなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。
USB3.1Type-Cポートから出力されたHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
仕様映像遅延100ms以内
付属品USB3.1/3.0Type-Cケーブル(約18cm)×1、取扱説明書×1
寸法(mm)直径90×高さ25
質量(g)約82
材質(ケース)ABS、PVC
対応HDCP
インターフェースUSBType-Cコネクタメス×1
周囲環境動作時:0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)、保管時:-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)
対応フォーマットPCM
アズワン品番64-0906-07
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度1920×1080、1680×1050、1440×1050、1440×900、1360×768、1280×768、1280×720、1184×666、1024×768、960×600、800×600
使用周波数(GHz)5.1~5.25
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
サンワサプライ製HDMIエクステンダーから出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。
本製品(受信機)と別売りの送信機(VGA-EXHDLTL4)間をカテゴリ6A/6/5eストレートケーブル1本を使用して延長することができます。
ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。
HDCP1.4/2.2(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
ACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式を採用しています。
延長ケーブル(m)70(最大)
付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×1、壁面取付け部品×2、取付けネジ×4、アース線×1、取扱説明書×1
材質スチール
質量(g)234
対応機種【対応送信機】 サンワサプライ製HDMIエクステンダー・VGA-EXHDLTL4・VGA-EXHDLT、【対応出力機器】 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、【対応LANケーブル】 カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線)
対応【HDCP】HDCP 1.4/2.2対応(PASS Through)、【音声信号】LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD
最大消費電力(W)4.24
インターフェース入力/RJ-45メス×1、出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.7×68.4×29
最大解像度カテゴリ6A4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[40m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[40m] 1080p(1920×1080)[70m] カテゴリ6/5e4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[35m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[35m] 1080p(1920×1080)[60m]
使用環境条件動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)、保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0909-05
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
帯域幅(Gbps)シングルリンク 340MHz/3.4Gbps per channel (10.2Gbps all channel)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先のディスプレイに延長して出力できます。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP/STPカテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して延長することができます。
カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画像信号の調整ができます。
ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。
工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
延長ケーブル(m)(最大)180
仕様VGAバンド幅:250MHz
付属品ディスプレイケーブルミニD-sub(HD)15pinオス・オス1.2m×1、ACアダプタ(DC12V1.25A)×2、ゴム足×8、壁面取付けネジ×8、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)送信機:153、受信機:155
消費電力(W)送信機:1.1(最大)、受信機:3(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:104×59×25(本体サイズ)、受信機:104×59×25(本体サイズ)
材質(ケース)スチール
インターフェース送信機/入力ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力/RJ-45メス×1、受信機/入力RJ-45メス×1、出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1
最大解像度1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。
周囲環境動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0906-67
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルHD(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720P(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで4分配して延長することができるHDMIエクステンダー(送信機)です。
※本製品のみではHDMI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。
本製品(送信機)と別売の受信機(VGA-EXHDR)間をLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)2本で接続することでHDMI信号を延長送信することができます。(正確な機器間認識ができるよう、DDC信号と映像・音声信号を分けて延長送信する方式を採用しています)
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。
伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。
3D信号に対応しています。
19インチサーバーラックに設置ができる1Uサイズです。
工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。
推奨ケーブル(サンワサプライ製)
KB-T6L-10(10m)/15(15m)/20(20m)/25(25m)/30(30m)/40(40m)シリーズ
KB-T6L-CB100K(100m)/300K(300m)(自作用・ケーブルのみ)
3段階のデイジーチェーン接続にも対応しています。
ケーブル延長(m)60(最大)※本製品のみではHDI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。
仕様HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。帯域幅:最大2.25Gbps
付属品ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、ゴム足×4、アース線×1、ウォールマウント用金具×1
適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど(送信機側・確認用ディスプレイ接続用)
材質スチール
質量(g)2130
消費電力(W)8(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×154×44(本体サイズ)
インターフェース入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/RJ-45メス×8/HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルHD/1080P) ※最大40m延長可。1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。
周囲環境動作時/温度 0~50℃、湿度 80%以下(結露なきこと)保管時/温度 -20~60℃、湿度 85%以下(結露なきこと)
適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください
アズワン品番64-0869-32
分配数4
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。
切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。
ワイドディスプレイにも対応します。
全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
対応製品Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。
材質スチール
質量(g)443
切替方式2:1又は1:2
出力ディスプレイ・テレビ・プロジェクター※ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種
本体寸法(mm)W153×D115×H60.5
保存温度(℃)‐20~60℃
インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×3
湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度5~40℃
解像度制限なし ※パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応
アズワン品番64-0858-07
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
パソコンのアナログディスプレイ信号、USBキーボード・USBマウス信号を最大150mまで延長できるUSB KVMエクステンダーです。
工場や建築現場などパソコン本体の設置が難しい環境にコンソールのみを設置し、パソコン本体を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
送信機と受信機のセットモデルで、ユニット間をUTP/STP(カテゴリー5/5e)ストレートケーブルを使用して延長することができます。
操作コンソールは延長先(受信機)だけでなく送信機側にも接続が可能です。延長先とパソコン本体近くの2箇所で操作可能です。
1920×1080ドット(フルHD)で、最大30mまでの延長出力が可能です。
※解像度により対応延長距離が異なります。
サンワサプライ製KVM切替器との併用も可能です。
ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。
RoHS指令に対応しています。
ケーブル延長(m)150(最大)※解像度が高くなると延長できる距離は短くなります。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USB(Aコネクタ メス)、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つマルチスキャンディスプレイUSBキーボード、USBマウス※USB2.0機器として認識するキーボード・マウスには対応しておりません。※Bluetoothキーボード・マウスには対応しておりません。※特殊なドライバを要する機能には対応しておりません。
セット内容送信機×1、受信機×1ACアダプタ(DC5.3V 0.94A)×2、パソコン接続用専用ケーブル×1、ラックマウントキット×2、アース線×2、ゴム足×8
材質スチール
質量(g)送信機/約324受信機/約312
消費電力(W)送信機/2.31(最大)受信機/2.84(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/130×86.5×25.5(本体サイズ)受信機/130×81.5×25.5(本体サイズ)
インターフェース送信機 入力(オールインワンコネクタ)/SPDB17pin(メス)×1 出力/RJ-45メス×1 ミニD-sub(HD)15pinメス×1 USBキーボードポートメス×1 USBマウスポートメス×1受信機 入力/RJ-45メス×1 出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1 USBキーボードポートメス×1 USBマウスポートメス×1
最大解像度1920×1200 (60Hz対応)※最大30m延長可1920×1080 (60Hz対応)※最大30m延長可1600×1200 (60Hz対応)※最大100m延長可1280×1024 (60Hz対応)※最大150m延長可
周囲環境動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
適合ケーブルLANケーブル(UTP/STP カテゴリ5/5eストレート)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。※2高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
仕様HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御:CEC非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 増設台数:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 対応音声フォーマット:PCM 同一空間内使用台数:4台200平方メートル内に最大4セットまで※動作保証外。
セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1
寸法(mm)W32×D83×H13
消費電力最大2.5W
インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1
動作環境動作時/0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)
伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)
HDMI規格HDMI1.4
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。
伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。
LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)
HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。
ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。
工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ側もHDCPに対応している必要があります。
RoHS指令対応製品です。
ケーブル延長(m)60(最大)※最大表示解像度参照
仕様PCM:8ch(7.1ch)Dolby Digital/DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応※Dolby Digital Plus、Dolby True HD 対応※DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio 対応HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color ※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ。色域規格:xvYCC対応機器間制御:対応していません。リップシンク:対応していません。HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0帯域幅:最大2.25Gbps
付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4
適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
材質ケース/スチール
質量(g)送信機/160、受信機/160
消費電力(W)送信機/1.22(最大)受信機/0.95(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/90×55×24(本体サイズ)受信機/90×55×24(本体サイズ)
インターフェース【送信機】入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/ RJ-45メス×2【受信機】入力/ RJ-45メス×2出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p)※最大40m延長可1280×720ドット(720p)※最大60m延長可
周囲環境動作時/温度050℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/温度-2060℃、湿度85%以下(結露なきこと)
適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルが2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)
アズワン品番64-0860-11
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
4K/60Hz解像度の高画質HDMI信号を最大300mまで延長することができる光ファイバHDMIエクステンダーです。 。光ファイバケーブル(マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ)1本で簡単に延長ができます。※1 。映像信号は非圧縮で伝送されるため、最大300mの延長距離でも遅延が約40ms以下と非常に少なく、ほぼリアルタイムで映像を表示できます。 。有線LANケーブルでの延長と比較し長距離伝送を可能としているため、フロアをまたいだ映像伝送や壁内延長などに最適です。 。19インチラックマウント、ウォールマウント(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 。HDCPはパススルーのためHDCP1.4/2.2/2.3に対応します。 ※1・・本製品は光ファイバケーブル(マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ)を1本使用します。別途ご購入ください。 推奨ケーブル サンワサプライ製 HKB-CSOM3LCLCシリーズ ※200m以上の場合は特注対応可能
仕様対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※EIZO製モニタについては基本的に動作はしますが動作保証対象外。事前検証を推奨いたします。、対応入力信号:HDMI、対応出力信号:HDMI、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):18Gbit/s、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※PASS Through(ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 )、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMI、対応光ファイバケーブル:マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ(デュプレックス)
セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V/3.33A)×2、電源ケーブル(1.8m)×2、ゴム足×8、アース線×2、ラックマウント取り付け金具×4、SFPモジュール×2(本体セット済み)、取扱説明書(保証書付き)×1
ケーブル長(m)延長:300最大
インターフェース送信機入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/SFPポート(機器側)×1、 LCコネクタ(デュプレックス)(付属コンバータ側)×1受信機入力/SFPポート(機器側)×1、 LCコネクタ(デュプレックス)(付属コンバータ側)×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)最大300mまで
動作温度0~40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI規格HDMI Ver2.0b
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。
切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。
ワイドディスプレイにも対応します。
全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
仕様(切替内容)3:1または1:3
材質スチール
質量(g)474
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種)
インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×4
本体サイズ(mm)153×115×60.5
アズワン品番64-0858-08
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度制限なし(パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応 )
映像出力ディスプレイ・テレビ・プロジェクター(ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
DisplayPort信号を4K解像度で最大40mまで、1080p解像度で最大70mまで延長することができるDisplayPortエクステンダーです。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6a/6/5eストレートケーブル1本を使用して延長することができます。
ACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式を採用しています。
HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
延長ケーブル(m)70(最大)
仕様帯域幅/最大10.2Gbps
付属品送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、取付け部品×4、取付けネジ×8
適合(LANケーブル)カテゴリ6a/6/5eストレートケーブル(単線)
質量(g)送信機/226、受信機/262
規格DisplayPort 1.2a
消費電力(W)送信機/3.13(最大)、受信機/7.95(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/103×68.4×29、受信機/103×68.4×29
材質(ケース)スチール
インターフェース【送信機】入力/DisplayPortメス×1、出力/RJ-45メス×1、【受信機】入力/RJ-45メス×1、出力/DisplayPortメス×1
最大解像度4096×2160
周囲環境動作時/0~40℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0901-67
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
4K/60Hz解像度のHDMI信号を最大120mまで、または1080p(1920×1080ドット)解像度であれば最大150mまで延長することができるHDMIエクステンダーです 。送信機側から受信機側に対しLANケーブルを経由して電源供給を行うPoC(Power Over Cable)機能により、受信機側にはACアダプタ接続が必要ありません。 受信機設置環境の近くに電源がない場合でも本製品を設置することができます。 ※電力供給が安定しない場合、別売りのACアダプタ(P-VGA-AC5) で安定供給することもできます。 。赤外線リモコン伝送にも対応。送信機側から受信機側機器を操作、または受信機側から送信機側機器を操作が可能。 。HDMI-CEC PASS-Through(機器間制御:リンク機能)対応 ※接続機器・機能により動作しない場合もあります。ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
セット内容送信機×1、受信機×1 ACアダプタ(DC24V/1A)×1、赤外線受信機×2、赤外線発信機×2、壁面取付け金具セット(2セット)、取扱説明書(保証書付き)×1
材質スチール
質量(g)約248
規格【HDCP】HDCP1.4、HDCP2.2※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
ケーブル長(m)延長ケーブル:延長ケーブル:【カテゴリ6Aストレートケーブル】 4K時/120(最大)、1080p時/150(最大) 【カテゴリ6ストレートケーブル】 4K時/100(最大)、1080p時/120(最大)
適合機器●対応:HDMI●対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):対応 PASS Through ※接続機器・機能により動作しない場合もあります。
最大消費電力(W)送信機/4.36、受信機/5
インターフェース【送信機】 入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、出力/ RJ-45メス×1 HDMIタイプA (19pin)メス×1、赤外線/ IR IN(3.5mmステレオミニジャック)×1、IR OUT(3.5mmステレオミニジャック)×1 【受信機】 入力/RJ-45メス×1、出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1、赤外線/IR IN(3.5mmステレオミニジャック)×1、IR OUT(3.5mmステレオミニジャック)×1
最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4) 最大120mまで、1080p/ 1920×1080(60Hz) 最大150mまで ※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。
適合ケーブル対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート
出力信号対応:HDMI
音声規格対応:対応:LPCM2.0
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)0~80%(結露なきこと)
サイズ(mm)W140×D65×H18
保管温度(℃)-20~60
対応解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)
データレート(Gbps)最大:18
HDMI規格HDMI Ver2.0b
湿度範囲(%)保管:0~80 (結露なきこと)
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
サンワサプライ製HDMIエクステンダーから出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。
※本製品のみではHDMI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHD/EXHDL4)が必要です。
受信機部にEQ(イコライザ)機能を搭載しており、延長距離によって発生する画質の劣化を調整することができます。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も受信できます。
伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。
3D信号に対応しています。
ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。
工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。
RoHS指令に対応しています。
ケーブル延長(m)60(最大)※本製品のみではHDI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHD/EXHDL4)が必要です。
仕様Dolby Digital・DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応Dloby Digital Plus:対応Dolby True HD:対応DTS-HD High Resolution Audio:対応DTS-HD Master Audio:対応PCM:8ch(7.1ch)解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している必要があります。色域規格:xvYCC対応機器間制御:非対応リップシンク:非対応帯域幅:最大2.25GbpsHDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。(※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。)
付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×1、ウォールマウントキット×1セット、取扱説明書(保証書付き)×1
適合機種VGA-EXHDHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
材質スチール
質量(g)160
消費電力(W)0.95(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×24(本体サイズ)
インターフェース入力/RJ-45メス×2出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルHD/1080P) ※最大40m延長可。1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。
周囲環境動作時/温度 0~50℃、湿度 80%以下(結露なきこと)保管時/温度 -20~60℃、湿度 85%以下(結露なきこと)
適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。
アズワン品番64-0869-33
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
HDMI信号、USB信号を、LANケーブル1本で長距離延長し、離れた場所に設置したコンソールで操作できるHDMI対応KVMエクステンダーです。 。4K/60Hz解像度で最大100mまで、ロングリーチモードであれば1080p(1920×1080ドット)解像度で最大150mまで延長することができます。 。USB2.0信号の延長が可能で離れた場所に設置したパソコンを遠隔地よりキーボード、マウスで操作することが可能です。 。HDMI-CECPASS-Through(機器間制御:リンク機能)対応。ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。 。HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。
仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応PASS Through※2
セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V/2.6A)×2、パソコン接続用ケーブルセット (1.8m)×1、ラック取り付け用プレート×2、プレート取り付け用ネジ×4、ゴム足×8、アース線×2、取扱説明書(保証書付き)×1ケーブル規格/解像度延長可能距離カテゴリ6A/64K(4096×2160)/60Hz(4:2:0) 100m4K(4096×2160)/30Hz(4:4:4) 100m4K(3840×2160)/60Hz(4:2:0) 100m4K(3840×2160)/30Hz(4:4:4) 100m1080P(1920×1080)100m. ※ロングリーチモード時:150mカテゴリ5e4K(4096×2160)/60Hz(4:2:0) 90m4K(4096×2160)/30Hz(4:4:4) 90m4K(3840×2160)/60Hz(4:2:0) 90m4K(3840×2160)/30Hz(4:4:4) 90m1080P(1920×1080)100m. ※ロングリーチモード時:150m※ロングリーチモードをご利用の際は品質の良いCat6以上のLANケーブルのご使用を推奨します。
ケーブル長(m)(延長)100※ロングリーチモード使用時は最大150
対応機種HDMI出力端子、USB(Aコネクタ メス)を標準搭載しているパソコン、コンソール:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど。USBキーボード、USBマウス
対応LANケーブル:CAT6Aストレート/CAT6ストレート/CAT5eストレート/CAT5ストレート※解像度によりケーブル規格・延長可能距離が異なります
入力信号HDMI(対応)
インターフェース送信機:HDMIタイプA(19pin)メス×1USB Bコネクタメス×1RJ-45メス×13.5mmステレオミニジャック×2受信機:HDMIタイプA(19pin)メス×1USB Aコネクタメス×3RJ-45メス×13.5mmステレオミニジャック×2
最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)カテゴリ6/6a使用時100mまで
保管温湿度範囲-20~60℃/0~85%(結露無き事)
動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事)
出力信号USB/HDMI(対応)
対応フォーマットLPCM(音声)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)1080p(1920×1080)
USBタイプUSB1.1 Aコネクタ/USB2.0 AコネクタUSB2.0対応 (Full Speedモード【規格値】まで。High Speedモードには非対応)
データレート(Gbps)最大10.2
帯域幅(Gbps)シングルリンク:3.4/340MHz per channel (10.2Gbps all channel)
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
映像出力可能なUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つパソコンからケーブル1本でHDMI信号をワイヤレス送信し、離れた場所に設置した液晶ディスプレイやプロジェクターにワイヤレス出力することができます。
※DisplayPortAlternateMode対応のUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つ機種に限ります。
USB3.1/3.0Type-Cポートからの給電(5V/900mA)で動作するためノートパソコンやタブレットパソコンなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。
※送信機のみUSB3.1/3.0Type-Cポートからの給電で動作します。受信機は同梱ACアダプタからの給電が必要です。
送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。
簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大64台まで追加することが可能です。またサンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダー「VGA-EXWHD6/6TX」との組み合わせも可能です。複数のHDMI機器をボタン一つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。
切り替え時間・切り替え表示は1秒以下で行われ、次の映像出力を待つことなくスムーズに会議やプレゼンテーションを行えます。
※映像表示時間は平均1秒以下(HDMI機器が常時映像出力状態にある場合に限る)。ただし全ての機器での動作を保証するものではありません。
送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載しています。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。
※表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
USB3.1/3.0Type-Cポートから出力されたHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
接続台数送信機/最大64台まで(受信機1台に対し送信機を最大64台まで増設可能)、受信機/増設不可
仕様映像遅延100ms以内、同一空間内使用台数:受信機N台+送信機を1セットとし200平方メートル内に最大4セットまで(動作保証外。)
付属品送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V1.5A・受信機用)×1、給電用USBケーブル(約150cm)×1、USB3.1/3.0Type-Cケーブル(約18cm)×1、HDMIケーブル(約60cm)×1、アンテナ×2、ベルクロストラップ×1、ブラケット×1、ネジ×4、取扱説明書×1
寸法(mm)送信機:直径90×高さ25mm、受信機:直径90×高さ25(突起・アンテナ含まず)
質量(g)送信機/約82、受信機/約100
材質(ケース)ABS、PVC
対応HDCP
インターフェース送信機/USBType-Cコネクタメス×1、受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1
周囲環境動作時:0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)、保管時:-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)
対応フォーマットPCM
アズワン品番64-0906-06
伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度1920×1080、1680×1050、1440×1050、1440×900、1360×768、1280×768、1280×720、1184×666、1024×768、960×600、800×600
使用周波数(GHz)5.1~5.25
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作し電源スイッチがないため通電と同時に送受信機間をワイヤレスで接続します。定期的に再起動を行う環境やスイッチ操作をしにくい環境でのワイヤレス接続に最適です。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・本製品の起動時や送受信機間が未接続時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンなど、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
入力信号HDMI
出力信号HDMI
インターフェース入力:HDMIタイプA(19pin)オス×1、出力:HDMIタイプA(19pin)オス×1
最大解像度1920×1080(1080p)
対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)
伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります
周波数帯域(GHz)5.1~5.25(使用)
規格HDMI Ver1.4、HDCP:HDCP1.3
対応フォーマットPCM(音声)
最大消費電力(W)2.5
動作温湿度範囲0~40℃/10~80%(結露なきこと)
保管温湿度範囲-10~60℃/5~90%(結露なきこと)
セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1
仕様映像遅延:100ms以内、増設台数:不可、同一空間内使用台数:4セット200m2内に最大4セットまで(※動作保証外)、機器間制御(CEC):非対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
受信機側が電源不要なので、天井設置ディスプレイなど電源確保が難しい環境にも設置しやすいディスプレイエクステンダーです。
アナログディスプレイ信号を最大80m先のディスプレイに延長して出力できます。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP・STPカテゴリ5・5eストレートケーブルを使用して延長することができます。
カテゴリ5・5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
受信機部に画質調整機能を搭載しているので、簡単な操作で画像信号の調整ができます。
送信機側に使用するACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式です。
延長ケーブル(m)最大80
仕様VGAバンド幅/150MHz
付属品送信機×1、受信機×1ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線ケーブル1.2m×1ACアダプタ(DC12V 1.25A)×1取扱説明書(保証書付き)×1
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。【出力機器】ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ※ディスプレイ側で画面位置補正ができないディスプレイの場合、画面表示が若干左右にずれる場合があります。【LANケーブル】UTP/STP カテゴリ5・5eストレートケーブル※本製品はカテゴリ5・5eケーブルの特性に合わせ最適な映像延長ができるように設計さ
材質スチール
質量(g)送信機/153、受信機/155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/104×59×25(本体サイズ)受信機/104×59×25(本体サイズ)
インターフェース【送信機】入力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1
最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大50m延長可 1920×1080ドット(フルHD/1080P)※最大50m延長可1280×720ドット(720p)※最大80m延長可
使用環境条件動作時/5~40℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0870-27
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大60mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1 。HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。 。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 。赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※2 。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。 。※1・・ご使用環境によります。 。※2・・ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。 。。 。。
仕様●対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン●対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど※EIZO製モニタについては動作保証対象外。●対応入力信号:HDMI●対応出力信号:HDMI
インターフェース送信機:入力 HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機:出力 HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度1920×1080(1080p)
伝送距離最大60m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大50mまで、ワイヤレスで延長することができます。HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。 。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 。赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。 。HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。 。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
仕様HDCP:HDCP1.3、映像遅延:約70ms、増設台数:不可、同一空間内使用台数:2セット、機器間制御(CEC):非対応
セット内容送信機×1、受信機×1、USB-ACアダプタ(5V 2A)×2、給電用USBケーブル(約100cm×2)、HDMI延長ケーブル(約150cm)×1、赤外線送信機×1、赤外線受信機×1、スタンド×2、取扱説明書×1
対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
入力信号HDMI(対応)
最大消費電力(W)送信機:5、受信機:3
インターフェース送信機:入力 HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機:出力 HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度1920×1080(1080p)
保管温湿度範囲-20~80℃/80%以下(結露無き事)
動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露なきこと)
出力信号HDMI(対応)
対応フォーマット(音声)PCM
伝送距離(m)最大50(障害物なし)※ご使用環境により異なります
対応解像度1920×1080(1080p) 、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)
周波数帯域(GHz)5.1~5.25
HDMI規格HDMI Ver1.4
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ホットキー切替だけでなく手元に設置できる延長手元スイッチで簡単に切替が可能です。【Ctrl】キー+【F12】キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)できます。【Ctrl】キーを多用するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。ホットキーは「Ctrl×2回」または「Scr Lock×2回」から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。ディスプレイのVGA端子にKVMを直接接続するタイプだからディスプレイケーブルは不要です。また直接接続だからノイズにも強く接続もスマートに行えます。※1。本製品はソフトウェアのインストールは一切不要です。切替器を接続するだけですぐにご使用いただけます。キーボード・マウスはUSB接続タイプでマウスは多機能ボタンやチルトホイール機能にも対応しています。キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。接続された2台のパソコンを交互に自動で切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。本製品は切替時に切替音(ビープ音)が鳴らない静音仕様です。パソコンのUSBキーボードポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。片方がWindows、もう片方がMacという環境でも1組のコンソールで共有できすます。Windows OSとLinux OSの混在環境でも切替可能です。※1 ディスプレイケーブルがディスプレイと一体になっている機種については接続することができません。変換アダプタ等を使用してご利用ください。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pin(オス)×2キーボード/USB Aコネクタ(オス)×2マウス/USB Aコネクタ(オス)×2■インターフェース(周辺機器側):ディスプレイ:ミニD-sub(HD)15pinオス×1キーボード:USB Aコネクタメス×1マウス:USB Aコネクタメス×1■最大PC接続台数:2台■切替方式:ホットキー切替, オートスキャン切替, 手元スイッチ※ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・ [Ctrl][Ctrl][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][Enter](どちらかを選択) ※オートスキャン切り替え(自動で交互に切り替え)・・・ [Ctrl][Ctrl][A/a][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][A/a][Enter](どちらかを選択) ※オートスキャンモードの解除・・・[スペース]キーを1回押す ホットキーロック・・・[Ctrl]+[F12](もう一度押すと解除)■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):50mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/85%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/90%以下(結露なきこと)■ケーブル長:PC1/0.6m、PC2/1.2mコンソール側ディスプレイケーブル/1.2m手元スイッチケーブル長/1.8m■セット内容:本体×1、手元スイッチ、取扱説明書(保証書付き)■形状:ケーブル一体型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
USB Type-C搭載(DisplayPort Alternate Mode対応)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、LANケーブル1本で長距離延長しHDMI信号で映像出力することができます。 。最大4K/120Hz解像度に対応し、4K/120Hzの場合は最大30mまで、4K/60Hzの場合は最大70mまで延長することができます。 。送信機はUSB Type-Cポートからの電源供給で動作するため接続が簡単ですっきりとした設置が可能です。 。受信機もUSB Type-C給電で動作するためテレビに搭載されるUSBポートからのUSB給電で動作させることができます。 ※電力供給が安定しない場合は市販のUSB AC変換アダプタ(5V 1A以上)からの給電をお試しください。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※3 ※1・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWG以上の太さを持つ単線仕様の製品をご使用ください。 推奨ケーブル サンワサプライ製 KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6) KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A) KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6) ※2・・接続機器・機能により動作しない場合もあります。 ※3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
仕様対応機器:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど※Nintendo Switch非対応、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、対応入力信号:Type-C、対応出力信号:HDMI、最大30mまで※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):32Gbit/s、対応LANケーブル:CAT6Aストレート,CAT6ストレート、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0/DTS/Dolby Digital/DTS-HD Master/Dolby True-HD、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMI
セット内容送信機×1、受信機×1、USB A-C給電ケーブル(0.9m×1)、取扱説明書(保証書付き)×1
インターフェース【送信機】入力/USB Type-Cオス×1出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1給電用/USB Type-Cメス×1
最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4
動作温度0~40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI規格HDMI Ver2.1
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートから映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビ等に出力することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。 ※パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 ※接続されたテレビ・ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。 。DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載したパソコンなどと送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながらノートパソコンへ給電を行うことができます。 。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。 ※HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。<ご注意>本製品は4K/60Hzの高解像度映像出力に対応しますが映像をワイヤレスで伝送する特性上、有線接続と同レベルの高画質で表示することはできません。有線接続時と比較し画質については低下することをあらかじめご理解の上ご使用ください。
セット内容送信機×1、受信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1
質量(g)送信機/約54、受信機/約54
規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4
電力(W)PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5
使用範囲同一空間内使用台数:同一空間内使用台数:4セット、200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外
材質(ケース)ABS、PC
適合機器●対応:対応:Type-C●対応出力:対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応
制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応
最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨
インターフェース送信機 入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)、受信機 出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1
動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60
出力信号対応:対応:HDMI
音声規格対応:対応:PCM
サイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)
接続台数増設:増設:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)
伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。
対応解像度●入力:入力:最大3840×2160(30Hz)●出力:出力:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示
使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz
入力電力(W)対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60
設置条件屋内専用
HDMI規格HDMI Ver1.4
湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)
遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
入力ポートUSB PD:USB PD:あり(送信機側)
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
HDMIの映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビなどに表示することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。 ※パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 ※接続されたテレビ・ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。 。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。 。HDMI出力を搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 ※HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
セット内容送信機×1、受信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×2)、取扱説明書×1
質量(g)送信機/約58、受信機/約54
規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4
使用範囲同一空間内使用台数:同一空間内使用台数:4セット、200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外
材質(ケース)ABS、PC
適合機器●対応:対応:HDMI●対応出力:対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど
制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応
最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨
インターフェース送信機 入力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、受信機 出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1
動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60
出力信号対応:対応:HDMI
音声規格対応:対応:PCM
サイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)
接続台数増設:増設:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)
伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。
対応解像度●入力:入力:最大3840×2160(30Hz)●出力:出力:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示
使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz
設置条件屋内専用
HDMI規格HDMI Ver1.4
湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)
遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
1個
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大30mまで、2か所にワイヤレス分配出力することができます。※1。送信機と受信機2台はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。HDDレコーダーやゲーム機などの映像出力機器と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。 。5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定してHDMI信号(映像・音声)の送受信が行えます。赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※2。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1ご使用環境によります。※2ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。
仕様■対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン■対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど(2台のディスプレイ機器は同一機種を使用することを推奨します。)■分配内容:2分配■対応入力信号:HDMI■対応出力信号:HDMI■インターフェース:送信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1■最大解像度:1920×1080■対応解像度:TV/1080P、1080i、720p、576p、480pパソコン/1920×1080、1600×900、1280×1024、1024×768■伝送距離:最大30m(障害物なし)最大10m(壁・仕切り等)※ご使用環境により異なります。■使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz■HDMI規格:HDMI Ver1.4■HDCP:HDCP1.4■3D信号:対応■同一空間内使用台数:1セット■機器間制御(CEC):非対応■赤外線伝送効率:30KHz~60KHz■対応音声フォーマット:PCM、AAC、DOLBY DIGITAL2.0■動作温度:0~40℃■保管温度:-20~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:送信機×1、受信機×2、ACアダプタ(DC5V 2A)×3、USB給電ケーブル×3、IR送信機×1、IR受信機×2、HDMIケーブル(約1.5m)×2、スタンド×3、取扱説明書、保証書●分配出力する2台のディスプレイ機器については同一機種を使用することを推奨します。異なる機種を使用した場合、ディスプレイ認識の差異により正常に出力できない場合があります。 ●本製品は同一部屋内での複数セット(送信機×2台、受信機×4台など)使用はできません。電波が干渉し正常に送信機・受信機間が認識できなくなります。 ●隣接する部屋同士の場合も電波が干渉する距離範囲内の場合は1セット(送信機×1台、受信機×2台)しか使えないことがあります。 ●本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされているため、ペアリング外の機器と混信することはありません。 ●すべての機器での動作を保障するものではありません
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
サンワサプライ製ディスプレイエクステンダーから出力された映像信号を受信する専用の受信機です。
受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画質の調整ができます。
ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。
工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
延長ケーブル(m)(最大)180
仕様VGAバンド幅:250MHz
付属品ACアダプタ(DC12V1.25A)×1、ゴム足×4、壁面取付けネジ×4、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)155
消費電力(W)3(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×59×25(本体サイズ)
材質(ケース)スチール
インターフェース入力/RJ-45メス×1、出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1
最大解像度1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。
周囲環境動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0906-66
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。