パソコン/周辺機器 :「acアダプター用 コード」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート ブラック 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能絶縁キャップ付・二重被覆 電源コードVCTFK マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用できます。
適合ACインレット(アース付きメガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ ブラック 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 定格容量125V/7A(最大700Wまで使用可能) 機能絶縁キャップ付・二重被覆・アースコード付 電源コードVCTFK コネクタACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ) マグネット× USBポート数× プラグ形状2Pストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ電源コード
エコ商品
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。
用途プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。 プラグACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ) 定格容量125V/12A(最大1200Wまで使用可能) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コネクタ形状ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ) 仕様絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2HVFF 外形寸法(mm)コード仕上り:4.2×7.6 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応 ブラック 機能トラッキング火災予防絶縁キャップ コンセント形状2P
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンセント個数3 コンセント形状2P 定格容量125V・15A(最大1500Wまで) 電源コード(m)0.5 機能二重被覆・絶縁キャップ付 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント個数2 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 電源コード(m)0.4 機能二重被覆・絶縁キャップ付 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× コンセント個数4 コンセント形状2P コード長さ(m)0.5 定格容量125V・15A(最大1500Wまで) 電源コード(m)0.5 機能二重被覆・絶縁キャップ付 マグネット× USBポート数× プラグ形状2P・スイングプラグ 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライACアダプタ
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。※一部のプラグはストレート型です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■電源コード長:1m■使用温度範囲:5~35℃■セット内容:本体、AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書・保証書<変換プラグサイズ>【D1】:外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり【D3】:外形5.5mm、内径2.5mm【D6黒】:外形3.0mm、内径1.1mm【D6青】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ12mm【D8】:外形3.5mm、内径1.35mm【FORDELL】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ10mm【角形】:角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり■対応機種:65W(DC19V)規格での充電に対応した各社ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC19V/3.42A■充電ケーブル:ケーブル一体型■ケーブル出力端子形状:DCプラグ■合計最大出力:65W■DC最大対応出力:65W■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■DCプラグ対応:マルチプラグタイプ■ON・OFFスイッチ:なし■通電確認LED:なし
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ACアダプタの電源延長に便利です。 0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
プラグスイング式 プラグ形状2P・スイングプラグ 仕様【絶縁キャップ】あり タイプノーマル 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 適合地域日本国内のみ マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状2P 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源L型コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
適合機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× コード長さ(m)0.2 定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能絶縁キャップ付・二重被覆 電源コードVCTFK アズワン品番64-0897-83 マグネット× USBポート数× プラグ形状2PL型プラグ コネクタ仕様ACインレット(メガネ型・L型プラグ) 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本(0.2m)
599 税込659
当日出荷

他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央1本のコードが長く、ACアダプタが干渉しにくく差し込みやすい構造です。 一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
仕様絶縁キャップあり 寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15、中心部分からコードコネクタ(1本長いコード)まで/227±15 スイッチ一括集中スイッチ 全長(m)約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×56×30 定格容量15A・125V 電源コード(m)約0.5 コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mm プラグスイング式 シャッターなし 差込口2P・3個口(3分配) マグネットなし プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 差込口形状ノーマルタイプ 雷ガードなし
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央2本のコードが長く、ACアダプタが干渉しにくく差し込みやすい構造です。 一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
仕様絶縁キャップあり 寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15、中心部分からコードコネクタ(2本長いコード)まで/227±15 スイッチ一括集中スイッチ 全長(m)約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×56×30 定格容量15A・125V 電源コード(m)約0.5 コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mm プラグスイング式 シャッターなし マグネットなし プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 差込口形状ノーマルタイプ 雷ガードなし
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
仕様絶縁キャップあり 寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15 スイッチ一括集中スイッチ 全長(m)約0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×46×30 定格容量15A・125V 電源コード(m)約0.4 コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mm プラグスイング式 シャッターなし 差込口2P・2個口(2分配) マグネットなし プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 差込口形状ノーマルタイプ 雷ガードなし
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ50mm)12個口電源タップです。※iPad(第8世代のACアダプタが12台接続可能です。ほこりの侵入をガードする、ほこり防止シャッター付きです。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。トラッキング火災に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
ホワイト タイプ差込口:ノーマルタイプ 定格15A・125V 適合規格PSE コンセント個数12 コンセント形状2P 機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり 穴間隔(mm)150(仮固定) 使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません) 被覆二重被ふくコード マグネットあり プラグ形状スイング 間隔(mm)50(差込口) 耐トラッキングあり
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)。接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)。ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。
仕様絶縁キャップ:あり スイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ 適合規格PSE 口数6個口 定格容量15A・125V プラグ平行型 ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり コード長さ(cm)アースコード:10 アース端子なし 差込口ノーマルタイプ マグネットなし プラグ形状2Pアースコード付 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)差込口:39 差込口形状3P 雷ガードなし
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントの配線がスッキリまとまります。電源タップにACアダプタを接続する際に、差込口を塞ぐことなく、スッキリ配線できます。
用途コードの向きが変えられて、スッキリ配線ができるよこ型スペースアダプタ。2P・1個口。 (本体)ホワイト、(差込口)ホワイト 規格PSE準拠 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) プラグ2P RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)24×43×18 差込口形状ノーマル
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。磁力の強いネオジムマグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに強力取り付けできます。ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験)の絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。壁などに仮固定できるフック穴付きです。
適合規格PSE プラグ形状スイング 機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり タイプ差込口:ノーマルタイプ 間隔(mm)45(差込口)※一箇所58の超ワイドピッチです マグネット 使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません) 定格15A・125V コンセント個数10 コンセント形状2P 被覆二重被ふくコード 耐トラッキング
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE) ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数10 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能雷ガード 絶縁種別絶縁キャップ 適合地域日本国内 マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 バリスタ電圧(V)240 雷ガード
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平型で台形型のタップなので、両側から差込みができてコードも取り回しも良くなります。差込口が8個口あり、ACアダプタを差込む場合でも間隔を広く取っているので、心配ありません。USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格14A・125V 適合規格PSE コンセント個数8 コンセント形状2P/ノーマル 電源コード(m)3 定格出力DC5V/4.8A(USBポート) 機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし、ブレーカー:一括集中スイッチ型 アース端子なし マグネットなし プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4ポート 間隔(mm)45(差込口) 定格入力AC100~125V(50/60Hz)(USBポート) 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。
適合電気用品安全法(PSE) スイッチなし 出力USB:DC5V・3.4A(2ポート合計) 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 絶縁種別絶縁キャップ付 コードVFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm 適合地域日本国内 マグネットあり プラグ形状スイング USBポートType-A×2 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ_節電エコ
エコ商品
個別スイッチにより、機器ごとのON・OFFが可能な為、必要でない機器をこまめにOFFにすることで待機電力を減らし、節電や節約効果に役立ちます。 ホコリ防止シャッターを採用している為、使用しないコンセントへのホコリなどの侵入を防ぎ、火災などの事故予防にもなります。 1番端にある差込口は、間隔が52mm開けてある為、ACアダプタなども無理なく差込むことができます。 二重被覆コードを採用しており、より丈夫で安全なコードとなっております。 トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きのスイング式プラグを採用しており、スッキリとした配線が可能です。 底面には強力マグネットのネオジムを装着しており、デスクのスチール製フレームなどにしっかり貼り付けられます。
スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量15A・125V シャッターあり アース端子なし 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状スイング 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(mm)VFF1.8×2心 制限電圧(V)395 間隔(mm)36mm一番端の差込口のみ差込間隔が52mmあります。 差込口形状2P バリスタ電圧(V)240 サージ電流(A)2500 雷ガードあり
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、6ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。電源コードはトラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きです。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)5~35 スイッチON・OFF:あり 電源本体内蔵型 最大出力(W)●USB PD対応:20●合計:72 端子形状USB出力:USB Type-C 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W)<複数ポート同時使用時>DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大) 材料GaN(窒化ガリウム):非採用 キャップ絶縁キャップ:あり LED通電確認:なし 耐久性高耐久:非対応 USBポート数6ポート プラグ形状2P 各種認証USB-IF認証:なし USBUSB PD:対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。 最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。 USB Type CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。 L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。 プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様絶縁キャップ:なし ブラック ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状USB Type-C 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)※接続する機種により自動で切り替わります。 プラグ形状2P 定格入力AC100~240V 50/60Hz
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
上面&側面交互差し込み口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。特殊差し込み口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。強力マグネット4個付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。専用金属製固定用フックで、デスクなどにネジで固定できます。電源コード部は180°屈曲が可能で、設置に合わせてコードの向きを変えることができ、美しく配線できます。安全ブレーカー内蔵です。ほこり防止シャッター付きです。
適合規格PSE プラグ形状スイング 機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり タイプ差込口:ノーマルタイプ 間隔(mm)50(差込口) マグネットあり 穴間隔(mm)297(仮固定) 定格15A・125V コンセント個数11 コンセント形状2P 被覆二重被ふくコード 耐トラッキングあり
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライAC充電器
最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。バッグやインナーケースに入れて持ち運びしやすい厚み25mmの薄型設計です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブ経由でもノートパソコンにも安定して給電ができます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は一体型ケーブルからの出力のみの仕様なので使用中の切断の心配がありません。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。1.5mのUSB-Type-Cケーブルと1.5mのAC電源コードで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。AC電源コードタイプなので、タップに接続する場合に他の差込口と干渉することなく接続することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
仕様絶縁キャップ:なし、USB PD:対応、プラグ収納:非対応、、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)合計100、USB PD最大対応:100 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 電源コード(m)約1.5 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W) ケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型 出力端子ケーブル:USB Type-C プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

サンワサプライ電源タップ_スリム
エコ商品
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。スチールに仮固定できるマグネット付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。。
規格PSE適合 定格125V/15A コンセント個数8 コンセント形状2P/ノーマル 機能二重被覆、マグネット付、スイングプラグ、絶縁キャップ付き マグネットあり プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源タップ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ電源タップ
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なし スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE コンセント形状2P 口数10個口 定格容量15A・125V ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 雷サージ電流耐量(kA)2.5 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります) 差込口形状2P バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ_雷ガード付き_スリム
エコ商品
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。*ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。スチールに仮固定できるマグネット付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。。
規格PSE適合 定格125V/15A コンセント個数8 コンセント形状2P/ノーマル 機能雷ガード内蔵、二重被覆、マグネット付、スイングプラグ、絶縁キャップ付き マグネットあり プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライエクステンダー_USB2.0
パソコンとUSB機器間を最大100mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。最大4台のUSBデバイスを延長できる4ポートハブ付き。送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリー5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナ、プリンタなどを有線接続で接続したい場合に便利です。ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイ対応。カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。壁固定などが可能なウォールマウントキット、DINレールを付属しています。接続したACアダプタの抜け止め防止キット付きで、本体とACアダプタの接続部をしっかりと固定します。
セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 4A)×1、AC電源コード×1、USBケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントブラケット×4、ウォールマウントブラケット固定用ネジ×8、DINレール取付部品×4、DINレール部品固定用ネジ×8、ACアダプタ抜け止め部品×2、ゴムパッド×8、取扱説明書・保証書×1 質量(g)送信機/約200、受信機/約210 電源セルフパワー 温度範囲(℃)【環境】動作/0~40、保管/-20~60 ケーブル長(m)延長ケーブル:100 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15 コネクタ形状【PC接続側】 USB A 【送信機】 入力/USB Bコネクタメス×1、出力/RJ-45メス×1 【受信機】 入力/RJ-45メス×1、出力/USB Aコネクタメス×4 対応機種【対応パソコン】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。【対応USB機器】USB2.0機器、プリンター、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウス、USBスキャナーなど インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) 適合ケーブル対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート サイズ(mm)W101×D79×H24 通信速度480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) アダプタタイプ【ACアダプタ】有 湿度範囲(%)【環境】動作/80以下 ※結露なきこと、保管/80以下 ※結露なきこと
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

サンワサプライUSB充電器
最大8台のiPad・タブレットやスマートフォンなどを同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンド。 USBを8ポート搭載で最大8台のiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。 USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、8ポート同時に2.4A出力ができる高出力ハイパワータイプです。 設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。 電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。 日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。 ※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
仕様絶縁キャップ:なし セット内容本体、AC電源コード、仕切板×9枚、取扱説明書(保証書付き) 電源コード(m)1(※AC電源コード) 定格出力DC5V/19.2A(8ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大) USBポート数8ポート プラグ形状2P 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

最大10台のiPad・タブレットやスマートフォン、モバイルバッテリーなどのType-C充電機器をまとめて充電できるUSB Type-Cを10ポート備えたUSB充電器です。 USB出力は1ポートあたりUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大60Wまで対応しており、合計最大350Wの高出力に対応したハイパワータイプです。 iPadやタブレットなどを最大10台同時に充電することができるので、10台収納のタブレット保管庫にも最適です。 災害時にスマートフォンの充電希望者が多い場合にも、1つのコンセントからスマートフォン10台分まとめて充電できるので、ポータブル電源と組み合わせることでBCP対策としても最適です。 電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。 各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。 本体の温度上昇を抑える冷却ファンを搭載しています。 一括電源スイッチ付きで一度に10ポートのON・OFFが可能です。 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、専用スタンド、取扱説明書・保証書 材質スチール 質量(kg)約2 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)合計:350、対応:60 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×197×60 対応USB出力端子形状 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(1ポート最大60W)10ポート合計最大350Wまで USBポート数10ポート プラグ形状2Pアースコード付き 定格入力AC100-240V(50/60Hz) USBタイプType-C
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。 映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。 SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大65Wの電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 最大10Gbps(理論値)の高速データ転送に対応していますので、容量の大きいデータもスムーズに転送できます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。 縦置きに設置できる専用スタンド付きで、デスク上に省スペースに設置することができます。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、縦置きスタンド、ACアダプタ、AC電源コード、取扱説明書・保証書 質量(g)約240 ポート数5ポート 電源セルフパワー ケーブル長(m)1 コネクタ形状パソコン接続側/USB Type-C、アップストリーム/USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス×1、USB 10Gbps Aコネクタ メス×2、USB 5Gbps Aコネクタ メス×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×20 動作環境動作温度5~40℃・動作湿度10~85%(結露なきこと) 対応メディアSDメモリカード/1TB・microSDカード/1TB スロットmicroSDカード、SDメモリカード 供給電流(mA)USB 10Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大65W)、USB 10Gbps Type-Cコネクタ/最大900、USB 10Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) ジャック径(Φmm)3.5 4極ミニジャック×1
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ノートパソコンやタブレットを充電しながら保管できるキャビネットです。収納部1ヵ所あたり有効内寸、W30×D380×H272mm)14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。機器収納部は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
用途ACコンセント内蔵。ノートパソコン、タブレットが充電できる保管庫 収納数10 付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(200種類)、ケーブルタイ(10本) 材質本体/樹脂、側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂 質量(kg)20 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×380×271 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×411×408 電源仕様定格入力/AC100120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100120V 10A(1000Wまで) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

USBType-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI×2+DisplayPortまたはVGA×1)へ映像出力ができるUSBType-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPortまたはVGA)。3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。USBPowerDelivery(USBPD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。USBType-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。GigabitEthernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBType-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。前面にはUSBハブポート(USBA×2、USBType-C×1)、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。専用スタンド付きで本体の縦置き設置にも対応しており、デスクに省スペースで設置できます。
仕様PD対応:対応、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、デュアルディスプレイ出力:対応※トリプルディスプレイ出力対応、ACアダプタ:有 セット内容専用ACアダプタ(120W)、AC電源コード、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、専用スタンド、取扱説明書(保証書) 規格IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX )/IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応/1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要あり ポート数5ポート※1ポートは充電専用 ケーブル長(m)約1 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)、3.5mm 4極ミニジャック×1(オーディオ) 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)準拠 〈USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)/2.0/1.1上位互換〉 最大解像度4K/60Hz 動作温湿度範囲0~45℃/10~85%(結露無き事) 電源タイプセルフパワー コネクタRJ-45/HDMI/VGA/DisplayPort/オーディオ(変換先) 保管温度範囲(℃)-10~70℃/10~85%(結露無き事) 伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値) 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Type-Cコネクタ/最大1500、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度10Gbps/5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2/VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス×1/DisplayPort メス×1 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)※VGAポート最大解像度:1920×1200(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要あり 対応プロトコルIPv4, IPv6 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1USB3.2 Gen2(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(前面2ポート)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(背面1ポート)※充電専用USB Aコネクタメス×1(最大QC18Wまで)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なし スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE コンセント形状2P 口数10個口 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力合計20W、<USB-A>DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、<Type-C>DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A※Type-CとUSB-Aの同時使用時は、合計3.1Aの出力 ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 雷サージ電流耐量(kA)2.5 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります) 差込口形状2P バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライ扇風機 大型 充電式
ファン径約241mmの大口径ファンを搭載し、最大風速150m/minのパワフルな風を届けます。内蔵バッテリーを搭載したコードレス設計で、電源がない場所でも快適に使用できます。ACアダプタ給電にも対応しており、バッテリー切れの心配なく長時間の使用が可能です。持ち運びに便利な取っ手付きで、部屋間の移動に手軽に持ち運びできます。3段階の風量調整が可能で、シーンに合わせて最適な風を選べます。手動で角度調整ができ、風を当てたい方向へ自由に調整できます。180度の首振り機能を搭載し、広範囲に風を送ることで快適な空間を作ります。タイマー機能付きで、就寝時や作業時に便利に使え、無駄な電力消費を抑えます。
仕様ファンの回転直径:約241mm セット内容ACアダプタ 電源リチウムイオン電池ACアダプタ 使用温度範囲約-10~45℃ 連続使用時間4.5時間、弱/約4.5時間、標準/約2.5時間、強/約1.5時間 機能3段階の風量調整、首振り機能(180度±5%)、タイマー機能(1、2、4時間) 充電時間約3時間 風速(m/min)弱/90、標準/120、強/150 運転音(dB)強<62db標準 未定弱 到達距離(m)約9
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

USB-CVDK10 ドッキングステーション サンワサプライ 動画あり
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)、各種USBデバイス、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。(HDMI 1ポートは最大4K/30Hz)ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPort)。3台接続時の最大解像度は3840×2160(60Hz×2、30Hz×1)までサポートします。本製品のDisplayPortからHDMI入力ディスプレイへの接続に使用できる、DisplayPort-HDMI変換ケーブル付きです。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、本製品から接続のノートパソコンへ最大100W(20V/5A)までの給電が行えます。USB Power Delivery(USB PD)最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品とノートパソコンの接続に使用できるUSB Type-Cケーブル付きです。専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを準備する必要がなく、接続のノートパソコンへも安定して給電することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ドッキングステーションの前面には充電専用USBポート、USBハブ(USB A/USB Type-C)、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。専用スタンド付きで本体の縦置き設置にも対応しており、デスクに省スペースで設置できます。
インターフェース【USBハブ】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×4(正面×1、背面×3)※充電専用USB Aコネクタメス×1(最大QC18Wまで) ポート数6ポート(合計)※1ポートは充電専用 電源セルフパワー 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Type-Cコネクタ/最大1500、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900※背面3ポートは3ポート合計で最大2000まで 対応PD、デュアルディスプレイ出力※トリプルディスプレイ出力対応 規格4K/UHD 伝送速度1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps(理論値) アクセス方式CSMA/CD 対応プロトコルIPv4, IPv6 ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation対応、HDMIタイプA(19pin) メス×2, DisplayPort メス×1 対応解像度HDMI 1/最大解像度:3840×2160(30Hz)HDMI 2/最大解像度:3840×2160(60Hz)DisplayPort/最大解像度:3840×2160(60Hz)ディスプレイ3台接続時最大解像度HDMI 1:3840×2160(30Hz)HDMI 2:3840×2160(60Hz)DisplayPort::3840×2160(60Hz)、最大4K/60Hz 形状3.5mm 4極ミニジャック×1 対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 動作温湿度範囲0~40℃/10~85%(結露無き事) セット内容専用ACアダプタ(120W)、AC電源コード、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、DisplayPort-HDMIケーブル、専用スタンド、取扱説明書(保証書) ケーブル長(m)約1※USB Type-Cケーブル:1※DisplayPort-HDMIケーブル:1 仕様IEEE802.3(10BASE-T)・IEEE802.3u(100BASE-TX )・IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要、【通信モード】フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、【変換先コネクタ】RJ-45・HDMI・DisplayPort・オーディオ、ACアダプタ:有 アスペクト比16:9
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

サンワサプライ電源タップ 回転タイプ
エコ商品
差込口が180度回転し、充電器やACアダプタなどを干渉せずに挿すことが出来ます。※コンセントを差したまま回転はできません。4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップです。ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。USB Type-Cポートは、1ポートで最大20WのPD(Power Delivery)充電に対応します。※USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。強力なネオジムマグネット付きでスチール面に固定して設置ができます。
仕様絶縁キャップ:あり、差込口間隔:29mm、差込口数:4個口回転式、コード導体サイズ:1.8mm平方メートルx2心、コード仕上り外形寸法:4.2mmx7.6mmVFF 1.8スケア(SQ)×2心、制限電圧:650V、サージ耐量:1800A07V391K、バリスタ電圧:391V、バリスタ電圧/351~429V、最大サージ電圧/3000V、サージ耐量/1800A、主な対応国:日本、コードの種類(被ふく):二重被ふくコード 適合規格PSE:あり 定格容量14A・100V1400Wまで 電源コード(m)2 定格出力USBポート:DC5V・3.1A<Type-C単独使用時>DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A (最大20W)<USB-A単独使用時>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A (最大18W)<Type-C+USB-A同時使用時>合計最大DC5V/3.1Aまで プラグスイング式 シャッターなし 保護機能過電流保護機能自動識別IC機能 アース端子なし 差込口ノーマルタイプ マグネットありネオジム USBポート数2ポートUSB-A×1ポート Type-C×1ポート プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力USBポート:AC100V 50/60Hz 差込口形状2P 雷ガードあり
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ充電キャビネット
除菌機能が搭載されたノートパソコン、chromeBook、タブレット用充電保管庫です。黄色ブドウ球菌、大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌等の除菌効果が確認できています。UVの照射は5分間で自動的に切れます。※扉が開いているときは照射されません。14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。※実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタサイズをご確認ください。※収納部1ヵ所あたり有効内寸:W33×D380×H271mm)機器収納部の仕切板は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10個口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:なし コード長:1800mm セキュリティワイヤ取り付け可否:可 マンセル値:該当なし 供給電流:AC100-120V 50/60Hz 10A 個口数:1個口1 収納部有効内寸_D:380mm 収納部有効内寸_H:271mm 収納部有効内寸_W:33mm 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg 付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(1種類)、ケーブルタイ(10本)(※充電用ケーブル、ACアダプタは付属していません適切なACアダプタ、ケーブルをご使用下さい。) 材質本体枠/樹脂、扉・側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂 使用工具プラスドライバー、手袋 使用温度範囲0~45℃ フレーム色ホワイト 使用湿度範囲45~85% 収納数10台 色(天板)ホワイト 充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで) 電源仕様定格入力/AC100-120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

サンワサプライ光メディアコンバータ
エコ商品
10/100TX-100FX用光メディアコンバータ マルチモード光ファイバケーブルで2kmの長距離送信が可能 広範囲の動作温度範囲に対応、長時間のMTBFを実現 LANケーブルポートで自動MDI/MDI-X検出機能、オートネゴシエーション機能搭載 光ファイバポートで、リンク障害が発生したことを示すファーエンドフォルト機能搭載 片側でリンク障害が発生した際、直ぐにもう一方のリンクに知らせるLFPT機能搭載 標準でDINレールへの取付けが可能 小型で軽量、低消費電力タイプ※電源供給(入力電圧DC+4.5V~+50V)はDC電源に対応。 AC電源アダプタ供給も可能ですが、別途ご用意いただく必要があります。
仕様(DC電源端子仕様)スクリュー端子台3P端子/(DC入力仕様)TB-3P・DCジャック 付属品DINレールブラケット 質量(g)131 使用温度範囲(℃)-40~70 適合規格IEEE802.3/u準拠 コネクタ形状SCコネクタ×2-RJ-45コネクタ×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×49×56 電源電圧(V)DC4.5~50 電源コード(DC電源端子仕様)24~12AWG(IEC0.5~2.5mm2 光出力-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大) 入力端子(DC電源端子仕様)+DCIN端子、-DCIN端子、PEアース端子 使用環境湿度(%)10~90 伝送速度(Mbps)10(14880pps)/100(148800pps) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 伝送距離(m)2000(最大) 発光波長(nm)1310 受信感度-31dBm
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

サンワサプライポータブル電源_518Wh
最大500WまでのAC出力に対応したコンパクトで持ち運びしやすい容量518Whのポータブル電源です。 AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。 AC出力、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。 電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。 本体を蓄電する為の専用ACアダプタ付きです。 USB Power Delivery規格の入力にも対応し、USB PD規格60W以上の充電器を使用して本体を蓄電することもできます。 自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。 付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、市販品のソーラーパネルから本製品へ蓄電することができます。 MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。 冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。 バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載の安心設計です。 持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル付きです。
セット内容本体、専用ACアダプタ、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、取扱説明書・保証書【本体】 質量(g)約5000 使用温度範囲(℃)0~40 出力DC24V/5A 入力ACアダプタ:DC24V/5A(最大120W)、USB Type-C:USB PD60W(最大)、シガーアダプタ:DC12V・24V/10A(最大120W)、ソーラーパネル(MPPT制御搭載):DC10~30V/5A 120W(最大) 電源コード(m)AC約1.5 充電時間約5時間 電池リチウムイオン電池 USBポート数4(USB Type-C×2、USB A×2) プラグ形状2P 充電端子USB Type-C、DCジャック 給電端子USB Type-C、USB Type-A、AC、DC、シガー バッテリー容量(Wh)518
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります