パソコン/周辺機器 :「bnc オス」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各社パソコン本体<ミニD-sub(HD)15pinディスプレイI/Fを持つ機種>を5BNC入力のディスプレイに接続するためのケーブルです。 線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
規格UL2919(ケーブル) コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - BNCオス×5 対応機種ナナオ/T660i-J・T660i・T560i-J・T560i・F557・68T・56T・53T・76F・55F/MAG/MX17S・MX17HL・MX17F/サムソン/CCG7579/大同日本/CM-17MBD/SANYO/CMT-B21HCMA/マイタック/M1760/タクサン/895・875Plus/アイデクソン/MF-8221・MF-8617・MF-8517/NEC/PC-KM211/ロジテック/LCM-17/Panasonic/TX-D1798-J・TX-D1751-J/ティアック/DM-71F ケーブル外径(Φmm)9 シールド2重シールド オス形状ミニD-sub(HD)15ピン/BNC×5 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub(HD)15ピン コネクタ2BNCオス×5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります