パソコン/周辺機器 :「hid h4」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MM-BTUD46 Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class1) サンワサプライ 動画あり
最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。 Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。 最大100mまで通信が可能です。(理論値) 超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。 チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。 付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。 Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
適合規格Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR 通信出力Class1 仕様ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約2.4 電源(V)DC5(USB給電) インターフェースUSB(Aタイプコネクタ) 周波数範囲2.402~2.480GHz アズワン品番64-0910-46 伝送方法FHSS(周波数ホッピング方式) 通信速度最大3Mbps プロファイルPAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 通信距離(m)最大約100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Bluetooth4.0と2.4GHz2種類の接続方法が選べるコンボマウスです。 ※同時に使用することはできません。 パソコンではレシーバー接続、タブレットではBluetooth接続など様々な使い方ができます。 Bluetoothとレシーバー接続の切り替えは、スイッチひとつでできます。 静音スイッチを採用していますので、静かなところでの使用もクリック音が気になりません。 マウス本体にレシーバーを収納でき、持ち運ぶ際、レシーバーの紛失の心配がありません。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 マウスポインターを動かさず、手元のサイドボタンに「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※AppleMacシリーズでは使用できません。 進むボタンより戻るボタンを大きくしており、戻るボタンが押しやすいデザインです。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限ります。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
接続方式ワイヤレス 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定) 付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書 質量(g)マウス/約62(電池含まず)、レシーバー/約2 電源電池式 適合規格Bluetooth4.0Class2 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:66×100×37、レシーバー:14.8×195×6.5 分解能1600・1200・800カウント/インチ 電池寿命(時間)【Bluetooth】連続作動時間:約100、連続待機時間:約20800、使用可能日数:約47日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約137日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)【2.4GHzワイヤレス】連続作動時間:約156、連続待機時間:約20880、使用可能日数:約71日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約194日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合) 周波数範囲2.402~2.480GHz インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 プロファイルHIDoverGATT 通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります