PC周辺機器 (2) スマホ/タブレット関連アクセサリ (1) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: サンワサプライすべて解除
エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 当日出荷
DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートから映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビ等に出力することができます。 入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。 ※パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 ※接続されたテレビ・ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。 DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載したパソコンなどと送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながらノートパソコンへ給電を行うことができます。 簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。 ※HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。<ご注意>本製品は4K/60Hzの高解像度映像出力に対応しますが映像をワイヤレスで伝送する特性上、有線接続と同レベルの高画質で表示することはできません。有線接続時と比較し画質については低下することをあらかじめご理解の上ご使用ください。
セット内容 送信機×1、受信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1 質量(g) 送信機/約54、受信機/約54 規格 【HDCP】【HDCP】HDCP1.4 電力(W) PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5 使用範囲 同一空間内使用台数:同一空間内使用台数:4セット、200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外 材質(ケース) ABS、PC 適合機器 ●対応:対応:Type-C●対応出力:対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応 制御 機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応 最大消費電力(W) 4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨 インターフェース 送信機 入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)、受信機 出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1 動作/保管温度(℃) 環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60 出力信号 対応:対応:HDMI 音声規格 対応:対応:PCM サイズ(mm) W100×D34×H13(ケース部のみ) 接続台数 増設:増設:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 伝送距離(m) 最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。 対応解像度 ●入力:入力:最大3840×2160(30Hz)●出力:出力:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示 使用周波数(GHz) 帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz 入力電力(W) 対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60 設置条件 屋内専用 HDMI規格 HDMI Ver1.4 湿度範囲(%) 環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと) 遅延時間(ms) 映像:映像:1080p時/約1004K時/約250 入力ポート USB PD:USB PD:あり(送信機側)
エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続_送信機のみ サンワサプライ 当日出荷
ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。Type-C出力からのHDMI映像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
セット内容 送信機×1、取扱説明書×1 対応製品 VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12 質量(g) 約54 規格 【HDCP】【HDCP】HDCP1.4 電力(W) PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5 材質(ケース) ABS、PC 適合機器 ●対応:対応:Type-C●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応 制御 機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応 最大消費電力(W) 4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨 インターフェース 入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用) 動作/保管温度(℃) 環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60 音声規格 対応:対応:PCM サイズ(mm) W100×D34×H13(ケース部のみ) 伝送距離(m) 最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。 対応解像度 入力:入力:最大3840×2160(30Hz) 使用周波数(GHz) 帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz 入力電力(W) 対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60 設置条件 屋内専用 HDMI規格 HDMI Ver1.4 湿度範囲(%) 環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと) 遅延時間(ms) 映像:映像:1080p時/約1004K時/約250 入力ポート USB PD:USB PD:あり(送信機側)
スタンド サンワサプライ 4日以内出荷
折りたためば厚み約9mmまでコンパクトにできる、薄型サイズのタブレット、スマートフォンで使えるアルミ製モバイルスタンドです。2つのヒンジを搭載し角度と高さを無段階に調整ができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、持ち運んだり引き出しに入れたりと省スペースに収納可能です。折りたたむと凹凸が少なくフラットになるデザイン設計により、カバンへ出し入れする際の引っ掛かりを抑えかさばりません。機器を設置したまま充電をすることができるツメ形状で、充電ケーブルを接続した状態でスマートフォンの設置や取り外しにも対応しています。折り返しのないフラットなツメ形状により、ケース付スマートフォンやNintendoSwitchなどの設置にも対応します。設置機器が触れる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。底面にある滑り止めラバーで、操作時でも安定します。タテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。アルマイト処理された上質な質感のアルミ素材で様々なデバイスにマッチします。
材質 アルミ 機能 角度調節/高さ調節/折り畳み可能 接続台数 1台
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3