PCアクセサリー (51) スマホ/タブレット関連アクセサリ (4) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: サンワサプライすべて解除
モバイルバッテリー USB PD対応 AC65W/PD45W サンワサプライ 17日以内出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 USB Power Delivery(USB PD)規格による最大45Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。メーカー従来品(BTL-RDC16)より約25パーセント薄型化され、バッグにもすっきり収まり持ち運びが快適です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。※USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。
仕様 USB PD:対応、ノートパソコン給電:対応 セット内容 本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書 質量(g) 約740 最大出力(W) USB:合計45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 109×28×205 定格出力 AC:AC100V、60Hz、最大65W、USB:【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V 2.25A(最大45W)、【USB A】DC5V/2.4A(2ポート合計最大) 出力波形 AC:疑似正弦波 電池 リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 14.4 入力端子 USB Type-C 充電時間(時間) 約6 ※USB PD18W以上に対応したAC充電器使用時 バッテリー容量(mAh) 5000 ※並列換算値3.6V/20000mAh 出力端子 USB A、USB Type-C 差込口 AC:2P 定格入力 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、DC15V/1.2A(最大18W) バッテリー容量(Wh) 72 出力ポート AC:1ポート、USB:3ポート(USB Type-C×1、USB A×2)
電源タップ スリム PD33W対応 サンワサプライ 17日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様 絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○ 適合規格 PSE:あり 口数 6個口 定格容量 14A・125V合計1400Wまで 電源コード(m) 1.5 定格出力 DC5V・3A、DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、合計DC5V/3A 15Wmax プラグ スイング式 シャッター なし 保護機能 過電流保護機能あり自動識別IC機能あり 仕上外径(mm) コード:4.2×7.6 VFFコード アース端子 なし 差込口 ノーマルタイプ 対象地域 日本 マグネット なし USBポート数 2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート) プラグ形状 2P コード種類 二重被ふくコード 導体 コード:1.8スケア(SQ)×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 間隔(mm) 差込口:25.4 定格入力 USBポート:AC100V~125V 50/60Hz 差込口形状 2P 雷ガード なし
電源タップ スリム PD33W対応 サンワサプライ 17日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様 絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○ 適合規格 PSE:あり 口数 6個口 定格容量 14A・125V合計1400Wまで 定格出力 DC5V・3A、DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、合計DC5V/3A 15Wmax プラグ スイング式 シャッター なし 保護機能 過電流保護機能あり自動識別IC機能あり 仕上外径(mm) コード:4.2×7.6 VFFコード アース端子 なし 差込口 ノーマルタイプ 対象地域 日本 USBポート数 2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート) プラグ形状 2P コード種類 二重被ふくコード 導体 コード:1.8スケア(SQ)×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 間隔(mm) 差込口:25.4 定格入力 USBポート:AC100V~125V 50/60Hz 差込口形状 2P 雷ガード なし
AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 4日以内出荷
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。USB Type-Cを3ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計4ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。幅は29mmとスリムなので、タップに挿したときも隣の差込口に干渉しにくいサイズです。
仕様 絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:【1ポート使用時】USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力:DC3.3V~11V/5AUSB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)PPS出力:DC3.3V~11V/3A、DC3.3~16V/2AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)【2ポート使用時】C1+C2/C3:45W+20W(最大65W)C1/C2+A:45W+18W(最大63W)C2+C3:45W+20W(最大65W)C3+A:5V/3A(最大15W)【3ポート使用時】C1+C2+C3:20W+20W+20W(最大60W)C1+C2+A:20W+20W+18W(最大58W)C1+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)C2+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)【4ポート使用時】C1+C2+C3+A:20W+20W+5V/3A(最大55W)、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用 セット内容 本体、取扱説明書・保証書 使用温度範囲 0~30℃ 最大出力(W) 合計:65、USB PD:65 端子形状 USB出力:USB A,USB Type-C 対応機種 USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 USBポート数 4ポート※USB Type-C×3、USB A×1 プラグ形状 2P 定格入力 AC100-240V 50/60Hz USB PD:対応
電源タップ 回転タイプ サンワサプライ 4日以内出荷
差込口が180度回転し、充電器やACアダプタなどを干渉せずに挿すことが出来ます。※コンセントを差したまま回転はできません。4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップです。ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。USB Type-Cポートは、1ポートで最大20WのPD(Power Delivery)充電に対応します。※USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。強力なネオジムマグネット付きでスチール面に固定して設置ができます。
仕様 絶縁キャップ:あり、差込口間隔:29mm、差込口数:4個口回転式、コード導体サイズ:1.8mm平方メートルx2心、コード仕上り外形寸法:4.2mmx7.6mmVFF 1.8スケア(SQ)×2心、制限電圧:650V、サージ耐量:1800A07V391K、バリスタ電圧:391V、バリスタ電圧/351~429V、最大サージ電圧/3000V、サージ耐量/1800A、主な対応国:日本、コードの種類(被ふく):二重被ふくコード 適合規格 PSE:あり 定格容量 14A・100V1400Wまで 電源コード(m) 2 定格出力 USBポート:DC5V・3.1ADC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A (最大20W)DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A (最大18W)合計最大DC5V/3.1Aまで プラグ スイング式 シャッター なし 保護機能 過電流保護機能自動識別IC機能 アース端子 なし 差込口 ノーマルタイプ マグネット ありネオジム USBポート数 2ポートUSB-A×1ポート Type-C×1ポート プラグ形状 2P RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 USBポート:AC100V 50/60Hz 差込口形状 2P 雷ガード あり
電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型 サンワサプライ 当日出荷
4方向からプラグが差し込めるAC12個口とUSB-A(2ポート)とType-C(1ポート)の充電可能なPD30W仕様タワー型電源タップです。
一括集中スイッチ付きなのでUSB充電ポートも含め一括でON/OF可能です。
底面に仮固定用フックきで仮固定ができます。
付属品 仮固定用ネジ4本 スイッチ 一括集中スイッチ 出力 【USB】合計5V 3AUSB-C PD30W (5V 3AA/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A) 定格 100V/14A コンセント個数 12個口 コンセント形状 2P/ノーマルタイプ コード長さ(m) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 99×99×162 電源コード(m) 2 定格出力 最大3A 機能 二重絶縁ケーブル、絶縁キャップあり/底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付 ブレーカ リセットスイッチ型ブレーカー機能付き 保護機能 過電流保護機能 マグネット なし USBポート数 3ポート プラグ形状 スイングプラグ 間隔(mm) 差込口:35 雷ガード なし 埃防止シャッター なし
電源タップ_スマホスタンド付き サンワサプライ 4日以内出荷
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。
USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。
恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
色 ホワイト スイッチ 一括集中スイッチ 適合規格 PSE適合規格あり コンセント形状 2P 定格容量 14A・100V1400Wまで 電源コード(m) 3 定格出力 USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。 シャッター あり 保護機能 過電流保護機能 アース端子 なし 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし USBポート数 3ポート プラグ形状 L型 仕上がり寸法(mm) 約4.2×7.6 コード種類 二重被ふくコード 導体サイズ(mm2 ) HVFF1.5×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大サージ電圧(V) 3000 制限電圧(V) 775 間隔(mm) 差込口間隔:28 差込口形状 2P バリスタ電圧(V) 470 雷ガード あり
電源タップ_スマホスタンド付き サンワサプライ 4日以内出荷
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。
USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。
恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
スイッチ 一括集中スイッチ 適合規格 PSE適合規格あり コンセント形状 2P 定格容量 14A・100V1400Wまで 定格出力 USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。 シャッター あり 保護機能 過電流保護機能 アース端子 なし 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし USBポート数 3ポート プラグ形状 L型 仕上がり寸法(mm) 約4.2×7.6 コード種類 二重被ふくコード 導体サイズ(mm2 ) HVFF1.5×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大サージ電圧(V) 3000 制限電圧(V) 775 間隔(mm) 差込口間隔:28 差込口形状 2P バリスタ電圧(V) 470 雷ガード あり
電源タップ_スマホスタンド付き サンワサプライ 4日以内出荷
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。
USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。
恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
色 ホワイト スイッチ 一括集中スイッチ 適合規格 PSE適合規格あり コンセント形状 2P 定格容量 14A・100V1400Wまで 電源コード(m) 1.5 定格出力 USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。 シャッター あり 保護機能 過電流保護機能 アース端子 なし 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし USBポート数 3ポート プラグ形状 L型 仕上がり寸法(mm) 約4.2×7.6 コード種類 二重被ふくコード 導体サイズ(mm2 ) HVFF1.5×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大サージ電圧(V) 3000 制限電圧(V) 775 間隔(mm) 差込口間隔:28 差込口形状 2P バリスタ電圧(V) 470 雷ガード あり
電源タップ_スマホスタンド付き サンワサプライ 4日以内出荷
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。
USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。
恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
色 ブラック スイッチ 一括集中スイッチ 適合規格 PSE適合規格あり コンセント形状 2P 定格容量 14A・100V1400Wまで 電源コード(m) 1.5 定格出力 USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。 シャッター あり 保護機能 過電流保護機能 アース端子 なし 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし USBポート数 3ポート プラグ形状 L型 仕上がり寸法(mm) 約4.2×7.6 コード種類 二重被ふくコード 導体サイズ(mm2 ) HVFF1.5×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大サージ電圧(V) 3000 制限電圧(V) 775 間隔(mm) 差込口間隔:28 差込口形状 2P バリスタ電圧(V) 470 雷ガード あり
電源タップ_節電エコ サンワサプライ 取扱停止中
AC差込口は6個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。
雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。
一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品 面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) 色 ホワイト スイッチ 一括集中スイッチ, 個別スイッチ 適合規格 PSE適合規格あり コンセント形状 2P 定格容量 14A・125V合計1400Wまで 電源コード(m) 3 ブレーカ 一括集中スイッチ型 シャッター あり アース端子 なし 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし プラグ形状 スイング 仕上がり寸法(mm) 約4.2×7.6 導体サイズ(mm2 ) VFF1.8×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 395 間隔(mm) 36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります) 差込口形状 2P バリスタ電圧(V) 240 サージ電流(A) 2500 雷ガード あり
電源タップ_節電エコ サンワサプライ 取扱い終了
AC差込口は6個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。
雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。
一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品 面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) 色 ブラック スイッチ 一括集中スイッチ, 個別スイッチ 適合規格 PSE適合規格あり コンセント形状 2P 定格容量 14A・125V合計1400Wまで 電源コード(m) 3 ブレーカ 一括集中スイッチ型 シャッター あり アース端子 なし 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし プラグ形状 スイング 仕上がり寸法(mm) 約4.2×7.6 導体サイズ(mm2 ) VFF1.8×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 395 間隔(mm) 36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります) 差込口形状 2P バリスタ電圧(V) 240 サージ電流(A) 2500 雷ガード あり
電源タップ_節電エコ サンワサプライ 4日以内出荷
AC差込口は6個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。
雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。
一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品 面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) 色 ホワイト スイッチ 一括集中スイッチ, 個別スイッチ 適合規格 PSE適合規格あり コンセント形状 2P 定格容量 14A・125V合計1400Wまで 電源コード(m) 2 ブレーカ 一括集中スイッチ型 シャッター あり アース端子 なし 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし プラグ形状 スイング 仕上がり寸法(mm) 約4.2×7.6 導体サイズ(mm2 ) VFF1.8×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 395 間隔(mm) 36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります) 差込口形状 2P バリスタ電圧(V) 240 サージ電流(A) 2500 雷ガード あり
電源タップ_節電エコ サンワサプライ 取扱停止中
AC差込口は6個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。
雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。
一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品 面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) 色 ブラック スイッチ 一括集中スイッチ, 個別スイッチ 適合規格 PSE適合規格あり コンセント形状 2P 定格容量 14A・125V合計1400Wまで 電源コード(m) 2 ブレーカ 一括集中スイッチ型 シャッター あり アース端子 なし 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし プラグ形状 スイング 仕上がり寸法(mm) 約4.2×7.6 導体サイズ(mm2 ) VFF1.8×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 395 間隔(mm) 36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります) 差込口形状 2P バリスタ電圧(V) 240 サージ電流(A) 2500 雷ガード あり
電源タップ_節電エコ サンワサプライ 4日以内出荷
AC差込口は6個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。
雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。
一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品 面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) 色 ホワイト スイッチ 一括集中スイッチ, 個別スイッチ 適合規格 PSE適合規格あり コンセント形状 2P 定格容量 14A・125V合計1400Wまで 電源コード(m) 1 ブレーカ 一括集中スイッチ型 シャッター あり アース端子 なし 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし プラグ形状 スイング 仕上がり寸法(mm) 約4.2×7.6 導体サイズ(mm2 ) VFF1.8×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 395 間隔(mm) 36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります) 差込口形状 2P バリスタ電圧(V) 240 サージ電流(A) 2500 雷ガード あり
電源タップ_節電エコ サンワサプライ 取扱い終了
AC差込口は6個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。
雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。
一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品 面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) 色 ブラック スイッチ 一括集中スイッチ, 個別スイッチ 適合規格 PSE適合規格あり コンセント形状 2P 定格容量 14A・125V合計1400Wまで 電源コード(m) 1 ブレーカ 一括集中スイッチ型 シャッター あり アース端子 なし 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし プラグ形状 スイング 仕上がり寸法(mm) 約4.2×7.6 導体サイズ(mm2 ) VFF1.8×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 395 間隔(mm) 36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります) 差込口形状 2P バリスタ電圧(V) 240 サージ電流(A) 2500 雷ガード あり
電源タップ_節電エコ サンワサプライ 当日出荷
AC差込口は4個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。
雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。
一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品 面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) スイッチ 一括集中スイッチ, 個別スイッチ 適合規格 PSE適合規格あり コンセント形状 2P 定格容量 14A・125V合計1400Wまで ブレーカ 一括集中スイッチ型 シャッター あり アース端子 なし 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし プラグ形状 スイング 仕上がり寸法(mm) 約4.2×7.6 導体サイズ(mm2 ) VFF1.8×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 395 間隔(mm) 36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります) 差込口形状 2P バリスタ電圧(V) 240 サージ電流(A) 2500 雷ガード あり
電源タップ_節電エコ サンワサプライ 当日出荷
AC差込口は4個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。
雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。
一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品 面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) 色 ブラック スイッチ 一括集中スイッチ, 個別スイッチ 適合規格 PSE適合規格あり コンセント形状 2P 定格容量 14A・125V合計1400Wまで 電源コード(m) 3 ブレーカ 一括集中スイッチ型 シャッター あり アース端子 なし 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし プラグ形状 スイング 仕上がり寸法(mm) 約4.2×7.6 導体サイズ(mm2 ) VFF1.8×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 395 間隔(mm) 36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります) 差込口形状 2P バリスタ電圧(V) 240 サージ電流(A) 2500 雷ガード あり
電源タップ_節電エコ サンワサプライ 予約販売
AC差込口は4個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。
雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。
一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品 面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) 色 ホワイト スイッチ 一括集中スイッチ, 個別スイッチ 適合規格 PSE適合規格あり コンセント形状 2P 定格容量 14A・125V合計1400Wまで 電源コード(m) 2 ブレーカ 一括集中スイッチ型 シャッター あり アース端子 なし 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし プラグ形状 スイング 仕上がり寸法(mm) 約4.2×7.6 導体サイズ(mm2 ) VFF1.8×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 395 間隔(mm) 36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります) 差込口形状 2P バリスタ電圧(V) 240 サージ電流(A) 2500 雷ガード あり
電源タップ_節電エコ サンワサプライ 4日以内出荷
AC差込口は4個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。
雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。
一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品 面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) 色 ブラック スイッチ 一括集中スイッチ, 個別スイッチ 適合規格 PSE適合規格あり コンセント形状 2P 定格容量 14A・125V合計1400Wまで 電源コード(m) 2 ブレーカ 一括集中スイッチ型 シャッター あり アース端子 なし 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし プラグ形状 スイング 仕上がり寸法(mm) 約4.2×7.6 導体サイズ(mm2 ) VFF1.8×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 395 間隔(mm) 36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります) 差込口形状 2P バリスタ電圧(V) 240 サージ電流(A) 2500 雷ガード あり
電源タップ_節電エコ サンワサプライ 当日出荷
AC差込口は4個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。
雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。
一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品 面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) 色 ホワイト スイッチ 一括集中スイッチ, 個別スイッチ 適合規格 PSE適合規格あり コンセント形状 2P 定格容量 14A・125V合計1400Wまで 電源コード(m) 1 ブレーカ 一括集中スイッチ型 シャッター あり アース端子 なし 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし プラグ形状 スイング 仕上がり寸法(mm) 約4.2×7.6 導体サイズ(mm2 ) VFF1.8×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 395 間隔(mm) 36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります) 差込口形状 2P バリスタ電圧(V) 240 サージ電流(A) 2500 雷ガード あり
電源タップ_節電エコ サンワサプライ 4日以内出荷
AC差込口は4個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。
雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。
一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品 面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) 色 ブラック スイッチ 一括集中スイッチ, 個別スイッチ 適合規格 PSE適合規格あり コンセント形状 2P 定格容量 14A・125V合計1400Wまで 電源コード(m) 1 ブレーカ 一括集中スイッチ型 シャッター あり アース端子 なし 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし プラグ形状 スイング 仕上がり寸法(mm) 約4.2×7.6 導体サイズ(mm2 ) VFF1.8×2心 RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 395 間隔(mm) 36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります) 差込口形状 2P バリスタ電圧(V) 240 サージ電流(A) 2500 雷ガード あり
電源タップ サンワサプライ 当日出荷 から 4日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様 絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なし スイッチ 一括集中スイッチ 適合規格 PSE コンセント形状 2P 口数 10個口 定格容量 14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力 合計20W、DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A※Type-CとUSB-Aの同時使用時は、合計3.1Aの出力 ブレーカ 一括集中スイッチ型 シャッター あり アース端子 なし 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 雷サージ電流耐量(kA) 2.5 差込口 ノーマルタイプ マグネット あり プラグ形状 スイング RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 395 間隔(mm) 45(1個口だけ58mm間隔があります) 差込口形状 2P バリスタ電圧(V) 240 雷ガード あり
AC充電器 サンワサプライ 当日出荷
最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。バッグやインナーケースに入れて持ち運びしやすい厚み25mmの薄型設計です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブ経由でもノートパソコンにも安定して給電ができます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は一体型ケーブルからの出力のみの仕様なので使用中の切断の心配がありません。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。1.5mのUSB-Type-Cケーブルと1.5mのAC電源コードで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。AC電源コードタイプなので、タップに接続する場合に他の差込口と干渉することなく接続することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
仕様 絶縁キャップ:なし、USB PD:対応、プラグ収納:非対応、、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし セット内容 本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃) 5~35 最大出力(W) 合計100、USB PD最大対応:100 対応機種 USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 電源コード(m) 約1.5 定格出力 DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W) ケーブル 充電ケーブル:ケーブル一体型 出力端子 ケーブル:USB Type-C プラグ形状 2P 定格入力 AC100-240V 50/60Hz
電源タップ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
平型で台形型のタップなので、両側から差込みができてコードも取り回しも良くなります。差込口が8個口あり、ACアダプタを差込む場合でも間隔を広く取っているので、心配ありません。USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
色 ホワイト スイッチ 一括集中スイッチ 定格 14A・125V 適合規格 PSE コンセント個数 8 コンセント形状 2P/ノーマル 電源コード(m) 3 定格出力 DC5V/4.8A(USBポート) 機能 絶縁キャップ:あり、シャッター:あり、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし、ブレーカー:一括集中スイッチ型 アース端子 なし マグネット なし プラグ形状 スイング RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 4ポート 間隔(mm) 45(差込口) 定格入力 AC100~125V(50/60Hz)(USBポート) 雷ガード なし 耐トラッキング あり
USB充電器 サンワサプライ 当日出荷
USBType-Cポートを搭載したAC充電器です。最大5V/3Aまでの出力に対応し、タブレットやスマートフォンの充電が行えます。タップに挿しても隣の差込口への干渉を抑えたコンパクトサイズです。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様 USB PD:非対応、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし 使用温度範囲(℃) 5~35 最大出力(W) 15(合計) 定格出力電流(A) 3 機能 絶縁キャップ:あり 定格出力電圧(V) DC5 出力端子 USB Type-C USBポート数 1ポート プラグ形状 2P 定格入力 AC100-240V 50/60Hz
電源タップ サンワサプライ 予約販売
持ち運びに便利な小型のモバイルタイプで、2個口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載のタップです。ACコンセントは、2個口合計1400Wまで対応します。USBポートは、2ポート合計が最大12W(DC5V 2.4A)になります。※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB Type-Cポートはコネクタの表、裏に関係なく両面で差すことができます。AC差込口は、正面と側面にあることで、どちらの向きでも適した差込口を使うことができます。差込プラグが折りたためる為、持ち運ぶ時でも回りのものにキズを付けたりしません。USB Type-Cポート、USB-Aポート共に自動識別ICが付いている為スマホなど、機器の出力に応じて最適な充電を致します。
定格容量 14A・100V合計1400Wまで 適合規格 PSE 定格出力 DC5V・2.4AUSB-A 1ポート 5V 2.4A最大Type-C 1ポート 5V 2.4A最大(USBポート) 定格入力 AC100V~125V(50/60Hz)(USBポート) 差込口形状 2P プラグ形状 2P(折りたたみ式) 機能 絶縁キャップ:あり、シャッター:なし、雷ガード:なし、二重構造:なし、アース端子:なし タイプ 差込口:ノーマルタイプ 口数 2個口 マグネット なし ポート数 2ポート(USB-A×1/Type-C×1) 保護機能 過電流保護機能あり、自動識別IC機能あり、自動識別機能はUSB-AもType-Cも両方あり 仕様 主な対応国:日本
電源タップ サンワサプライ 当日出荷
USB出力合計2.4A仕様で、USB-Aポート、Type-Cポートともに最大5V・2.4A出力です。USB-A、Type-Cポート共に、自動識別ICの機能が付いており、スマホやiPhoneなどの機器を自動的に検知して、その機器に最適な電流で充電することができます。出力短絡などによって出力電流が想像以上に大きくなった場合、出力を停止する過電流保護機能が付いており、過大な電流が流れ続けることによる、電源ICの特性の劣化、動作不具合、破壊などを防ぎます。差込口は、2P2個口のホコリ防止用のシャッター付きです。プラグは、火災発生の原因にもなりうるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。狭い場所でも配線ができるスイング機能式のプラグを使用しております。
電源タップ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。
色 ホワイト 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 機能 雷ガード 定格容量(W) 1500 バリスタ電圧(V) 470 適合地域 日本国内 マグネット あり プラグ形状 スイング 適合 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 シャッター ほこりシャッター付き 絶縁種別 絶縁キャップ スイッチ なし コンセント形状 2P RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード あり 耐トラッキング あり
電源タップ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防 に有効な絶縁キャップが付いています。ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
色 ホワイト スイッチ なし コンセント形状 3P アース端子 あり マグネット あり プラグ形状 3P・ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
電源タップ サンワサプライ 当日出荷
USB充電機能付き(最大出力2.4A)でタブレットも充電できます。持ち運びに便利な薄型コンパクトサイズで平型のモバイルタップです。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。電源差込口が左右に1個づつ合計2個口あり、壁コンセントを塞がずに使用することが可能です。電源プラグは、スイング式になっており、コードを壁側に沿わせることで、配線がきれいに行えます。雷ガード機能付きで、作動中はランプが点灯します。
色 ホワイト 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 14 機能 雷ガード・二重構造 USBポート数 1 定格容量(W) 1400 コンセント個数 2 バリスタ電圧(V) 240 適合地域 日本国内 プラグ形状 2P・スイングプラグ 適合 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント仕様 ノーマルタイプ 絶縁種別 絶縁キャップ 仕様 ■USBポート定格出力:DC5V・2.4A■USBポート定格入力:AC100V■差し込み口形状:2P■制限電圧:395V■サージ耐量:2500A RoHS指令(10物質対応) 対応
電源タップ サンワサプライ 当日出荷
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
規格 PSE準拠 スイッチ なし 定格電力(W) 1500以下 定格 15A・125V(合計1500Wまで) 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3P抜け止め 定格電流(A) 15 コード VCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm アース端子 ○ マグネット ○ プラグ形状 ストレート コード種類 VCTF RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング ○
電源タップ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
用途 3P抜け止めマグネット・4個口。 プラグ形状 3P・ストレート 色 グレー ピッチ(mm) 差込口間/40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 239×43.5×26 アース端子 あり 機能 抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付き コンセント個数 4 外形寸法(mm) (仕上り)直径:約Φ8.5 規格 PSE準拠 スイッチ なし 定格電力(W) 1500以下 定格 15A・125V(合計1500Wまで) 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3P抜け止め 定格電流(A) 15 コード VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース) 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 マグネット あり コード種類 ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
雷ガード サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。
雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。
※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。
雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。
プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。
雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。
その基板を守る為のプロテクターです。
原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質 ユリア樹脂 コンセント個数 3 コンセント形状 2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 機能 雷ガード 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。 プラグタイプ 平行型 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大サージ電圧(V) 2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。 制限電圧(V) 775 差込口形状 2P・ノーマルタイプ バリスタ電圧(V) 470 最大サージ電流(A) 1800
電源タップ サンワサプライ 4日以内出荷
USB出力合計4.8A仕様で、スマートフォンやタブレットを2台同時充電することができます。USB差込口は、2ポートあり、どちらもホコリ防止用のシャッター付きです。AC差込口も同様に、ホコリ防止用のシャッターが付いています。プラグは、火災発生の原因にもなりうるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。狭い場所でも配線ができるスイング機能式のプラグを使用しております。電源コード長も3mあり、部屋の離れた壁コンセントからでも使用に十分な長さです。
色 ホワイト ピッチ(mm) 差込口:28 規格 PSE準拠 定格電力(W) 1400以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 2P/ノーマル 定格電流(A) 14 電源コード(m) 3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×41×31 プラグ形状 スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付) コード種類 VFF RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 2 耐トラッキング あり
スペースアダプタ サンワサプライ 当日出荷
コンセントの配線がスッキリまとまります。壁のコンセントではスペースアダプタを使うとL型に接続されると、真下にケーブルが配線されるので邪魔になりません。
色 ホワイト 規格 PSE準拠 スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(合計1500Wまで) プラグ 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 L型 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 24×43×18 差込口形状 ノーマル 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 16日以内出荷 から 18日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m) 3 プラグ 平行型 色 ブラック 仕様 【二重構造】あり タイプ 抜け止め 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント形状 3P コード長さ(m) 3 ブレーカ 搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃) -5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域 日本国内のみ USBポート数 × 間隔(mm) 【差込口】40 圧着端子 丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類 VCT(3芯) 差込口形状 3P 周囲湿度(%) 85以下(氷結・結露不可)
電源タップ サンワサプライ 当日出荷
ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。
雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。
マグネット付き
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。
RoHS2(禁止10物質)対応
3P-2P変換アダプタ付きです。
アースターミナル付きです。
【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
コード長さ(cm) 【アース】約15 プラグ形状 3P・ストレート 色 【コード】ホワイト タイプ 抜け止め スイッチ 一括集中 定格 15A・125V(1500Wまで) 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント形状 3P 機能 【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり シャッター なし アース端子 あり マグネット あり 導体サイズ(mm2 ) HVCTF1.5+0.75(アース) RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 775 USBポート なし 間隔(mm) 【差込口】35 ケーブル径(Φmm) 約8.5 雷ガード あり 耐トラッキング あり
電源タップ サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。
消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。
又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。
トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。
スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。
未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。
【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 10 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×40×24 適合地域 日本国内 サージオン電流耐量(A) 2500 マグネット ○ プラグ形状 スイング(絶縁キャップ付) 各種認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 制限電圧(V) 395 USBポート なし バリスタ電圧(V) 240 雷ガード ○ 耐トラッキング ○
電源延長コード サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。
2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
プラグ スイング式 プラグ形状 2P・スイングプラグ 色 ブラック 仕様 【絶縁キャップ】あり タイプ ノーマル 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 適合地域 日本国内のみ マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 差込口形状 2P 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3