2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI1入力、最大8同時分配に対応した 4K60Hz対応 ダウンスケール機能搭載HDMI8分配器です。ボタンでEDIDの切り替え設定が「オートモード」「コピーモード」「ダウンスケールモード」の3パターンと簡単です。ダウンスケールモードは4K映像入力時に1080Pのモニターへは1080Pで出力を行い、4Kのモニターには4Kで出力が可能なため、1080Pと4Kモニターを混在して利用が可能です。サイネージや防犯カメラ、ライブ会場など様々な環境でお使いいただけます。
質量(g)387 電源(V)DC 5 規格【HDCP】【HDCP】HDCP 2.2 / HDCP 1.4 対応インターレース(i):インターレース(i):480 576 1080、プログレッシブ:プログレッシブ:480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4k@50/60Hz 保証期間1年年 製品サイズ(mm)222×83×14.5 RoHS指令(10物質対応)対応 HDMI規格2 入力ポートHDMI x1 出力ポートHDMI x8
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

4K60Hz HDR企画の映像入出力に対応した、HDMI2入力2出力のマトリクス切替器です。 1つのHDMI入力を2台のモニターに分配出力を行なったり、2つのHDMI入力を モニターに切り替えて表示を行うことができます。
規格HDR:HDR、HDR 10+、HLD、DOLBY VISION ケーブル長(m)HDMI対応:最大10まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×59.5×18 機能HDCP:2.2、1.0 製品質量(g)208 解像度HDMI対応入力:最大4K2K@50/60Hz YCBCr4:4:4 対応フォーマットHDMI対応音声フォーマット:PCM2.0/5.1/7.1CHDolby5.1、DTS 5.1、Dolby-TrueHD、DTS-HD アズワン品番65-1693-68 接続台数入力ポート:HDMI Type-A(19ピン メス)×2、IR受信窓×1、出力ポート:HDMI Type-A(10ピン メス)×2、L/R 3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル出力×1 伝送速度(Gbps)合計18
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります