パソコン/周辺機器 :「グレースケール」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープ電子ペーパー 42型
エコ商品
紙のように高い視認性と、必要なときに表示を書き換えられる電子ペーパーディスプレイ 消費電力0Wでの表示保持を実現 電子ペーパーディスプレイのメリット 常時表示 明るい環境下の視認性 薄型軽量 目にやさしい
付属品ACアダプター 質量(kg)約8 サイズ42型 電源(V)AC100(50/60Hz)(専用アダプター使用時)、DC20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)908.8×694.6×33.8 画面表示寸法(mm)横856.8×縦642.6 解像度2880×2160 防塵防水性能IEC規格IP65相当(ACアダプター除く) 保存温度範囲(℃)-20~60(ACアダプター:-30~80) 動作湿度(%)0~80(ACアダプター:5~90) 保存湿度(%)0~80(ACアダプター:5~90) 出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック (1系統) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.44MB) 表示色・階調グレースケール16階調 動作温度範囲(℃)0~50(ACアダプター:0~40) アスペクト比4:3 入出力端子USB:USB3.0 TypeAx2, USB Type CX1、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX、無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 ボタン仕様パワー、モード、ファクトリーリセット
1台
579,800 税込637,780
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります