パソコン/周辺機器 :「ネジ置き」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル。リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」。独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力) 付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書 質量(kg)約49.5 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)400(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5) 電源AC100-240V、4.6A、50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1709.4×85.7×1019.8(ディスプレイ部のみ※突起部を除く) 入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) メモリー4GB コントラスト比(標準値)5000:1 液晶パネル75V型ワイド(対角189.3cm)TFT液晶 画素ピッチ水平 0.42975×垂直 0.42975(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横 1650.2×縦 928.3 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア) 応答速度8.5ms(Gray to Gray、Ave.) 設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ800mm×400mm) 入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統) スピーカー(出力)10W+10W OSAndroid9.0 出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cm バックライトLED直下型 Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID 稼働時間(時間)(連続)16 ストレージ32GB 無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)400 USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統) LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
1台
1,098,000 税込1,207,800
欠品中

人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル。リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」。独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力) 付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書 質量(kg)約36.5 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)330(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5) 電源AC100-240V、3.7A、50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1488.4×85.5×896.6(ディスプレイ部のみ※突起部を除く) 入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) メモリー4GB コントラスト比(標準値)4000:1 液晶パネル65V型ワイド(対角163.9cm)TFT液晶 画素ピッチ水平 0.372×垂直 0.372(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横 1428.5×縦 803.5 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア) 応答速度6.5ms(Gray to Gray、Ave.) 設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ600mm×400mm) 入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統) スピーカー(出力)10W+10W OSAndroid9.0 出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cm バックライトLED直下型 Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID 稼働時間(時間)(連続)16 ストレージ32GB 無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)400 USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統) LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
1台
639,800 税込703,780
8日以内出荷

人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル。リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」。独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力) 付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書 質量(kg)約62.5 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)470(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5) 電源AC100-240V、5.3A、50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1957×85.7×1159.5(ディスプレイ部のみ※突起部を除く) 入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) メモリー4GB コントラスト比(標準値)1200:1 液晶パネル86V型ワイド(対角217.4cm)TFT液晶 画素ピッチ水平 0.4935×垂直 0.4935(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横 1895.0×縦 1066.0 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア) 応答速度8.0ms(Gray to Gray、Ave.) 設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ800mm×600mm) 入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統) スピーカー(出力)10W+10W OSAndroid9.0 出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cm バックライトLED直下型 Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID 稼働時間(時間)(連続)16 ストレージ32GB 無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)400 USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統) LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
1台
1,398,000 税込1,537,800
8日以内出荷

堅牢性と軽量化を実現。金属製の筐体で堅牢性を高めつつ、軽量化を実現。変形/割れ/材質劣化のリスクも、。設置/運搬の負担も小さくなりました。。OSを搭載し、PCレスでの運用や機能拡張に対応。Android OS を搭載のため、表示用PCレスでコンテンツを表示でき、。シンプルな機器構成でサイネージやミーティング運用ができます。お客様任意のアプリをインストールすることも可能です。。用途に応じて効率的にサイネージ運用可能。デジタルサイネージソフト「e-Signage S」で、ネットワークまたは。USBメモリーを介したコンテンツ配信や、 表示のコントロールが簡単にできます。複数台への一斉配信や、テロップと画像を組み合わせたレイアウト設定、。電源制御、状態監視など効率的なサイネージ運用が可能です。。簡単操作でコンテンツ更新。プリインストールしている「メディアプレーヤー」は、。USBメモリーを使った自動再生に加え、。スケジュール再生やプレイリスト再生にも対応しています。 。インターネットに接続できるモバイルデバイスがあれば、。QRコードスキャンによる手軽なコンテンツ配信も可能です。。低反射パネル、四辺均等スリムベゼル採用。映り込みを軽減できる低反射液晶パネルを搭載し、。視認性を向上しました(ヘイズ値25%)。コンテンツを邪魔しない四辺均等スリムベゼルは、。設置方向にかかわらず左右対称で自然に見える設置が可能です。。18時間連続稼働・センサーによる省エネ効果。早朝~深夜まで営業する店舗や、マンションサイネージなどで便利な18時間連続稼働に対応。外光センサーにより、部屋の明るさに応じて。ディスプレイの明るさを適切に調整でき、省エネ効果も期待できます。さらに、人感センサー(別売)を取り付けると、人が離れたことを感知して。パワーオフの状態にしたり、輝度や音量等を設定した値に自動で変更できます。
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ) 付属品AC電源コード(注15)(2ピン、アース付)(約3m)、HDMIケーブル(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ用ネジ 質量(kg)約42.0 サイズ86V型ワイド、対角217.4cm、ADS液晶 出力(W)スピーカー:10+10 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)幅約1930.8×奥行約68.0×高さ約1101.7(ディスプレイ部のみ(突起部を除く)) 消費電力(W)162.2 電源AC100~240V 50/60Hz 連続使用時間(時間)18/日 入力信号コンピューター(映像):HDMI、USB Type-C 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) メモリー4GB コントラスト比(標準値)1200:1 画素ピッチ水平0.493×垂直0.493(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横1895.04×縦1065.96 保証期間3年保証 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 使用CPUArmCortex-A55(クアッドコア) 応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.) 設置方式横置き/縦置き(時計回り)/上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15°、4点留め(ピッチ800mm×600mm)(ネジM8) 端子コントロールキット用:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、PN-ZR03(オプション)接続用) OSAndroid 13 対応アプリケーションNaViSet Administrator 2(無償)、e-Signage S(表示用ソフト:無償、配信用ソフト:有償) バックライトLED(直下型) 音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、SPDIF(1系統) HDMI規格3系統(HDCP 2.2、2160P、CEC対応) ストレージ32GB 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)(標準値)450 USBUSB 3.0(1系統、USB Type-C入力端子に接続された機器用)、USBType-C:1系統(HDCP 2.2、DisplayPort 1.2 Alternate mode、電源供給 5V/3A(最大))、USB 3.0(1系統)、USB2.0(1系統) LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
1台
479,800 税込527,780
11日以内出荷

堅牢性と軽量化を実現。金属製の筐体で堅牢性を高めつつ、軽量化を実現。変形/割れ/材質劣化のリスクも、。設置/運搬の負担も小さくなりました。。OSを搭載し、PCレスでの運用や機能拡張に対応。Android OS を搭載のため、表示用PCレスでコンテンツを表示でき、。シンプルな機器構成でサイネージやミーティング運用ができます。お客様任意のアプリをインストールすることも可能です。。用途に応じて効率的にサイネージ運用可能。デジタルサイネージソフト「e-Signage S」で、ネットワークまたは。USBメモリーを介したコンテンツ配信や、 表示のコントロールが簡単にできます。複数台への一斉配信や、テロップと画像を組み合わせたレイアウト設定、。電源制御、状態監視など効率的なサイネージ運用が可能です。。簡単操作でコンテンツ更新。プリインストールしている「メディアプレーヤー」は、。USBメモリーを使った自動再生に加え、。スケジュール再生やプレイリスト再生にも対応しています。 。インターネットに接続できるモバイルデバイスがあれば、。QRコードスキャンによる手軽なコンテンツ配信も可能です。。低反射パネル、四辺均等スリムベゼル採用。映り込みを軽減できる低反射液晶パネルを搭載し、。視認性を向上しました(ヘイズ値25%)。コンテンツを邪魔しない四辺均等スリムベゼルは、。設置方向にかかわらず左右対称で自然に見える設置が可能です。。18時間連続稼働・センサーによる省エネ効果。早朝~深夜まで営業する店舗や、マンションサイネージなどで便利な18時間連続稼働に対応。外光センサーにより、部屋の明るさに応じて。ディスプレイの明るさを適切に調整でき、省エネ効果も期待できます。さらに、人感センサー(別売)を取り付けると、人が離れたことを感知して。パワーオフの状態にしたり、輝度や音量等を設定した値に自動で変更できます。
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ) 付属品AC電源コード(注15)(2ピン、アース付)(約3m)、HDMIケーブル(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ用ネジ 質量(kg)約54.5 サイズ98V型ワイド、対角247.8cm、ADS液晶 出力(W)スピーカー:10+10 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)幅約2198.9×奥行約68.6×高さ約1254.6(ディスプレイ部のみ(突起部を除く)) 消費電力(W)206.2 電源AC100~240V 50/60Hz 連続使用時間(時間)18/日 入力信号コンピューター(映像):HDMI、USB Type-C 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) メモリー4GB コントラスト比(標準値)1200:1 画素ピッチ水平0.562×垂直0.562(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横2158.85×縦1214.35 保証期間3年保証 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 使用CPUArmCortex-A55(クアッドコア) 応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.) 設置方式横置き/縦置き(時計回り)/上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15°、4点留め(ピッチ800mm×600mm)(ネジM8) 端子コントロールキット用:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、PN-ZR03(オプション)接続用) OSAndroid 13 対応アプリケーションNaViSet Administrator 2(無償)、e-Signage S(表示用ソフト:無償、配信用ソフト:有償) バックライトLED(直下型) 音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、SPDIF(1系統) HDMI規格3系統(HDCP 2.2、2160P、CEC対応) ストレージ32GB 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)(標準値)450 USBUSB 3.0(1系統、USB Type-C入力端子に接続された機器用)、USBType-C:1系統(HDCP 2.2、DisplayPort 1.2 Alternate mode、電源供給 5V/3A(最大))、USB 3.0(1系統)、USB2.0(1系統) LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
1台
1,098,000 税込1,207,800
11日以内出荷

こだわり抜いたタッチパフォーマンスとスタイリッシュなデザインを持つプレミアムモデル。水平設置・連結設置など様々な設置が可能。会議室にはもちろんタッチサイネージにも。強化したセキュリティポリシー、省エネ設計により地球環境にも配慮した、これからの時代に向けたタッチディスプレイ。
付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウントS、カメラマウントL、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、FlatFrog Board for Roomsのご案内 質量(kg)約49 消費電力(W)190(最大350) 表面処理ガラスコーティング 対応【タッチパネル】検出方式:InGlass(赤外線遮断方式)/PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(1系統)、USB Type-C(1系統)/タッチ点数:20/保護ガラス:厚さ:約3mm、表面AG処理、耐指紋処理、表面硬度:8H、強度:130cm/タッチペン:太さが異なる両端のペン先を使い分け可能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1493.5×約90.7×約896.1 電源(AC)AC100-240V、3.9A-1.5A、50/60Hz コントラスト比1200:1 最大解像度3840×2160 応答速度8ms 設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0°~20°、45°/水平上向き/4点留め(ピッチ600mm×400mm)(ネジM8) 入力端子HDMI:2系統(HDCP2.2・HDR10/HLG対応、CEC対応、ARC対応)/DisplayPort:1系統(DisplayPort1.2・HDCP対応)/USB Type-C:1系統(DisplayPort1.4 Altmode、HDCP対応、USB PD 65W)(タッチパネル接続兼用)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー10W+10W 端子USB端子:USB 3.0準拠(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX、オプションボードスロット:12V、5.5A(別売品での機能拡張時の供給電力) 出力端子映像:DisplayPort(1系統)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) 稼働時間(時間)連続24 最大輝度(cd/m2)450 モニターサイズ65V型ワイド パネル駆動方式TFT 最大表示色約10.7億色
1台
899,800 税込989,780
8日以内出荷

堅牢性と軽量化を実現。金属製の筐体で堅牢性を高めつつ、軽量化を実現。変形/割れ/材質劣化のリスクも、。設置/運搬の負担も小さくなりました。。OSを搭載し、PCレスでの運用や機能拡張に対応。Android OS を搭載のため、表示用PCレスでコンテンツを表示でき、。シンプルな機器構成でサイネージやミーティング運用ができます。お客様任意のアプリをインストールすることも可能です。。用途に応じて効率的にサイネージ運用可能。デジタルサイネージソフト「e-Signage S」で、ネットワークまたは。USBメモリーを介したコンテンツ配信や、 表示のコントロールが簡単にできます。複数台への一斉配信や、テロップと画像を組み合わせたレイアウト設定、。電源制御、状態監視など効率的なサイネージ運用が可能です。。簡単操作でコンテンツ更新。プリインストールしている「メディアプレーヤー」は、。USBメモリーを使った自動再生に加え、。スケジュール再生やプレイリスト再生にも対応しています。 。インターネットに接続できるモバイルデバイスがあれば、。QRコードスキャンによる手軽なコンテンツ配信も可能です。。低反射パネル、四辺均等スリムベゼル採用。映り込みを軽減できる低反射液晶パネルを搭載し、。視認性を向上しました(ヘイズ値25%)。コンテンツを邪魔しない四辺均等スリムベゼルは、。設置方向にかかわらず左右対称で自然に見える設置が可能です。。18時間連続稼働・センサーによる省エネ効果。早朝~深夜まで営業する店舗や、マンションサイネージなどで便利な18時間連続稼働に対応。外光センサーにより、部屋の明るさに応じて。ディスプレイの明るさを適切に調整でき、省エネ効果も期待できます。さらに、人感センサー(別売)を取り付けると、人が離れたことを感知して。パワーオフの状態にしたり、輝度や音量等を設定した値に自動で変更できます。
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ) 付属品AC電源コード(注15)(2ピン、アース付)(約3m)、HDMIケーブル(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ用ネジ 質量(kg)約34.3 サイズ75V型ワイド、対角189.3cm、ADS液晶 出力(W)スピーカー:10+10 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)幅約1685.6×奥行約68.0×高さ約963.7(ディスプレイ部のみ(突起部を除く)) 消費電力(W)131.6 電源AC100~240V 50/60Hz 連続使用時間(時間)18/日 入力信号コンピューター(映像):HDMI、USB Type-C 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) メモリー4GB コントラスト比(標準値)1200:1 画素ピッチ水平0.430×垂直0.430(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横1649.66×縦927.94 保証期間3年保証 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 使用CPUArmCortex-A55(クアッドコア) 応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.) 設置方式横置き/縦置き(時計回り)/上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15°、4点留め(ピッチ800mm×600mm)(ネジM8) 端子コントロールキット用:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、PN-ZR03(オプション)接続用) OSAndroid 13 対応アプリケーションNaViSet Administrator 2(無償)、e-Signage S(表示用ソフト:無償、配信用ソフト:有償) バックライトLED(直下型) 音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、SPDIF(1系統) HDMI規格3系統(HDCP 2.2、2160P、CEC対応) ストレージ32GB 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)(標準値)450 USBUSB 3.0(1系統、USB Type-C入力端子に接続された機器用)、USBType-C:1系統(HDCP 2.2、DisplayPort 1.2 Alternate mode、電源供給 5V/3A(最大))、USB 3.0(1系統)、USB2.0(1系統) LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
1台
359,800 税込395,780
11日以内出荷

オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適。高精細4K液晶パネル搭載。スムーズに書き込める専用タッチペン同梱。ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現。サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応。20点マルチタッチ対応。AG処理保護ガラスに抗菌加工。4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵。PCと接続すれば自動で画面を表示。PCからのコマンドコントロールに対応。16時間の連続稼働時間。組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール 質量(kg)約22(ディスプレイ部のみ) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)130 電源AC100~240V 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く) 入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)4000:1 液晶パネル50V型ワイド(対角125.730cm)TFT液晶 画素ピッチ水平 0.2854×垂直 0.2854(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.) 設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6) 入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) スピーカー(出力)10W+10W 出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cm バックライトLED直下型 稼働時間(時間)(連続)16 入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統) 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)350(標準値)
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷

パソコンレスでかんたんサイネージ運用。市販のUSBメモリーで楽々サイネージ運用(メディアプレーヤー機能)。スケジュール機能。。サイネージ運用に適した基本機能・基本性能。コマンド制御対応(RS-232C / LAN経由)。視認性の良い低反射液晶パネル。メニューボードなどの複数台運用に最適。。幅広い設置ニーズに対応。豊富なサイズ展開と軽量化。設置の幅が広がる縦置き・斜め設置対応
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ) 付属品AC電源コード(注16)(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、ロゴシール 質量(kg)約32.5 出力(W)スピーカー:10+10 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)幅約1927×奥行約60.0×高さ約1098(ディスプレイ部のみ(突起部を除く)) 電源AC100~240V 50/60Hz 連続使用時間(時間)16/日 最大消費電力(W)245(320 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1200:1 液晶パネル86V型ワイド(対角217.43cm)ADS液晶 画素ピッチ水平 0.4935×垂直 0.4935(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横 1895.0×縦 1066.0 保証期間3年保証 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.) 設置方式横置き / 縦置き (反時計回り) / 上向き斜め 0 ~ 20° / 下向き斜め 0 ~ 20°、4点留め(ピッチ600×400mm)(ネジM8) 対応アプリケーションe-Signage S(表示用・配信用ソフトとも有償)、NaViSet Administrator 2(無償) バックライトLED(直下型) 音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) HDMI規格2系統(HDCP 2.3対応、2160p、CEC対応、ARC対応)※ARCはHDMI1のみ 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)(標準値)350 USBUSB Type-C:1系統(HDCP 2.3対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode)、USB 2.0 Type-A(1系統) LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
1台
379,800 税込417,780
11日以内出荷

パソコンレスでかんたんサイネージ運用。市販のUSBメモリーで楽々サイネージ運用(メディアプレーヤー機能)。スケジュール機能。。サイネージ運用に適した基本機能・基本性能。コマンド制御対応(RS-232C / LAN経由)。視認性の良い低反射液晶パネル。メニューボードなどの複数台運用に最適。。幅広い設置ニーズに対応。豊富なサイズ展開と軽量化。設置の幅が広がる縦置き・斜め設置対応
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ) 付属品AC電源コード(注16)(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、ロゴシール 質量(kg)約24.0 出力(W)スピーカー:10+10 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)幅約1680×奥行約58.5×高さ約959(ディスプレイ部のみ(突起部を除く)) 電源AC100~240V 50/60Hz 連続使用時間(時間)16/日 最大消費電力(W)170(220 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1200:1 液晶パネル75V型ワイド(対角189.34cm)ADS液晶 画素ピッチ水平 0.430×垂直 0.430(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横 1650.2×縦 928.3 保証期間3年保証 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.) 設置方式横置き / 縦置き (反時計回り) / 上向き斜め 0 ~ 20° / 下向き斜め 0 ~ 20°、4点留め(ピッチ600×400mm)(ネジM8) 対応アプリケーションe-Signage S(表示用・配信用ソフトとも有償)、NaViSet Administrator 2(無償) バックライトLED(直下型) 音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) HDMI規格2系統(HDCP 2.3対応、2160p、CEC対応、ARC対応)※ARCはHDMI1のみ 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)(標準値)350 USBUSB Type-C:1系統(HDCP 2.3対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode)、USB 2.0 Type-A(1系統) LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
1台
239,800 税込263,780
11日以内出荷

パソコンレスでかんたんサイネージ運用。市販のUSBメモリーで楽々サイネージ運用(メディアプレーヤー機能)。スケジュール機能。。サイネージ運用に適した基本機能・基本性能。コマンド制御対応(RS-232C / LAN経由)。視認性の良い低反射液晶パネル。メニューボードなどの複数台運用に最適。。幅広い設置ニーズに対応。豊富なサイズ展開と軽量化。設置の幅が広がる縦置き・斜め設置対応
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ) 付属品AC電源コード(注16)(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、ロゴシール 質量(kg)約16.5 出力(W)スピーカー:10+10 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)幅約1453×奥行約59.7×高さ約829(ディスプレイ部のみ(突起部を除く)) 電源AC100~240V 50/60Hz 連続使用時間(時間)16/日 最大消費電力(W)125(170 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1200:1 液晶パネル65V型ワイド(対角163.90cm)ADS液晶 画素ピッチ水平 0.372×垂直 0.372(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横 1428.5×縦 803.5 保証期間3年保証 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.) 設置方式横置き / 縦置き (反時計回り) / 上向き斜め 0 ~ 20° / 下向き斜め 0 ~ 20°、4点留め(ピッチ400×400mm)(ネジM6) 対応アプリケーションe-Signage S(表示用・配信用ソフトとも有償)、NaViSet Administrator 2(無償) バックライトLED(直下型) 音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) HDMI規格2系統(HDCP 2.3対応、2160p、CEC対応、ARC対応)※ARCはHDMI1のみ 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)(標準値)350 USBUSB Type-C:1系統(HDCP 2.3対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode)、USB 2.0 Type-A(1系統) LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります