仕様●設置:横置き●対応コンテンツ:静止画(.jpeg/.jpg/.bmp/.png)
付属品乾電池(単4型)×2、取扱説明書、保証書
質量(kg)約0.23(電池含む)
サイズ7.3型(5:3)(対角18.7cm)
外形寸法(mm)幅約173.8×高さ約141.8×奥行約73.6
電源単4乾電池×2
使用温度(℃)0~40
表示4色単階調(白、黒、赤、黄)
使用湿度範囲0%~80%RH(結露なきこと)
画素ピッチ水平0.200×垂直0.200(mm)
最大解像度800×480ドット
画面サイズ約160.0×約96.0(mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
NFCTag-A
1台
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。