パソコン/周辺機器 :「m10棒ネジ」の検索結果
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル
仕様chemSHERPAに対応
付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼
耐荷重(kg)モニター質量5.5±1
トルク(N・m)(チルト)8.4、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
操作力(N・m)(上操作)13.3、(下操作)8
対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル
仕様chemSHERPAに対応
付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼
耐荷重(kg)モニター質量4±1
トルク(N・m)(チルト)6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
操作力(N・m)(上操作)9.4、(下操作)6.9
対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル
仕様chemSHERPAに対応
付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼
耐荷重(kg)モニター質量2±1
トルク(N・m)(チルト)3.6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
操作力(N・m)(上操作)5.3、(下操作)6.4
対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル
仕様chemSHERPAに対応
付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼
耐荷重(kg)モニター質量6~10
トルク(N・m)(チルト)16、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
操作力(N・m)モニター質量6kg:(上操作)5.6、(下操作)10.8、モニター質量10kg:(上操作)11.4、(下操作)5.2
対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。