パソコン/周辺機器 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード SDメモリーカードで初の一体成型 曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送
SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-II U3 適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、リニアPCMレコーダー 防塵防水性能IP6X/IPX8 RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)277 書込速度(MB/s)150
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード 【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型 【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) 【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送 ビデオスピードクラスV60に対応し8K動画記録が可能
仕様曲げ剛性:180N(約18kg) 付属品保証書 質量(g)約2 保証期間5年 防塵防水性能IP68 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1 転送速度(MB/sec)最大読み出し:277、最大書き込み:150 耐衝撃5m落下 容量(GB)512 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-II U3 ビデオスピードクラスV60
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

〈SuperDLC保護膜〉の採用により、従来以上のテープ対摩耗性を実現。 〈HD(High Durability)潤滑剤〉により高信頼性を実現。 過酷な走行条件においても、低エラーレートを維持。 ハイパーエバーティクル磁性体の採用により、高C/Nを実現。
1パック(2巻)ほか
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル一眼カメラでの連続撮影や高ビットレート動画など、大容量データの書き込みにも適した次世代高速メモリーカード「CFexpress Type A メモリーカード」。【サイズ】 SDカード相当のコンパクト設計【スピード】UHS-II SDを越える高速書き込み。【TOUGH仕様曲げ強度150ニュートン(約15kg)・・・規格比約10倍【TOUGH仕様】落下強度7.5メートル・・・規格比約5倍【TOUGH仕様】防塵防水IP57【無償ダウンロード】メモリーの状態診断ソフト「Media Scan Utility」専用リーダーMRW-G2が必要データ復旧ソフト「Memory Card File Rescue」
読取速度(MB/s)800 書込速度(MB/s)700
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10) 【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型 【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) 【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 世界最速の書き込み速度299MB/sと、読み出し速度300MB/sを実現 ビデオスピードクラスV90に対応し8K動画記録が可能
仕様曲げ剛性:180N(約18kg) 付属品保証書 質量(g)約2 保証期間5年 防塵防水性能IP68 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1 転送速度(MB/sec)最大読み出し:300、最大書き込み:299 耐衝撃5m落下 容量(GB)256 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-II U3 ビデオスピードクラスV90
1個
70,980 税込78,078
当日出荷

SDメモリーカードよりコンパクトサイズでありながら高速スピードを実現するCFexpress Type A メモリーカード。 CFexpress Type Aメモリーカードとしては世界最大となる1920GBの高容量。 すぐにバックアップが取れない環境下でのXAVC S 4K 60p映像などの長時間映像収録でも、カード容量を気にすることなく撮影ができます。 高速な読み出しスピードは、PC等へのバックアップ時間の短縮に寄与。快適なワークフローを提供します。 別売りのUSB 3.2 Gen 2対応CFexpress Type A/SDカードリーダー「MRW-G2」を使用して、RAWファイルや高画質ビデオなどの大容量データも、高速でパソコンに転送できます。 CFexpress Type A規格に対して、10倍にも及ぶ最大150ニュートンまで耐える曲げ強度を備えた設計。 落下強度7.5m(規格比5倍)、防塵防水設計(IP57)、耐温度、耐X線、耐静電気、耐紫外線仕様で、過酷な環境下でもお使いいただけます。
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯電話や固定電話で相手の声と自分の声が録音できる。快適な装着感の電話用マイク
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4231-19
1個
3,298 税込3,628
13日以内出荷

対応本体:VPL-FH35/FH36/FX37
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4231-70
1個
50,980 税込56,078
13日以内出荷

ボディーパックトランスミッター(送信機:UTX-B40)とポータブルダイバーシティーチューナー(受信機:URX-P40)のセット。 小型カムコーダーとの組み合わせにより、ENG、EFP アプリケーションにおいて機動性のあるシステムを構築することができます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4232-32
1個
77,980 税込85,778
13日以内出荷

デジタル一眼カメラでの連続撮影や高ビットレート動画など、大容量データの書き込みにも適した次世代高速メモリーカード「CFexpress Type A メモリーカード」
仕様曲げ剛性:150N(約15kg) 質量(g)3 防塵防水性能IP57 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×28×2.8 転送速度(MB/sec)最大読み出し:800、最大書き込み:700 耐衝撃7.5m落下
1枚
90,980 税込100,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります