USB 3.2 Gen 2 dual-port PCIe expansion card。
1個
¥20,980
税込¥23,078
22日以内出荷
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。 。CPU:Intel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz 。システムメモリー:8GB SODIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 。拡張スロット:1×PCIe Gen 3 x2 。USBインターフェース:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A) 。HDMI出力:1×HDMI 1.4b 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約12.1Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:2×250W 。消費電力:51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 8TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 17.28 TB 。対応RAIDレベル:[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、2×電源ケーブル、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●CPU:Intel(R) Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz●最大ストレージ容量:32000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●メモリースロット使用済数:1本●USB仕様:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●RAID対応:ソフトウェア●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)●RAID仕様:[QTS] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10、トリプルミラー、トリプルパリティー●附属品:1 x LANケーブル 、2 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウントハンガー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●搭載済ストレージ容量:32000GB●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(D):479mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):430mm●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●本体重量(g):12100●ホットスワップ:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●メモリースロット数:2本
消費電力(W)51.4
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
1台
¥649,800
税込¥714,780
翌日出荷
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。 。CPU:Intel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz 。システムメモリー:8GB SODIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 。拡張スロット:1×PCIe Gen 3 x2 。USBインターフェース:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A) 。HDMI出力:1×HDMI 1.4b 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約12.1Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:2×250W 。消費電力:51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 6TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 12.96 TB 。対応RAIDレベル:[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、2×電源ケーブル、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●本体重量(g):12100●RAID仕様:[QTS] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10、トリプルミラー、トリプルパリティー●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(W):430mm●CPU:Intel(R) Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz●メモリースロット数:2本●附属品:1 x LANケーブル 、2 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウントハンガー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●本体サイズ(H):44mm●3.5インチスロット最大搭載数:4台●最大ストレージ容量:24000GB●メモリースロット使用済数:1本●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●3.5インチスロット搭載済数:4台●搭載済ストレージ容量:24000GB●ホットスワップ:対応●RAID対応:ソフトウェア●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)●USB仕様:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)●本体サイズ(D):479mm
消費電力(W)51.4
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
1台
¥619,800
税込¥681,780
翌日出荷
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。 。CPU:Intel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz 。システムメモリー:8GB SODIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 。拡張スロット:1×PCIe Gen 3 x2 。USBインターフェース:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A) 。HDMI出力:1×HDMI 1.4b 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約12.1Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:2×250W 。消費電力:51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 2TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 4.32 TB 。対応RAIDレベル:[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、2×電源ケーブル、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●筐体タイプ:ラックマウント●搭載済ストレージ容量:8000GB●メモリースロット数:2本●ホットスワップ:対応●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)●本体サイズ(H):44mm●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃●USB仕様:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)●附属品:1 x LANケーブル 、2 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウントハンガー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体サイズ(W):430mm●メモリースロット使用済数:1本●本体重量(g):12100●最大ストレージ容量:8000GB●本体サイズ(D):479mm●RAID仕様:[QTS] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10、トリプルミラー、トリプルパリティー●CPU:Intel(R) Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●RAID対応:ソフトウェア●3.5インチスロット搭載済数:4台
消費電力(W)51.4
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
1台
¥519,800
税込¥571,780
翌日出荷
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。 。CPU:Intel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz 。システムメモリー:8GB SODIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 。拡張スロット:1×PCIe Gen 3 x2 。USBインターフェース:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A) 。HDMI出力:1×HDMI 1.4b 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約12.1Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:2×250W 。消費電力:51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 4TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 8.64 TB 。対応RAIDレベル:[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、2×電源ケーブル、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●USB仕様:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)●最大ストレージ容量:16000GB●CPU:Intel(R) Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz●RAID対応:ソフトウェア●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)●搭載済ストレージ容量:16000GB●メモリースロット使用済数:1本●本体重量(g):12100●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●本体サイズ(D):479mm●本体サイズ(W):430mm●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●3.5インチスロット搭載済数:4台●メモリースロット数:2本●ホットスワップ:対応●RAID仕様:[QTS] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10、トリプルミラー、トリプルパリティー●本体サイズ(H):44mm●附属品:1 x LANケーブル 、2 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウントハンガー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●3.5インチスロット最大搭載数:4台●筐体タイプ:ラックマウント
消費電力(W)51.4
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
1台
¥569,800
税込¥626,780
翌日出荷
10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。 。CPU:AnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ 。システムメモリー:2GB UDIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。M2スロット:オプション 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+ 。拡張スロット:1×PCIe Gen 2 x2 。USBインターフェース:4×USB 3.2 Gen 1 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約10.2Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:250W 。消費電力:39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 1TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 2.16 TB 。対応RAIDレベル:JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃●本体サイズ(H):44mm●RAID対応:ソフトウェア●メモリースロット数:1本●本体サイズ(D):479mm●本体サイズ(W):430mm●最大ストレージ容量:4000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●メモリースロット使用済数:1本●附属品:1 x LANケーブル 、1 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウント用ハンガー、2 x ホルダー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●ホットスワップ:対応●RAID仕様:JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10●筐体タイプ:ラックマウント●本体重量(g):10200●搭載済ストレージ容量:4000GB●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●CPU:その他●3.5インチスロット搭載済数:4台●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+●USB仕様:4×USB 3.2 Gen 1
消費電力(W)39.6
メモリー容量2GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。 。CPU:AnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ 。システムメモリー:2GB UDIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。M2スロット:オプション 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+ 。拡張スロット:1×PCIe Gen 2 x2 。USBインターフェース:4×USB 3.2 Gen 1 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約10.2Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:250W 。消費電力:39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 6TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 12.96 TB 。対応RAIDレベル:JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●USB仕様:4×USB 3.2 Gen 1●本体重量(g):10200●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●本体サイズ(D):479mm●メモリースロット使用済数:1本●本体サイズ(W):430mm●附属品:1 x LANケーブル 、1 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウント用ハンガー、2 x ホルダー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●搭載済ストレージ容量:24000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ホットスワップ:対応●本体サイズ(H):44mm●RAID対応:ソフトウェア●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃●RAID仕様:JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●CPU:その他●最大ストレージ容量:24000GB●筐体タイプ:ラックマウント●メモリースロット数:1本●3.5インチスロット搭載済数:4台
消費電力(W)39.6
メモリー容量2GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌日出荷
10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。 。CPU:AnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ 。システムメモリー:2GB UDIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。M2スロット:オプション 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+ 。拡張スロット:1×PCIe Gen 2 x2 。USBインターフェース:4×USB 3.2 Gen 1 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約10.2Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:250W 。消費電力:39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 2TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 4.32 TB 。対応RAIDレベル:JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●RAID仕様:JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10●本体サイズ(W):430mm●メモリースロット使用済数:1本●筐体タイプ:ラックマウント●CPU:その他●ホットスワップ:対応●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃●搭載済ストレージ容量:8000GB●本体重量(g):10200●3.5インチスロット搭載済数:4台●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+●USB仕様:4×USB 3.2 Gen 1●RAID対応:ソフトウェア●本体サイズ(D):479mm●メモリースロット数:1本●最大ストレージ容量:8000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体サイズ(H):44mm●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●附属品:1 x LANケーブル 、1 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウント用ハンガー、2 x ホルダー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)
消費電力(W)39.6
メモリー容量2GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌日出荷
10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。 。CPU:AnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ 。システムメモリー:2GB UDIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。M2スロット:オプション 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+ 。拡張スロット:1×PCIe Gen 2 x2 。USBインターフェース:4×USB 3.2 Gen 1 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約10.2Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:250W 。消費電力:39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 4TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 8.64 TB 。対応RAIDレベル:JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(D):479mm●ホットスワップ:対応●附属品:1 x LANケーブル 、1 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウント用ハンガー、2 x ホルダー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●CPU:その他●最大ストレージ容量:16000GB●本体重量(g):10200●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●メモリースロット使用済数:1本●USB仕様:4×USB 3.2 Gen 1●RAID対応:ソフトウェア●3.5インチスロット搭載済数:4台●RAID仕様:JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体サイズ(W):430mm●搭載済ストレージ容量:16000GB●メモリースロット数:1本●本体サイズ(H):44mm●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃
消費電力(W)39.6
メモリー容量2GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-473Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-473AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-473Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM (ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-473Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-473A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。
仕様ホットスワップ:対応
付属品LANケーブル(RJ-45)×1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ×12、3.5インチドライブ用ネジ×12、M.2SSD用ヒートシンク×2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー×2
消費電力(W)HDDスリープ時:19.576、通常動作時:29.792
本体質量(kg)5.03
インターフェース【LAN】2×2.5GbE(2.5G/1G/100M)、【USB】3×USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1×USB 3.2 Gen.1 (Type-C)、【HDD】4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s、3Gb/s HDD/SSD
メモリー2×SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1×8 GB)、最大 64 GB (2×32 GB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×199×281
動作環境0-40℃、5-95%(結露なきこと)、湿球温度 27℃
保証期間5年間
使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86
ファンシステム:2×120mm、CPU:1×60mm
TS-264は8 GB RAM装備で軽負荷VMおよびコンテナが稼働可能で、マルチクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、4K HDMI出力、リアルタイムトランスコーディングに対応し、拡張可能なストレージ容量や機能の豊富なアプリによって高いコスト効率と信頼性を備えた2.5GbE NASとして活躍します。
TS-264は、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、最大8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。
TS-264は2つのM.2 PCIe Gen.3スロットを装備しており、SSDキャッシュまたはSSDストレージプールによるパフォーマンス向上、またはEdge TPUによるAI画像認識を実現します。
TS-264は、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備えており、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。
TS-264は、QNAP製マネージドおよびアンマネージド2.5GbE/10GbEスイッチと理想的な組み合わせで、予算に負担をかけずに高速で安全かつスケーラブルなネットワーク環境を構築します。また、QNAPがWindows/Linuxワークステーションに対応する2.5GbE/5GbE/10GbE PCIeカードおよびUSB 5GbEアダプターを提供することで、生産的なチーム共同作業のための高速ネットワーク環境を容易に構築することが可能です。
2つのUSB 3.2 Gen.2 (10Gbps) ポートおよび2つのUSB 2.0 (480Mbps) ポートを搭載しており、 TS-264との間でのバックアップおよび大型ファイル転送が素早く行えます。UPS、その他USB互換デバイスを接続して、より多くの機能およびアプリケーションに対応可能となります。
TS-264は1つのPCIe Gen.3x2 スロットを搭載しており、アプリケーションの可能性を広げる各種拡張カードのインストールが可能です。
TS-264は、Intel UHD Graphics搭載で、デュアルチャンネルハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディング対応です。HDMI 2.0出力は最大4Kに対応し、高解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集や工業設計、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-264をHDMIディスプレイに接続することで、NASに保存されたマルチメディアコンテンツを直接視聴することができ、さらにVirtualization StationやUbuntu Linux Stationからの仮想マシンを直接出力することで、TS-264を高性能ワークステーションとして使用することも可能です。
TS-264には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また先進のセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。
TS-264は各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。
TS-264は、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。
TS-264上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。
TS-264には、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります。
TS-264は、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。
仕様ホットスワップ対応
付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体:1.55、梱包:2.68(ドライブ非搭載時)
消費電力(W)HDDスリープ時:8.198 、通常動作時:12.448
インターフェース【LAN】2×2.5GbE (RJ-45)、【USB】2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A、【HDD】2×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD
メモリー8GB
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×105×226
動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27℃
保証期間3年間
使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz
ファン【冷却ファン】1×70mm(12VDC)
1個
¥78,980
税込¥86,878
11日以内出荷
TS-464は、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。M.2 PCIe Gen.3およびPCIe Gen.3スロット装備の TS-464 は、NAS機能の拡張性を提供し、M.2 SSDキャッシュ用のQM2カード、AI画像認識用のEdge TPU、各種10GbE/5GbEネットワークカードのインストールが可能です。
TS-464は、Intel Celeron N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、最大8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。
TS-464は、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備えており、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。
TS-464は、QNAP製マネージドおよびアンマネージド2.5GbE/10GbEスイッチと理想的な組み合わせで、予算に負担をかけずに高速で安全かつスケーラブルなネットワーク環境を構築します。また、QNAPがWindows/Linuxワークステーションに対応する2.5GbE/5GbE/10GbE PCIeカードおよびUSB 5GbEアダプターを提供することで、生産的なチーム共同作業のための高速ネットワーク環境を容易に構築することが可能です。
2つのUSB 3.2 Gen.2 (10Gbps) ポートおよび2つのUSB 2.0 (480Mbps) ポートを搭載しており、 TS-464との間でのバックアップおよび大型ファイル転送が素早く行えます。UPS、その他USB互換デバイスを接続して、より多くの機能およびアプリケーションに対応可能となります。
TS-464は1つのPCIe Gen.3x2 スロットを搭載しており、アプリケーションの可能性を広げる各種拡張カードのインストールが可能です。
TS-464は、Intel UHD Graphics搭載で、デュアルチャンネルハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディング対応です。HDMI 2.0出力は最大4Kに対応し、高解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集や工業設計、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-464をHDMIディスプレイに接続することで、NASに保存されたマルチメディアコンテンツを直接視聴することができ、さらにVirtualization StationやUbuntu Linux Stationからの仮想マシンを直接出力することで、TS-464を高性能ワークステーションとして使用することも可能です。
Intel OpenVINO AI演算リソースにより、TS-464 はその他のアプリケーションやサービスに影響することなく、AI画像認識パフォーマンスを高速化します。QNAP AI Coreは主にQuMagieアプリケーションで動作します。
TS-464には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また先進のセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。
TS-464は各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。
TS-464は、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。
TS-464上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。
TS-464には、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります。
TS-464は、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。
仕様ホットスワップ対応
付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体:2.26、梱包:3.6(ドライブ非搭載時)
消費電力(W)HDDスリープ時:21.618 、通常動作時:40.536
インターフェース【LAN】2×2.5GbE、【USB】2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A、【HDD】4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD
メモリー8GB
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226
動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27℃
保証期間3年間
使用CPUIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz
ファン【冷却ファン】1×120mm(12VDC)
1個
¥97,980
税込¥107,778
11日以内出荷
AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
用途AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-473Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-473AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-473Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM (ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-473Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-473A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。
仕様ホットスワップ:対応、冷却ファン:システム:2 x 120 mmCPU:1 x 60 mm
付属品LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 12、3.5インチドライブ用ネジ x 12、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2
質量(kg)本体重量:5.03 、梱包重量:6.04
消費電力(W)HDDスリープ時:19.576 、通常動作時:29.792
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×199× 281
インターフェースHDDインターフェース:4 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD、LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、USBインターフェース:3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C)
メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB)
動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃
保証期間3年間
使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86
ベイ数4
AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
用途AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-673Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-673AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-673Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM(ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-673Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-673A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。
仕様ホットスワップ:対応、冷却ファン:システム:2 x 92 mmCPU:1 x 60 mm
付属品NAS本体、LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 18、3.5インチドライブ用ネジ x 18、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2
質量(kg)本体重量:5.78 、梱包重量:7.35
消費電力(W)HDDスリープ時:21.891 、通常動作時:45.898
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×264× 281
インターフェースHDDインターフェース:6 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD、LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、USBインターフェース:3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C)
メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB)
動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃
保証期間5年間
使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86
ベイ数6
AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
用途AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-473Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-473AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-473Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM (ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-473Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-473A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。
仕様ホットスワップ:対応、冷却ファン:システム:2 x 120 mmCPU:1 x 60 mm
付属品LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 12、3.5インチドライブ用ネジ x 12、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2
質量(kg)本体重量:5.03 、梱包重量:6.04
消費電力(W)HDDスリープ時:19.576 、通常動作時:29.792
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×199× 281
インターフェースHDDインターフェース:4 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD、LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、USBインターフェース:3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C)
メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB)
動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃
保証期間5年間
使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86
ベイ数4
AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
用途AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-473Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-473AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-473Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM (ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-473Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-473A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。
仕様ホットスワップ:対応、冷却ファン:システム:2 x 120 mmCPU:1 x 60 mm
付属品LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 12、3.5インチドライブ用ネジ x 12、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2
質量(kg)本体重量:5.03 、梱包重量:6.04
消費電力(W)HDDスリープ時:19.576 、通常動作時:29.792
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×199× 281
インターフェースHDDインターフェース:4 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD、LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、USBインターフェース:3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C)
メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB)
動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃
保証期間5年間
使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86
ベイ数4
AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
用途AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-673Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-673AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-673Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM(ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-673Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-673A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。
仕様ホットスワップ:対応、冷却ファン:システム:2 x 92 mmCPU:1 x 60 mm
付属品NAS本体、LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 18、3.5インチドライブ用ネジ x 18、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2
質量(kg)5.78
消費電力(W)HDDスリープ時:21.891 、通常動作時:45.898
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×264× 281
インターフェースHDDインターフェース:6 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD、LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、USBインターフェース:3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C)
メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB)
動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃
保証期間3年間
使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86
ベイ数6
AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
用途AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-673Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-673AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-673Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM(ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-673Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-673A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。
仕様ホットスワップ:対応、冷却ファン:システム:2 x 92 mmCPU:1 x 60 mm
付属品NAS本体、LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 18、3.5インチドライブ用ネジ x 18、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2
質量(kg)本体重量:5.78 、梱包重量:7.35
消費電力(W)HDDスリープ時:21.891 、通常動作時:45.898
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×264× 281
インターフェースHDDインターフェース:6 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD、LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、USBインターフェース:3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C)
メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB)
動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃
保証期間3年間
使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86
ベイ数6
中小企業のIT環境向けのデュアル10GbE SFP+とデュアル2.5GbEポートを備えたクアッドコア1.7GHzラックマウントNAS
10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXUは、高いネットワーク帯域幅を実現し、チームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。
1つのPCIe Gen 2 x2スロットにより、QNAP拡張カードをインストールして、ネットワーク接続性、SSDキャッシュ機能やワイヤレス接続を追加できます。
TS-432PXUは、必要な時にはいつでも即座に回復を実現する一方で、ファイルのバックアップと同期化、安全なスナップショット保護、Google G SuiteとMicrosoft 365エンタープライズアカウントバックアップサービスに対応しています。
クラウドゲートウェイのサポートと合わせて、ハイブリッドクラウドストレージソリューションを構築することは、これまでにないほど容易になりました。
2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbE RJ45ネットワークポートは、ファイル共有を高速化します。
HBS(Hybrid Backup Sync)は、総合的な障害復旧プランのために、その他のNAS、サーバー、クラウドストレージにデータをバックアップ・同期することができます。
HBS(Hybrid Backup Sync)は、データのバックアップ、回復、データの同期化を統合します。高速10GbEの接続性により、別のQNAP NAS、リモートサーバーやクラウドストレージにデータを容易にバックアップ/同期でき、信頼性の高い障害復旧ソリューションを構築できます。
Qsync があれば、TS-432PXU がファイル同期のための大容量の安全なデータセンターへと変身。
TS-432PXU にアップロードされたファイルは、デスクトップパソコンやノートパソコン、スマートフォンなど、接続されたすべての端末で利用できます。また、共有フォルダの同期やチームフォルダを作成することで、共同作業の効率を上げることも可能です。
Boxafeは、Google G SuiteとMicrosoft 365の電子メール、クラウドドライブ、連絡先、カレンダーをバックアップすることで、更なる保護レイヤーを提供します。
Google G SuiteとMicrosoft 365などのSaaSソリューションの利便性は、多くの企業や組織に採用されるようになりました。しかし、多くのユーザーはデータ損失、データ回復の制限、ヒューマンエラーからこのクラウドデータを保護できていません。
TS-432PXUにはQNAP Boxafeが含まれており、Google G Suite(TM)とMicrosoft 365のファイル、電子メール、カレンダー、連絡先をバックアップでき、 ビジネスクラウドデータに余分なデータ保護レイヤーを提供しています。
スナップショットはシステムステータスとデータを完全に記録し、ファイルとデータを過失による削除やマルウェア攻撃から守ります。
互換性のあるPCIeカードをインストールすることで、TS-432PXUのアプリケーションの可能性を拡張します。
QNAP TR RAID拡張エンクロージャやTL JBODにより、TS-432PXUのストレージ容量を増やします。
TS-432PXUは、より高いパフォーマンスを実現する2GB DDR4 RAM(16GBまで拡張可能)とSATA 6Gb/sドライブを備えたAnnapurna Labs Alpine AL-324 ARM(R) Cortex(R)-A57クアッドコア1.7 GHzプロセッサを搭載しています。2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXUは、信じられないくらいの帯域幅を実現し、高速ファイルアクセス、バックアップ/復元、メディア転送を満たします。
さらに、個々のアプリケーションとサービスのためにネットワークリソースを柔軟に割り当てることができます。
QNAPは、手頃な価格でさまざまな高速ネットワークソリューションを提供します。QSWネットワークスイッチは、高速ネットワークを構築するマネージド/アンマネージド10GbEおよび2.5GbEオプションを提供します。
また、QNAPはWindows / Linuxデバイス向けに10GbE / 5GbE / 2.5GbEネットワーク拡張カードとUSB to 5GbEアダプターを提供しており、すべてのワークステーションで高速ネットワークを活用できるようにしています。
TS-432PXUは、ファイル管理に優れた利便性を提供します。Qsirchを使用して素早くファイルを検索し、QuMagieを使用して写真を整理し、Qfilingを使用してそれらを自動的にアーカイブすることができます。
Qsirchは、キーワード、カラー、さまざまなフィルターを使用して、画像、音楽、ビデオ、文書、電子メール、その他ファイルをすばやく見つけることができます。
QuMagieは写真の中のヒトとモノを認識し、自動化された写真分類をサポートしており、類似の写真を容易に見つけることができます。
Qfilingは、自己構成されたルールに基づいてファイルの整理やリサイクルを自動化し、作業効率を大幅に改善します。
クラウドストレージゲートウェイ環境を構築し、TS-432PXU上でローカルキャッシュを有効にすることで、ストレージ、バックアップ、データ復元先としてクラウドをシームレスに利用可能です。低遅延アクセスも叶えます。革新的なハイブリッドクラウドエクスペリエンスを提供します。
色黒
端子形状LAN:SFP+/RJ-45
対応OS【本体】Microsoft Windows 7、8、10、Microsoft Windows Server 2008 R2、 2012、 2012 R2 、2016、2019 / Apple Mac OS 10.10以降 【管理ソフト】[QfinderPro]Microsoft Windows 7、8、10、Microsoft Windows Server 2008 R2、2012、 2012 R2、 2016、2019 / Apple Mac OS 10.10以降
対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
対応UPS/ホットスワップ/ホットスペア/ディスクローミング/ディスク暗号化/バックアップ方法
インターフェース4×USB 3.2 Gen.1 Type-A / 2×10GbE SFP+2×2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45
メモリー容量2GB
使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビットARM(R) Cortex-A57クアッドコア1.7GHzプロセッサ
端子数LAN:2×10GbE SFP+2×2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45
メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応
伝送プロトコルCIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP
IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
登録人数4096人 / 512グループ
対応ブラウザApple Safari 7移行Google ChromeMozilla Firefox
対応プロトコルTCP/IP(IPv4&IPv6)
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD
ベイ数4
RAID機能RAID0/1/10/5/6
ボタン仕様電源ボタン、リセットボタン
QNAP Intel 4コアCPU搭載デュアルポート採用 2.5GbE タワー型 4ベイNAS TS-464-8G
用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 クアッドコアデュアルポート 2.5GbE NAS、M.2 SSDキャッシュおよびPCIe拡張に対応
仕様【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○、【IRセンサー】○(オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)、【Kensington セキュリティスロット】○
色ブラック×ゴールド
消費電力(W)HDDスリープモード:21.618、動作モード(通常時):40.536(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)
出力HDMI出力:1、HDMI 2.1
電源90Wアダプタ、100-240V
温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226
メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)
相対湿度5~95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz
警告システム警告:ブザー
互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロット【M.2 スロット】2×M.2 2280 PCIe Gen3×1、【PCIe スロット】1、スロット 1:PCIe Gen 3×2、PCIe スロット対象のカード寸法:190×68.9×18.76 mm/7.48×2.71×0.74 inches.
動作温度(℃)0~40(32~104°F)
プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphics
ファン1×120mm、12VDC
ジャンボフレーム○
最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500
ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type-A
インジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4
容量(GB)8
総質量(kg)3.6
ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s ※本体にはHDDは付属していません。
フォームファクタタワー
ベイ数4
正味質量(kg)2.26
ボタン仕様電源、USBコピー、リセット
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
QNAP TL-R1200PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 12ベイ 2U省スペースラックマウント エンクロージャ。TL-R1600PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1600PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
仕様●フォームファクター:3U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:16●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Management
セット内容TL-R1600PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 48 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 64 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):16.67(正味):11.56
種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ
電源装置:550W (x2)、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131.3×432.4×370.85
対応ホットスワップ
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-16、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID
互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン3 x 80mm、12VDC
インターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
ドライブベイ16 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。
ボタン仕様電源
1台
¥439,800
税込¥483,780
23日以内出荷
QNAP TL-R1600PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース 3U 16ベイ省スペースエンクロージャ。TL-R2400PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R2400PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
仕様●フォームファクター:4U ラックマウント●対応最大HDD/SSD数:24●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Management
セット内容TL-R2400PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 96 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 96 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):26.29(正味):18.67
種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ
電源装置:550W (x2)、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176.15×442.4×630.2
対応ホットスワップ
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-24、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID
互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン3 x 80mm、12VDC
インターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
ドライブベイ24 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。
ボタン仕様電源
1台
¥629,800
税込¥692,780
23日以内出荷
QNAP TL-R2400PES-RP SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 24ベイ 4U ラックマウントストレージエンクロージャ。TL-R1200PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1200PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
仕様●フォームファクター:2U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:12●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Management
セット内容TL-R1200PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 36 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 48 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):14.02(正味):9.22
種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ
電源装置:300W (x2)、100 - 240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.65×432×370.65
対応ホットスワップ
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-12、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID
互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン2 x 80mm、12VDC
インターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
ドライブベイ12 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。
ボタン仕様電源
1台
¥339,800
税込¥373,780
23日以内出荷
ショートデプスラックマウントモデルのNAS。デュアル2.5GbE NASクアッドコアAMD Ryzenプロセッサーを搭載しており、仮想アプリケーション向けの10/25GbEやM.2 SSDキャッシュPCIe拡張に対応。コンパクトな2Uラックマウント TS-873AeU-RPは、AMD Ryzen V1000シリーズ V1500B クアッドコア/8スレッド 2.2 GHzプロセッサーとデュアル2.5GbE接続性能を一つのシャーシに収めました。従来製品と比べ、TS-873AeU-RPは2つのM.2 PCIe Gen.3 x 1ポートを備えており、NVMe SSDキャッシュまたはEdge TPUベースのAI画像認識機能が追加できます。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-873AeU-RPは、仮想マシンやマルチユーザーによる集中アクセスといった、リソースを消費するアプリケーションおよびタスクに対応できる卓越した選択肢となります。 。2Uラックマウント TS-873AeU-RP は、わずか11.7インチ (297.4 mm) というショートデプス設計で、小型ラック、壁マウントAVラックキャビネット、ネットワークラックキャビネットに対応する優れた選択肢となっています。ショートデプス設計によって省かれたスペースを、配線や換気に利用できます。TS-873AeU-RPは省スペースで柔軟な設置が可能で、オフィスやAVルーム、セキュリティ監視録画といった複数の場所やアプリケーションに最適です。 。AES-NI暗号化アクセラレーションと最大64GB DDR4 RAM(ECC RAM対応)を備え、4コア/8スレッドAMD Ryzen V1500B 2.2GHzプロセッサーを搭載したラックマウントTS-873AeU-RPは、パワフルながら省電力のパフォーマンスを提供し、VDI、R&D、プライベートクラウドやサーバー仮想化などのリソースを多く消費するビジネスアプリケーションをドライブします。
仕様ホットスワップ:対応
付属品NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ×32、2.5インチドライブ用ネジ×24、クイックインストレーションガイド
消費電力(W)HDDスリープ時:32.19、通常動作時:58.14
本体質量(kg)8.15
インターフェース【LAN】2×2.5GbE(2.5G/1G/100M)、【USB】2×USB 3.2 Gen.2 Type-A2×USB 3.2 Gen.2 Type-C、【HDD】8×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD
メモリー2×SO-DIMM DDR4 標準 4GB (1×4 GB)、最大 64 GB (2×32 GB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×482×297
動作環境0-40℃、5-95%(結露なきこと)、湿球温度 27℃
保証期間5年間
使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B 4コア 8スレッドプロセッサー 最大 2.2 GHzアーキテクチャー:64ビットx86
ファン3×60mm(12VDC)
Intel Coreマルチコアプロセッサーを搭載しZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h874 SMB NASは、データの完全性を確保しブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化に対応しています。
ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリーアプリケーションのいずれにおいても、TVS-h874は理想的なNASソリューションを実現することができます。
高性能なTVS-h874は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境用の2.5GbE/10GbE接続を提供します。
仕様(フォームファクター)タワー
セット内容TVS-h874、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)、M.2SSDヒートシンク×2、ドライブトレイ用キー×2
質量(kg)(正味)7.34/(総)8.99
消費電力(W)(HDDスリープモード)72.331/(標準動作モード)96.247
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188.2×329.3×280.8
対応ホットスワップ
機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションのサポート搭載/GPUパススルー搭載/WakeonLAN(WOL)搭載/液晶表示・ボタン搭載
メモリー(システムメモリー)64GBSODIMMDDR4(2×32GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86
LED(インジケーター)HDD1~8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
互換性(ドライブ)3.5インチベイ:(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブ
スロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/(M.2):2×(M.2)2280PCIeGen4×4スロット/(PCIe):スロット1:PCIeGen4×16/スロット2:PCIeGen4×4
動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)
プロセッサー(グラフィックプロセッサー)インテルUHDグラフィックス770
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ジャンボフレーム搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンの表示電源、リセット、USBコピー
USBポート3.2Gen2(10Gbps)ポート:1×Type-C3.2Gen210Gbps/2×Type-A3.2Gen210Gbps
ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/(10ギガビットイーサネット)2×10GBASE-T
HDMI規格(出力)1、HDMI1.4b(最大4096×2160@30Hz)
ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/秒、3Gb/秒
電源ユニット350W、100~240V
相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)
対象CPU形式IntelCorei916コア(8P+8E)/24スレッドプロセッサー
1台
¥739,800
税込¥813,780
30日以内出荷
最先端のAMDソケットAM5プラットフォームをベースとしたAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサを搭載した、ZFSベースの TS-h1277AXU-RP ストレージおよびバックアップソリューションは、優れたパフォーマンスとエンタープライズレベルのポテンシャルを発揮します。画期的なマルチコアプロセッサや、DDR5 RAM、M.2 PCIe Gen 5、さらに冗長型電源を搭載した TS-h1277AXU-RP は、パフォーマンスを必要とするTier 2ストレージ、仮想化、4Kビデオ編集、PBレベルのストレージアプリケーションにおいて、優れたパフォーマンス、非常に大きな帯域幅、および高い信頼性を実現します。
質量(kg)正味:13、(総)19
内容パッケージ:TS-h1277AXU-RP10Gbase-T Ethernet cable x 1Flat head screw x 48 (for 2.5 HDD )Flat head screw x 36 (for 3.5 HDD)Power cord x 2Quick Installation Guide (QIG)
方式GPU パススルー:搭載
対応ホットスワップ:対応
機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:搭載
メモリーシステム:32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB)、スロット:4 x UDIMM DDR5Support optional ECC memory
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:Power Status, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, storage expansion port status
互換性ドライブ:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drives
スロットPCIe:3Slot 1: Gen 4 x 4Slot 2: Gen 4 x 8 or Gen 4 x 4Slot 3: Gen 4 x 4
保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)
ファンシステムファン:3 x 60mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)88.6×432×511.2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数同時 (CIFS):5000
ポート●10ギガビットイーサネット:2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)●USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps
適合電源装置550W(x2), 100-240V
容量(GB)フラッシュメモリー:5(デュアルブートOS保護)、最大メモリー:128 (4×32 )
SSDM.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 slots
ドライブベイ12 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
フォームファクタ2U ラックマウント
ボタン仕様電源、リセット
対象CPU形式●AMD Ryzen 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットx86
1台
¥799,800
税込¥879,780
23日以内出荷
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。TS-464U-RPは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464U-RPは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464U-RPが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体(正味): 8.12 総重量:10.1
消費電力(W)HDDスリープ時 : 37、469 、通常動作時 : 51、404
出力1×HDMI v1.4b
メモリー標準 8GB、拡張不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×430×479、1Uラックマウント
保証期間3年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI
警告システム:ブザー
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃
ファン2×40mmファン(12VDC)
USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A
ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源
拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応
電源ユニット2×250W、100-240V
ボタン仕様電源、リセット
1個
¥289,800
税込¥318,780
15日以内出荷
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54
消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81
出力1×HDMI v1.4b
メモリー標準 8GB、拡張不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント
保証期間3年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI
警告システム:ブザー
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃
ファン2×40mmファン(12VDC)
USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A
ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源
拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応
電源ユニット1×250W、100-240V
ボタン仕様電源、リセット
1個
¥209,900
税込¥230,890
15日以内出荷
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54
消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81
出力1×HDMI v1.4b
メモリー標準 8GB、拡張不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント
保証期間3年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI
警告システム:ブザー
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃
ファン2×40mmファン(12VDC)
USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A
ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源
拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応
電源ユニット1×250W、100-240V
ボタン仕様電源、リセット
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。TS-464U-RPは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464U-RPは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464U-RPが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体(正味): 8.12 総重量:10.1
消費電力(W)HDDスリープ時 : 37、469 、通常動作時 : 51、404
出力1×HDMI v1.4b
メモリー標準 8GB、拡張不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×430×479、1Uラックマウント
保証期間3年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
警告システム:ブザー
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃
ファン2×40mmファン(12VDC)
USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A
ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源
拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応
電源ユニット2×250W、100-240V
ボタン仕様電源、リセット
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。TS-464U-RPは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464U-RPは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464U-RPが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体(正味):8.12、総重量:10.1
消費電力(W)HDDスリープ時 : 37、469 、通常動作時 : 51、404
出力1×HDMI v1.4b
メモリー標準 8GB、拡張不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×430×479、1Uラックマウント
保証期間5年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI
警告システム:ブザー
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃
ファン2×40mmファン(12VDC)
USBポート2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A
ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源
拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応
電源ユニット2×250W、100-240V
ボタン仕様電源、リセット
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。TS-464U-RPは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464U-RPは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464U-RPが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体(正味): 8.12 総重量:10.1
消費電力(W)HDDスリープ時 : 37、469 、通常動作時 : 51、404
出力1×HDMI v1.4b
メモリー標準 8GB、拡張不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×430×479、1Uラックマウント
保証期間3年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI
警告システム:ブザー
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃
ファン2×40mmファン(12VDC)
USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A
ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源
拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応
電源ユニット2×250W、100-240V
ボタン仕様電源、リセット
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54
消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81
出力1×HDMI v1.4b
メモリー標準 8GB、拡張不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント
保証期間3年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI
警告システム:ブザー
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃
ファン2×40mmファン(12VDC)
USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A
ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源
拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応
電源ユニット1×250W、100-240V
ボタン仕様電源、リセット
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54
消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81
出力1×HDMI v1.4b
メモリー標準 8GB、拡張不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント
保証期間5年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI
警告システム:ブザー
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃
ファン2×40mmファン(12VDC)
USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A
ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源
拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応
電源ユニット1×250W、100-240V
ボタン仕様電源、リセット
TS-864eUには、Intel Celeron N5095 クアッドコアプロセッサ (最大バースト2.9 GHz)が搭載されています。
奥行きの浅い省スペースなデザインなので小型のテレビ台やケーブルの多い場所にも簡単に設置できます。
拡張可能なストレージ容量および高性能のアプリを備えた TS-864eU は、従来の製品と比較して、圧倒的に優れています。
仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmount
セット内容TS-864eU、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)
質量(kg)(正味)6.68/(総)9.25
消費電力(W)(HDDスリープモード)24.776/(通常動作モード)51.022
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×482.14×318.13
対応ホットスワップ
機能浮動小数点演算ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載
メモリー(システムメモリー)8GBオンボード(拡張不可)/フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護)
相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86
LED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、拡張、電源
互換性(ドライブ)3.5-inchbays:(ドライブ)3.5-inchSATAharddiskdrives/2.5-inchSATAsolidstatedrives
スロット(メモリー)8GB、拡張不可/(M.2)PCIeアダプターのオプション/スロット1:PCIeGen3×2
動作温度(℃)0~40(32~104°F)
プロセッサー(グラフィックプロセッサー)IntelUHDGraphics
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン3×60mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンの表示電源、リセット
USBポート2.0ポート:2/3.2Gen2(10Gbps)ポート:2×Type-A3.2Gen2
ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション
適合電源装置300W、100-240V
HDMI規格(出力)1、HDMI1.4b
ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/s
ベイ数8
対象CPU形式IntelCeleronN50954コア/4スレッドプロセッサー、最大バースト2.9GHz
1台
¥279,800
税込¥307,780
30日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。