17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映画の撮影現場、小規模なスタジオ、小規模な映像制作チーム、SOHO ユーザー向けに設計されたコンパクトな TBS-h574TX Thunderbolt 4 オールフラッシュ NASbook は、最適な生産性で映像制作を向上させます。Mac または Windows を使用するクリエーターは、リアルタイムの映像編集、大容量ファイルの転送、ビデオのトランスコーディング、バックアップなど、これまでにないスムーズな体験を楽しむことができます。TBS-h574TX は、プリプロダクションとポストプロダクションの間の橋渡しとして、ビデオプロジェクトとチームのコラボレーションを次のレベルに引き上げます。TBS-h574TX はZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムに対応し、データの整合性を保証します。ニーズに応じてQTS OSに切り替えることもできます。
質量(kg)正味:2.24 消費電力(W)動作モード、通常時:46 内容パッケージ:TBS-h574TX10GBASE-T Ethernet cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Quick Installation Guide (QIG) 対応ホットスワップ:対応 機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載 メモリーシステム:16 GB on board (non-expandable) 相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F) 警告システム:ブザー LEDインジケーター:Status, USB copy, SSD 1-5 互換性ドライブ:E1.S or M.2 2280 PCIe NVMe プロセッサーグラフィック:Intel Iris Xe Graphics eligible 保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F) ファンSystem fan: 2 x 40mmCPU fan: 1 x 75mm ジャンボフレーム搭載 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)60×215×199 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数同時 (CIFS):1500 ポート●10ギガビットイーサネット:1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1●Thunderbolt:2(Thunderbolt 4)●USB 2.0:1●USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2 適合電源装置120W Adapter (19VDC output, 100-240VAC input) 容量(GB)フラッシュメモリー:5(デュアルブートOS保護)、最大メモリー:16 on board (non-expandable) HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b ドライブベイ5 x E1.S up to 15mm (5x PCIe Gen3 x2)Pre-install adapter to support M.2 2280 for each slots フォームファクタセットトップ設計 ボタン仕様Status, USB copy, Reset 対象CPU形式●Intel Core i5-1340PE 12C(4P+8E)/16T up to 4.50GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットx86
1台
329,800 税込362,780
23日以内出荷

Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。 。CPU:Intel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz 。システムメモリー:8GB SODIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 。拡張スロット:1×PCIe Gen 3 x2 。USBインターフェース:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A) 。HDMI出力:1×HDMI 1.4b 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約12.1Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:2×250W 。消費電力:51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 4TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 8.64 TB 。対応RAIDレベル:[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、2×電源ケーブル、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●USB仕様:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)●最大ストレージ容量:16000GB●CPU:Intel(R) Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz●RAID対応:ソフトウェア●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)●搭載済ストレージ容量:16000GB●メモリースロット使用済数:1本●本体重量(g):12100●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●本体サイズ(D):479mm●本体サイズ(W):430mm●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●3.5インチスロット搭載済数:4台●メモリースロット数:2本●ホットスワップ:対応●RAID仕様:[QTS] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10、トリプルミラー、トリプルパリティー●本体サイズ(H):44mm●附属品:1 x LANケーブル 、2 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウントハンガー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●3.5インチスロット最大搭載数:4台●筐体タイプ:ラックマウント 消費電力(W)51.4 メモリー容量8GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSLinux
1台
569,800 税込626,780
翌日出荷

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54 消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81 出力1×HDMI v1.4b メモリー標準 8GB、拡張不可 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント 保証期間5年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン2×40mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源 拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 電源ユニット1×250W、100-240V ボタン仕様電源、リセット
1個
357,000 税込392,700
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54 消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81 出力1×HDMI v1.4b メモリー標準 8GB、拡張不可 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント 保証期間3年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン2×40mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源 拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 電源ユニット1×250W、100-240V ボタン仕様電源、リセット
1個
311,000 税込342,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。TS-464U-RPは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464U-RPは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464U-RPが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味):8.12、総重量:10.1 消費電力(W)HDDスリープ時 : 37、469 、通常動作時 : 51、404 出力1×HDMI v1.4b メモリー標準 8GB、拡張不可 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×430×479、1Uラックマウント 保証期間5年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン2×40mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源 拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 電源ユニット2×250W、100-240V ボタン仕様電源、リセット
1個
445,000 税込489,500
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54 消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81 出力1×HDMI v1.4b メモリー標準 8GB、拡張不可 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント 保証期間3年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン2×40mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源 拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 電源ユニット1×250W、100-240V ボタン仕様電源、リセット
1個
311,000 税込342,100
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。 。CPU:Intel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz 。システムメモリー:8GB SODIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 。拡張スロット:1×PCIe Gen 3 x2 。USBインターフェース:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A) 。HDMI出力:1×HDMI 1.4b 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約12.1Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:2×250W 。消費電力:51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 8TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 17.28 TB 。対応RAIDレベル:[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、2×電源ケーブル、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●CPU:Intel(R) Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz●最大ストレージ容量:32000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●メモリースロット使用済数:1本●USB仕様:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●RAID対応:ソフトウェア●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)●RAID仕様:[QTS] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10、トリプルミラー、トリプルパリティー●附属品:1 x LANケーブル 、2 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウントハンガー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●搭載済ストレージ容量:32000GB●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(D):479mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):430mm●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●本体重量(g):12100●ホットスワップ:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●メモリースロット数:2本 消費電力(W)51.4 メモリー容量8GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSLinux
1台
649,800 税込714,780
翌日出荷

Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。 。CPU:Intel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz 。システムメモリー:8GB SODIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 。拡張スロット:1×PCIe Gen 3 x2 。USBインターフェース:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A) 。HDMI出力:1×HDMI 1.4b 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約12.1Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:2×250W 。消費電力:51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 6TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 12.96 TB 。対応RAIDレベル:[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、2×電源ケーブル、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●本体重量(g):12100●RAID仕様:[QTS] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10、トリプルミラー、トリプルパリティー●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(W):430mm●CPU:Intel(R) Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz●メモリースロット数:2本●附属品:1 x LANケーブル 、2 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウントハンガー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●本体サイズ(H):44mm●3.5インチスロット最大搭載数:4台●最大ストレージ容量:24000GB●メモリースロット使用済数:1本●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●3.5インチスロット搭載済数:4台●搭載済ストレージ容量:24000GB●ホットスワップ:対応●RAID対応:ソフトウェア●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)●USB仕様:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)●本体サイズ(D):479mm 消費電力(W)51.4 メモリー容量8GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSLinux
1台
619,800 税込681,780
翌日出荷

Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。 。CPU:Intel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz 。システムメモリー:8GB SODIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 。拡張スロット:1×PCIe Gen 3 x2 。USBインターフェース:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A) 。HDMI出力:1×HDMI 1.4b 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約12.1Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:2×250W 。消費電力:51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 2TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 4.32 TB 。対応RAIDレベル:[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、2×電源ケーブル、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●筐体タイプ:ラックマウント●搭載済ストレージ容量:8000GB●メモリースロット数:2本●ホットスワップ:対応●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)●本体サイズ(H):44mm●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃●USB仕様:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)●附属品:1 x LANケーブル 、2 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウントハンガー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体サイズ(W):430mm●メモリースロット使用済数:1本●本体重量(g):12100●最大ストレージ容量:8000GB●本体サイズ(D):479mm●RAID仕様:[QTS] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10、トリプルミラー、トリプルパリティー●CPU:Intel(R) Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●RAID対応:ソフトウェア●3.5インチスロット搭載済数:4台 消費電力(W)51.4 メモリー容量8GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSLinux
1台
519,800 税込571,780
翌日出荷

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。TS-464U-RPは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464U-RPは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464U-RPが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味): 8.12 総重量:10.1 消費電力(W)HDDスリープ時 : 37、469 、通常動作時 : 51、404 出力1×HDMI v1.4b メモリー標準 8GB、拡張不可 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×430×479、1Uラックマウント 保証期間3年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン2×40mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源 拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 電源ユニット2×250W、100-240V ボタン仕様電源、リセット
1個
399,000 税込438,900
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。 。CPU:AnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ 。システムメモリー:2GB UDIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。M2スロット:オプション 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+ 。拡張スロット:1×PCIe Gen 2 x2 。USBインターフェース:4×USB 3.2 Gen 1 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約10.2Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:250W 。消費電力:39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 1TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 2.16 TB 。対応RAIDレベル:JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃●本体サイズ(H):44mm●RAID対応:ソフトウェア●メモリースロット数:1本●本体サイズ(D):479mm●本体サイズ(W):430mm●最大ストレージ容量:4000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●メモリースロット使用済数:1本●附属品:1 x LANケーブル 、1 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウント用ハンガー、2 x ホルダー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●ホットスワップ:対応●RAID仕様:JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10●筐体タイプ:ラックマウント●本体重量(g):10200●搭載済ストレージ容量:4000GB●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●CPU:その他●3.5インチスロット搭載済数:4台●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+●USB仕様:4×USB 3.2 Gen 1 消費電力(W)39.6 メモリー容量2GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSLinux
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷

10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。 。CPU:AnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ 。システムメモリー:2GB UDIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。M2スロット:オプション 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+ 。拡張スロット:1×PCIe Gen 2 x2 。USBインターフェース:4×USB 3.2 Gen 1 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約10.2Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:250W 。消費電力:39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 6TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 12.96 TB 。対応RAIDレベル:JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●USB仕様:4×USB 3.2 Gen 1●本体重量(g):10200●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●本体サイズ(D):479mm●メモリースロット使用済数:1本●本体サイズ(W):430mm●附属品:1 x LANケーブル 、1 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウント用ハンガー、2 x ホルダー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●搭載済ストレージ容量:24000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ホットスワップ:対応●本体サイズ(H):44mm●RAID対応:ソフトウェア●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃●RAID仕様:JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●CPU:その他●最大ストレージ容量:24000GB●筐体タイプ:ラックマウント●メモリースロット数:1本●3.5インチスロット搭載済数:4台 消費電力(W)39.6 メモリー容量2GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSLinux
1台
439,800 税込483,780
翌日出荷

10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。 。CPU:AnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ 。システムメモリー:2GB UDIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。M2スロット:オプション 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+ 。拡張スロット:1×PCIe Gen 2 x2 。USBインターフェース:4×USB 3.2 Gen 1 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約10.2Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:250W 。消費電力:39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 2TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 4.32 TB 。対応RAIDレベル:JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●RAID仕様:JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10●本体サイズ(W):430mm●メモリースロット使用済数:1本●筐体タイプ:ラックマウント●CPU:その他●ホットスワップ:対応●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃●搭載済ストレージ容量:8000GB●本体重量(g):10200●3.5インチスロット搭載済数:4台●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+●USB仕様:4×USB 3.2 Gen 1●RAID対応:ソフトウェア●本体サイズ(D):479mm●メモリースロット数:1本●最大ストレージ容量:8000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体サイズ(H):44mm●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●附属品:1 x LANケーブル 、1 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウント用ハンガー、2 x ホルダー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02) 消費電力(W)39.6 メモリー容量2GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSLinux
1台
349,800 税込384,780
翌日出荷

10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。 。CPU:AnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ 。システムメモリー:2GB UDIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。M2スロット:オプション 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+ 。拡張スロット:1×PCIe Gen 2 x2 。USBインターフェース:4×USB 3.2 Gen 1 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約10.2Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:250W 。消費電力:39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 4TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 8.64 TB 。対応RAIDレベル:JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(D):479mm●ホットスワップ:対応●附属品:1 x LANケーブル 、1 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウント用ハンガー、2 x ホルダー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●CPU:その他●最大ストレージ容量:16000GB●本体重量(g):10200●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●メモリースロット使用済数:1本●USB仕様:4×USB 3.2 Gen 1●RAID対応:ソフトウェア●3.5インチスロット搭載済数:4台●RAID仕様:JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体サイズ(W):430mm●搭載済ストレージ容量:16000GB●メモリースロット数:1本●本体サイズ(H):44mm●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃ 消費電力(W)39.6 メモリー容量2GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSLinux
1台
399,800 税込439,780
翌日出荷

中小企業のIT環境向けのデュアル10GbE SFP+とデュアル2.5GbEポートを備えたクアッドコア1.7GHzラックマウントNAS 10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXUは、高いネットワーク帯域幅を実現し、チームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。 1つのPCIe Gen 2 x2スロットにより、QNAP拡張カードをインストールして、ネットワーク接続性、SSDキャッシュ機能やワイヤレス接続を追加できます。 TS-432PXUは、必要な時にはいつでも即座に回復を実現する一方で、ファイルのバックアップと同期化、安全なスナップショット保護、Google G SuiteとMicrosoft 365エンタープライズアカウントバックアップサービスに対応しています。 クラウドゲートウェイのサポートと合わせて、ハイブリッドクラウドストレージソリューションを構築することは、これまでにないほど容易になりました。 2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbE RJ45ネットワークポートは、ファイル共有を高速化します。 HBS(Hybrid Backup Sync)は、総合的な障害復旧プランのために、その他のNAS、サーバー、クラウドストレージにデータをバックアップ・同期することができます。 HBS(Hybrid Backup Sync)は、データのバックアップ、回復、データの同期化を統合します。高速10GbEの接続性により、別のQNAP NAS、リモートサーバーやクラウドストレージにデータを容易にバックアップ/同期でき、信頼性の高い障害復旧ソリューションを構築できます。 Qsync があれば、TS-432PXU がファイル同期のための大容量の安全なデータセンターへと変身。 TS-432PXU にアップロードされたファイルは、デスクトップパソコンやノートパソコン、スマートフォンなど、接続されたすべての端末で利用できます。また、共有フォルダの同期やチームフォルダを作成することで、共同作業の効率を上げることも可能です。 Boxafeは、Google G SuiteとMicrosoft 365の電子メール、クラウドドライブ、連絡先、カレンダーをバックアップすることで、更なる保護レイヤーを提供します。 Google G SuiteとMicrosoft 365などのSaaSソリューションの利便性は、多くの企業や組織に採用されるようになりました。しかし、多くのユーザーはデータ損失、データ回復の制限、ヒューマンエラーからこのクラウドデータを保護できていません。 TS-432PXUにはQNAP Boxafeが含まれており、Google G Suite(TM)とMicrosoft 365のファイル、電子メール、カレンダー、連絡先をバックアップでき、 ビジネスクラウドデータに余分なデータ保護レイヤーを提供しています。 スナップショットはシステムステータスとデータを完全に記録し、ファイルとデータを過失による削除やマルウェア攻撃から守ります。 互換性のあるPCIeカードをインストールすることで、TS-432PXUのアプリケーションの可能性を拡張します。 QNAP TR RAID拡張エンクロージャやTL JBODにより、TS-432PXUのストレージ容量を増やします。 TS-432PXUは、より高いパフォーマンスを実現する2GB DDR4 RAM(16GBまで拡張可能)とSATA 6Gb/sドライブを備えたAnnapurna Labs Alpine AL-324 ARM(R) Cortex(R)-A57クアッドコア1.7 GHzプロセッサを搭載しています。2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXUは、信じられないくらいの帯域幅を実現し、高速ファイルアクセス、バックアップ/復元、メディア転送を満たします。 さらに、個々のアプリケーションとサービスのためにネットワークリソースを柔軟に割り当てることができます。 QNAPは、手頃な価格でさまざまな高速ネットワークソリューションを提供します。QSWネットワークスイッチは、高速ネットワークを構築するマネージド/アンマネージド10GbEおよび2.5GbEオプションを提供します。 また、QNAPはWindows / Linuxデバイス向けに10GbE / 5GbE / 2.5GbEネットワーク拡張カードとUSB to 5GbEアダプターを提供しており、すべてのワークステーションで高速ネットワークを活用できるようにしています。 TS-432PXUは、ファイル管理に優れた利便性を提供します。Qsirchを使用して素早くファイルを検索し、QuMagieを使用して写真を整理し、Qfilingを使用してそれらを自動的にアーカイブすることができます。 Qsirchは、キーワード、カラー、さまざまなフィルターを使用して、画像、音楽、ビデオ、文書、電子メール、その他ファイルをすばやく見つけることができます。 QuMagieは写真の中のヒトとモノを認識し、自動化された写真分類をサポートしており、類似の写真を容易に見つけることができます。 Qfilingは、自己構成されたルールに基づいてファイルの整理やリサイクルを自動化し、作業効率を大幅に改善します。 クラウドストレージゲートウェイ環境を構築し、TS-432PXU上でローカルキャッシュを有効にすることで、ストレージ、バックアップ、データ復元先としてクラウドをシームレスに利用可能です。低遅延アクセスも叶えます。革新的なハイブリッドクラウドエクスペリエンスを提供します。
端子形状LAN:SFP+/RJ-45 対応OS【本体】Microsoft Windows 7、8、10、Microsoft Windows Server 2008 R2、 2012、 2012 R2 、2016、2019 / Apple Mac OS 10.10以降 【管理ソフト】[QfinderPro]Microsoft Windows 7、8、10、Microsoft Windows Server 2008 R2、2012、 2012 R2、 2016、2019 / Apple Mac OS 10.10以降 対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種 対応UPS/ホットスワップ/ホットスペア/ディスクローミング/ディスク暗号化/バックアップ方法 インターフェース4×USB 3.2 Gen.1 Type-A / 2×10GbE SFP+2×2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45 メモリー容量2GB 使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビットARM(R) Cortex-A57クアッドコア1.7GHzプロセッサ 端子数LAN:2×10GbE SFP+2×2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45 メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応 伝送プロトコルCIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続 登録人数4096人 / 512グループ 対応ブラウザApple Safari 7移行Google ChromeMozilla Firefox 対応プロトコルTCP/IP(IPv4&IPv6) ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD ベイ数4 RAID機能RAID0/1/10/5/6 ボタン仕様電源ボタン、リセットボタン
1個
237,000 税込260,700
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

QNAPQNAP タワー型NAS
エコ商品
QNAP TVS-h874T-i9-64G Intel Core i9 16コア プロセッサ搭載 8ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Core i9 16コア /i7 12コアプロセッサを搭載した TVS-h874T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h874T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Yes セット内容TVS-h874T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG) 質量(kg)(総):8.99(正味):7.34 消費電力(W)HDDスリープモード:62.668 、動作モード、通常時:104.35 電源装置:350W、100-240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×329.3×279.6 接続最大同時接続数(CIFS):3500 対応ホットスワップ メモリーシステム:64 GB SODIMM DDR4(2 x 32 GB)、最大:64 GB (2 x 32 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護) 相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 使用CPUIntel Core i9 16コア (8P+8E) /24スレッド プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットx86 警告システム:ブザー LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート 互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives スロットKensingtonセキュリティ:Yes。M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 131.15 x 18.76 mm /7.28 x 5.16 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4 プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 770 保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F) ファンシステムファン:2 x 120mm、12VDCCPUファン:1 x 60mm、12VDC ジャンボフレームYes RoHS指令(10物質対応)対応 ポート2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M) 動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F) HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz) ドライブベイ8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
1台
719,800 税込791,780
23日以内出荷

家庭や小規模オフィスのユーザー向けに設計された 2 ベイ 2.5GbE NAS TS-216G は、高性能とスマートな管理を実現し、効率的で信頼性の高いファイルストレージとして活躍します。複数のデバイスとのファイルアクセス、共有、同期が簡単に行えるだけでなく、生産性向上ツールやマルチメディアアプリケーションを実行して、ワークフローとデータ管理を効率化することができます。
質量(kg)正味:1.45、(総)2.41 消費電力(W)HDDスリープモード:4.973、動作モード、通常時:13.907 ※ドライブを全部取り付けた状態でテスト 内容パッケージ:TS-216GEthernet cable x 1Power cord x 1AC AdapterFlat head screw (for M.2 SSD) x 2Flat head screw (for 3.5 HDD) x 8Flat head screw (for 2.5 HDD) x 6Quick installation guide (QIG)Drive tray keys x 2 対応ホットスワップ:対応 機能●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載 メモリーシステム:4 GB オンボード (拡張不可) 相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F) 警告システム:ブザー LEDインジケーター:システムステータス、LAN、USB、HDD1~2 互換性ドライブ:3.5-inch bays:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drives プロセッサーNeural Processing Unit (NPU):搭載、グラフィック:Mali-G52 保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F) ファン1 x 120mm、12VDC ジャンボフレーム搭載 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×102×220.6 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数同時 (CIFS):200 ポート●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M)●USB 2.0:2●USB 3.2 Gen 1:1●ギガビットイーサネット(RJ45):1 適合電源装置Minimum 65W adapter (12VDC), 100-240VAC 容量(GB)フラッシュメモリー:4 (デュアルブートOS保護)、最大メモリー:4 オンボード (拡張不可) ドライブベイ2x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s フォームファクタタワー ボタン仕様電源、リセット、USBコピー 対象CPU形式●ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ●CPUアーキテクチャー:64ビットARM セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります