パソコン/周辺機器 :「ecc ddr4」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QNAP NAS専用メモリ
規格DDR4 対応機種TS-855eU、TS-855eU-RP RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーインターフェイスSO-DIMM
1台
48,980 税込53,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

QNAP純正 増設用メモリ ECC DDR4 RAM、 2666 MHz、 UDIMM。
1個
30,980 税込34,078
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

QNAPQNAP 純正メモリー
エコ商品
QNAP 純正メモリー 32GB DDR4 ECC RAM, 3200 MHz, UDIMM, K1 version
仕様●K1 version●フォームファクター:ECC UDIMM タイプRAM/ファミリー 対応機種TS-855X 速度メモリー:3200MHz メモリーDDR4 メモリー容量32GB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88,980 税込97,878
23日以内出荷

QNAPQNAP 純正メモリー
エコ商品
QNAP 純正メモリー 8GB ECC DDR4 RAM, 3200 MHz, UDIMM, K0 version
仕様●K0 version●フォームファクター:ECC UDIMM タイプRAM/ファミリー 対応機種TS-855X 速度メモリー:3200 MHz メモリーDDR4 メモリー容量8GB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
23日以内出荷

エンタープライズ向け性能を中小企業向け価格で実現する TS-h886 は、Intel Xeon D プロセッサおよび DDR4 ECC(誤り訂正符号)メモリ(128 GB まで拡張可能)の搭載により、頼りになる信頼性をもたらします。
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷

TS-h987XU-RPは、次世代Intel Xeon E-2344クアッドコアプロセッサを搭載しており、最大128 GBのDDR4 ECCメモリに対応し、さらにHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャを提供することで、パフォーマンスとコストのバランスが取れた高信頼性のサーバー級の性能を実現します。
1個
839,800 税込923,780
5日以内出荷

大容量の製品は、次世代Intel Xeon E-2300シリーズプロセッサを搭載しており、最大128 GBのDDR4 ECCメモリに対応し、さらにHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャを提供することで、パフォーマンスとコストのバランスが取れた高信頼性のサーバー級の性能を実現します。
1個
1,009,800 税込1,110,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショートデプスラックマウントモデルのNAS。デュアル2.5GbE NASクアッドコアAMD Ryzenプロセッサーを搭載しており、仮想アプリケーション向けの10/25GbEやM.2 SSDキャッシュPCIe拡張に対応。コンパクトな2Uラックマウント TS-873AeU-RPは、AMD Ryzen V1000シリーズ V1500B クアッドコア/8スレッド 2.2 GHzプロセッサーとデュアル2.5GbE接続性能を一つのシャーシに収めました。従来製品と比べ、TS-873AeU-RPは2つのM.2 PCIe Gen.3 x 1ポートを備えており、NVMe SSDキャッシュまたはEdge TPUベースのAI画像認識機能が追加できます。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-873AeU-RPは、仮想マシンやマルチユーザーによる集中アクセスといった、リソースを消費するアプリケーションおよびタスクに対応できる卓越した選択肢となります。 。2Uラックマウント TS-873AeU-RP は、わずか11.7インチ (297.4 mm) というショートデプス設計で、小型ラック、壁マウントAVラックキャビネット、ネットワークラックキャビネットに対応する優れた選択肢となっています。ショートデプス設計によって省かれたスペースを、配線や換気に利用できます。TS-873AeU-RPは省スペースで柔軟な設置が可能で、オフィスやAVルーム、セキュリティ監視録画といった複数の場所やアプリケーションに最適です。 。AES-NI暗号化アクセラレーションと最大64GB DDR4 RAM(ECC RAM対応)を備え、4コア/8スレッドAMD Ryzen V1500B 2.2GHzプロセッサーを搭載したラックマウントTS-873AeU-RPは、パワフルながら省電力のパフォーマンスを提供し、VDI、R&D、プライベートクラウドやサーバー仮想化などのリソースを多く消費するビジネスアプリケーションをドライブします。
仕様ホットスワップ:対応 付属品NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ×32、2.5インチドライブ用ネジ×24、クイックインストレーションガイド 消費電力(W)HDDスリープ時:32.19、通常動作時:58.14 本体質量(kg)8.15 インターフェース【LAN】2×2.5GbE(2.5G/1G/100M)、【USB】2×USB 3.2 Gen.2 Type-A2×USB 3.2 Gen.2 Type-C、【HDD】8×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD メモリー2×SO-DIMM DDR4 標準 4GB (1×4 GB)、最大 64 GB (2×32 GB) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×482×297 動作環境0-40℃、5-95%(結露なきこと)、湿球温度 27℃ 保証期間5年間 使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B 4コア 8スレッドプロセッサー 最大 2.2 GHzアーキテクチャー:64ビットx86 ファン3×60mm(12VDC)
1個
774,000 税込851,400
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-473Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-473AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-473Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM (ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-473Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-473A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。
仕様ホットスワップ:対応 付属品LANケーブル(RJ-45)×1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ×12、3.5インチドライブ用ネジ×12、M.2SSD用ヒートシンク×2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー×2 消費電力(W)HDDスリープ時:19.576、通常動作時:29.792 本体質量(kg)5.03 インターフェース【LAN】2×2.5GbE(2.5G/1G/100M)、【USB】3×USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1×USB 3.2 Gen.1 (Type-C)、【HDD】4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s、3Gb/s HDD/SSD メモリー2×SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1×8 GB)、最大 64 GB (2×32 GB) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×199×281 動作環境0-40℃、5-95%(結露なきこと)、湿球温度 27℃ 保証期間5年間 使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86 ファンシステム:2×120mm、CPU:1×60mm
1個
352,000 税込387,200
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
用途AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-473Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-473AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-473Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM (ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-473Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-473A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。 仕様ホットスワップ:対応、冷却ファン:システム:2 x 120 mmCPU:1 x 60 mm 付属品LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 12、3.5インチドライブ用ネジ x 12、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2 質量(kg)本体重量:5.03 、梱包重量:6.04 消費電力(W)HDDスリープ時:19.576 、通常動作時:29.792 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×199× 281 インターフェースHDDインターフェース:4 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD、LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、USBインターフェース:3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C) メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB) 動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 保証期間3年間 使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86 ベイ数4
1個
250,000 税込275,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
用途AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-673Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-673AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-673Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM(ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-673Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-673A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。 仕様ホットスワップ:対応、冷却ファン:システム:2 x 92 mmCPU:1 x 60 mm 付属品NAS本体、LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 18、3.5インチドライブ用ネジ x 18、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2 質量(kg)本体重量:5.78 、梱包重量:7.35 消費電力(W)HDDスリープ時:21.891 、通常動作時:45.898 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×264× 281 インターフェースHDDインターフェース:6 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD、LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、USBインターフェース:3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C) メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB) 動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 保証期間5年間 使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86 ベイ数6
1個
387,000 税込425,700
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
用途AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-473Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-473AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-473Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM (ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-473Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-473A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。 仕様ホットスワップ:対応、冷却ファン:システム:2 x 120 mmCPU:1 x 60 mm 付属品LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 12、3.5インチドライブ用ネジ x 12、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2 質量(kg)本体重量:5.03 、梱包重量:6.04 消費電力(W)HDDスリープ時:19.576 、通常動作時:29.792 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×199× 281 インターフェースHDDインターフェース:4 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD、LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、USBインターフェース:3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C) メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB) 動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 保証期間5年間 使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86 ベイ数4
1個
297,000 税込326,700
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
用途AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-473Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-473AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-473Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM (ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-473Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-473A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。 仕様ホットスワップ:対応、冷却ファン:システム:2 x 120 mmCPU:1 x 60 mm 付属品LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 12、3.5インチドライブ用ネジ x 12、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2 質量(kg)本体重量:5.03 、梱包重量:6.04 消費電力(W)HDDスリープ時:19.576 、通常動作時:29.792 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×199× 281 インターフェースHDDインターフェース:4 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD、LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、USBインターフェース:3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C) メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB) 動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 保証期間5年間 使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86 ベイ数4
1個
250,000 税込275,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
用途AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-673Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-673AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-673Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM(ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-673Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-673A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。 仕様ホットスワップ:対応、冷却ファン:システム:2 x 92 mmCPU:1 x 60 mm 付属品NAS本体、LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 18、3.5インチドライブ用ネジ x 18、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2 質量(kg)5.78 消費電力(W)HDDスリープ時:21.891 、通常動作時:45.898 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×264× 281 インターフェースHDDインターフェース:6 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD、LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、USBインターフェース:3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C) メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB) 動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 保証期間3年間 使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86 ベイ数6
1個
316,000 税込347,600
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
用途AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-673Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-673AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。 。TS-673Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM(ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-673Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。 。TS-673A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。 仕様ホットスワップ:対応、冷却ファン:システム:2 x 92 mmCPU:1 x 60 mm 付属品NAS本体、LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 18、3.5インチドライブ用ネジ x 18、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2 質量(kg)本体重量:5.78 、梱包重量:7.35 消費電力(W)HDDスリープ時:21.891 、通常動作時:45.898 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×264× 281 インターフェースHDDインターフェース:6 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD、LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、USBインターフェース:3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C) メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB) 動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 保証期間3年間 使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86 ベイ数6
1個
316,000 税込347,600
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最先端のAMDソケットAM5プラットフォームをベースとしたAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサを搭載した、ZFSベースの TS-h1277AXU-RP ストレージおよびバックアップソリューションは、優れたパフォーマンスとエンタープライズレベルのポテンシャルを発揮します。画期的なマルチコアプロセッサや、DDR5 RAM、M.2 PCIe Gen 5、さらに冗長型電源を搭載した TS-h1277AXU-RP は、パフォーマンスを必要とするTier 2ストレージ、仮想化、4Kビデオ編集、PBレベルのストレージアプリケーションにおいて、優れたパフォーマンス、非常に大きな帯域幅、および高い信頼性を実現します。
質量(kg)正味:13、(総)19 内容パッケージ:TS-h1277AXU-RP10Gbase-T Ethernet cable x 1Flat head screw x 48 (for 2.5 HDD )Flat head screw x 36 (for 3.5 HDD)Power cord x 2Quick Installation Guide (QIG) 方式GPU パススルー:搭載 対応ホットスワップ:対応 機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:搭載 メモリーシステム:32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB)、スロット:4 x UDIMM DDR5Support optional ECC memory 相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F) 警告システム:ブザー LEDインジケーター:Power Status, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, storage expansion port status 互換性ドライブ:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drives スロットPCIe:3Slot 1: Gen 4 x 4Slot 2: Gen 4 x 8 or Gen 4 x 4Slot 3: Gen 4 x 4 保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F) ファンシステムファン:3 x 60mm、12VDC ジャンボフレーム搭載 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)88.6×432×511.2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数同時 (CIFS):5000 ポート●10ギガビットイーサネット:2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)●USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 適合電源装置550W(x2), 100-240V 容量(GB)フラッシュメモリー:5(デュアルブートOS保護)、最大メモリー:128 (4×32 ) SSDM.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 slots ドライブベイ12 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s フォームファクタ2U ラックマウント ボタン仕様電源、リセット 対象CPU形式●AMD Ryzen 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットx86
1台
799,800 税込879,780
23日以内出荷

TS-632Xで6 ベイのストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!。この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、高速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-632X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。
質量(kg)正味:2.5、(総)4.96 内容パッケージ:TS-632XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG) 対応ホットスワップ:対応 機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載 メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応 相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F) 警告システム:ブザー LEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 6 互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ スロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ 保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F) ファン2 x 90mm、12VDC ジャンボフレーム搭載 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×235×65 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート●10ギガビットイーサネット:2 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2 適合電源装置120W アダプター (12VDC), 100-240VAC 容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 ) ドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s フォームファクタタワー ボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー 対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARM メモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護) セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

TS-432Xで4 ベイストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!。この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、迅速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-432X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。
質量(kg)正味:1.99、(総)4.8 内容パッケージ:TS-432XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG) 対応ホットスワップ:対応 機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載 メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応 相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F) 警告システム:ブザー LEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 4 互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ スロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ 保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F) ファン1 x 120mm、12VDC ジャンボフレーム搭載 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×170×165 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート●10ギガビットイーサネット:1 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2 適合電源装置90Wアダプタ (12VDC)、100-240VAC 容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 ) ドライブベイ4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s フォームファクタタワー ボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー 対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARM メモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護) セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります