35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
仕様本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 搭載左右角度調節(スウィーベル) -高さ調節 -縦回転(ピボット) - 付属品HDMI ケーブル保証書クイックスタートガイド電源コード 電源(V)100-240 表面処理ノングレア 型番VP229HF-P 液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数100 Hz(Max) 入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4) x 1デジタル出力 -アナログ入力 VGA x1USB HUB -オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャックオーディオ出力 - モニターサイズ21.5型ワイド パネル駆動方式IPS 対応VESA規格搭載
1台
11,980 税込13,178
当日出荷


洗練された超スリムなプロファイルと 2.2 kg の総重量を備えた 22 インチ FHD IPS ディスプレイにより、持ち運びが容易になります。統合されたキャリングハンドル/キックスタンド、Z軸調整機能付きの高さ調整可能なCクランプ、柔軟な配置のためのパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリ。60 ワットの電力供給を備えたフル機能の USB-C、HDMI、イヤホン ジャックなどの豊富な接続オプション。非常にバランスのとれたオーディオを実現するサブウーファーを備えた強力な 2.1 チャンネル オーディオ。ENERGY STAR 認証のエネルギー効率を備えた環境に優しい設計で、FSC 認証紙でパッケージされています
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品HDMIケーブル、USBtypeCケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット 質量(kg)約4、約6(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時13以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、TraceFreeテクノロジー:搭載、QuickFit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載、Adaptive-Sync:搭載 最大応答速度(m/sec)5(GTG) 調整範囲(mm)高さ:0~180 角度調整範囲上下(チルト)上20°~下5°、左右(スウィーベル)左右90°、縦回転(ピボット)左右回り90° コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.248 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角(左右:上下)178° VESAマウント(mm)100 スピーカー2.1channel、Woofer:搭載(1.5W) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数デジタル:HDMI:V:48~100Hz/H:30~111KHz、TYPE-C:V:48~100Hz/H:30~111KHz 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 60W)、HDMI×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)48.7×72.2×30.1(スタンド含む) モニターサイズ21.5 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー
1台
47,980 税込52,778
78日以内出荷

シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920×1080) LEDバックライトディスプレイ 画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能搭載 HDMI、DisplayPort、D-sub、USBハブなど豊富な接続端子を搭載 VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。人間工学に基づいたデザインを採用したスタンドは、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能 TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載 NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり エコマーク認定商品
付属品HDMI ケーブル×1、USB ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 規格2K/FHD(Full-HD) エコマーク認定認定 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×211×350~480 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90° コントラスト比100000000:1 最大解像度1920×1080 解像度1920×1080 視野角水平178°/垂直178° 応答速度(グレー→グレー)5ms VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ Webカメラ無し 高さ調節 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子デジタル入力 : DisplayPort×1、HDMI×1、アナログ入力 : D-sub 15ピン×1、USB HUB : USB 2.0 Type-A Downstream×2、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 エコマーク認定番号21 119 003 角度調節
1台
19,980 税込21,978
欠品中

27 インチ 4K (3840 x 2160) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル。99% DCI-P3 および 99% Adobe RGB をカバーする広い色域。96W Power Delivery を備えた DisplayPort、USB-C、DisplayPort、HDMI、USB ハブなどの広範な接続性。スリムなプロファイルとコンパクトなベースに加え、デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン。人間工学に基づいたデザインで、チルト、スイベル、ピボット、高さの調整が可能で快適な視聴を実現
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品Color pre-calibration reportDisplayPort cableHDMIケーブル電源コードQuick release standクイックスタートガイドUSB-C cable保証書 質量(kg)約5.78 シルバー 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時 26.14W以下スタンバイ時 0.5W以下 本体質量(kg)約8.69(パッケージ込) 型番(製品)PA279CRV 対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載 機能ProArt Preset : 搭載映像エンジン : Splendid -ASCRテクノロジー : -Trace Freeテクノロジー : 搭載Quick Fit機能 : 搭載VividPixel テクノロジー -GamePlus機能 -GameVisual機能 -ブルーライトフィルター 搭載HDCP 搭載Picture in Picture 搭載Picture by Picture 搭載NVIDIA G-SYNC -AMD FreeSync/Adaptive-Sync Adaptive-SyncExtreme Low Motion Blur技術 - コントラスト比1000:1 液晶パネル27型ワイド 画素ピッチ0.155mm 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証LCD ZBD Warranty : 3年間 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) スピーカー2W x2 高さ調節0~130mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90 ビデオ仕様Trace Free テクノロジー :搭載ProArt Preset :sRGBProArt Preset :Adobe RGBProArt Preset :DCI-P3ProArt Preset :Rec. 2020ProArt Preset :DICOMProArt Preset :Rec. 709ProArt Preset :User mode1ProArt Preset :User mode2色温度選択:搭載(4 modes)ガンマ調整:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )色精度 :△E< 2ProArt Palette :搭載PIP / PbP Technology :搭載HDCP :搭載, 2.2VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)ProArt Chroma Tune :搭載Low Blue Light :搭載 (Hardware Solution) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612.22×(408.11~538.11)×215.00(スタンド含む) 最大輝度(cd/m2)400 走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル:水平/垂直 15 ~ 135 kHz(H) / 48 ~ 60 Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode/USB PD 96W) DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v2.0) x 2アナログ入力 -USB HUB USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1オーディオ入力 -オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック I/OポートUSB-C x 1(DP Altモード)DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)HDMI(v2.0) x 2USBハブ : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-AUSBハブ : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-Cイヤホンジャック : ありUSB-C電力供給 : 96W パネル駆動方式IPS 最大表示色約10億7370万色 対応VESA規格100mm×100mm 角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

24.1 インチ 16:10 WUXGA (1920 x 1200) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル。97% DCI-P3 および 100% sRGB をカバーする広い色域。96W Power Delivery を備えた DisplayPort、USB-C、DisplayPort、HDMI、USB ハブなどの広範な接続性。スリムなプロファイルとコンパクトなベースに加え、デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン。人間工学に基づいたデザインで、チルト、スイベル、ピボット、高さの調整が可能で快適な視聴を実現
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品Color pre-calibration reportDisplayPort cableHDMIケーブル電源コードQuick release standクイックスタートガイドUSB-C cable保証書 質量(kg)スタンド付き正味重量 : 5.9、スタンドなし正味重量 : 4.2 シルバー 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 消費電力消費電力:12.35 W省電力モード: <0.5W電源オフモード: 0W (ハードスイッチ)電圧 : 100-240V, 50/60Hz 本体質量(kg)約8.5(パッケージ込) 型番(製品)PA248CRV 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き外形寸法:531.69×(399.2~529.2)×190.37、スタンドなし外形寸法:531.69×350.18×44.1、ボックス寸法:610×414×126 対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載 機能【ビデオ】ProArt Preset : 搭載映像エンジンSplendid : -ASCRテクノロジー : -Trace Freeテクノロジー : 搭載Quick Fit機能 : 搭載VividPixel テクノロジー : -GamePlus機能 : -GameVisual機能 : -ブルーライトフィルター : 搭載HDCP : 搭載Picture in Picture : -Picture by Picture : -NVIDIA G-SYNC : -AMD FreeSync/Adaptive-Sync : Adaptive-Sync コントラスト比1000:1 液晶パネル24.1型ワイド 画素ピッチ0.270mm 最大解像度1920×1200 保証期間購入日より3年間の日本国内保証LCD ZBD Warranty : 3年間 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) スピーカー2W x2 高さ調節0~130mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90 最大輝度(cd/m2)350 走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル:水平/垂直 USB-C、DisplayPort : 95~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)、HDMI : 30~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 : USB-C x 1 (DP Alt Mode/USB PD 96W) DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v1.4) x 2アナログ入力 : -USB HUB : USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1オーディオ入力 : -オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック I/OポートUSB-C x 1 (DP Alt Mode)DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)HDMI(v1.4) x 2USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-AUSB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-CEarphone Jack :ありUSB-C Power Delivery : 96W パネル駆動方式IPS 最大表示色約1670万色 対応VESA規格100mm×100mm 角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
1台
43,980 税込48,378
63日以内出荷

31.5 インチ 4K (3840 x 2160) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル。DCI-P3 カバー率 98% の広い色域。96W Power Delivery、DisplayPort (MST)、HDMI、USB ハブを備えた DP over USB-C を含む広範な接続性。デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン。快適な視聴体験を実現する上下角度調節 (チルト)、左右角度調節(スウィーベル)、縦回転(ピボット)、高さ調整機能を備えた人間工学に基づいたデザイン
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品Color pre-calibration reportDisplayPort cableHDMIケーブル電源コードQuick release standUSB-C cable保証書 質量(kg)スタンド付き正味重量 : 9.9、スタンドなし正味重量 : 6.7 シルバー 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時 : 26.22W以下スタンバイ時 : 0.5W以下 本体質量(kg)14.2(パッケージ込) 型番(製品)PA329CRV 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き外形寸法:713.8×(487.67~617.67)×240、スタンドなし外形寸法:713.8×419.3×44.7、ボックス寸法:828×509×142 対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載 機能ProArt Preset : 搭載映像エンジン : Splendid -ASCRテクノロジー : -Trace Freeテクノロジー : 搭載Quick Fit機能 : 搭載VividPixel テクノロジー : -GamePlus機能 : -GameVisual機能 : -ブルーライトフィルター : 搭載HDCP : 搭載Picture in Picture : 搭載Picture by Picture : 搭載NVIDIA G-SYNC : -AMD FreeSync/Adaptive-Sync : Adaptive-Sync Extreme Low Motion Blur技術 : - コントラスト比1000:1 液晶パネル31.5型ワイド 画素ピッチ0.182mm 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証LCD ZBD Warranty : 3年間 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) スピーカー2W x2 オーディオ機能Speaker : あり(2Wx2) 高さ調節0~130mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90 ビデオ仕様Trace Free テクノロジー :搭載ProArt Preset :sRGBProArt Preset :Adobe RGBProArt Preset :DCI-P3ProArt Preset :Rec. 2020ProArt Preset :DICOMProArt Preset :Rec. 709ProArt Preset :User mode1ProArt Preset :User mode2色温度選択:搭載(5 modes)ガンマ調整:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )色精度 :△E< 2ProArt Palette :搭載PIP / PbP Technology :搭載HDCP :搭載, 2.2VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)ProArt Chroma Tune :搭載Low Blue Light :搭載 (Hardware Solution) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)713.8×(487.67~617.67)×240(スタンド含む) 最大輝度(cd/m2)400 走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル : 水平/垂直 15~135 kHz(H) / 48~60 Hz(V) 入出力端子デジタル入力 : USB-C x 1 (DP Alt Mode/ PD 96W) DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v2.0) x 2アナログ入力 : -USB HUB : USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1オーディオ入力 : -オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約10億7370万色 対応VESA規格100mm×100mm 角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
1台
99,980 税込109,978
78日以内出荷

VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
仕様【本体調節範囲】 上下角度調節 (チルト) :搭載、左右角度調節(スウィーベル): -、高さ調節 : -縦回転(ピボット):- 付属品HDMI ケーブル保証書クイックスタートガイド電源コード 電源(V)100-240 表面処理ノングレア 型番VP229HFZ 液晶パネル21.5型ワイド、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より5年間の日本国内保証 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数100 Hz(Max) 入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4) x 1デジタル出力 -アナログ入力 VGA x1USB HUB -オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャックオーディオ出力 - パネル駆動方式IPS 対応VESA規格搭載
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

32インチ4KUHD(3840×2160)IP178°広視野角パネルを備えたLEDバックライトディスプレイ 国際色標準100%sRGBおよび100%Rec.709広色域 Calmanは、優れたDeltaE2カラー精度を実現するために工場で校正された検証済み 90W Power Delivery、DisplayPort、HDMI、USBハブを備えたDPoverUSB-Cを含む広範な接続 様々なカラーパラメーターを簡単に調整できるASUS独自の「ProArt Preset」と「ProArt Palette」を搭載 モニターを机に直接マウントできるCクランプと上下、左右、回転、高さの柔軟な角度調整を備え、ワークスペースを広げ、快適な作業環境を実現 4K UHD(3840×2160)パネルを採用し、同サイズのフルHDディスプレイに比べて4倍の画素密度と最大300%の画面スペースを実現しました。これにより、シャープで精細な映像を楽しむことができます。 最大400nitsの明るさとVESA DisplayHDR 400認証を取得し、より明るく、よりリアルな視聴体験を提供します。 ProArtディスプレイは、業界標準の100% sRGB/100% Rec.709を実現し、DCI-P3の色域にも対応しているため、より豊かで鮮やかな色を再現し、写真の色をよりリアルに見せます。 正確で本物に近い色再現により実現した、精細で表現力豊かな色合いをお楽しみください。 すべてのProArt PA329CVモニターは、業界最高の色精度(ΔE<2)を保証するようにキャリブレートされており、これによって写真の色は画面上で忠実に再現され、編集作業時にその見た目を正確に確認することができます。 色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、色精度が高く、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。 PA329CVは、業界最高の色精度を保証するように、出荷前のプレキャリブレーションが行われ、CalMAN Verifiedとしても認定されています。 より滑らかなカラーグラデーションを実現するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。PA329CVは、プロのクリエーターに優れた色精度と最高のユーザーエクスペリエンスを提供します。 ASUS独自の「ProArt Preset」は、色域をすばやく調整できる複数のモードを備えています。カラーグレーディングや映像編集、写真加工など、用途に合わせて簡単に切り替えることができます。 DICOM Part 14規格に準拠しており、グレースケールの濃淡を正確に識別し、滑らかなグラデーションを実現しています。 より広いデスクスペースを確保するのに、便利デスクマウントキットCクランプが付属されています。このCクランプは、ほとんどの平らなデスクの端に固定することができ、PA329CVのモニターアームがそれにぴったりと収まります。 ProArt Display PA329CVは、USB-C、HDMI、DisplayPort等、ほとんどのマルチメディアデバイスをサポートする圧倒的な互換性を備えています。統合されたUSB-Cポートは、データ転送、DisplayPortに加え、90Wの電力供給にも対応しています。 PA329CVはUSBハブとしても使用することが可能です。USB-C経由(C to CケーブルまたはC to Aケーブルを使用)で、USBポートに接続されたあらゆる周辺機器と接続することができます。 画面上に、A4用紙などの実際の紙と同じサイズの枠線を表示したり、画面を分割するグリッド線を表示したりすることができるQuick Fit機能を搭載しています。 完成した作品を印刷する前に、実際のサイズで確認を行うことができます。各グリッド線の切り替えは、直感的に操作を行える5-wayナビゲーションジョイスティックで行います。 ブルーライトを軽減する機能を搭載しており、目の疲れや肩こりの原因になると言われているブルーライトを大幅に抑えることができます。液晶ディスプレイの使用で目が疲れやすいと感じている方などに最適な機能です。 4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、ホットキーを使って画面上のメニューから簡単にアクセスできます。 液晶ディスプレイのLEDバックライトは輝度調節のために目に見えない速さで明滅を行っています。それがフリッカー(チラツキ)です。目には見えませんが、そのフリッカーが目に負担をかけて疲労の原因になると言われています。 本製品では、LEDバックライトの制御にDC(Direct-Current)方式を採用することで、フリッカーを発生しないようにしています。 人間工学に基づいて設計されたスタンドは、画面の高さ調節、左右の角度調整、前後の角度調整が可能で、快適な使用環境を提供します。 画面を時計回りまたは反時計回りに90度回転させることができるので、縦長の文書やコーディング、ウェブサイトの閲覧などの作業に便利です。 さらに、クイックリリーススタンドは、内蔵されたVESAウォールマウントを使って、ネジを使わず、ディスプレイを簡単に取り付けることができます。
仕様チルト:+23°~-5°、スイベル:+30°~-30°、ピボット:+90°~-90°、高さ調整:0~130mm、VESA壁掛け:100×100mm、ケンジントンロック:はい 付属品カラー事前校正レポート、デスクCクランプ、ハイビジョンケーブル、ディスプレイポートケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証カード、ウェルカムカード 質量(kg)スタンド付き正味重量:12.6、スタンドなしの正味重量:8.03 規格4K/UHD 消費電力(W)使用時:36以下、スタンバイ時:0.5以下 電圧(V)(50/60Hz)100-240 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:727.08×(471.48~601.48)×245、スタンドなしの寸法:727.08×428.13×67.72 コントラスト比標準:1000:1(typ.)、ASUSスマート(ASCR):100000000:1(ASCRon) ディスプレイパネルサイズ(インチ):32、ディスプレイ表示領域 (高さ×V):708.48×398.52mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178° / 178°、ピクセルピッチ:0.1845mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(HDR、ピーク):400cd/m2、明るさ(標準):350cd/m2、表示色:1073.7M(10ビット)、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、HDR(ハイダイナミックレンジ)サポート:HDR10 VESA DisplayHDR 400、フリッカーフリー:搭載、液晶ZBD保証:搭載(3年) 解像度3840×2160 表示機能トレースフリー技術:搭載、プロアートプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、DICOM、録音709、風景、読書、ラピッドレンダリング、HDR、ユーザーモード1、ユーザーモード2、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△EProArt パレット:搭載、クイックフィットプラス:搭載、PIP/ PBPテクノロジー:搭載、HDCP:2.2、VRRテクノロジー:アダプティブシンクロ、プロアートウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載、マルチHDRモード:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCD ZBD保証 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 高さ調節 各種認証テュフフリッカーフリー、テュフローブルーライト、VESA ディスプレイHDR 400、カルマン検証済み アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:29~160 KHz (H)/ 40~60 Hz (V) I/OポートUSB-C×1、ディスプレイポート 1.2×1、HDMI(v2.0)×2、USBハブ:4倍速USB 3.2 Gen 1 Type-A、3.5mmステレオミニジャック、USB-C電源供給:90W パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 角度調節
1台
89,980 税込98,978
62日以内出荷

ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 IPS/5K/3年保証 PA27JCV
エコ商品
IPS 178°広視野角パネル搭載27インチ 5K (5120 x 2880) LuxPixel AGLRモニター。国際標準色DCI-P3カバー率99%、sRGBカバー率100%の広色域。Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)。96W給電に対応したDP Altモード USB-C、DisplayPort、HDMI、USBハブなどの幅広い接続性。Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現します。Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能。上下・左右・ピボット・高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
仕様【液晶パネル】バックライト LED、画素ピッチ 0.116mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 500cd/m(HDR on)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約10億7370万色、広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (Adobe RGB) : 95%、Color Space (DCI-P3) : 99%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/DisplayHDR 500、フリッカーフリー 搭載 付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ウエルカムカード 質量(kg)5.91、8.73(本体・パッケージ込) 電源(V)100~240(50/60Hz) 消費電力(W)使用時: 31.04、スタンバイ時 :<0.5 表面処理AGLR (Anti-Glare、 Low-Reflection) 機能搭載技術/:Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、色温度選択 : 対応(5 モード)、ガンマ調整 : 対応 ( Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 対応 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune、ディスプレイウィジェット センター、ブルーライト軽減機能、KVM スウィッチ 角度調整範囲下角度調節(チルト):+23°~-5°、左右角度調節(スウィーベル):+30°~-30°、縦回転(ピボット):+90°~-90 コントラスト比1500:1(typ) 液晶パネル27インチ 最大解像度5120×2880 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー2W×2 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 調節範囲(mm)高さ調節:0~130 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1、USB-C Power Delivery : 96W、デジタル出力 -、アナログ入力 -、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C、オーディオ入力 -、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)61.22×53.81×21.50 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS 対応VESA規格100×100mm
1台
129,800 税込142,780
62日以内出荷

・23.8型フルHD(1920×1080)解像度、IPS 178°の広視野角パネル。・HDMI、USB-C、DisplayPort、ヘッドフォンジャック、USBハブ、RJ45 LANポート搭載の幅広いコネクティビティにより、最高の柔軟性を実現。・USB-CポートによりPCとのドッキングが簡単で、データ転送とビデオ信号をディスプレイに送信できるほか、ケーブル1本で最大65WのPC充電が可能。・チルト(上下の角度調節)、スウィーベル(左右の角度調節)、ピボット(縦回転)、高さ調節機能を搭載した人間工学に基づくデザインにより、快適に視聴できる姿勢を実現。・TV Rheinland認定のフリッカーフリーおよびブルーライト軽減テクノロジーを搭載したASUS Eye Careモニターは、快適な視聴体験を提供
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg)本体:約5.35、本体(スタンドなし):約3.4、本体・パッケージ込:約7.2 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)使用時:13.89以下/スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア パッケージサイズ(mm)610×412×193 型番VA24ECPSN 機能【搭載技術/機能】映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載 最大応答速度(m/sec)5(GTG) 回転方向縦回転(ピボット):左右回り90° コントラスト比1000:1(typ.) 画素ピッチ0.2745mm 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角(左右:上下)178° スピーカー2W×2 調節範囲(mm)高さ調節:0~130 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:539.5×450.4×211.4、スタンドなし:539.5×320.32×48.2 最大輝度(cd/m2)300 走査周波数デジタル:30~84 KHz(H)/48~75 Hz(V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode/PD65W)、DisplayPort1.2×1、HDMI(v1.4)×1、USBHUB:USB3.2Gen1Type-A×3、LANポート:RJ45、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ23.8型ワイド パネル駆動方式IPS ブルーライトカット 最大表示色約1670万色 フリッカーフリー 対応VESA規格100mm×100mm リフレッシュレート(Hz)最大75 セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット 角度調節上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右180°
1台
27,980 税込30,778
78日以内出荷

178°広視野角のIPSパネルを採用した27インチWQHD (2560 x 1440) LEDディスプレイ、国際的な色規格であるsRGB 100%、Rec.709 100%の広い色域に対応 Calman Verifiedを取得。工場出荷時にキャリブレーションを行い、優れた色精度(△E < 2)を実現 65Wの電力供給対応のDisplayPort over USB-CTMポート、DisplayPort、HDMI、USBハブなどの豊富な接続性 75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync機能 (48~75Hz) により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消 デイジーチェーン機能により、DisplayPort経由で最大4台のモニターをデイジーチェーン接続することが可能 人間工学に基づいたデザインを採用、上下角度は+35°~-5°、左右角度は±45°、左右回転は±90°、高さは0~150mmの調整により、快適な視聴環境を提供
仕様広色域対応:100% sRGB/100% Rec.709 付属品DisplayPortケーブル、電源コード、USB-Cケーブル、保証書 規格WQHD 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含む):615×(374~524)×228 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右45°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):左右90° コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon) 最大解像度2560×1440 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W×2 画面サイズ27型ワイド Webカメラ無し 高さ調節 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.233 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、USB-C×1(USB-C 給電 65W)、デジタル出力:DisplayPort v1.2×1 (Daisy chain)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×4、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約1670万色 フリッカーフリー搭載 角度調節
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

240Hzのリフレッシュレート26.5型解像度WQHD(2560 × 1440)有機ELゲーミングモニター。高い冷却効率の独自設計のヒートシンクにより通気性が最適化し、焼き付きのリスクを軽減。ASUS ROG独自の光沢WOLEDパネル採用することによって、どんな照明下でも深い黒や鮮明なビジュアルを提供
付属品DisplayPortケーブル、HDMI ケーブル、Microfiber cloth、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、USB 3.2ケーブル、VESAマウントキット、保証書 質量(kg)スタンド付き:6.7 (14.77 lbs)、スタンドなし:4.2 (9.26 lbs)、総質量:9.5 (20.94 lbs) 電源(V)100-240 消費電力使用時 :<25Wスタンバイ時:<0.5W電圧:100-240V, 50/60Hz 機能【搭載技術/機能】GamePlus機能、ブルーライト軽減機能、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur、Shadow Boost【メカニカルデザイン】ライティング:Aura Sync、スイーベル:あり (+45° ~ -45°) 液晶パネルパネルサイズ(インチ):26.5、アスペクト比:16:9、アスペクト比:99%、色空間 (sRGB):135%、パネル種類 :WOLED、最大解像度:2560×1440、表示領域 (H x V):590.42×333.72 mm、表面仕様:Glossy、画素ピッチ:0.229mm、輝度 (最大):450cd/m、輝度 (HDR,ピーク):1300 cd/m、輝度 (100% APL):275cd/m、コントラスト比 (標準):1500000:1、視野角 (CR≧10,H / V):178°/ 178°、応答速度:、0.03ms(GTG)、表示色:、1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術:対応、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート:HDR10、リフレッシュレート(最大):240Hz、ASUS OLED Care:対応 回転調節【メカニカルデザイン】ピボット:あり (+90° ~ -90°) 基準規格【コンプライアンスと基準】TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light (Hardware Solution)、VESA AdaptiveSync Display 240Hz、VESA DisplayHDR 400 True Black、AMD FreeSync Premium 保証期間3年(パネルの焼き付き含む) VESAマウント(mm)メカニカルデザイン:100×100 傾き角(°)【メカニカルデザイン】チルト:あり (+20~-5) 高さ調節本体調節範囲:0~120mm 高さ調整範囲(mm)メカニカルデザイン:0~120 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)【縦回転】本体調節範囲:+90~-90 ビデオ仕様機能:Trace Free テクノロジー :対応、色精度 :△E≦ 2、GamePlus機能 :対応、ブルーライト軽減機能 :対応、HDCP :対応(2.2)、Game Visual機能 :対応、VRR テクノロジー :G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、対応、Shadow Boost :対応、ディスプレイ ウィジェット :対応、DisplayWidget Center、Aspect Control :対応 走査周波数デジタル:DP:30KHz to 390KHz(H)/40Hz to 240Hz(V)HDMI:30KHz to 295KHz(H)/40Hz to144Hz(V) 入出力端子デジタル入力 :DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI (v2.0)×2、デジタル出力:-、アナログ入力:-、USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、オーディオ入力:-、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック I/OポートDisplayPort 1.4 DSC ×1HDMI (v2.0)x 2イヤホンジャック:対応USB Hub:2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【本体寸法・ スタンド付き】60.50×50.8×21.90 (スタンド含む:23.82×20.00×8.62)【本体寸法】60.50×36.80×5.00 (スタンド含む:23.82×14.49×1.97)【パッケージ寸法】67.30×44.00×22.00 (スタンド含む:26.50×17.32×8.66) 上下角度調節【チルト】本体調節範囲:上20°~下5° 対応VESA規格100mm×100mm セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載、【メカニカルデザイン】対応 角度調節【左右・スウィーベル】本体調節範囲:左右45°
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。HDMI、USB-C、DisplayPort、デイジー チェーン用の DisplayPort 出力、イヤホン ジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングして、データ転送やビデオ信号をディスプレイに送ることができるほか、ケーブル 1 本でノート PC を充電できます。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。
仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90° 付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-CtoAケーブル、保証書 質量(kg)約5.8、(本体・パッケージ込)約8.5 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時 14.85以下、スタンバイ時 0.5以下 表面処理ノングレア 型番BE248CFN 寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12 機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー 角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180° コントラスト比1500:1(最大3000:1) 液晶パネル24.1型ワイド 画素ピッチ0.270mm 解像度1920×1200 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角(上下左右)178° 応答速度5ms(GTG) スピーカー2Wx2 セキュリティケンジントンセキュリティースロット 高さ調整範囲(mm)0~130 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト方式LED 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:10 ダイナミックレンジHDR 最大輝度(cd/m2)350 走査周波数デジタル:垂直 30~130KHz(H)/48~100Hz(V) 入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/USB-C(DP Alt Mode&PD96W)×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック/RJ45×1 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット 最大表示色約1677万 フリッカーフリー 対応VESA規格100mm×100mm
1台
35,980 税込39,578
72日以内出荷

480Hz高速リフレッシュレートに対応する27型WQHDゲーミングOLEDディスプレイ。高い冷却効率の独自設計のヒートシンクにより通気性が最適化し、焼き付きのリスクを軽減。新しいAIアシスト機能によりゲーマーがより効果的に練習し、ゲーム体験を向上。ASUS 有機ELケア+のアプリより設定調整し、有機ELの焼き付きを防止
付属品キャリブレーションレポートDisplayPortケーブルUltra High Speed HDMIケーブルMicrofiber cloth電源アダプター電源コードクイックスタートガイドROG ポーチUSB 3.2ケーブルVESAマウントキット保証書 質量(kg)スタンド付き:6.2 (13.67 lbs)スタンドなし:3.5 (7.72 lbs)総質量:9.4 (20.72 lbs) 消費電力使用時 :<27Wスタンバイ時 :<0.5W電圧 :100-240V, 50/60Hz 機能【搭載技術/機能】ROG A.I. アシスタントテクノロジーGamePlus 機能 ブルーライト軽減機能 HDCP Support : 2.2Extreme Low Motion Blur Shadow Boost 角度調整範囲上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°左右角度調節(スウィーベル) 左右30°高さ調節 0~110mm縦回転(ピボット) +90°~-90° 液晶パネルパネルサイズ(インチ):26.5、アスペクト比:16:9、アスペクト比:99%、色空間 (sRGB):135%、パネル種類 :WOLED、最大解像度:2560×1440、表示領域 (H x V):586.75×330.05 mm、表面仕様:Anti-Glare、画素ピッチ:0.229mm、輝度 (最大):450cd/m、輝度 (HDR,ピーク):1300 cd/m、コントラスト比 (標準):1500000:1、視野角 (CR≧10,H / V):178°/ 178°、応答速度:0.03ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術:対応、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート:HDR10、リフレッシュレート(最大):480Hz、ASUS OLED Care:対応 保証期間3年(パネルの焼き付き含む) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ケンジントンセキュリティースロット搭載 走査周波数アナログ:水平/垂直 非対応デジタル:水平/垂直 DP:30KHz to 890KHz(H)/40Hz to 480Hz(V)HDMI:30KHz to 890KHz(H)/40Hz to 480Hz(V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 DSC x 1HDMI (v2.1) x 2デジタル出力 非対応アナログ入力 非対応USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-Aオーディオ入力 非対応オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 対応VESA規格100mm×100mm
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。DisplayPort、HDMI、D-sub、USB ハブ、オーディオ入力、イヤホン ジャックなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。
仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90° 付属品電源ケーブル、VGAケーブル、HDMIケーブル、DPケーブル、USB(A)ケーブル、保証書 質量(kg)約5.5、(本体・パッケージ込)約8.2 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時 11.03以下、スタンバイ時 0.5以下 表面処理ノングレア 型番BE248QF 寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12 機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー 角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180° コントラスト比1500:1(最大3000:1) 液晶パネル24.1型ワイド 画素ピッチ0.270mm 解像度1920×1200 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角(上下左右)178° 応答速度5ms(GTG) スピーカー2Wx2 セキュリティケンジントンセキュリティースロット 高さ調整範囲(mm)0~130 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト方式LED 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:10 ダイナミックレンジHDR 最大輝度(cd/m2)350 走査周波数アナログ:水平/垂直 30~75KHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:垂直 30~130KHz(H)/50~100Hz(V) 入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/VGA×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ入出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット 最大表示色約1677万 フリッカーフリー 対応VESA規格100mm×100mm
1台
27,980 税込30,778
72日以内出荷

178度の広視野角を備えたIPSパネル23.8型フルHD (1920 x 1080) LEDバックライト搭載 モニター 国際基準のsRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー 65WのPower Delivery対応のUSB-CTM, DisplayPort, HDMI, USBハブを備えた多様な接続性 Adaptive-Syncテクノロジー(48~75Hz) を搭載し、画面のティアリングを取り除き、高速で滑らかなビジュアルを実現 デイジーチェーン接続により、DisplayPortを介してマルチディスプレイ環境用に最大4台のモニターをデイジーチェーン接続できます チルト+35° ~ -5°, スイベル±90°, ピボット±90°, 高さ0~130mmの調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現
画面サイズ23.8型ワイド 最大解像度1920×1080 表面処理ノングレア コントラスト比100000000:1(ASCR) パネル駆動方式IPS 入出力端子USB-C×1、DisplayPort 1.2×1、DisplayPort 1.2×1 (Daisy Chain output)、HDMI(v1.4)×1、USB HUB : USB 3.1 Downstream×4、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック スピーカー2W×2 Webカメラ無し 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):90°(右回り&左回り) VESAマウント(mm)100×100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):539.7×(341.8~471.8)×211.4 付属品電源コード、DisplayPortケーブル、USB-C ケーブル、保証書 バックライトLED 視野角水平178°/垂直178° 最大輝度(cd/m2)300 応答速度5ms(GTG) 最大表示色約1670万色 フリッカーフリー搭載 仕様広色域対応 :100% sRGB / 100% Rec. 709 規格2K/FHD(Full-HD) 高さ調節 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745 アスペクト比16:9 角度調節
1台
37,380 税込41,118
7日以内出荷

解像度4K/160HzとフルHD/320Hzの2種類のモードを切り替えることができるデュアルモード機能を備えた27インチゲーミングディスプレイ。ASUS Fast IPSパネル技術を採用し、1m(GTG)の高速応答を実現。色域は映画標準のDCI-P3 95%およびsRGB 130%をカバーし、広範囲の色彩を表現可能。DP Altモード対応のUSB Type-Cでスマートフォン、ポータブルゲーミングPCなどデバイスを簡単接続
付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、保証書 電源(V)100-240 消費電力使用時 :、Power On: < 30 W、スタンバイ時 :、Standby: < 0.5 W、電圧 :、100-240V, 50/60Hz 範囲本体調節:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット) +90°~-90° 対応ケンジントンセキュリティースロット:搭載 機能ビデオ:GamePlus機能 :搭載、ブルーライト軽減機能 :搭載、HDCP :搭載、Game Visual機能 :搭載、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur:搭載、ELMB Sync :対応、Shadow Boost :搭載、ディスプレイ ウィジェット :搭載, DisplayWidget Center、Aspect Control :搭載、搭載技術:GamePlus 機能 、ブルーライト軽減機能 、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur 、Shadow Boost コントラスト比1000:1、100000000:1(HDR/最大) 液晶パネルパネルサイズ(インチ) :27、色空間 (sRGB) :130%、表示領域 (H x V) :596.16 (H) x 335.34 (V)、表面仕様 :Non-Glare、画素ピッチ :0.155mm、輝度 (標準) :350cd/m、輝度 (HDR/ピーク) :400 cd/m、視野角 (CR≧10/H / V) :178°/ 178°、応答速度:1ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術 :搭載、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、リフレッシュレート(最大) :160Hz、Dual Mode :搭載/ Frame Rate Boost 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9(95%) 走査周波数デジタル :、UHD Mode:、HDMI: 27~355kHz (H) / 48~160Hz (V)、DP/Type-C: 356~356kHz (H) / 48~160Hz (V)、FHD Mode:、HDMI: 27~352kHz (H) / 48~320Hz (V)、DP/Type-C: 356~356kHz (H) / 48~320Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4×1 (HBR3)、HDMI (v2.1) x 1、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 15W、デジタル出力 なし、アナログ入力 なし、USB HUB なし、オーディオ入力 なし、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック I/OポートDisplayPort 1.4x 1 (HBR3)、- HDMI (v2.1) x 1、- USB-C x 1 (DP Alt Mode)、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :15W パネル駆動方式Fast IPS 対応VESA規格100×100mm
1台
86,980 税込95,678
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

27型eスポーツのプロゲーマーと臨場感あふれるゲームプレイのために設計された超高速160Hzリフレッシュレートを備えた27型4K HDRゲーミング モニター。ASUS Fast IPSテクノロジーによる1msの高速応答(最小)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。95% DCI-P3 色域と ASUS の高度なグレースケールトラッキング技術により、滑らかな色の階調と均一性を実現します。ASUS DisplayWidget CenterはOSDメニューを使用することなく、マウスでモニターの設定調整が可能
付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、保証書 質量(kg)10.05 (本体・パッケージ込) 電源100-240V 消費電力使用時 26W以下、スタンバイ時 0.5W以下 本体質量(kg)6.57 機能搭載技術/機能:Trace Free Technology : 搭載、GameVisual : 搭載、Color Temp. Selection : 搭載(8 modes)、Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y)、Gamma Adjustment : 搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、GamePlus : 搭載、HDCP : 搭載, 2.3、Extreme Low Motion Blur : 搭載、ELMB Sync: Yes、VRR Technology : FreeSync & G-SYNC Compatible、GameFast Input technology : Yes、Shadow Boost : Yes、DisplayWidget : Yes, DisplayWidget Center、Low Blue Light : Yes、Multiple HDR Mode : Yes 液晶パネルパネルサイズ27型ワイド、バックライトLED、パネル種類FastIPS、表面仕様ノングレア、最大解像度3840x2160、画素ピッチ0.155mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度450cd/m(HDRon)、コントラスト比1000:1(typ)、応答速度1ms(GTG)、最大表示色約10億7370万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)95%、ColorSpace(sRGB)130%、HDR(HighDynamicRange)搭載/VESADisplayHDR400、フリッカーフリー搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 調節範囲(mm)高さ調節:0~120 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)縦回転(ピボット):+90~-90 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C, DisplayPort : 380KHz to 380 KHz (H) / 48Hz to 160Hz (V)、HDMI : 30KHz to 380KHz (H) / 48Hz to 160Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4 x 1、HDMI(v2.1) x 1、USB-C Power Delivery : 15W、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)61.48×51.28×21.88 (スタンド含む) モニターサイズ27型 パネル駆動方式Fast IPS 上下角度調節【チルト】上:20°~下:5° 対応VESA規格100mm×100mm 角度調節【左右】スウィーベル:45°
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

解像度4K/240HzとフルHD/480Hzの2種類のモードを切り替えることができるデュアルモード機能を備えた31.5インチゲーミングOLEDディスプレイ。高い冷却効率の独自設計のヒートシンクにより通気性が最適化し、焼き付きのリスクを軽減。新しいAIアシスト機能によりゲーマーがより効果的に練習し、ゲーム体験を向上。DisplayPort 1.4 (DSC)、 HDMI 2.1、90W電源供給を備えたUSB-Cなどの豊富な接続オプション
その他コンプライアンスと基準:TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light (Hardware Solution)、VESA DisplayHDR 400 True Black、AMD FreeSync Premium Pro、FSC MIX 付属品キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、Ultra High Speed HDMIケーブル、Microfiber cloth、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、USB 3.2ケーブル、USB-C ケーブル、VESAマウントキット、保証書 質量(kg)スタンド付き:、7.3(16.09 lbs)、スタンドなし:、4.5(9.92 lbs)、総質量:、13.5 (29.76 lbs) 電源(V)100-240 消費電力使用時 :、44 W、スタンバイ時 :、<0.5W、電圧 :、100-240V, 50/60Hz 範囲本体調節:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~80mm、縦回転(ピボット) なし 対応ケンジントンセキュリティースロット:搭載 機能ビデオ:ROG A.I. Assistant Technology :搭載、色精度 :△E≦ 2、GamePlus機能 :搭載、ブルーライト軽減機能 :搭載、HDCP :対応(2.2)、Game Visual機能 :搭載、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur:搭載、HDR モード :搭載、Shadow Boost :搭載、ディスプレイ ウィジェット :搭載, DisplayWidget Center、PIP(PBP)テクノロジー :搭載(60Hz)、Aspect Control :搭載、KVMスイッチ :搭載、搭載技術:ROG A.I.アシスタントテクノロジー、GamePlus機能 、ブルーライト軽減機能 、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur 、HDR モード 、Shadow Boost 、PIP (PBP) テクノロジー コントラスト比1500000:1(標準) 液晶パネルパネルサイズ(インチ) :31.5、表示領域 (H x V) :696.6×391.8 mm、表面仕様 :Anti-Glare、画素ピッチ :0.182mm、輝度 (最大) :450cd/m、輝度 (HDR/ピーク) :1/300 cd/m、輝度 (100% APL) :250cd/m、視野角 (CR≧10/H / V) :178°/ 178°、応答速度:0.03ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術 :搭載、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、リフレッシュレート(最大) :240Hz、Dual Mode :搭載/ Frame Rate Boost、ASUS OLED Care :搭載 最大解像度3840×2160 保証期間3年(パネルの焼き付き含む) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9(99%) 走査周波数デジタル :、4K mode:、HDMI: 30~585khz(H) /24~240Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) /48~240Hz (V)、FHD mode:、HDMI: 30~640kHz (H) / 50~480Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) / 48~480Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 DSC x 1、HDMI (v2.1) x 2、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 90W、デジタル出力 なし、アナログ入力 なし、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、オーディオ入力 なし、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック、SPDIF out (Optical Digital Audio Out) I/OポートDisplayPort 1.4 DSC ×1、HDMI (v2.1) x 2、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、イヤホンジャック :あり、USB Hub :3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB-C 電力供給 :90W、SPDIF out (Optical Digital Audio Out):あり 本体寸法(cm)本体寸法, スタンド付き(幅 x 高さ x 奥行き) :、71.4×57.9×27.4 (28.11×22.80×10.79)、本体寸法(幅 x 高さ x 奥行き) :、71.4×43.0×7.1 (28.11×16.93×2.80)、パッケージ寸法 (幅 x 高さ x 奥行き) :、86.8×51.4×23.8 (34.17×20.24×9.37)(スタンド含む) パネル駆動方式WOLED 対応VESA規格100×100mm
1台
229,800 税込252,780
72日以内出荷

1,000,000:1のコントラスト比、1152のローカルディミングゾーンを備えた32型ミニLEDバックライトパネル、1600 nitsのピーク輝度、1000 nitsのフルスクリーン持続輝度 Dolby Vision(R)、HDR10、Hybrid Log-Gamma(ハイブリッド・ログ・ガンマ、HLG)など複数のHDRフォーマットをサポート ゲーム開発者に最適なFreeSync Premium Pro、48~120 Hzの可変リフレッシュレート(VRR) 10-bitのリアルな色深度と量子ドット技術に対応し、DCI-P3、Rec. 2020、Adobe RGBおよびsRGBの色域に加えて、業界最先端のΔE < 1により、優れた色再現性を実現 デュアルThunderboltTM3、DisplayPort1.4、HDMI(v2.1)、2基のHDMI(v2.0)、内蔵USBハブなどの豊富なインターフェース ProArt Calibration 2.0ソフトウェア、CalmanやLight Illusion ColourSpace CMSなどのハードウェア・キャリブレーションソフトウェアによるシームレスなキャリブレーション ASUS OCO(Off-Axis Contrast Optimization)テクノロジーにより、画面を斜めから見たときのハロー効果を80%軽減し、画像の暗い部分のコントラスト比を7倍に向上
仕様HDR (High Dynamic Range) ; HDR-10、 HLG、 Dolby Vision 付属品電源コード、Thunderboltケーブル、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USB-C to USB-A ケーブル、保証書、遮光フード 規格4K/UHD 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):727×(470~600)×240 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右60°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):90°(右回り&左回り) コントラスト比1000000:1(HDR) 最大解像度3840×2160 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー3W×2 画面サイズ32型ワイド Webカメラ無し 高さ調節 バックライトMini-LED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1845 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)1600 入出力端子DisplayPort1.4×1、HDMI(v2.1)×1、HDMI(v2.0)×2、ThunderboltTM 3 USB-CTM×2 (入力×1 + 出力×1)、USB HUB : USB3.1 Type-A×3、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色1073.7M (10 bit) フリッカーフリー搭載 輝度(cd/m2)1000(標準) 角度調節
1台
439,800 税込483,780
79日以内出荷

27型FHD IPSパネルと100Hzのリフレッシュレートで、動画鑑賞やカジュアルゲームを気軽に楽しむ。多くの機器に接続できるHDMIポートに加え、DisplayPort Altモードや15W充電に対応したUSB Type-Cポートを搭載。 。色のバリエーションが豊富:クワイエットブルー、グリーングレー、オートミルク、ローズクレイ。DisplayWidget Center対応、モニターの各種設定を手軽で行えるアプリで、ボタン操作の煩わしさを解消します。
付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg)約4.8、(本体・パッケージ込)約7.5 電源(V)AC100~240 表面処理ノングレア 消費電力使用時:14.7W、スタンバイ時:0.5W以下、電圧100-240V・50/60Hz 機能【搭載技術/機能】TraceFree、SPLENDID、カラー温度、GamePlus、QuickFit、HDCP1.4、Adaptive-Sync、モーション同期、DisplayWidgetCenter、ブルーライト低減、EyeCare 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):非対応、高さ調節:0/25mm/50mm、3段階の高さ設定(25mm刻み)、縦回転(ピボット):非対応 コントラスト比1300:1 液晶パネルパネルサイズ:27型ワイド、バックライト:LED、画素ピッチ:0.311mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m、応答速度:1ms(MPRT)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:非対応、HDR(HighDynamicRange):非対応、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー非対応 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ケンジントンセキュリティースロット搭載 アスペクト比16:9 走査周波数デジタルHDMI:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)、USB-C:30~109KHz(H)/48~100Hz(V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode)、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:非対応、USBHUB:非対応、オーディオ入力:非対応、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)61.1×48.4×20.2(スタンド含む) パネル駆動方式IPS 対応VESA規格75mm×75mm
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

178度の広視野角を備えたIPSパネル27型 4K UHD (3840 x 2160) LEDバックライト搭載 モニター sRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー 65WのPower Delivery対応のUSB-CTM, DisplayPort, HDMI, USB 3.1を備えた多様な接続性 Adaptive-Syncテクノロジー(40~60Hz) を搭載し、画面のティアリングを取り除き、高速で滑らかなビジュアルを実現 ASUS独自機能の「ProArtプリセット」と「ProArt パレット」で、数種類のカラーパラメーター値の調節と、プリセットモードの設置が可能 チルト+35° ~ -5°, スイベル±45°, ピボット±90°, 高さ0~150mmの調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現
仕様広色域対応:100% sRGB / 100% Rec. 709 付属品電源ケーブル、USB-C ケーブル、DisplayPort ケーブル、保証書、キャリブレーションレポート 規格4K/UHD 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド含む):614×227.82×523.5 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左-45~右+45°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):-90°~+90° コントラスト比1000:1(ASCR:100000000:1) 最大解像度3840×2160、水平:3840、垂直:2160 視野角水平178°、垂直178° 応答速度(グレー→グレー)5ms VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 画面サイズ27型ワイド Webカメラ無し 高さ調節 バックライトWLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.155 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 入出力端子デジタル入力:DisplayPort×1、HDMI×2、USB-C×1、USB HUB:USB 3.1Type-A Downstream×4、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色1073.7M フリッカーフリー搭載 リフレッシュレート(Hz)60 角度調節
1台
68,980 税込75,878
7日以内出荷

23.8型FHD IPSパネルと100Hzのリフレッシュレートで、動画鑑賞やカジュアルゲームを気軽に楽しむ。多くの機器に接続できるHDMIポートに加え、DisplayPort Altモードや15W充電に対応したUSB Type-Cポートを搭載。 。色のバリエーションが豊富:クワイエットブルー、グリーングレー、オートミルク、ローズクレイ。DisplayWidget Center対応、モニターの各種設定を手軽で行えるアプリで、ボタン操作の煩わしさを解消します。
付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg)約4、(本体・パッケージ込)約6.1 電源(V)AC100~240 表面処理ノングレア 消費電力使用時:9.91W、スタンバイ時:0.5W以下、電圧100-240V・50/60Hz 機能【搭載技術/機能】TraceFree、SPLENDID、カラー温度、GamePlus、QuickFit、HDCP1.4、Adaptive-Sync、モーション同期、DisplayWidgetCenter、ブルーライト低減、EyeCare 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):非対応、高さ調節:0/25mm/50mm、3段階の高さ設定(25mm刻み)、縦回転(ピボット):非対応 コントラスト比1300:1 液晶パネルパネルサイズ:23.8型ワイド、バックライト:LED、画素ピッチ:0.2745mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m、応答速度:1ms(MPRT)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:非対応、HDR(HighDynamicRange):非対応、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー非対応 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ケンジントンセキュリティースロット搭載 アスペクト比16:9 走査周波数デジタルHDMI:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)、USB-C:30~109KHz(H)/48~100Hz(V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode)、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:非対応、USBHUB:非対応、オーディオ入力:非対応、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)53.9×44.3×18.9(スタンド含む) パネル駆動方式IPS 対応VESA規格75mm×75mm
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

26.5 インチ 4K (3840 x 2160) QD-OLED ゲーミング モニター。240Hz Hz のリフレッシュ レートと 0.03ms ms の応答時間を実現。最新の第 4 世代 QD-OLED テクノロジーにより、より鮮明な画像と鮮明なテキストを実現。前世代の OLED よりも長寿命。OLED Anti-Flicker 2.0 テクノロジーには、前世代のパネルと比較してちらつきを 20% 低減する新しい輝度補正アルゴリズムが含まれており、快適な視聴を実現します。新しい ASUS OLED Care Pro は、ユーザーが離れていることを正確に検出し、黒い画面に切り替えて焼き付きのリスクを軽減する Neo Proximity Sensor を備えています。豊富な接続オプションには、フル 80Gbps 帯域幅の DisplayPort 2.1a UHBR20、USB-C (90W PD)、HDMI 2.1、三脚ソケットが含まれます。Dolby Vision サポート、VESA DisplayHDR 400 True Black 準拠、 99% DCI-P3 色域、真の 10 ビットカラー、Delta E < 2 色差による驚異的な HDR パフォーマンスにより、写真やビデオ編集に最適なモニターとなっています。DisplayWidget Center を使用すると、ユーザーは OLED Care Pro 機能に簡単にアクセスし、マウスを使用してモニターの設定を調整できます
仕様【液晶パネル】バックライト QD-OLED、曲率 -、画素ピッチ 0.155 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 1000 cd/m2(HDR on)、応答速度 0.03ms (GTG)、最大表示色 約10億7370万、広色域対応 Color Space (DCI-P3) : 99%、Color Space (sRGB) : 145%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/Dolby Vision、フリッカーフリー 搭載 付属品DisplayPort ケーブル、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2 ケーブル、USB-C ケーブル、VESA mount kit、保証書 質量(kg)7.62、12.4(本体・パッケージ込) 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時: 80以下、スタンバイ時 0.5以下 表面処理アンチリフレクション 機能(搭載技術/)色精度 : △E< 2、GamePlus 、ブルーライト低減、HDCP : 2.2、Game Visual 、VRR テクノロジー : 、FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur 、HDR モード、シャドウブースト 、ディスプレイウィジェットセンター、PIP (PBP) テクノロジー、アスペクトコントロール、KVM スウィッチ 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右30°、縦回転(ピボット):+90°~-90° コントラスト比1500000:1 液晶パネル26.5型ワイド 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカーなし スロットケンジントンセキュリティー:搭載 調節範囲(mm)高さ調節:0~110 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30KHz~590Hz (H) / 48~240Hz (V)、DP/Type-C: 30K~590kHz (H) / 48~240Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 2.1×1、HDMI (v2.1)×2、USB-C×1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 90W、アナログ入力 -、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、インターネット -、オーディオ入力 -、オーディオ出力 ステレオミニジャック×1 本体寸法(cm)61×55×21.9(スタンド含む) パネル駆動方式QD-OLED 対応VESA規格100×100mm
1台
199,800 税込219,780
62日以内出荷

プロのゲーマーと動きの速いゲームプレイのために設計された180Hzリフレッシュレートを備えた27型QHD (2560 x 1440)ゲーミングモニター。ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC) により、G-SYNC CompatibleとELMBの同時有効化が可能に、画像のブレやチラツキを除去して高フレームレートかつシャープなゲームビジュアルを実現。FreeSync PremiumとG-SYNC Compatibleに対応しており、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズなゲーム体験を提供。DisplayHDR 400が認証されたハイダイナミックレンジ(HDR)はHDR-10を対応し、技術が明るい部分も暗い部分もしっかりと再現
仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載 付属品DisplayPort ケーブル、HDMI ケーブル、USB ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg)約6.9、(本体・パッケージ込)約9.3 寸法61.5×(40.4~53.4)×21.5 cm 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時 :23W以下、スタンバイ時 :0.5W以下 型番VG27AQL3A 機能ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、GameVisual機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/Adaptive-Sync 搭載、Extreme Low Motion Blur技術 搭載 コントラスト比1000:1(Typ) 液晶パネルパネルサイズ27型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.233mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度400cd/m(HDRon)、応答速度(グレー→グレー)1ms(GTG)、最大表示色約1、677万色、広色域対応ColorSpace(sRGB)130%、ColorSpace(DCI-P3)96%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400、フリッカーフリー搭載 最大解像度2560×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー2Wx2 色(本体)WHITE 調節範囲(mm)上下角度調節 (チルト) :上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) :+20° ~ -20°、高さ調節 :0~130mm、縦回転(ピボット) :+90° ~ -90° RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~223 KHz (H) / 48~144 Hz (V)、DP: 265~265 KHz (H) / 48~180 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 :DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI(v2.0)×2、USB HUB :2x USB 3.2 Gen 1 Type-A パネル駆動方式FastIPS 対応VESA規格100mm×100mm
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

より小さなLEDを使用するミニLEDバックライト技術により、小型のLEDを高密度で配置することで、精度と輝度が向上。驚異的な2304分割のバックライトを個別に制御することで、より高い輝度と深みのある濃い色を確保し、比類ないコントラストを実現し、HDRコンテンツを忠実に再現。Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応。内蔵カラーメーターは自動キャリブレーションをサポートし、CalmanおよびLight Illusion ColourSpace CMSのプロフェッショナルキャリブレーションソフトウェアに対応。工場出荷前プレキャリブレーションが行われ、ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術を使用した厳格なテストを実施。100% sRGB、99% Adobe RGB、97% DCI-P3、およびRec. 2020色域を提供し、業界トップクラスのDelta E < 1の色精度を実現。デュアルThunderbolt 4(最大90Wのパワーデリバリー対応)、HDMI、DisplayPort、および内蔵USBハブを含む幅広い接続性。
付属品HDMI ケーブル・ DisplayPort ケーブル・モニターフード・電源コード・クイックスタートガイド・Thunderbolt4 ケーブル・ USBC to Aケーブル・保証書・ウエルカムカード 質量(kg)13.8、本体・パッケージ込:20.5 電源(V)100~240 消費電力(W)使用時46.62以下・スタンバイ時 0.5以下 表面処理ノングレア 機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology : 搭載・Color Temp. Selection : 搭載(5 modes)・Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y)・Gamma Adjustment : 搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )・Color Accuracy : △E< 1・ASUS ProArt Hardware Calibration : 搭載・ProArt Palette : 搭載・QuickFit Plus : 搭載・PIP / PBP Technology : 搭載・HDCP : 搭載, 2.2・VRR Technology : 搭載(Adaptive-Sync)・HDR Preview : 搭載・Low Blue Light : 搭載・Multiple HDR Mode : 搭載 コントラスト比1000:1(typ)・1000000:1(HDRon) 液晶パネルパネルサイズ32型ワイド・バックライトMini-LED・最大解像度3840x2160・画素ピッチ0.1845mm・視野角水平178°/垂直178°・最大輝度1000cd/m(typ.)・1600cd/m(HDRon)・応答速度5ms(GTG)・最大表示色約10億7370万色・広色域対応ColorSpace(sRGB):100%・ColorSpace(AdobeRGB):99%・ColorSpace(DCI-P3):97%・ColorSpace(Rec.2020):85%・HDR(HighDynamicRange)搭載/HDR10/HLG/DolbyVision/DisplayHDR1400・フリッカーフリー搭載 解像度3840×2160 保証期間3年 スピーカー3W×2 色(本体)BLACK 調節範囲(mm)高さ:0~100 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)ピボット: 左右回り90 走査周波数デジタル:水平/垂直・HDMI: 135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)・Thunderbolt, USB-C, DisplayPort: 135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 ・Thunderbolt 4×2 (Daisy Chain)・DisplayPort 1.4×1・HDMI(v2.0)×2・USB-C Power Delivery : 90W・・USB HUB ・3x USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1x USB 3.2 Gen 2 Type-C・・オーディオ出力 ・3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)72.7×60.1×24.5(スタンド含む) パネル駆動方式IPS 上下角度調節チルト:上23°~下5° 対応VESA規格100mm×100mm セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載 角度調節【左右】スウィーベル:30°
1台
579,800 税込637,780
47日以内出荷

・34 インチ ウルトラワイド 21:9 (3440 x 1440) 1500R 曲率、178° の広視野角パネル。・HDMI、USB-C、DisplayPort、イヤホンジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートによる幅広い接続性で最大限の柔軟性を実現。・USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングしてディスプレイにデータやビデオ信号を転送できるほか、ケーブル 1 本でノート PC を最大 65W で充電できます。・人間工学に基づいたデザインで、傾斜、回転、高さを調整でき、快適な視聴体験を実現。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を採用し、快適な視聴体験を実現。・グリーン サステナビリティ: 紙製パッケージとエネルギー効率の高い環境基準
付属品HDMIケーブル、USBCケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg)約9.52、(本体・パッケージ込)約14.1 ピッチ(mm)画素:0.2318 電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)使用時:28.8以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 型番VA34VCPSN 機能【搭載技術/機能】映像エンジンSplendid搭載、ASCRテクノロジー搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、VividPixelテクノロジー搭載、GamePlus機能搭載、GameVisual機能非対応、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載、PictureinPicture搭載、PicturebyPicture搭載、NVIDIAG-SYNC非対応、AMDFreeSync/Adaptive-Sync搭載、ExtremeLowMotionBlur技術搭載 角度調整範囲上下角度調節(チルト) 上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左180°~右180°、高さ調節 0~130mm コントラスト比(標準)3000:1 解像度3440×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°/垂直178° 応答速度(グレー→グレー):4ms (GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性ケンジントンセキュリティースロット搭載 バックライトLED アスペクト比21:9 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~225KHz(H)/48~100Hz(V)USB-C,DisplayPort:225~225KHz(H)/48~100Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×1(DPAltMode&PD65W)、DisplayPort1.4×1、HDMI(v2.0)×1、アナログ入力 非対応、USBHUB 3xUSB3.2Gen1Type-A、LAN RJ45、オーディオ入力 非対応、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック、USBHUB 3xUSB3.2Gen1Type-A、LAN RJ45、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)80.93×48.39×21.14(スタンド含む) モニターサイズ34型ワイド パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 リフレッシュレート(Hz)最大100 輝度(cd/m2)300 角度調節
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。SmoothMotion機能、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることで、120Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像を実現。豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック。VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。快適な視聴体験のため、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能なエルゴノミクスデザイン。ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
その他ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品HDMI ケーブル / 電源コード / クイックスタートガイド / USB Type-B to A ケーブル / 保証書 質量(kg)約4.8 消費電力(W)【使用時】14以下【スタンバイ時】0.5以下 電源AC100~240V 型番VA249QGSZ 機能【搭載技術】Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度 : 4 モード / GamePlus / QuickFit / HDCP : 1.4 / VRR テクノロジー : Adaptive-Sync / モーション Sync / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト低減 / Eye Care+ テクノロジー 液晶パネルパネルサイズ:23.8型ワイド/バックライト:LED/パネル種類:IPS/表面仕様:ノングレア/最大解像度:1920×1080/画素ピッチ:0.2745mm/視野角:水平178・垂直178°/最大輝度:350 cd/m2/コントラスト比:1500:1(typ.)/応答速度:1ms(MPRT)/最大表示色:約1677万色/広色域対応:Color Space (sRGB) : 99%/HDR (High Dynamic Range):なし/フリッカーフリー:搭載 保証期間購入日より5年間の日本国内保証 スピーカー2W ×2 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【上下角度調節 (チルト)】 上35°~下5°【左右角度調節(スウィーベル)】左右180°【高さ調節】0~130mm【縦回転(ピボット)】左右回り90° 走査周波数【アナログ】(水平/垂直)30~100KHz(H)/48~75Hz(V)【デジタル】(水平/垂直)HDMI:30~255KHz(H)/48~120Hz(V)/DP:255~255KHz(H)/48~120Hz(V) 入出力端子【デジタル入力】DisplayPort 1.2 x 1 / HDMI(v1.4) x 1【アナログ入力】VGA x1 / USB HUB 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A【LANポート】なし【オーディオ入力】3.5mmステレオミニジャック【オーディオ出力】3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)54.0×45.7×21.1 (スタンド含む) 対応VESA規格100×100mm
1台
21,980 税込24,178
欠品中

プロのゲーマーと没入型ゲームプレイのために設計された超高速280Hzリフレッシュレートの24.5インチフルHD(1920×1080)Fast IPSゲーミングモニター Fast IPSテクノロジーにより、1msの応答速度(GTG)を実現し、ハイフレームレートでシャープなゲーミングビジュアルを提供 G-SYNC Compatible認定モデル。VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズなゲーム体験を提供 ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) テクノロジーは、G-SYNC CompatibleとともにELMBを有効にすることで、画面のブレやチラツキを除去し、高いフレームレートでシャープなゲームビジュアルを実現 ハイダイナミックレンジ(HDR)とプロ向けの広色域により、DisplayHDRTM 400準拠のコントラストとカラーパフォーマンスを実現
仕様広色域対応:99% sRGB、HDR (High Dynamic Range):HDR10、VESA DisplayHDR 400 付属品電源アダプター、電源コード、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、保証書 寸法(mm)563×486×212 規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理ノングレア 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上33°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左回り90°~右回り90° コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon) 最大解像度1920×1080 視野角水平178°/垂直178° 応答速度1ms(GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W×2 画面サイズ24.5型ワイド Webカメラ無し 高さ調節 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.282 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400 入出力端子デジタル入力:HDMI (v2.0)×2、DisplayPort (v1.2)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約1670万色 フリッカーフリー搭載 角度調節
1台
46,980 税込51,678
78日以内出荷

180Hzリフレッシュレートを備えた24.5型(1920×1080)HDRゲーミング モニター。ASUS Fast IPSパネル技術を採用し、1m(GTG)の高速応答を実現。sRGB 110%の色域に対応しており、より鮮やかな色彩を再現します。DP Altモード対応のUSB Type-Cでスマートフォン、ポータブルゲーミングPCなどデバイスを簡単接続
付属品DisplayPortケーブル、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、保証書 質量(kg)Net Weight : 5.9 (13.01 lbs)、Net Weight without Stand : 3.2 (7.05 lbs)、Gross Weight : 8.3 (18.30 lbs) 電源(V)100-240 表面処理ノングレア 消費電力- 使用時:20W、- スタンバイ時:<0.5W、- 電圧、100-240V, 50/60Hz 寸法(cm)本体:79.5×48.2×17.2 (パッケージ込:31.30×18.98×6.77) 機能【搭載技術/機能】GamePlus機能、ブルーライト軽減機能、HDCP : 2.2、Game Visual機能、Extreme Low Motion Blur、HDR モード、Shadow Boost【メカニカルデザイン】スイーベル:あり (+45° ~ -45°) コントラスト比1000:1(標準)、100000000:1(HDR/最大) 液晶パネル表示領域 (H x V):543.744×302.616 mm、表面仕様:Non-Glare、バックライト:LED、視野角 (CR≧10,H / V):178°/ 178°、画素ピッチ:0.2830mm、色空間 (sRGB):110%、輝度 (標準):400 cd/m、表示色:、16.7M、応答速度:、1ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):180Hz、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート:HDR10、フリッカーフリー機能:搭載 解像度1920×1080 回転調節【メカニカルデザイン】ピボット:あり (+90° ~ -90°) 基準規格【コンプライアンスと基準】TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、VESA AdaptiveSync Display 180Hz、VESA DisplayHDR 400、AMD FreeSync 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 VESAマウント(mm)メカニカルデザイン:100×100 色(本体)ブラック 傾き角(°)【メカニカルデザイン】チルト:あり (+20~-5) オーディオ機能関連機能:スピーカー :なし 高さ調節本体調節範囲:0~120mm 高さ調整範囲(mm)メカニカルデザイン:0~120 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)【縦回転】本体調節範囲:+90~-90 アスペクト比16:9 ビデオ仕様機能:Trace Free テクノロジー :対応、Game Visual機能 :対応、GamePlus機能 :、対応、HDCP :対応(2.2)、Extreme Low Motion Blur :対応、ELMB Sync:対応、VRR テクノロジー :対応 (Adaptive-Sync)、Shadow Boost :対応、ディスプレイ ウィジェット :対応、DisplayWidget Center、ブルーライト軽減機能 :対応、マルチ HDR モード :対応 走査周波数- デジタル、HDMI: 27~215 KHz (H) / 48~180Hz (V)、USB-C, DisplayPort: 215~215 KHz (H) / 48~180 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI (v2.0) x 1、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 7.5W、デジタル出力 -、アナログ入力 -、USB HUB -、オーディオ入力 -、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック I/OポートUSB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI(v2.0)×1、イヤホンジャック :対応、USB-C 電力供給 :7.5W モニターサイズ24.5インチ パネル駆動方式Fast IPS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【本体寸法,・スタンド付き】55.8×49.2×21.8 (スタンド含む:21.97×19.37×8.58)【本体寸法 】55.8×33.2×5.7 (スタンド含む:21.97×13.07×2.24) 上下角度調節【チルト】本体調節範囲:上20°~下5° 対応VESA規格100mm×100mm セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載、【メカニカルデザイン】対応 角度調節【左右・スウィーベル】本体調節範囲:左右45°
1台
29,980 税込32,978
78日以内出荷

・広範な互換性:3~11.5Kgの重さの39インチまでのモニターに対応し、VESA 100 x 100 mmマウントと互換性があります。・全方向への可動範囲:機械的なスプリングシステムにより、高さ、傾斜、回転の調整が可能です。・簡単なセットアップと信頼性:設置は迅速で、10,000回の可動テストを含む厳格な耐久性テストが設計段階で行われ、信頼性が確保されています。
付属品クイックスタートガイド保証書クランプVESAマウントキットM4/L12ネジM4/L4.5ネジ六角レンチ 質量(kg)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)57.8×65.6×15.4
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

・超薄型の15.6インチフルHDポータブルノングレアIPS液晶モニターがあれば、外出先でも作業効率UP。・便利で幅広い互換性を提供するUSB Type-Cコネクタ(DP Altモード対応)搭載。・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を搭載したASUSのEye Careモニターで快適に視聴。・DisplayWidget Centerソフトウェアがモニターの向きを自動検出し、縦置き・横置きモードに切り替え。・背面の三脚穴用ソケットや360°回転のキックスタンドで多用途に対応
仕様搭載技術/機能:Trace Free テクノロジーSPLENDID テクノロジーカラー温度 : 4 モードGamePlus QuickFit : Photo/Alighment GridHDCP : 1.4ディスプレイウィジェットセンター ブルーライト低減 付属品360°キックスタンドMini HDMI to HDMI ケーブルクイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.70(本体・パッケージ込) 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時 7.64以下スタンバイ時 0.5以下 型番MB169CK 寸法(cm)36.0 x 22.6 x 1.2 (スタンド含む) 液晶パネルパネルサイズ:15.6型、バックライト:LED、パネル種類:IPS、表面仕様:ノングレア、最大解像度:1920×1080、曲率:なし、画素ピッチ:0.179 mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m(typ)、コントラスト比:800:1、応答速度:5ms(GTG)、最大表示色:約26.2万色、広色域対応:なし、HDR (High Dynamic Range):なし、フリッカーフリー:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V)HDMI: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 2 (DP Alt Mode)Mini HDMI x 1
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

・17.3 インチ QHD (2560x1920) 折りたたみ式 OLED (折りたたみ時 12.5 インチ)、100% DCI-P3 色域。・最新のウォータードロップ スタイルのヒンジ デザインにより、仕事や遊びに十分な画面スペースをシームレスに提供。・HDR 500 True Black をサポートし、最も暗いシーンでも非常に鮮明でクリアなディテールを実現します。・最薄部が 9.7 mm、重量が 1.17 kg で、持ち運びが簡単で、どんなバッグにも簡単に収まります。・ミニ HDMI、デュアル USB タイプ C、ヘッドフォン出力によるさまざまな接続。・横向きと縦向きモードをサポートする折りたたみ式スタンドを内蔵。・標準の三脚穴を内蔵し、市販のあらゆるカメラ三脚と互換性があります。・DisplayWidget Center は自動回転をサポートします。・環境に優しい FSC 認定パッケージ
付属品マイクロファイバークロスMini HDMI to HDMI ケーブルMTS02D 三脚ソケットキット電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen バッグ 質量(kg)1.17【本体・パッケージ込】2.77 電源(V)100-240 消費電力(W)使用時 12以下スタンバイ時 0.5以下 機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / GamePlus機能 / QuickFit / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能 画素ピッチ0.137mm 最大解像度2560×1920 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平160°、垂直160° 応答速度0.2ms(GTG) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトOLED パネル17.3型 最大輝度(cd/m2)350 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V)USB-C: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C ×2 (DP Alt Mode)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)36.82×28.68×0.97 パネル種類OLED 表面仕様グレア 最大表示色約10億7370万色
1台
359,800 税込395,780
78日以内出荷

フレームレス23.8インチFHD IPSディスプレイ、アンチグレア表面コーティングにより、シームレスなマルチモニター設定と視聴体験の向上が可能。 超薄型で2.8kgと軽量なため、持ち運びに便利です。 キャリングハンドル/キックスタンド一体型、高さ調整可能なZ軸調整付きCクランプ、自由な配置が可能なパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリーを用意しました。 60Wの電力供給が可能なフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載。 ENERGY STAR認証のエネルギー効率を備えた環境配慮型デザインで、FSC認証紙で包装されています。
仕様(製品保証)Energy Star、TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、AMD FreeSync、FSC Mixed 付属品HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、保証書、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット 質量(kg)スタンド付き:4.84、スタンドなし:2.85、総質量:7.6 サイズスタンド付きサイズ(W×H×D): 539.34×(531.36~711.36)×302.18 mmスタンドなしサイズ(W×H×D): 539.34×346.3×23.6mm 表面処理ノングレア 消費電力消費電力:13W以下省電力モード:0.5W以下パワーオフモード: 0.3W以下電圧:100-240V、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き:539.34×(531.36~711.36)×302.18、スタンドなし:539.34×346.3×23.6mm 機能(オーディオ関連)スピーカー:搭載(1Wx2)、Trace Freeテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、色温度選択:搭載(4モード)、GamePlus機能 : 搭載、QuickFit機能 : 搭載、HDCP : 搭載、1.4、VRRテクノロジー:搭載(アダプティブシンク)、DisplayWidget : 搭載、DisplayWidget Lite、ブルーライトフィルター:搭載 コントラスト比1000:1 液晶パネルパネルサイズ23.8、ディスプレイ表示領域(高さ×V)527.04×296.46mm、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、画素ピッチ0.2745mm、最大輝度250cd/m2、最大表示色約1670万色、応答速度5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大)75Hz、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 設計上下角度調節 (チルト): 可(上20°~下5°)アーム付き、左右角度調節(スイーベル):可(左右90°)アーム付き、縦回転(ピボット):可(右回り90°)アーム付き、高さ調整:0~180mm アーム付きZ軸調整:伸縮 0~144mm、対応VESA規格:100mm×100mm、ケンジントンセキュリティースロット:搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:HDMI:24~84KHz(H)/48~75Hz(V)TYPE_C:84KHz(H)/48~75Hz(V)。 I/OポートUSB-C×1 (DP Alt Mode/USB PD 60W)HDMI(v1.4)×1イヤホンジャック:3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ23.8インチ パネル駆動方式IPS
1台
62,980 税込69,278
欠品中

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります