パソコン/周辺機器 :「引き出し 追加」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ProArt B650-Creatorは、バーチャルプロダクション、3Dレンダリング、4K/8Kビデオ編集などのコンテンツ制作の集中ワークロード向けに設計された先進のマザーボードです。堅牢な電力供給と冷却設計によりAMD Ryzen 7000シリーズ・プロセッサーの性能を引き出し、オンボード2.5Gbおよび1Gbイーサネット、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C フロントパネルコネクター(Quick Charge 4+)、USB-C経由DisplayPortなどの総合接続を備えています。
オーディオ機能Realtek 7.1サラウンドサウンド高精細オーディオコーデック- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク- 最大24ビット/ 192 kHzの再生をサポートオーディオ機能-パワープリレギュレータは、電力入力ノイズを低減し、一貫した性能を保証します- 背面オプティカルS/PDIF出力ポート- プレミアムオーディオコンデンサ-専用オーディオPCBレイヤー- オーディオカバー- ユニークなデポップサーキット
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプリア USB (合計 7 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2ポート(1 x USB Type-C、ディスプレイポートグラフィック出力と共有)4 x USB 3.2 Gen 2 ポート (3 x タイプ A + 1 x USB タイプ C)2 x USB 2.0 ポート (2 x タイプ A)フロント USB (合計 7 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2x2コネクタ(最大60W PD / QC4+のUSB Type-Cをサポート)1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、2つの追加のUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします2 x USB 2.0 ヘッダーは、4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポートします。
Wi-FiM.2 スロットのみ (キー E、PCIe)※Wi-Fiモジュールは別売りです。
ストレージ合計で3 x M.2スロットと4 x SATA 6 Gb/秒ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサーM.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 5.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)AMD B650チップセットM.2_3スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)4 x SATA 6 Gb/秒ポートAMD RAIDXpert2テクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートします。スロットM.2_3 PCIEX16_3と帯域幅を共有します。PCIEX16_3 が PCIe x4 モードで実行されると、M.2_3は無効になります。
内蔵グラフィックス1×HDMIポート1×USBタイプCポートは、ディスプレイポート出力をサポートしています グラフィックの仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。 HDMI 2.1 で指定されている4K@60Hzをサポートします。 DisplayPort 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。DisplayPort 解像度のサポートは、グラフィックカードの解像度によって異なります。
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。